絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)(5)
接点構成
  • 1c
  • 1a(8)
  • 1a1b(1)
  • 2a(2)
  • 2a2b(1)
  • 2c(11)
  • 3a1b(2)
  • 3c(1)
  • 4a(1)
  • 4c(4)
  • その他(3)
極数
  • 1(4)
FA現場のお役立ち情報
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RH形パワーリレー ブレード端子タイプ IDEC(和泉電気)

    RH形パワーリレー ブレード端子タイプ

    IDEC(和泉電気)(6件のレビュー)
    ¥159~税込¥175~
    1個
    当日出荷から87日以内出荷
    RH形は小形高容量パワーリレーシリーズです。10Aの高容量接点を持ち、しかも1c~2c接点タイプの外形サイズはメーカー製ミニチュアリレーと同寸に小形設計されています。 ロイド船級規格型式認定取得(RH2形およびRH4形)。 UL、CSA認証およびEN規格適合品。
    種類パワーリレー接触抵抗(mΩ)50以下使用周囲湿度45~85(但し、結露しないこと)
  • RJ1Sシリーズ IDEC(和泉電気)

    RJ1Sシリーズ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    種類パワーリレー極数1接点構成1c端子形状プラグイン端子接点仕様シングル接点タイプ接点最大許容電流(A)12
  • RJシリーズ スリムパワーリレー IDEC(和泉電気)

    RJシリーズ スリムパワーリレー

    IDEC(和泉電気)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1箱(10個)
    当日出荷から37日以内出荷
    質量(g)約19タイプシングル接点タイプ保護構造IP40(閉鎖形)保存温度(℃)-40~85(氷結なきこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-40~70(氷結なきこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)復帰時間10ms以下接点材質AgNi動作時間(ms)15以下耐衝撃(m/s2)[誤動作]a接点側:200、b接点側:100、耐久:1000耐振動誤動作:周波数10~55Hz・片振幅0.75mm、耐久:周波数10~55Hz・片振幅0.75mm接点最大許容電圧(V)AC250/DC125使用周囲湿度(%RH)5~85(結露なきこと)保存湿度(%RH)5~85(結露なきこと)
  • RH1Bシリーズ IDEC(和泉電気)

    RH1Bシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥209~税込¥230~
    1個
    当日出荷から77日以内出荷
    種類パワーリレー接点構成1c端子形状ブレード端子
  • RJ1Vシリーズ IDEC(和泉電気)

    RJ1Vシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥979~税込¥1,077~
    1箱(10個)
    当日出荷から92日以内出荷
    種類パワーリレー端子形状プリント基板用端子
パワーリレー