絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)(3)
  • エスコ(3)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • omron(オムロン)(1)
接点構成
  • 4c
  • 1a(58)
  • 1a1b(5)
  • 1c(29)
  • 2a(14)
  • 2a2b(2)
  • 2c(35)
  • 3a1b(2)
  • 3c(6)
  • 4a(2)
  • その他(13)
極数
  • 4(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
  • RH形パワーリレー ブレード端子タイプ IDEC(和泉電気)

    RH形パワーリレー ブレード端子タイプ

    IDEC(和泉電気)(6件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷から87日以内出荷
    RH形は小形高容量パワーリレーシリーズです。10Aの高容量接点を持ち、しかも1c~2c接点タイプの外形サイズはメーカー製ミニチュアリレーと同寸に小形設計されています。 ロイド船級規格型式認定取得(RH2形およびRH4形)。 UL、CSA認証およびEN規格適合品。
    種類パワーリレー接触抵抗(mΩ)50以下使用周囲湿度45~85(但し、結露しないこと)
  • パワーリレー MM4 omron(オムロン)

    パワーリレー MM4

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
  • DC 24V/4c/ 3A[LED付]汎用リレー(ダイオード内蔵) エスコ

    DC 24V/4c/ 3A[LED付]汎用リレー(ダイオード内蔵)

    エスコ
    709税込780
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940MP-43Hコイル定格電圧(V)DC24種類パワーリレー保護構造ケース入り接点構成4c端子形状プラグイン端子定格電流(mA)36.3接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)3接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 3A/DC24V 3A
  • AC100V/4c/10A 汎用リレー エスコ

    AC100V/4c/10A 汎用リレー

    エスコ
    2,100税込2,310
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MP-21Aコイル定格電圧(V)AC100/110種類パワーリレー保護構造ケース入り接点構成4c端子形状プラグイン端子定格電流(mA)22.5/25.5(50Hz)、19/21.8(60Hz)接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)10接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A
  • RH4Bシリーズ IDEC(和泉電気)

    RH4Bシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    2,298税込2,528
    1個ほか
    64日以内出荷
    種類パワーリレー接点構成4c端子形状ブレード端子
  • NCリレー Panasonic(パナソニック)

    NCリレー

    Panasonic(パナソニック)
    26,980税込29,678
    1箱(20個)
    当日出荷から83日以内出荷
    フラット型:高さ10 ツイン接点 プラグイン端子/プリント板端子 ソケット、端子台をご用意
    用途電力設備、産業用機器、計測機器
  • NCリレー Panasonic(パナソニック)

    NCリレー

    Panasonic(パナソニック)
    60,980税込67,078
    1箱(20個)
    83日以内出荷
    フラット型:高さ10 ツイン接点 プラグイン端子/プリント板端子 ソケット、端子台をご用意
    用途電力設備、産業用機器、計測機器規格UL、CSA
  • DC 24V/4c/10A 汎用リレー エスコ

    DC 24V/4c/10A 汎用リレー

    エスコ
    2,100税込2,310
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MP-23Aコイル定格電圧(V)DC24種類パワーリレー保護構造ケース入り接点構成4c端子形状プラグイン端子定格電流(mA)69接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)10接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A
  • RH4Vシリーズ IDEC(和泉電気)

    RH4Vシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    1,998税込2,198
    1個ほか
    4日以内出荷から64日以内出荷
    種類パワーリレー接点構成4c端子形状プリント基板用端子
  • SPリレー Panasonic(パナソニック)

    SPリレー

    Panasonic(パナソニック)
    32,980税込36,278
    1箱(10個)ほか
    83日以内出荷
    高感度: 定格消費電力(mW)300mW プラグイン端子/プリント板端子 ラッチングタイプも品揃え シャーシに直付け、DINレールにも取り付け可能な取付板をご用意 端子台をご用意
    寸法(mm)50.0×36.8×20.5規格UL、CSA、TUV保護構造ダストカバー端子形状プラグイン端子接点最大許容電圧(V)AC250/DC30動作機能非ラッチング式
パワーリレー