絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(1)
  • omron(オムロン)(84)
  • FINDER(81)
  • IDEC(和泉電気)(35)
  • Panasonic(パナソニック)(27)
  • エスコ(17)
  • Aratas(旧:omron)(11)
  • 富士電機(2)
  • マリンテック(2)
  • JAE(日本航空電子工業)(1)
  • Adafruit(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
  • RS PRO アクセス制御リレー RS PRO

    RS PRO アクセス制御リレー

    RS PRO
    749税込824
    1個
    7日以内出荷
    アクセサリタイプ = アクセス制御リレー。。RS PRO 19
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO パワーリレー 12V dc, 2c接点 基板実装タイプ RS PRO

    RS PRO パワーリレー 12V dc, 2c接点 基板実装タイプ

    RS PRO
    839税込923
    1個
    7日以内出荷
    コイル電圧 = 12V dc。接点構成 = DPDT。取り付けタイプ = 基板実装。スイッチング電流 = 10A。極数 = 2。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = スルーホール。最大スイッチング電圧 AC = 250V ac。最大スイッチング電圧 DC = 30V dc。長さ = 29mm。コイル抵抗 = 275Ω。コイル電力 = 530mW。高さ = 26.3mm。最大スイッチング電源 AC = 2.5 kVA。。UL (ファイル番号E134517)、TUV (ファイル番号R50055991)、CQC (ファイル番号CQC02001001951). ミニチュア中間パワーリレー. 接点: 2フォームC、DPDT 5 mmピン止め 絶縁耐力: 5 kV (コイルとコンタクト間) 最大サージ電圧: 10 kV (コイルとコンタクト間)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO パワーリレー 230V ac, 2c接点 プラグイン タイプ RS PRO

    RS PRO パワーリレー 230V ac, 2c接点 プラグイン タイプ

    RS PRO
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    RS PRO V16
    仕様コイル電圧 = 230V ac接点構成 = DPDT取り付けタイプ = プラグイン スイッチング電流 = 8A極数 = 2ラッチ = なしターミナルタイプ = 基板ピン最大スイッチング電圧 AC = 250V最大スイッチング電圧 DC = 30V dc最大スイッチング電流 AC = 5 A長さ = 29mmコイル抵抗 = 23000Ωコイル電力 = 530mW高さ = 27mm最大スイッチング電源 AC = 1VARoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO パワーリレー 110V ac, 2c接点 プラグイン タイプ RS PRO

    RS PRO パワーリレー 110V ac, 2c接点 プラグイン タイプ

    RS PRO
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    ベースについては、品番 ; 144-1609 144-1609 を参照. RS Pro RFTシリーズDPCOリレー. RS Pro RFTシリーズ2極ミニチュアインターフェイスリレー(LEDインジケータあり)を使用すると、電気エンクロージャ内の機能を増強することができます。これは、特に機械製造、HVACなどの産業用途に役立ちます。特長と利点. 2極5 Aプラグインインターフェイスリレー. LEDインジケータ. 金めっきコンタクト. DINレール対応のアセンブリ用ベースは別売り
    仕様コイル電圧 = 110V ac接点構成 = DPDT取り付けタイプ = プラグイン スイッチング電流 = 8A極数 = 2ラッチ = なしターミナルタイプ = 基板ピン最大スイッチング電圧 AC = 250V最大スイッチング電圧 DC = 30V dc最大スイッチング電流 AC = 5 A長さ = 29mmコイル抵抗 = 5500Ωコイル電力 = 530mW動作温度 Min = -40℃最大スイッチング電源 AC = 1VARoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO パワーリレー 230V ac, 1c接点 プラグイン タイプ RS PRO

    RS PRO パワーリレー 230V ac, 1c接点 プラグイン タイプ

    RS PRO
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    RS PRO 16
    仕様コイル電圧 = 230V ac接点構成 = SPDT取り付けタイプ = プラグイン スイッチング電流 = 10 A, 12A極数 = 1ラッチ = なしターミナルタイプ = 基板ピン最大スイッチング電圧 AC = 250V最大スイッチング電圧 DC = 30V dc最大スイッチング電流 AC = 10 A長さ = 29mmコイル抵抗 = 23000Ωコイル電力 = 530mW高さ = 28mm最大スイッチング電源 AC = 1VARoHS指令(10物質対応)対応
パワーリレー