241件中 41~80件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電圧(V)」から絞り込む
コイル電圧 = 230V ac。接点構成 = DPDT。取り付けタイプ = 基板実装。スイッチング電流 = 8A。極数 = 2。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = スルーホール。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 29mm。コイル抵抗 = 28000Ω。コイル電力 = 1.2W。シリーズ = 40 Series℃。最大スイッチング電源 AC = 2 kVA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷

コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = SPDT。取り付けタイプ = 基板実装。スイッチング電流 = 6A。極数 = 1。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = 基板ピン。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 28mm。コイル抵抗 = 3350Ω。コイル電力 = 170mW。シリーズ = 34 Series℃。最大スイッチング電源 AC = 1.5 kVA。34シリーズ. 超薄型、5 mm、パッケージ カドミウム不使用コンタクト材質 高感度DCコイル 8 / 8 mm クリアランス / 沿面距離 6 kV絶縁、コイルコンタクト
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

1個
特価
3,098 税込3,408
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

種類パワーリレー 極数2 接点最大許容電流(A)1
1箱(10個)
6,998 税込7,698
翌々日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (279種類の商品があります)

種類パワーリレー 接点構成4c エスコ品番EA940MP-42A コイル定格電圧(V)AC200/220 保護構造ケース入り 端子形状プラグイン端子 定格電流(mA)6.2/6.8(50Hz)、5.3/5.8(60Hz) 接点最大許容電圧(V)AC250/DC125 接点最大許容電流(A)3 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 3A/DC24V 3A
1個
1,380 税込1,518
翌日出荷

種類パワーリレー 接点構成2c エスコ品番EA940MP-3E コイル定格電圧(V)DC24 保護構造ケース入り 端子形状プラグイン端子 定格電流(mA)36.9 接点最大許容電圧(V)AC250/DC125 接点最大許容電流(A)10 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A
1個
1,850 税込2,035
翌日出荷

種類パワーリレー 接点構成2c エスコ品番EA940MP-33E コイル定格電圧(V)DC24 保護構造ケース入り 端子形状プラグイン端子 定格電流(mA)36.3 接点最大許容電圧(V)AC250/DC125 接点最大許容電流(A)5 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
1個
1,660 税込1,826
翌日出荷

種類パワーリレー 接点構成2c エスコ品番EA940MP-31A コイル定格電圧(V)AC100/110 保護構造ケース入り 端子形状プラグイン端子 定格電流(mA)11.7/12.9(50Hz)、10/11(60Hz) 接点最大許容電圧(V)AC250/DC125 接点最大許容電流(A)5 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
1個
1,140 税込1,254
翌日出荷

種類パワーリレー 接点構成2c エスコ品番EA940MP-1A コイル定格電圧(V)AC100/110 保護構造ケース入り 端子形状プラグイン端子 定格電流(mA)11.7/12.9(50Hz)、10/11(60Hz) 接点最大許容電圧(V)AC250/DC125 接点最大許容電流(A)10 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A
1個
1,230 税込1,353
翌日出荷

IDEC(和泉電気)RH1Bシリーズ
種類パワーリレー 接点構成1c 端子形状ブレード端子
1個ほか
特価
479 税込527
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (179種類の商品があります)

omron(オムロン)パワーリレー G6RL
RoHS
外形寸法(mm)28.5×10×12.3
1個
299 税込329
5日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
61日以内出荷

Panasonic(パナソニック)STリレー
8A多極 1a1b/2a接点リレー 耐電圧:3,750V、耐サージ電圧:6,000V プリント板ソケット、はんだ付け用ソケットをご用意 ラッチングタイプも品揃え
用途電力設備、産業用機器
1箱(50個)
38,980 税込42,878
42日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

6 mm インターフェイスリレーの Idec RV8 シリーズは、汎用リレー要件に適したコンパクトなソリューションです。ソリッドステートモデルで使用できるようになった RV8 シリーズインターフェイスリレーは、 PLC や電子システム、産業オートメーション、パネルメーカー、アセンブリマシン用途、及びコンパクトなスペースに高スイッチング機能を必要とするその他の用途に最適です。クラス I 、ディビジョン 2 、クラス I 、ゾーン 2 の危険場所オプション ソリッドステートリレータイプもあります RoHS対応 UL/c-UL 認定
仕様取り付けタイプ = DINレールシリーズ = RV8 電圧(V)【コイル】DC24 接点構成SPDT RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
3,198 税込3,518
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:インターフェース●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:STEMMA QT●タイプ:組込み(完成機能) アズワン品番68-2095-19
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

コイル電圧 = 230V ac。接点構成 = 4PDT。取り付けタイプ = プラグイン 。スイッチング電流 = 7A。極数 = 4。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = 簡易接続。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 27.7mm。コイル抵抗 = 17000Ω。コイル電力 = 1W。接点材質 = 銀合金mm。最大スイッチング電源 AC = 1.75 kVA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

コイル電圧 = 230V ac。接点構成 = DPDT。取り付けタイプ = プラグイン 。スイッチング電流 = 10A。極数 = 2。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = 基板ピン。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 32.5mm。コイル抵抗 = 7250Ω。コイル電力 = 1.3W。シリーズ = 60 Series℃。最大スイッチング電源 AC = 2.5 kVA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

コイル電圧 = 110V dc。接点構成 = 4PDT。取り付けタイプ = プラグイン 。スイッチング電流 = 12A。極数 = 4。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = 簡易接続。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 27.7mm。コイル抵抗 = 10400Ω。コイル電力 = 2W。接点材質 = 銀合金mm。最大スイッチング電源 AC = 3 kVA。46 / 56シリーズ - 鉄道用途向けリレー. 鉄道用途向けに特別に設計された46 / 56シリーズのプラグインパワーリレー. 8 A、2極 12 A、2及び4極 DCコイル、拡張レンジ UNI CEI 11170-3 (材料の火災に対する保護)、EN 61373 (ランダムな振動や衝撃に対する耐性、カテゴリ1、クラスB)、EN 50155 (温度や湿度に対する耐性、TXクラス)に準拠 カドミウム不使用 異なるコンタクト材質のオプション コイルEMC抑制モジュール 97シリーズのソケットやアクセサリに最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,400 税込9,240
5日以内出荷

コイル電圧 = 110V dc。接点構成 = DPDT。取り付けタイプ = プラグイン 。スイッチング電流 = 10A。極数 = 2。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = 基板ピン。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 32.5mm。コイル抵抗 = 9420Ω。コイル電力 = 1.3W。接点材質 = 銀合金mm。最大スイッチング電源 AC = 2.5 kVA。UL; CSA; VDE. 60 Series Relay. Contact rating: 10A @ 250Vac Test button and mechanical indicator Coil To Contact rating of 2000 V Contact Material: AgNi Operating Temperature Range of -40 to +70℃ Sockets available in section (stock no's. ; 454-7143 454-7143 8-pin ; 454-7159 454-7159 11-pin)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,020 税込4,422
5日以内出荷

コイル電圧 = 110V ac。接点構成 = 4PDT。取り付けタイプ = プラグイン 。スイッチング電流 = 7A。極数 = 4。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = 簡易接続。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 27.7mm。コイル抵抗 = 4000Ω。コイル電力 = 1W。接点材質 = 銀合金mm。最大スイッチング電源 AC = 1.75 kVA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,040 税込3,344
5日以内出荷

コイル電圧 = 110V ac。接点構成 = DPDT。取り付けタイプ = プラグイン 。スイッチング電流 = 10A。極数 = 2。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = 基板ピン。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 32.5mm。コイル抵抗 = 1600Ω。コイル電力 = 1.3W。シリーズ = 60 Series℃。最大スイッチング電源 AC = 2.5 kVA。UL; CSA; VDE. 60 Series Relay. Contact rating: 10A @ 250Vac Test button and mechanical indicator Coil To Contact rating of 2000 V Contact Material: AgNi Operating Temperature Range of -40 to +70℃ Sockets available in section (stock no's. ; 454-7143 454-7143 8-pin ; 454-7159 454-7159 11-pin)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,150 税込4,565
5日以内出荷

コイル電圧 = 48V dc。接点構成 = 4PDT。取り付けタイプ = プラグイン 。スイッチング電流 = 7A。極数 = 4。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = 簡易接続。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 27.7mm。コイル抵抗 = 2400Ω。コイル電力 = 1W。接点材質 = 銀合金mm。最大スイッチング電源 AC = 1.75 kVA。Finder ノンラッチリレーFinder 55 シリーズ 4 極プラグイン取り付けノンラッチングリレーのコンタクト構成は 4PDT です。48 V dc Coil で動作し、スイッチング電流は 7 A です。特長と利点銀ニッケルカドミウム不使用コンタクトです Coil power Coil の抵抗は 140 Ω です ロック可能なテストボタン メカニカルフラグインジケータ認定UL認定 C-UL 認定 VDE認定 CSA認定
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

コイル電圧 = 48V dc。接点構成 = 3PDT。取り付けタイプ = プラグイン 。スイッチング電流 = 10A。極数 = 3。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = 基板ピン。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 32.5mm。コイル抵抗 = 1770 年Ω。コイル電力 = 1.3W。接点材質 = 銀合金mm。最大スイッチング電源 AC = 2.5 kVA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,250 税込4,675
5日以内出荷

コイル電圧 = 48V dc。接点構成 = DPDT。取り付けタイプ = プラグイン 。スイッチング電流 = 10A。極数 = 2。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = 基板ピン。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 32.5mm。コイル抵抗 = 1770 年Ω。コイル電力 = 1.3W。接点材質 = 銀合金mm。最大スイッチング電源 AC = 2.5 kVA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,150 税込4,565
5日以内出荷

コイル電圧 = 48V ac。接点構成 = DPDT。取り付けタイプ = プラグイン 。スイッチング電流 = 10A。極数 = 2。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = 基板ピン。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 32.5mm。コイル抵抗 = 290Ω。コイル電力 = 1.3W。接点材質 = 銀合金mm。最大スイッチング電源 AC = 2.5 kVA。UL; CSA; VDE. 60 Series Relay. Contact rating: 10A @ 250Vac Test button and mechanical indicator Coil To Contact rating of 2000 V Contact Material: AgNi Operating Temperature Range of -40 to +70℃ Sockets available in section (stock no's. ; 454-7143 454-7143 8-pin ; 454-7159 454-7159 11-pin)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,150 税込4,565
5日以内出荷

コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = 4PDT。取り付けタイプ = プラグイン 。スイッチング電流 = 12A。極数 = 4。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = 簡易接続。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 27.7mm。コイル抵抗 = 490Ω。コイル電力 = 1W。シリーズ = 56 Series℃。最大スイッチング電源 AC = 3 kVA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷

コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = 4PDT。取り付けタイプ = プラグイン 。スイッチング電流 = 12A。極数 = 4。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = 簡易接続。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 27.7mm。コイル抵抗 = 490Ω。コイル電力 = 2W。接点材質 = 銀合金mm。最大スイッチング電源 AC = 3 kVA。46 / 56シリーズ - 鉄道用途向けリレー. 鉄道用途向けに特別に設計された46 / 56シリーズのプラグインパワーリレー. 8 A、2極 12 A、2及び4極 DCコイル、拡張レンジ UNI CEI 11170-3 (材料の火災に対する保護)、EN 61373 (ランダムな振動や衝撃に対する耐性、カテゴリ1、クラスB)、EN 50155 (温度や湿度に対する耐性、TXクラス)に準拠 カドミウム不使用 異なるコンタクト材質のオプション コイルEMC抑制モジュール 97シリーズのソケットやアクセサリに最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,888 税込8,677
5日以内出荷

コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = 3PDT。取り付けタイプ = プラグイン 。スイッチング電流 = 10A。極数 = 3。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = 基板ピン。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 32.5mm。コイル抵抗 = 445Ω。コイル電力 = 1.3W。シリーズ = 60 Series℃。最大スイッチング電源 AC = 2.5 kVA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = DPDT。取り付けタイプ = プラグイン 。スイッチング電流 = 8A。極数 = 3。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = 簡易接続。最大スイッチング電圧 AC = 440V ac。長さ = 29mm。コイル抵抗 = 1200Ω。コイル電力 = 1.2W。シリーズ = 46 Series℃。最大スイッチング電源 AC = 2 kVA。46 / 56シリーズ - 鉄道用途向けリレー. 鉄道用途向けに特別に設計された46 / 56シリーズのプラグインパワーリレー. 8 A、2極 12 A、2及び4極 DCコイル、拡張レンジ UNI CEI 11170-3 (材料の火災に対する保護)、EN 61373 (ランダムな振動や衝撃に対する耐性、カテゴリ1、クラスB)、EN 50155 (温度や湿度に対する耐性、TXクラス)に準拠 カドミウム不使用 異なるコンタクト材質のオプション コイルEMC抑制モジュール 97シリーズのソケットやアクセサリに最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = DPDT。取り付けタイプ = プラグイン 。スイッチング電流 = 12A。極数 = 2。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = 簡易接続。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 27.7mm。コイル抵抗 = 600Ω。コイル電力 = 1.5W。接点材質 = 銀合金mm。最大スイッチング電源 AC = 3 kVA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = DPDT。取り付けタイプ = プラグイン 。スイッチング電流 = 8A。極数 = 2。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = ねじ。最大スイッチング電圧 AC = 440V ac。長さ = 29mm。コイル抵抗 = 1200Ω。コイル電力 = 500mW。シリーズ = 46 Series℃。最大スイッチング電源 AC = 2 kVA。Finder プラグインリレーFinder 46 シリーズプラグイン取り付け非ラッチリレーは、 DPDT のコンタクト構成です。24 V dc の Coil 電圧と 8 A のスイッチング電流で動作します。機械式フラグインジケータ、ロック可能なテストボタン、 LED を備えています。特長と利点Coil とコンタクト間の 8 mm の沿面距離とクリアランス距離 Coil power Coil の抵抗値は 1.2K Ω です Coil to contact 絶縁 6000 VAC (1.2 / 50 μ s) カドミウム不使用コンタクト コンタクト材質: AgNi 動作温度範囲: -40 → 70 ° C ねじ止め端子タイプ認定UL認定
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = DPDT。取り付けタイプ = プラグイン 。スイッチング電流 = 12A。極数 = 2。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = 簡易接続。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 27.7mm。コイル抵抗 = 600Ω。コイル電力 = 1.5W。シリーズ = 56 Series℃。最大スイッチング電源 AC = 3 kVA。46 / 56シリーズ - 鉄道用途向けリレー. 鉄道用途向けに特別に設計された46 / 56シリーズのプラグインパワーリレー. 8 A、2極 12 A、2及び4極 DCコイル、拡張レンジ UNI CEI 11170-3 (材料の火災に対する保護)、EN 61373 (ランダムな振動や衝撃に対する耐性、カテゴリ1、クラスB)、EN 50155 (温度や湿度に対する耐性、TXクラス)に準拠 カドミウム不使用 異なるコンタクト材質のオプション コイルEMC抑制モジュール 97シリーズのソケットやアクセサリに最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = DPDT。取り付けタイプ = プラグイン 。スイッチング電流 = 10A。極数 = 2。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = 簡易接続。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 27.7mm。コイル抵抗 = 600Ω。コイル電力 = 1W。シリーズ = 55 Series℃。最大スイッチング電源 AC = 2.5 kVA。Finder ノンラッチリレーFinder 55 シリーズ 2 極プラグイン取り付け非ラッチリレーは、 DPDT のコンタクト構成です。12 V dc Coil で作動し、スイッチング電流は 10 A です。94 シリーズのソケットに適合します。汎用用途に最適です。特長と利点Coil power Coil の抵抗は 140 Ω です 内蔵LED及びコイル抑制オプション ロック可能なテストボタン メカニカルフラグインジケータ 機械的寿命: AC 2 x 107 及び DC 5 x 107 周囲温度範囲: -40 → 85 ° C RTI規格の防塵保護等級認定UL認定 C-UL 認定 VDE認定 CSA認定
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
8日以内出荷

コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = SPDT。取り付けタイプ = プラグイン 。スイッチング電流 = 16A。極数 = 1。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = 簡易接続。最大スイッチング電圧 AC = 250V ac。長さ = 29mm。コイル抵抗 = 1200Ω。コイル電力 = 500mW。シリーズ = 46 Series℃。最大スイッチング電源 AC = 4 kVA。Finder プラグインノンラッチングリレーですFinder 46 シリーズプラグイン取り付けノンラッチングリレーは、 SPDT コンタクト構成です。24 V dc の Coil 電圧と 16 A のスイッチング電流で動作します。機械式フラグインジケータ、ロック可能なテストボタン、 LED を備えています。特長と利点Coil とコンタクト間の 8 mm の沿面距離とクリアランス距離 Coil power Coil の抵抗値は 1.2K Ω です Coil to contact 絶縁 6000 VAC (1.2 / 50 μ s) カドミウム不使用コンタクト コンタクト材質: AgNi 動作温度範囲: -40 → 70 ° C クイックコネクト Terminal タイプ認定cULus 認定 UL認定
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = SPDT。取り付けタイプ = プラグイン 。スイッチング電流 = 16A。極数 = 1。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = 簡易接続。最大スイッチング電圧 AC = 250V ac。長さ = 29mm。コイル抵抗 = 1200Ω。コイル電力 = 500mW。シリーズ = 46 Series℃。最大スイッチング電源 AC = 4 kVA。UL認定. LEDなし46シリーズリレー. コイル-コンタクト絶縁: 6000 V ac (1.2 / 50 μs) コイル-コンタクト沿面距離とクリアランス: 8 mm コンタクト材質: AgNi 周囲温度範囲: -40 → +70 ℃ 寸法(mm): H 32.8、W 29、D12.4 別売りのファストン接続用のDINレールソケット及びフランジ取り付けアダプタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

コイル電圧 = 24V ac。接点構成 = 4PDT。取り付けタイプ = プラグイン 。スイッチング電流 = 7A。極数 = 4。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = プラグイン。長さ = 27.7mm。コイル抵抗 = 190Ω。コイル電力 = 1.5W。シリーズ = 55 Series℃。Finder ノンラッチリレーFinder 55 シリーズプラグイン取り付け非ラッチリレーのコンタクト構成は 4PDT です。24 V ac Coil 及び 7 A スイッチング電流で動作します。特長と利点カドミウム不使用コンタクト Coil power Coil の抵抗は 190 Ω です Coil - コンタクト絶縁: 4 kV スルーホール Terminal タイプ認定CSA認定 C-UL 認定 UL認定 VDE認定 RTI
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

コイル電圧 = 24V ac。接点構成 = DPDT。取り付けタイプ = プラグイン 。スイッチング電流 = 10A。極数 = 2。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = 基板ピン。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 32.5mm。コイル抵抗 = 74Ω。コイル電力 = 1.3W。接点材質 = 銀合金mm。最大スイッチング電源 AC = 2.5 kVA。UL; CSA; VDE. 60 Series Relay. Contact rating: 10A @ 250Vac Test button and mechanical indicator Coil To Contact rating of 2000 V Contact Material: AgNi Operating Temperature Range of -40 to +70℃ Sockets available in section (stock no's. ; 454-7143 454-7143 8-pin ; 454-7159 454-7159 11-pin)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

コイル電圧 = 24V ac。接点構成 = DPDT。取り付けタイプ = プラグイン 。スイッチング電流 = 8A。極数 = 2。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = 簡易接続。最大スイッチング電圧 AC = 250V ac。最大スイッチング電圧 DC = 15V dc。長さ = 29mm。コイル抵抗 = 320Ω。コイル電力 = 1.2W。シリーズ = 46 Seriesmm。最大スイッチング電源 AC = 2 kVA。UL認定. LEDなし46シリーズリレー. コイル-コンタクト絶縁: 6000 V ac (1.2 / 50 μs) コイル-コンタクト沿面距離とクリアランス: 8 mm コンタクト材質: AgNi 周囲温度範囲: -40 → +70 ℃ 寸法(mm): H 32.8、W 29、D12.4 別売りのファストン接続用のDINレールソケット及びフランジ取り付けアダプタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

コイル電圧 = 24V ac。接点構成 = DPDT。取り付けタイプ = プラグイン 。スイッチング電流 = 10A。極数 = 2。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = 簡易接続。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 27.7mm。コイル抵抗 = 190Ω。コイル電力 = 1.5W。シリーズ = 55 Seriesmm。最大スイッチング電源 AC = 2.5 kVA。UL、C-UL認定、VDE. 55シリーズリレー. 汎用用途向けのFinder 55シリーズミニチュアリレーです。. 特長 / 利点. テストボタンとメカニカルインジケータ. ac/dcコイル. カドミウム不使用コンタクト. 寸法: H 39.5、W 20.6、D 27.5. 機械的寿命: AC: 2 x 10 ;sup>7 ;/sup>、DC: 5 x 10 ;sup>7 ;/sup>. 動作温度範囲: -40 → +85 ℃. 幅広いアクセサリも用意. 銀ニッケルコンタクト(カドミウム不使用). RTI規格の防塵保護等級. 94シリーズのソケットとの併用向け
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

コイル電圧 = 24V ac。接点構成 = SPDT。取り付けタイプ = プラグイン 。スイッチング電流 = 16A。極数 = 1。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = 簡易接続。最大スイッチング電圧 AC = 250V ac。長さ = 29mm。コイル抵抗 = 320Ω。コイル電力 = 1.2W。シリーズ = 46 Series℃。最大スイッチング電源 AC = 4 kVA。UL認定. LEDなし46シリーズリレー. コイル-コンタクト絶縁: 6000 V ac (1.2 / 50 μs) コイル-コンタクト沿面距離とクリアランス: 8 mm コンタクト材質: AgNi 周囲温度範囲: -40 → +70 ℃ 寸法(mm): H 32.8、W 29、D12.4 別売りのファストン接続用のDINレールソケット及びフランジ取り付けアダプタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷