絞り込み
穴数
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 5(1)
  • 穴なし(1)
高さ(mm)
  • 200
  • 61(12)
  • 76(8)
  • 85(6)
  • 106(21)
  • 109(6)
  • 121(5)
  • 130(8)
  • 145(6)
  • 146(9)
  • 154(5)
  • 157(6)
  • 166(7)
  • 196(7)
  • 216(7)
  • 246(5)
  • 266(7)
  • 296(5)
  • 300(5)
  • 316(9)
ブランド
  • IDEC(和泉電気)(5)
  • SUS(エスユーエス)(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
穴数から絞り込む
3(2)
4(2)
5(1)
穴なし(1)
KGNW形コントロールBOX IDEC(和泉電気)KGNW形コントロールBOXIDEC(和泉電気)(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1台
当日出荷
穴径(Φmm)22.2保護構造IP40(IEC 60529・JEM1030)耐電圧AC2500V・1分間(充電部と非充電部間)定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)5以上相対湿度45~85%(結露しないこと)塗装色5Y7/1 半ツヤ使用周囲温度(℃)-25~50(氷結しないこと)ユニット取付穴材質(ボックス)鋼板製配線引込口2重ノックアウト加工ボックス上面/Φ22、Φ27ボックス下面/Φ16、Φ20
FB形 樹脂製コントロールBOX IDEC(和泉電気)FB形 樹脂製コントロールBOXIDEC(和泉電気)(7件のレビュー)
3,298税込3,628
1台
当日出荷
保護構造IP65の軽量樹脂ボックス。 穴あきタイプは、Φ22コントロールユニットの取付けが可能。 穴の大きさや配置が自由に加工できる穴なしタイプもご用意。 穴なしタイプは、端子台を内部に取り付けて、中継ボックスとして利用可能。 ボックスの取付けは、直付け/裏面取付け/フック取付け/アルミフレーム取付けの4種類。
幅(mm)76奥行(mm)59.5適合機種HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製)材質カバー・ベース:ポリカーボネート(UL94V-0)、カバー取付ねじ:ステンレス保護構造IP65(適合機種搭載時)、NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)、NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時)適合規格IEC/EN60529、UL508、UL50、CSA C22.2 No.14、CSA C22.2 No.94相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)使用環境汚染度3使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)感電保護クラスClassⅡ(適合機種搭載時)
コントロールBOX (取付ユニット指定品) IDEC(和泉電気)コントロールBOX (取付ユニット指定品)IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
3,598税込3,958特価
1台
当日出荷から39日以内出荷
FB形 樹脂製コントロールBOX(穴加工無し) IDEC(和泉電気)FB形 樹脂製コントロールBOX(穴加工無し)IDEC(和泉電気)
3,298税込3,628
1台
当日出荷
保護構造IP65の軽量樹脂ボックス。 穴の大きさや配置が自由に加工できる穴なしタイプです。 穴なしタイプは、端子台を内部に取り付けて、中継ボックスとして利用可能。 ボックスの取付けは、直付け/裏面取付け/フック取付け/アルミフレーム取付けの4種類。
取付穴数なし幅(mm)76奥行(mm)59.5適合機種HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製)材質カバー・ベース:ポリカーボネート(UL94V-0)、カバー取付ねじ:ステンレス保護構造IP65(適合機種搭載時)、NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)、NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時)適合規格IEC/EN60529、UL508、UL50、CSA C22.2 No.14、CSA C22.2 No.94相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)使用環境汚染度3使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)-保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)感電保護クラスClassⅡ(適合機種搭載時)色(マンセル値)カバー/ライトベージュ(5Y7/1近似)、ボックス/黒(N1.5近似)取付穴ピッチ(mm)-
モニターアーム ダクトタイプ (低荷重用軽量タイプ) SUS(エスユーエス)モニターアーム ダクトタイプ (低荷重用軽量タイプ)SUS(エスユーエス)
9,898税込10,888
1台
7日以内出荷から8日以内出荷
モニターアーム 低荷重用軽量タイプ
モニターアーム ダクトタイプ SUS(エスユーエス)モニターアーム ダクトタイプSUS(エスユーエス)
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷から10日以内出荷
モニターアーム
モニターアーム ダクトタイプ  (高荷重タイプ) SUS(エスユーエス)モニターアーム ダクトタイプ (高荷重タイプ)SUS(エスユーエス)
99,980税込109,978
1台
10日以内出荷
モニターアーム 高荷重タイプ

キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります

コントロールボックス