絞り込み
穴数
- 5
- 1(12)
- 2(27)
- 3(24)
- 4(16)
- 穴なし(1)
ブランド
- SUS(エスユーエス)(16)
- IDEC(和泉電気)(2)
高さ(mm)
- 157(3)
- 178(1)
- 193(1)
- 200(1)
- 296(2)
- 300(1)
- 316(6)
「穴数」から絞り込む
1(12)
2(27)
3(24)
4(16)
5
穴なし(1)

KGNW形コントロールBOX
IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681台当日出荷穴径(Φmm)22.2保護構造IP40(IEC 60529・JEM1030)耐電圧AC2500V・1分間(充電部と非充電部間)定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)5以上相対湿度45~85%(結露しないこと)塗装色5Y7/1 半ツヤ使用周囲温度(℃)-25~50(氷結しないこと)ユニット取付穴有材質(ボックス)鋼板製配線引込口2重ノックアウト加工ボックス上面/Φ22、Φ27ボックス下面/Φ16、Φ20
FB形 樹脂製コントロールBOX
IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781台当日出荷保護構造IP65の軽量樹脂ボックス。 穴あきタイプは、Φ22コントロールユニットの取付けが可能。 穴の大きさや配置が自由に加工できる穴なしタイプもご用意。 穴なしタイプは、端子台を内部に取り付けて、中継ボックスとして利用可能。 ボックスの取付けは、直付け/裏面取付け/フック取付け/アルミフレーム取付けの4種類。幅(mm)76奥行(mm)59.5適合機種HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製)材質カバー・ベース:ポリカーボネート(UL94V-0)、カバー取付ねじ:ステンレス保護構造IP65(適合機種搭載時)、NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)、NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時)適合規格IEC/EN60529、UL508、UL50、CSA C22.2 No.14、CSA C22.2 No.94相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)使用環境汚染度3使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)感電保護クラスClassⅡ(適合機種搭載時)
S-6480D 5-Φ22.5
SUS(エスユーエス)¥2,298~税込¥2,528~1台5日以内出荷仕様穴2~5ヶ所(不等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×65D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)22.5寸法L(mm)316適合規格防麈長さL(mm)316表面処理アルマイト処理穴数5
S-4565D等5-Φ16.1
SUS(エスユーエス)¥1,798~税込¥1,978~1台5日以内出荷から7日以内出荷仕様穴2~5ヶ所(等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×65D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)16.1寸法L(mm)157適合規格防麈表面処理アルマイト処理穴数5
S-4545D 5-Φ16.1
SUS(エスユーエス)¥1,798~税込¥1,978~1台5日以内出荷仕様穴2~5ヶ所(不等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×45D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)16.1適合規格防麈表面処理アルマイト処理穴数5
S-8080D 5-Φ30.5
SUS(エスユーエス)¥1,998~税込¥2,198~1台5日以内出荷仕様穴2~5ヶ所(不等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×65D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)30.5寸法L(mm)316適合規格防麈表面処理アルマイト処理穴数5
S-8080D 5-Φ22.5
SUS(エスユーエス)¥2,398~税込¥2,638~1台5日以内出荷から7日以内出荷仕様穴2~5ヶ所(不等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×65D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)22.5寸法L(mm)316適合規格防麈表面処理アルマイト処理穴数5
S-6480D 5-Φ30.5
SUS(エスユーエス)¥1,998~税込¥2,198~1台5日以内出荷材質本体:アルミ押出材/アルマイト処理、エンドキャップ:樹脂(PA6・ライトベージュ)穴径(Φmm)30.5長さL(mm)316穴数5
S-6480D 5-Φ25.5
SUS(エスユーエス)¥1,998~税込¥2,198~1台5日以内出荷材質本体:アルミ押出材/アルマイト処理、エンドキャップ:樹脂(PA6・ライトベージュ)穴径(Φmm)25.5長さL(mm)316穴数5
S-6480D 5-Φ16.1
SUS(エスユーエス)¥2,298~税込¥2,528~1台5日以内出荷仕様穴2~5ヶ所(不等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×65D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)16.1寸法L(mm)316適合規格防麈長さL(mm)316表面処理アルマイト処理穴数5
S-6480D等5-Φ30.5
SUS(エスユーエス)¥1,998~税込¥2,198~1台5日以内出荷材質本体:アルミ押出材/アルマイト処理、エンドキャップ:樹脂(PA6・ライトベージュ)穴径(Φmm)30.5長さL(mm)296穴数5
S-6480D等5-Φ25.5
SUS(エスユーエス)¥1,798~税込¥1,978~1台5日以内出荷材質本体:アルミ押出材/アルマイト処理、エンドキャップ:樹脂(PA6・ライトベージュ)穴径(Φmm)25.5長さL(mm)296穴数5
S-6480D等5-Φ22.5
SUS(エスユーエス)¥2,298~税込¥2,528~1台5日以内出荷仕様穴2~5ヶ所(等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×65D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)22.5寸法L(mm)296適合規格防麈長さL(mm)296表面処理アルマイト処理穴数5
S-6480D等5-Φ16.1
SUS(エスユーエス)¥2,298~税込¥2,528~1台5日以内出荷仕様穴2~5ヶ所(等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×65D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)16.1寸法L(mm)296適合規格防麈長さL(mm)296表面処理アルマイト処理穴数5
S-4545D等5-Φ16.1
SUS(エスユーエス)¥1,698~税込¥1,868~1台5日以内出荷仕様穴2~5ヶ所(等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×45D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)16.1寸法L(mm)157適合規格防麈表面処理アルマイト処理穴数5
S-8595D 5-Φ30.5L316/背面1点
SUS(エスユーエス)¥2,298税込¥2,5281台5日以内出荷仕様穴2~5ヶ所(不等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)85×95D材質(本体)アルミ押出材タイプエンドキャップ:背面1点種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)30.5寸法L(mm)316適合規格防麈表面処理アルマイト処理穴数5
S-8595D 5-Φ22.5L316/ノーマル
SUS(エスユーエス)¥2,698税込¥2,9681台5日以内出荷仕様穴2~5ヶ所(不等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)85×95D材質(本体)アルミ押出材タイプエンドキャップ:ノーマル種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)22.5寸法L(mm)316適合規格防麈表面処理アルマイト処理穴数5
S-5057D等5-Φ16.1L157
SUS(エスユーエス)¥1,798~税込¥1,978~1台5日以内出荷仕様穴2~5ヶ所(等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)50×57D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)16.1寸法L(mm)157適合規格防麈表面処理アルマイト処理穴数5