絞り込み
表示桁数
- 2
- 1(1)
- 3(2)
- 4(12)
- 5(9)
- 6(22)
- 7(6)
- 8(2)
- -(1)
ブランド
- ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(1)
「表示桁数」から絞り込む
1(1)
2
3(2)
4(12)
5(9)
6(22)
7(6)
8(2)
-(1)

加算形 一段プリセット グリーンカウンタ KCXシリーズ
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(5件のレビュー)¥42,980~税込¥47,278~1台当日出荷から5日以内出荷数字表示、入出力表示は見やすいグリーン表示。(表示数字は、緑色LED、文字高8mm) 防塵カバーを標準装備。防塵カバーの上から、設定器の操作が可能。 前面外形は、DINサイズ(72×72mm)奥行寸法は103.5mmの小型です。 DC12V50mAのセンサ用電源を内蔵。質量(g)500取付方式埋込・据置取付両用耐電圧AC2kV 1分間(AC電源端子、E端子、リレー接点端子各相互間)動作方式A形(一定時間出力形、自動リセット)/B形(出力保持形)両用入力電圧(V)【計数入力】(L)0~2/(H)6~30【外部リセット】(L)0~2/(H)6~30センサ用電源DC12V±2V 50mA電源電圧(V)AC90~132/180~264(50/60Hz)保存温度(℃)-20~+55出力電流(mA)(ソース)2.5/(シンク)8.0絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V)使用周囲温度(℃)0~+40(通電時)、-10~+50(記憶保持時)寿命電気的/100万回以上(AC250V抵抗負荷)機械的/1000万回以上出力時間A形/(可変)、B形/自己保持耐ノイズ1μs幅 矩形波パルス 1kV適合ソケットKF-03(据置取付用)、KB-03(埋込取付用)回路数(接点出力)トランスファー1回路(1c)入力抵抗【計数入力】(接点入力)6kΩ/(無接点入力)12kΩ【外部リセット】6kΩ接点容量AC250V2A出力抵抗1.2kΩ(無負荷電圧12V)出力耐電圧(V)45