絞り込み
表示桁数
  • 4(7)
  • 5(4)
  • 6(11)
  • 7(5)
  • 8(1)
ブランド
  • ライン精機
  • omron(オムロン)(10)
  • AUTONICS(オートニクス)(7)
  • RED LION(6)
  • RS PRO(6)
  • ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(4)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • Baumer(2)
  • 鶴賀電機(1)
  • テクロック(1)
  • TRUSCO(1)
  • azbil(旧:山武)(1)
  • ニデックドライブテクノロジー(1)
  • ピーコック魔法瓶工業(1)
  • 大同化工(1)
  • LASCAR(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(30)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表示桁数から絞り込む
4(7)
5(4)
6(11)
7(5)
8(1)
  • セルフ電源トータルカウンタ ライン精機

    セルフ電源トータルカウンタ

    ライン精機(10件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    パネル取付(パネルカット寸法50×25mm) CEマーク。 パネル表面保護構造IP54
    使用温度範囲(℃)-10~+55(氷結しないこと)配線接続ネジ端子使用電池3.6V 1/2AA リチウム電池内蔵計数方式加算電池寿命7年(交換可能)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電磁カウンター(リセットツキ)4桁 ライン精機

    電磁カウンター(リセットツキ)4桁

    ライン精機(2件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    加算型トータルカウンタです。リセット付です。パネル取り付けクリップばね仕様です。
    用途製品生産数のカウント。質量(g)100
  • アワメータ ライン精機

    アワメータ

    ライン精機
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    信頼性の高い高品質アワーメータ。各種装置の稼働時間管理に最適
    取付方式アルミクランプ使用温度範囲(℃)-25 - +80(氷結しないこと)桁数7桁 (整数 : 5桁 小数 : 2桁)モーター同期モーター接続ネジ端子測定時間99999.99時間文字高(mm)4分解能1/100時間(36秒毎に0.01増数)保護等級IP65(表面パネル)消費電流(mA)8使用湿度範囲85%RH以下(結露しないこと)リセット無し表示内容<整数>黒地に白文字 <小数>50Hz / 黒地に赤文字 <60Hz>白地に赤文字許容電圧変動-10 - +10%
  • 電磁カウンター(リセットツキ)6桁 ライン精機

    電磁カウンター(リセットツキ)6桁

    ライン精機(2件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    加算型トータルカウンタです。リセット付です。パネル取り付けクリップばね仕様です。
    用途製品生産数のカウント。質量(g)120取付方式パネル(クリップ)・前面(ネジ)使用温度範囲(℃)-5~+40(氷結しないこと)接続方式リード線リセット方式押ボタン式最高計数速度10Hz文字色黒字白文字使用湿度範囲85%RH以下(結露しないこと)計数方式加算表示文字サイズ4.0×2.4mm表示文字数62018年トラスコ掲載ページ1 1826
  • セルフ電源アワーメータ ライン精機

    セルフ電源アワーメータ

    ライン精機
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    セルフ電源タイプのアワメーター。電源が必要ないので設置が簡単にできます。
    用途機械の稼働時間の監視等。質量(g)60(電池含)配線接続ネジ端子表示6桁7セグメントLCD 文字高10.8mm使用周囲温度(℃)-10~+55(但し氷結しないこと)電池寿命7年(交換可能)RoHS指令(10物質対応)対応パネルカット寸法(mm)50×25
  • 電磁トータルカウンタ ライン精機

    電磁トータルカウンタ

    ライン精機
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    表示数字が大きくて見やすく、堅牢な機構で耐振動、耐衝撃に強い電磁カウンタ。
    用途工作機械、繊維機械、印刷機械、包装機械、食品加工機械等の一般産業用機器などの生産計数管理に。取付方式パネル取付ねじ止め周波数(Hz)50/60共用接続方式半田付け端子、リード線両用取付寸法(mm)80×40(Φ3.4穴Φ6.4ザグリ深さ1.5)リセット方式手動リセット押釦式最高計数速度15Hz本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×50×93.5計数方式1パルス1カウント(通電時1/2カウント、休止時1/2カウント)
  • 電磁トータルカウンタ ライン精機

    電磁トータルカウンタ

    ライン精機
    4,798税込5,278
    1個ほか
    当日出荷から61日以内出荷
    エコノミータイプ|小型リセット付き加算型トータルカウンタ。シンプル機構。工作機械、繊維機械、印刷機械、包装機械、食品加工機械等の一般産業用から事務機器、自動販売機、各種リース機器等の計数管理用にご使用いただけます
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型電磁トータルカウンタ ライン精機

    小型電磁トータルカウンタ

    ライン精機(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    従来品より部品点数を大幅に削減したシンプル機構の軽量、低価格のエコノミー電磁カウンタです。
    用途工作機械、繊維機械、印刷機械、包装機械、食品加工機械等の一般産業用から事務機器、自動販売機、各種リース機などの計数管理用に。許容電圧変動-15~+10%
  • 長さ計測用カウンター 5桁 10cm単位 ライン精機

    長さ計測用カウンター 5桁 10cm単位

    ライン精機
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    10センチメートル単位計測です。
    用途フィルム、シート、紙などの長さ計測。最高計数速度30mpmRoHS指令(10物質対応)対応
  • メカニカルカウンタ(I型) RS ライン精機

    メカニカルカウンタ(I型) RS

    ライン精機
    3,798税込4,178
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 中型表示トータルカウンタ ライン精機

    中型表示トータルカウンタ

    ライン精機
    88,980税込97,878
    1個
    当日出荷
    表示は高輝度赤色LEDを採用し、20m離れた所から数字を確認できるトータルカウンタです。
    用途生産数をリアルタイムに表示して従業員の作業効率に対する意識を高めます。トラスコ品番751-7327質量(kg)1.5電源(V)100~240 -15%、+10% 50/60Hz入力無接点入力・オープンコレクタ入力、有接点入力・リレー、マイクロスイッチ等の接点入力使用周囲温度(℃)-10~+50(但し氷結しないこと)表示文字サイズ6桁・赤色LED 56.8×32.4mm計数速度無接点入力時1kHz・有接点入力時20Hz
  • 電磁トータルカウンタ ライン精機

    電磁トータルカウンタ

    ライン精機
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷から52日以内出荷
    表示数字が大きくて見やすく、堅牢な機構で耐振動、耐衝撃に強い電磁カウンタ。
    用途工作機械、繊維機械、印刷機械、包装機械、食品加工機械等の一般産業用機器などの生産計数管理に。リセット手動リセット押しボタン式最高計測速度15Hz許容電圧変動±10%
  • メカニカルカウンター ライン精機

    メカニカルカウンター

    ライン精機
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ラチェット式です。
    用途製品生産数のカウント。仕様右軸・左回転トラスコ品番838-3825表示5桁 4.8×2.4mmリセットダイヤル式
  • 通信機能付 プリセットカウンタ ライン精機

    通信機能付 プリセットカウンタ

    ライン精機
    84,980税込93,478
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    7セグLEDを採用し、視認性は抜群です。 マルチファンクション:プリスケール、タコメータ、キープロテクト、バッチカウンタ、トータルカウンタ、小数点位置指定、書き込み機能を装備しています。 RS-485シリアルインターフェイス付です。
    用途工作機械、巻取機、自動包装機等のシーケンス制御に、ご使用中のカウンタ設定値の増設にセット内容取付クランプ、取扱説明書幅(mm)72高さ(mm)72質量(g)280奥行(mm)77端子の種類ネジ端子入力方式接点/オープンコレクタ/電圧入力取付け方法パネルカット68×68出力モードワンショット/オーバーラン計数範囲-99999~+999999出力形式リレー出力(C接点)計数速度30Hz/8kHz切替操作電圧(V)AC100~240
  • 電子プリセットカウンタ ライン精機

    電子プリセットカウンタ

    ライン精機
    67,980税込74,778
    1個
    当日出荷
    電子式加算4桁1段プリセットカウンタ
    電源電圧(V)AC100/200RoHS指令(10物質対応)対応
  • セルフ電源セコンドメータ GR2-Sシリーズ ライン精機

    セルフ電源セコンドメータ GR2-Sシリーズ

    ライン精機
    6,398税込7,038
    1台
    5日以内出荷から46日以内出荷
    信頼性の高い高品質タイムカウンタ。リチウム電池内蔵・電池寿命7年(交換可能)。パネル表面保護構造IP54。7桁LCD表示・文字高8mm。パネルカット45.0 x 22.2mm。簡単クリップ取付。各種装置の稼働時間管理に最適
    質量(g)約50(電池含)電源3.6V 1/2AA リチウム電池桁数7桁表示7セグメントLCD文字高(mm)8分解能1/10秒(0.1秒毎に0.1増数)パネルサイズ(mm)48×24(45×22.2)機能セコンドメータ計数範囲0.0 - 999999.9
  • 電磁トータルカウンタ ライン精機

    電磁トータルカウンタ

    ライン精機
    4,798税込5,278
    1個ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    0戻しなし加算型トータルカウンタ。事務機器、自動販売機、印刷機器、遊技機械、各種リース機器等の駆動回数の記録用に多数使用されています。小型・軽量・低価格です
    桁数6RoHS指令(10物質対応)対応
  • アンドンセンサ ライン精機

    アンドンセンサ

    ライン精機
    7,298税込8,028
    1台
    61日以内出荷
    設置機器の表示灯の点灯/点滅を感知する光センサ。点灯/点滅を感知しそれぞれ信号を出力。・ステータス記録計+センサ入力機器と組み合わせ。 設備の状態変化をモニタリング。・カウンタと組み合わせ設備の故障回数等を記録
    仕様状態検知:点灯 / 点滅周波数(Hz)(検出可能)0.5-4出力NPNオープンコレクタ (DC25 V、100 mA)電源DC12 V-24 V使用温度範囲0-50℃ (氷結しないこと)角度(°)センサ感応範囲:14以内接続4芯シールド線(1500 mm、AWG 24)波長(nm)センサ感応範囲 :350-970保存温度範囲(℃)-10-+50(氷結しないこと)消費電力(mW)最大230グリーン購入法適合検出時間(ms)最小100使用湿度範囲(%RH)35-85(結露しないこと)
  • メカニカルカウンタ ライン精機

    メカニカルカウンタ

    ライン精機
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    数字輪、ピニオン、連動ギヤー等には、軽くて摩擦に強い合成樹脂成型品を使用してあります。 常用1000回転/分以上の高速でも充分ご使用いただけます 0リセットは簡単な押しボタン式です。頻繁な反復作業に最適です。
    表示黒地白文字 6X4mm塗装色グレーリセット押しボタンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型電磁トータルカウンタ ライン精機

    小型電磁トータルカウンタ

    ライン精機
    64,980税込71,478
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    従来品より部品点数を大幅に削減したシンプル機構の軽量、低価格のエコノミー電磁カウンタです。
    用途工作機械、繊維機械、印刷機械、包装機械、食品加工機械等の一般産業用から事務機器、自動販売機、各種リース機などの計数管理用に。取付方式パネル取付クリップバネ式リセット手動リセット押しボタン式最高計測速度10Hz表示文字サイズ6桁・4.0×2.4(黒地に白文字)許容電圧変動-15~+10%RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電子トータルカウンタ ライン精機

    電子トータルカウンタ

    ライン精機
    43,980税込48,378
    1個
    4日以内出荷
    電子式加算4桁トータルカウンタ
    電源電圧(V)AC100/200RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電子プリセットカウンタ ライン精機

    電子プリセットカウンタ

    ライン精機
    66,980税込73,678
    1台
    5日以内出荷
    ゼロサプレス式の見易い大型表示(14.22×8.13mm)です。センサ用電源を内蔵しています。入力、出力共、有接点、無接点両用です。動作方式が裏面端子により選択できます。動作中の設定変更が可能です。
    質量(g)560寸法DIN規格72×72×107.5出力<リレー出力>1C接点AC230V/2.5A(抵抗負荷)<オープンコレクタ出力>DC30V/100mA/MAX電源AC100/110V・AC200/220V切換式±10% 50/60HZ使用温度範囲0~+40℃ 但し氷結しないこと耐電圧AC1500V1分間表示出力動作中点灯接続方式M3ネジ端子最高計数速度無接点入力1000HZ 有接点入力20HZセンサ用電源DC12V 30mA使用湿度範囲45~85%RH表示桁数4桁メモリー有り絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガー)消費電力(VA)4入力インピーダンス5kΩリセット外部リセット 100ms以上 自動リセット 瞬時リセット型(出力リレー0.2s又は1s後リセット)設定段数1設定桁数1設定範囲1~9999計数入力無接点入力:0~1V H:+4.5~27V 有接点入力 リレー、マイクロスイッチ等の接点入力計数方式加算パルス幅無接点入力0.5ms 有接点入力25ms(メーク比1:1)メモリ時間E2PROM(1回当たり記憶時間:10年間、記憶回数1万回)出力時間瞬時リセット型動作0.2s、又は1s、オーバーラン型動作、自己保持RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電子トータルカウンタ ライン精機

    電子トータルカウンタ

    ライン精機
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    ゼロサプレス式の見易い大型表示(14.22×8.13mm)です。センサ用電源を内蔵しています。入力は、有接点、無接点両用です。
    質量(g)510寸法DIN規格72×72×107.5電源AC100/110V・AC200/220V切換式±10% 50/60HZ使用温度範囲0~+40℃ 但し氷結しないこと耐電圧AC1500V1分間接続方式M3ネジ端子リセット方式押ボタンリセット(パネルリセット)外部リセット100ms以上最高計数速度無接点入力1000HZ 有接点入力20HZセンサ用電源DC12V 30mV使用湿度範囲45~85%RH表示桁数4桁メモリー有り絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガー)消費電力(VA)2.5入力インピーダンス5kΩ計数入力無接点入力:0~1V H:+4.5~27V 有接点入力 リレー、マイクロスイッチ等の接点入力計数方式加算パルス幅無接点入力0.5ms 有接点入力25ms(メーク比1:1)メモリ時間E2PROM(1回当たり記憶時間:10年間、記憶回数1万回)RoHS指令(10物質対応)対応
  • セルフ電源ミニッツメータ GR2-Mシリーズ ライン精機

    セルフ電源ミニッツメータ GR2-Mシリーズ

    ライン精機
    6,398税込7,038
    1台
    46日以内出荷
    信頼性の高い高品質タイムカウンタ。リチウム電池内蔵・電池寿命7年(交換可能)。パネル表面保護構造IP54。7桁LCD表示・文字高8mm。パネルカット45.0 x 22.2mm。簡単クリップ取付。各種装置の稼働時間管理に最適
    質量(g)約50(電池含)電源3.6V 1/2AA リチウム電池桁数7桁表示7セグメントLCD文字高(mm)8分解能1/10時間(6秒毎に0.1増数)パネルサイズ(mm)48×24(45×22.2)機能ミニツメータ計数範囲0.0 - 999999.9
  • センサ入力デバイスキット (DK-5000シリーズ 通信・入力オプション) ライン精機

    センサ入力デバイスキット (DK-5000シリーズ 通信・入力オプション)

    ライン精機
    29,980税込32,978
    1台
    5日以内出荷
    DK-5000に外部入力端子を追加。1~5の入力キーの替わりに。・外部スイッチ。・近接センサ等。を配線して外部入力をカウントします
    使用温度範囲(℃)0 - 50 (但し、氷結しないこと)電源センサ入力 : DC12V(100mA)接続【DK-5000】USB 2.0 (Micro USB Bタイプ)入力無接点 / オープンコレクタ入力、流出電流 /1.5mA L : <1.4V、接点入力/リレー、 マイクロスイッチ他、流出電流 : 1.5mA入力方式オープンコレクタ入力 / 接点入力機能【ワイヤレス通信(PC-DK-5003シリーズ)】なし、【外部センサ入力】あり使用湿度範囲35 - 85%RH (但し、結露しないこと)通信方法なし入力端子【センサ】入力: ネジ端子保存温度範囲(℃)-10 - +60 (但し、氷結しないこと)電源供給AC/DC アダプタ/ USB 5V( 消費電流 約55mA)供給電源USB給電 : Vbus 5V (100mA)計数速度カウント入力/ 10Hz (メーク比 1 : 1)、ステータス入力/パルス幅 最小1秒( 1)
  • DK5000用ワイヤレス・センサ入力デバイス/無線LAN (DK-5000シリーズ 通信・入力オプション) ライン精機

    DK5000用ワイヤレス・センサ入力デバイス/無線LAN (DK-5000シリーズ 通信・入力オプション)

    ライン精機
    49,980税込54,978
    1台
    5日以内出荷
    DK-5000に外部入力端子と無線LAN通信機能を追加。【外部入力端子】。1~5の入力キーの替わりに。・外部スイッチ。・近接センサ等。を配線して外部入力をカウントします。【無線LAN通信】。無料ソフトウェア+PC+汎用無線LANルーターが必要。ソフトウェアで遠隔からデータを収集し保存。【対応ソフトウェア】。WLAN SOFTWARE
    付属品取扱説明書x1、 OTGケーブルx1、 MicroUSBケーブルx1、 AC/DCアダプタx1使用温度範囲(℃)0 - 50 (但し、氷結しないこと)電源センサ入力 : DC12V(100mA)チャンネル数13(自動)接続【DK-5000】USB 2.0 (Micro USB Bタイプ)入力無接点 / オープンコレクタ入力、流出電流 /1.5mA L : <1.4V、接点入力/リレー、 マイクロスイッチ他、流出電流 : 1.5mA入力方式オープンコレクタ入力 / 接点入力周波数2.4GHz機能【ワイヤレス通信(PC-DK-5004シリーズ)】あり、【外部センサ入力】あり使用湿度範囲35 - 85%RH (但し、結露しないこと)通信方法無線LAN入力端子【センサ】入力: ネジ端子保存温度範囲(℃)-10 - +60 (但し、氷結しないこと)電源供給AC/DC アダプタ/ USB 5V( 消費電流 約55mA)供給電源USB給電 : Vbus 5V (100mA)無線規格IEEE802.11b/g/n変調方式DS-SS 方式(IEEE802.11b) DS-SS 方式、OFDM 方式(IEEE802.11g/n)計数速度カウント入力/ 10Hz (メーク比 1 : 1)、ステータス入力/パルス幅 最小1秒( 1)無線距離(m)30(見通しの良い直線において)
  • DK5000用ワイヤレス・センサ入力デバイス (DK-5000シリーズ 通信・入力オプション) ライン精機

    DK5000用ワイヤレス・センサ入力デバイス (DK-5000シリーズ 通信・入力オプション)

    ライン精機
    49,980税込54,978
    1台
    5日以内出荷
    DK-5000に外部入力端子とワイヤレス通信機能を追加。【外部入力端子】。1~5の入力キーの替わりに。・外部スイッチ。・近接センサ等。を配線して外部入力をカウントします。【ワイヤレス通信】。無料ソフトウェア+PC+M16-303が必要。ソフトウェアで遠隔からデータを収集し保存。【対応ソフトウェア】。WIRELESS SOFTWARE
    使用温度範囲(℃)0 - 50 (但し、氷結しないこと)電源センサ入力 : DC12V(100mA)接続【DK-5000】USB 2.0 (Micro USB Bタイプ)入力無接点 / オープンコレクタ入力、流出電流 /1.5mA L : <1.4V、接点入力/リレー、 マイクロスイッチ他、流出電流 : 1.5mA入力方式オープンコレクタ入力 / 接点入力機能【ワイヤレス通信(PC-DK-5005シリーズ)】あり、【外部センサ入力】あり使用湿度範囲35 - 85%RH (但し、結露しないこと)通信方法ワイヤレス(802.15.4)入力端子【センサ】入力: ネジ端子保存温度範囲(℃)-10 - +60 (但し、氷結しないこと)電源供給AC/DC アダプタ/ USB 5V( 消費電流 約55mA)供給電源USB給電 : Vbus 5V (100mA)計数速度カウント入力/ 10Hz (メーク比 1 : 1)、ステータス入力/パルス幅 最小1秒( 1)
  • DK5000用ワイヤレスエンドデバイス (DK-5000シリーズ 通信・入力オプション) ライン精機

    DK5000用ワイヤレスエンドデバイス (DK-5000シリーズ 通信・入力オプション)

    ライン精機
    40,980税込45,078
    1台
    5日以内出荷
    DK-5000にワイヤレス通信機能を追加。無料ソフトウェア+PC+M16-303が必要。ソフトウェアで遠隔からデータを収集し保存。【対応ソフトウェア】。WIRELESS SOFTWARE
    付属品取扱説明書x1、 OTGケーブルx1、 Micro USBケーブルx1、 AC/DCアダプタ使用温度範囲(℃)0 - 50 (但し、氷結しないこと)チャンネル数16 (CH.11~26)接続【DK-5000】USB 2.0 (Micro USB Bタイプ)周波数2.4GHz機能【ワイヤレス通信(PC-DK-5001シリーズ)】あり、【外部センサ入力】なし使用湿度範囲35 - 85%RH (但し、結露しないこと)通信方法ワイヤレス(802.15.4)保存温度範囲(℃)-10 - +60 (但し、氷結しないこと)電源供給AC/DC アダプタ/ USB 5V( 消費電流 約55mA)供給電源USB給電 : Vbus 5V (100mA)無線規格IEEE802.15.4変調方式DS-SS 方式無線距離(m)30(見通しの良い直線において)
  • M16-302/602用ワイヤレス・コーディネータ  (DK-5000シリーズ 通信・入力オプション) ライン精機

    M16-302/602用ワイヤレス・コーディネータ (DK-5000シリーズ 通信・入力オプション)

    ライン精機
    20,980税込23,078
    1台
    5日以内出荷
    DK-5000にワイヤレス通信機能を追加。無料ソフトウェア+PC+M16-302/602が必要。ソフトウェアで遠隔からデータを収集し保存。【対応ソフトウェア】。WIRELESS SOFTWARE
    使用温度範囲(℃)0 - 50 (但し、氷結しないこと)チャンネル数16 (CH.11~26)周波数2.4GHz機能【ワイヤレス通信(PC-DK-5002シリーズ)】あり、【外部センサ入力】なし使用湿度範囲35 - 85%RH (但し、結露しないこと)通信方法ワイヤレス(802.15.4)保存温度範囲(℃)-10 - +60 (但し、氷結しないこと)電源供給USB 5V( 消費電流 約55mA)無線規格IEEE802.15.4変調方式DS-SS 方式無線距離(m)30(見通しの良い直線において)
  • 電子プリセットカウンタ E21シリーズ(RS485通信対応) ライン精機

    電子プリセットカウンタ E21シリーズ(RS485通信対応)

    ライン精機
    71,980税込79,178
    1台
    5日以内出荷
    72 x 72mm加減算プリセットカウンタ。見やすいLED表示。簡単操作(桁別キー方式)。プリスケール/キープロテクト/小数点位置指定/書き込み機能。分周・逓倍両方のプリスケール設定が可能。タコメータ/バッチカウンタ/トータルカウンタ切替表示。RS485シリアルインターフェイス付。プリセット出力を標準/予報/バッチから選択可(E21-201/211のみ)。最高計数速度8kHz
    その他【初期値設定(リセット時)】-99999 - +999999、【キープロテクト】リセット、 プリセット値変更、 モード変更の有効/無効、【リモートリセット】1ms または 20ms(選択可)、【小数点位置設定】0.0、 0.00、 0.000、 0.0000、 0.00000、 または小数点なし出力E21-101・E21-201・E21-401、リレー出力 (1C接点) : AC250V 3A / DC30V 3A 抵抗負荷(※ 出力中は出力ランプが点灯します)E21-111・E21-211・E21-411 、オープンコレクタ出力 : DC30V 100mA max.(※ 出力中は出力ランプが点灯します)電源AC100~240V動作方式オーバーラン、 オートリセット、 一致、 上限、 下限桁数6表示上段 : 7セグメント 赤色LED 文字寸法 10.0mm(H) x 5.5mm(W) / 下段 : 7セグメント 緑色LED 文字寸法 8.0mm(H) x 4.0mm(W)入力方式接点/オープンコレクタ、電圧入力(選択可)機能【タコメータ】周期演算方式(測定精度 : ±0.1%) / プリスケール / 小数点位置指定 / 書き込み(リセット時の初期値の設定) / キープロテクト / トータルカウンタ / バッチカウンタ / タコメーター入力信号オープンコレクタ入力(流出電流 : 約10mA max.)L : 4V max.、電圧入力(入力インピーダンス7KΩ)L : 0 - 4V H : 6 - 30V 直流2線式センサ直結可メモリーE2PROM ( 20年、記憶回数100000回)リセットフロントパネルリセット(RESETキー)、リモートリセット(リセット端子)、オートリセット( ※リセット項目は選択可)計数方式加算/減算 (加算/減算個別入力、90°位相差入力)計数範囲-99999 - +999999計数速度30Hz (パルス幅 : 16 msec)、 1kHz (パルス幅 : 500 μsec)、 5kHz(パルス幅 : 100 μsec)、 8kHz (パルス幅 : 62.5 μsec) / 選択可 ※ メーク比 1:1プリスケール逓倍 : 0.00001 - 999.999 / 分周 : 1 - 9999 ( 0 設定は不可)
  • 電子プリセットカウンタ E10シリーズ ライン精機

    電子プリセットカウンタ E10シリーズ

    ライン精機
    88,980税込97,878
    1台
    5日以内出荷
    72 x 72mm加減算プリセットカウンタ。文字高10mm見やすい赤色LED表示(6桁)。簡単操作(防塵デジスイッチ方式)。最高計数速度10kHz。リレー出力(1c接点)
    出力リレー出力 1C接点 AC250V 2A(125VA) DC220V 2A(60W)COSΦ=1電源電圧AC100/110V・AC200/220V、50/60 Hz動作方式自動リセット式 : 設定値到達時、出力と同時に表示リセット、オーバーラン式 : 設定値到達後も計数入力があればカウント消費電力4.3 VA桁数6表示7セグメント赤色LED、10.16×5.54mmゼロサプレスセンサ用電源DC12V、 60mA MAXメモリーありリセット外部リセット・自動リセット・フロントリセット(E10-166MR)設定段数1段設定範囲0 - 999999計数入力オープンコレクタトランジスタ入力/接点入力(選択可)(シンク電流7mA MAX) L : 0 - 2V計数方式90°位相差入力・加算減算個別入力(同時入力は不可)パルス幅50μs メーク比1 : 1 (接点入力:16.6ms)メモリ時間EEPROM(1回当り記憶時間:約20年間、記憶回数10万回)出力時間0.1 - 1Sec (正面ボリュームにより可変)または自己保持計数速度10kHz (接点入力 : 30 Hz)出力表示出力動作中点灯プリセット段数(段)1
  • スライドリミットカウンタ ライン精機

    スライドリミットカウンタ

    ライン精機
    9,998税込10,998
    1個
    91日以内出荷
    工作機械、各種産業用機械駆動部の位置決め、位置表示用に使用される機械回転式カウンタです。回転数を加減算計数する表示用カウンタです。
    仕様【駆動軸】通常軸取付パネル使用温度範囲(℃)-5 - +40(氷結しないこと)桁数4、【小数】1駆動軸位置表示数字(mm)5.0×3.0RoHS指令(10物質対応)対応1回転表示10進最高回転速度(min-1)300使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
  • スライドリミットカウンタ ライン精機

    スライドリミットカウンタ

    ライン精機
    31,980税込35,178
    1個
    91日以内出荷
    ライン精機スライドリミットカウンタSLCシリーズのFタイプオプション品です。
    使用温度範囲(℃)-5 - +40(氷結しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応最高回転速度(min-1)600使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
  • スライドリミットカウンタ ライン精機

    スライドリミットカウンタ

    ライン精機
    42,980税込47,278
    1個
    91日以内出荷
    工作機械、各種産業用機械駆動部の位置決め、位置表示用に使用される回転式カウンタです。回転数を加減算計数し上限下限2ヶの制御用出力接点を内蔵した制御用カウンタです。
    取付パネル使用温度範囲(℃)-5 - +40(氷結しないこと)定格出力AC250V / 15A駆動軸位置RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
  • 電磁トータルカウンタ ライン精機

    電磁トータルカウンタ

    ライン精機
    4,298税込4,728
    1個ほか
    6日以内出荷から91日以内出荷
    桁数6RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイッチボックス (連式親機) ライン精機

    スイッチボックス (連式親機)

    ライン精機
    17,980税込19,778
    1台
    5日以内出荷
    電子カウンタ/センサ入力デバイス用押しボタンスイッチ。単体使用タイプ/連結できるマルチタイプあり。スイッチ動作も4種類の動作に切替可。作業内容に応じてカウント動作を変更できます
    仕様連式(マスター)、リセット時間:最小20msec使用温度範囲(℃)0-50(氷結しないこと)出力オープンコレクタ電源DC12-24V(-15%、+10%)適合規格CE、RoHS入力方式接点/オープンコレクタ : L<1.5V(流出電流0.2mA)リセットボタン、リモート消費電力(mW)約500グリーン購入法適合使用湿度範囲(%RH)45-85(結露しないこと)
  • ロジックフィルタ (DIN ケース) ライン精機

    ロジックフィルタ (DIN ケース)

    ライン精機
    24,980税込27,478
    1台
    5日以内出荷
    パルスを制御する論理フィルタ。カウンタへの入力パルスを制御するオプション。入力パルスの通過を4つの入力論理(H/L)一致時のみ許可。入力論理の設定は端子入力で可能。特定の動作条件でのみパルスを通しカウントできます。誤操作防止用キープロテクト機能あり(端子入力)。DINレール取付
    仕様●キープロテクト:キープロテクト入力により有効となる●入力速度:10Hz(パルス入力[Input])出力無接点出力 : NPNオープンコレクタ入力(DC30V 100mA max.)/リレー出力 : 1c接点(AC/DC30V 0.5A max.)電源DC12-24V (-15%-+10%)表示7セグメントLCD 4桁 文字高さ : 7mm出力方式ホールド(論理一致出力)入力パルス入力(Input)/ロジック1(Logic1)/ロジック2(Logic2)/ロジック3(Logic3)/ロジック4(Logic4)/キープロテクト(K/P)機能ロジックフィルタ入力信号無接点/有接点入力 : オープンコレクタ入力 L<2V(流出電流 約1mA)メモリーE2PROM データ保持10年 書換回数10000回設定範囲LLLL-HHHH(16通り)出力遅延時間25msecグリーン購入法適合
  • ウォッチドッグタイマ (DIN ケース) ライン精機

    ウォッチドッグタイマ (DIN ケース)

    ライン精機
    22,980税込25,278
    1台
    61日以内出荷
    非稼働検出装置。一定時間内の連続パルス入力が無いかチェックするタイマ。生産パルス入力により稼働/非稼働を判定し異常を知らせます。設定時間: 1秒~99分59秒。タイマ機能のオンオフが可能(端子入力)。誤操作防止用キープロテクト機能あり(端子入力)。DINレール取付
    仕様●キープロテクト:キープロテクト入力により有効となる●入力速度:10Hz(パルス入力[Input])出力無接点出力 : NPNオープンコレクタ入力(DC30V 100mA max.)/リレー出力 : 1c接点(AC/DC30V 0.5A max.)電源DC12-24V (-15%-+10%)表示7セグメントLCD 4桁 文字高さ : 7mm出力方式ホールド(タイマー停止出力)入力パルス入力(Input)/ディスエイブル(DIS)/キープロテクト(K/P)機能ウォッチドッグタイマ入力信号無接点/有接点入力 : オープンコレクタ入力 L<2V(流出電流 約1mA)メモリーE2PROM データ保持10年 書換回数10000回設定範囲00:01 - 99:59出力遅延時間25msecグリーン購入法適合
  • スイッチボックス (単独使用) ライン精機

    スイッチボックス (単独使用)

    ライン精機
    15,980税込17,578
    1台
    5日以内出荷
    電子カウンタ/センサ入力デバイス用押しボタンスイッチ。単体使用タイプ/連結できるマルチタイプあり。スイッチ動作も4種類の動作に切替可。作業内容に応じてカウント動作を変更できます
    仕様単体仕様使用温度範囲(℃)0-50(氷結しないこと)出力オープンコレクタ電源DC12-24V(-15%、+10%)適合規格CE、RoHS入力方式接点/オープンコレクタ : L<1.5V(流出電流0.2mA)消費電力(mW)約500グリーン購入法適合使用湿度範囲(%RH)45-85(結露しないこと)
  • パルスフィルタ (DIN ケース) ライン精機

    パルスフィルタ (DIN ケース)

    ライン精機
    24,980税込27,478
    1台
    5日以内出荷
    パルス変換装置。カウンタへの入力パルスを制御するオプション。設定時間内に受けたパルスをフィルタし1パルスで出力。成型機など一度に複数の部品を射出設備で。エリアセンサでの複数パルスを1パルスにまとめます。設定時間: 0.1秒~999.9秒。誤操作防止用キープロテクト機能あり(端子入力)。DINレール取付
    仕様●キープロテクト:キープロテクト入力により有効となる●入力速度:10Hz(パルス入力[Input])出力無接点出力 : NPNオープンコレクタ入力(DC30V 100mA max.)/リレー出力 : 1c接点(AC/DC30V 0.5A max.)電源DC12-24V (-15%-+10%)表示7セグメントLCD 4桁 文字高さ : 7mm出力方式ワンショット(100ms)入力パルス入力(Input)/キープロテクト(K/P)機能パルスフィルタ入力信号無接点/有接点入力 : オープンコレクタ入力 L<2V(流出電流 約1mA)メモリーE2PROM データ保持10年 書換回数10000回設定範囲0.1 -999.9出力遅延時間25msecグリーン購入法適合
カウンタ