絞り込み
ブランド
  • RED LION
  • 渡辺電機工業(84)
  • LEM(53)
  • シュナイダーエレクトリック(32)
  • omron(オムロン)(31)
  • SIEMENS(31)
  • ミネベアミツミ(28)
  • フエニックス・コンタクト(25)
  • LASCAR(25)
  • COCO RESEARCH(ココリサーチ)(21)
  • オムロンヘルスケア(19)
  • Murata Power Solutions(14)
  • SICK(13)
  • AUTONICS(オートニクス)(12)
  • ABB(9)
  • Nuvotem Talema(9)
  • Sifam Tinsley(8)
  • 鶴賀電機(7)
  • MURATA(村田製作所)(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
入力種類から絞り込む
  • 電源 マイクロラインセンサ用 RED LION

    電源 マイクロラインセンサ用

    RED LION
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    マイクロライン電源 マイクロラインシリーズに電力を供給します MLPS1 : DC 12 V 出力 @ 400 mA DT8、CUB4、及び CUB5 の背面に簡単に取り付け可能
    仕様●アクセサリタイプ:マイクロライン / センサー電源●併用可能製品:マイクロラインセンサ●コード番号:195-9157アズワン品番65-7338-23
  • 出力カード PAXメータ用 RED LION

    出力カード PAXメータ用

    RED LION
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    PAX R MODBUS 通信プラグインカード RS-485 RTU 及び ASCII MODBUS モード ボーレート: 38400 PAX ユニット専用です クイック切断コネクタ
    仕様●アクセサリタイプ:RJ11コネクタ付き出力カード●併用可能製品:PAXメータ●コード番号:195-9173アズワン品番65-7336-47
  • リレーモジュール コンタクタ、リレー、ソレノイド用 RED LION

    リレーモジュール コンタクタ、リレー、ソレノイド用

    RED LION
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    誘導負荷サプレッサ 230 V 回路で使用可能です
    仕様●アクセサリタイプ:誘導負荷サプレッサ●併用可能製品:コンタクタ、リレー、ソレノイド●コード番号:195-9148アズワン品番65-7339-40
  • デジタルパネル電流計 DCタイプ RED LION

    デジタルパネル電流計 DCタイプ

    RED LION
    54,980税込60,478
    1個
    7日以内出荷
    DC 電流メータ 選択可能な DC 電流範囲: +/-199.9 uA/199.9 mV、+/-1.999 mA、± 19.99 mA、± 199.9 mA、± 1.999 A 3 1/2 桁、0.56 インチ( 14.2 mm ) LED、極性付き 1/8 DIN (96 x 97 mm) スケーリング機能を内蔵 小数点位置を選択可能 自動ゼロ回路 範囲外表示
    仕様●電流タイプ:DC●高さ:45mm●幅:92mm●奥行き:104.1mm●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+60℃●測定範囲:199.9 μA → 1.999 A●シリーズ:PAX Lite●コード番号:195-9185アズワン品番65-7339-73
  • デジタルパネルメータ LED PAXシリーズ RED LION

    デジタルパネルメータ LED PAXシリーズ

    RED LION
    88,980税込97,878
    1個
    7日以内出荷
    1/8 DIN (96 x 97 mm) 6 桁、0.56 インチ( 14.2 mm ) LED ディスプレイ 直射日光下でも読み取れる赤色ディスプレイ プリセット機能付きの経過タイマー リアルタイムクロック機能 4 種類の個別表示 - タイマ、カウンタ、リアルタイムクロック、及び日付 サイクルカウント機能 ファンクションキー / ユーザー入力を設定可能 4 つのセットポイントアラーム出力 通信及びバス機能 PCソフトウェアでメータを構成可能 入力電力: 85 → 250 V ac
    仕様●特性測定:カウンタ●ディスプレイのタイプ:LED●高さ:45mm●幅:92mm●表示桁数:6●文字の高さ寸法:14.2 mm●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+50℃●測定範囲:0 → 999999●シリーズ:PAX●コード番号:195-9178アズワン品番65-7337-06
  • エンクロージャ 1/8 DINユニット用 RED LION

    エンクロージャ 1/8 DINユニット用

    RED LION
    37,980税込41,778
    1個
    7日以内出荷
    PAXシリーズメータ用のアクセサリ。PAXシリーズメータと併用するアクセサリです。ラベルキット 独自の方法で、189種の工学単位のいずれかで表示を識別できます。 洗浄や汚れた環境から保護されたメータ内部からラベルが点灯します。 キットから適切なラベルを選択してプラスチックフレームに適用するだけです。 - RS品番: ; 905-5664 905-5664、PAXメータ用 - RS品番: ; 905-5327 905-5327、PAX Liteメータ用 1/8 DINエンクロージャ 装置エンクロージャに防水が必要な用途向けに設計されています。 ENC5B ( ; 905-5539 905-5539 )は、自立型又は取り付け面にしっかり固定して使用できます。 - 頑丈なポリカーボネート構造 - 洗浄に耐えるNEMA 4X / IP65等級の完全密閉 - 簡単な取り付けオプション USBプログラミングオプションカード プラグインカード( ; 905-5703 905-5703 )はPAX装置の主回路基板に接続してCrimsonRプログラミングソフトウェアと連動し、PCからPAXメータを構成できます。 - USB仮想通信ポート - ボーレート: 300-19.2K
    仕様●アクセサリタイプ:エンクロジャー●併用可能製品:1/8 DINユニット●コード番号:905-5539アズワン品番65-7325-50
  • エンクロージャ 1/16 DIN ユニット用 RED LION

    エンクロージャ 1/16 DIN ユニット用

    RED LION
    50,980税込56,078
    1個
    7日以内出荷
    頑丈なスチール製 洗浄用に完全に密閉されています 機械又はデスクトップ用の汎用取り付けオプション
    仕様●アクセサリタイプ:エンクロジャー●併用可能製品:1/16 DIN ユニット●コード番号:195-9226アズワン品番65-7336-49
  • デジタルパネルメータ LED PAXシリーズ RED LION

    デジタルパネルメータ LED PAXシリーズ

    RED LION
    93,980税込103,378
    1個
    7日以内出荷
    ひずみゲージメータ / ミリボルトメータ 1/8 DIN (96 x 97 mm) 3.5 桁、0.56 インチ( 14.2 mm ) LED 高感度、10 mV フルスケール 励起 5 又は 10 V dc を内蔵 小数点以下桁数選択可能 範囲外表示
    仕様●特性測定:歪みゲージ●ディスプレイのタイプ:LED●高さ:45mm●幅:92mm●表示桁数:3-1/2●文字の高さ寸法:14.2 mm●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+60℃●測定範囲:±2V●シリーズ:PAX●コード番号:195-9187アズワン品番65-7336-93
  • デジタルパネルメータ LED PAXシリーズ RED LION

    デジタルパネルメータ LED PAXシリーズ

    RED LION
    109,800税込120,780
    1個
    7日以内出荷
    Red Lion アナログ入力パネルRed Lion アナログ入力パネルメータは、さまざまな産業用途に対応するためのいくつかの機能と性能を備えたインジケータです。さまざまなアナログ入力を測定します。オプションのプラグイン出力カードを使用すると、メータを現在の用途に合わせて構成でき、将来のアップグレードも簡単です。ディスプレイの輝度は、暗い部屋の用途から直射日光下でも読み取れるように調整できるため、明るい場所での表示に最適です。 このメータは、最大値及び最小値の読み取りメモリと、プログラム可能なキャプチャ時間を提供します。キャプチャ時間は、起動時又は異常なプロセスイベント時に発生する可能性がある誤った MAX 又は MIN 読み取り値の検出を防止するために使用されます。特長と利点定格供給電圧: 11 → 36 V dc、24 V dc 5 桁、0.56 インチ、赤、直射日光下でも読み取れるディスプレイ 測定範囲は -2mA26mA 及び -1VDC13VDC です ディスプレイの輝度を調整可能 非線形プロセス用の 16 点スケーリング ファンクションキー / ユーザー入力を設定可能 バッチ処理対応9桁トータライザ(インテグレータ) オプションのカスタムユニットオーバーレイ(バックライト付き) 4 つのセットポイントアラーム出力(オプションカード使用) 通信及びバス機能(オプションカード使用) 再送信されたアナログ出力(オプションカードあり) CrimsonRプログラミングソフトウェア カットアウト幅は 92 mm、奥行き 104.1 mm、高さは 45 mm です 動作温度範囲: -10 → 50 ℃認定NEMA4X IP65 等級の密閉構造フロントベゼルです CE認証 cULus 認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007
    仕様●ディスプレイのタイプ:LED●高さ:45mm●幅:92mm●奥行き:104.1mm●文字の高さ寸法:14.2 mm●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+50℃●測定範囲:10 V dc, 20 mA●シリーズ:PAX●コード番号:905-5680アズワン品番65-7290-13
  • デジタルパネルメータ LED LD2Sシリーズ RED LION

    デジタルパネルメータ LED LD2Sシリーズ

    RED LION
    199,800税込219,780
    1個
    7日以内出荷
    2.25 インチ高赤色 LED 桁 ( 輝度調整可能 ) 最大 6 桁のシリアル ASCII データを表示するスレーブディスプレイ デュアルディスプレイバッファにより、ディスプレイを交互に表示できます Red Lion 製品とシリアル (RS-232/485) で直接接続 プログラム可能なユーザー入力 50 → 250 V ac / 21.6 → 250 V dc のユニバーサル入力電源 アルミケース構造 406 x 102 x 58 mm、寸法
    仕様●ディスプレイのタイプ:LED●表示桁数:5●文字の高さ寸法:57.15 mm●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+65℃●シリーズ:LD2S●コード番号:195-9150アズワン品番65-7339-41
  • エンクロージャ 1/16 DIN メータ x 1用 RED LION

    エンクロージャ 1/16 DIN メータ x 1用

    RED LION
    53,980税込59,378
    1個
    7日以内出荷
    頑丈なポリカーボネート構造 洗浄用に完全に密閉されています
    仕様●アクセサリタイプ:エンクロジャー●併用可能製品:1/16 DIN メータ x 1●コード番号:195-9227アズワン品番65-7336-51
  • 電圧測定用デジタルパネルメータ AC LED 85 250 V ac RED LION

    電圧測定用デジタルパネルメータ AC LED 85 250 V ac

    RED LION
    67,980税込74,778
    1個
    7日以内出荷
    PAX R Lite プロセス電圧計です 1/8 DIN (96 x 97 mm) 3 1/2 桁、0.56 インチ( 14 mm ) LED DC 24V 励起電源 広いスパン及びオフセットスケーリング範囲( 1 → 5 V dc プロセス入力をカバー) オーバーレンジ表示 小数点以下桁数選択可能 最大入力電圧: ± 25 V dc
    仕様●電流タイプ:AC●表示桁数:3.5●ディスプレイのタイプ:LED●高さ:45mm●幅:92mm●奥行き:104.1mm●電源電圧:85 250 V ac●文字の高さ寸法:14.2 mm●アナログ効果:数字のみ●動作温度 Min:0℃●動作原理:電圧計●動作温度 Max:+60℃●測定範囲:±25V dc●シリーズ:PAX Liteアズワン品番65-7339-74
  • 出力カード デュアルリレー、デュアルトライアック / デュアル SSR ドライブ、クワッドリレー、クワッドシンクトランジスタ、クワッドソーストランジスタ / SSR ドライブ用 RED LION

    出力カード デュアルリレー、デュアルトライアック / デュアル SSR ドライブ、クワッドリレー、クワッドシンクトランジスタ、クワッドソーストランジスタ / SSR ドライブ用

    RED LION
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    PAX R Setpoint プラグインカード デュアルトライアック / デュアル SSR ドライブ PAX ユニット専用です 絶縁ゼロクロス検出( TRAIC ) 最大負荷電流 1 A @ 25 ℃ (トライアック) 電圧:最大 260 V ac、最小 20 V ac (トライアック) 2 つの絶縁ソース PNP トランジスタ( SSR ) 出力電圧: 18 / 24 V dc (ユニットによる) +/- 10 % ( SSR ) 出力
    仕様●アクセサリタイプ:出力カードアズワン品番65-7322-68
  • 出力カード デュアルリレー、デュアルトライアック / デュアル SSR ドライブ、クワッドリレー、クワッドシンクトランジスタ、クワッドソーストランジスタ / SSR ドライブ用 RED LION

    出力カード デュアルリレー、デュアルトライアック / デュアル SSR ドライブ、クワッドリレー、クワッドシンクトランジスタ、クワッドソーストランジスタ / SSR ドライブ用

    RED LION
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    PAX R Setpoint プラグインカード クワッドリレータイプ PAX ユニット専用です AMP コンタクト x 3 ( @ 120 / 240 V ac 又は 28 V dc
    仕様●アクセサリタイプ:出力カードアズワン品番65-7338-62
  • 出力カード PAXメータ用 RED LION

    出力カード PAXメータ用

    RED LION
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    PAX R シリアル通信プラグインカード RS-485 タイプ RS-485 マルチポイント平衡インターフェイス PAX ユニット専用です クイック切断コネクタ
    仕様●アクセサリタイプ:デュアルRJ11コネクタ付き出力カード●併用可能製品:PAXメータアズワン品番65-7347-62
  • 出力カード PAXメータ用 RED LION

    出力カード PAXメータ用

    RED LION
    44,980税込49,478
    1個
    7日以内出荷
    PAX R DeviceNet 通信プラグインカード Polling、Bit Strobe、および Explicit Message コマンドをサポートします ボーレート: 125 K、250 K、又は 500 K PAX ユニット専用です
    仕様●アクセサリタイプ:出力カード●併用可能製品:PAXメータアズワン品番65-7338-49
  • ラベルキット PAXR Liteアナログメータ用 RED LION

    ラベルキット PAXR Liteアナログメータ用

    RED LION
    5,798税込6,378
    1個
    7日以内出荷
    PAXシリーズメータ用のアクセサリ。PAXシリーズメータと併用するアクセサリです。ラベルキット 独自の方法で、189種の工学単位のいずれかで表示を識別できます。 洗浄や汚れた環境から保護されたメータ内部からラベルが点灯します。 キットから適切なラベルを選択してプラスチックフレームに適用するだけです。 - RS品番: ; 905-5664 905-5664、PAXメー
    仕様●アクセサリタイプ:ラベルキット●併用可能製品:PAXR Liteアナログメータアズワン品番65-7293-04
  • デジタルパネル電流計 DCタイプ RED LION

    デジタルパネル電流計 DCタイプ

    RED LION
    66,980税込73,678
    1個
    7日以内出荷
    AC 電流メータ 選択可能な AC 電流範囲: 0 → 1999 uA/199.9mV、0 → 1.999mA、0 → 19.99 mA、0 → 199.9 mA、0 → 1.999A 高電流範囲用にアクセサリシャントが用意されています 3 1/2 桁、0.56 インチ( 14.2 mm ) LED、極性付き 1/8 DIN (96 x 97 mm) スケーリング機能を内蔵 小数点位置を選択可能 自動ゼロ回路 範囲外表示 密閉型フロントベゼル
    仕様●電流タイプ:DC●高さ:45mm●幅:92mm●奥行き:104.1mm●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+60℃●測定範囲:199.9 μA → 1.999 A●シリーズ:PAX Liteアズワン品番65-7339-72
  • デジタルパネルメータ LED PAXシリーズ RED LION

    デジタルパネルメータ LED PAXシリーズ

    RED LION
    109,800税込120,780
    1個
    7日以内出荷
    ユニバーサルAC入力 4 つの電圧(最大 300 V dc )及び 5 つの電流(最大 2 A dc )範囲 3 種類の抵抗範囲 - 最大 10 K Ω 1/8 DIN (96 x 97 mm) 5 桁、0.56 インチ( 14 mm ) LED 直射日光下でも読み取れる赤色ディスプレイ 現場でアップグレード可能なオプションカード 入力電力: 85 → 250 V ac
    仕様●特性測定:電流、抵抗、電圧●ディスプレイのタイプ:LED●高さ:45mm●幅:92mm●表示桁数:5●文字の高さ寸法:14.2 mm●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+50℃●測定範囲:100 O → 10 kO, 200 μA → 2 A, 200 mV dc → 300 V dc●最小測定:100 O, 200 μA, 200 mV dcアズワン品番65-7337-16
  • デジタルパネルメータ LED PAXシリーズ RED LION

    デジタルパネルメータ LED PAXシリーズ

    RED LION
    139,800税込153,780
    1個
    43日以内出荷
    デュアルプロセス入力 1/8 DIN (96 x 97 mm) 5 桁、0.56 インチ( 14 mm ) LED 直射日光下でも読み取れる赤色ディスプレイ 2 つの 4-20 mA 又は 0-10 V dc 入力信号に対応します 線形化 / 平方根抽出入力範囲 バッチ処理対応9桁トータライザ(インテグレータ) 現場でアップグレード可能なオプションカード 入力電力: 85 → 250 V ac
    仕様●特性測定:電流, 電圧●ディスプレイのタイプ:LED●高さ:45mm●幅:92mm●表示桁数:5●文字の高さ寸法:14.2 mm●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+50℃●測定範囲:-1 → 13 V dc, -2 → 26 mA●最小測定:-1 V dc, -2 mAアズワン品番65-7339-69
  • デジタルパネルメータ LED LD4Tシリーズ RED LION

    デジタルパネルメータ LED LD4Tシリーズ

    RED LION
    279,800税込307,780
    1個
    7日以内出荷
    4 インチ高赤色 LED 桁(輝度調整可能) 6 桁ディスプレイで双方向タイミングを実現 サイクルカウント用の 5 桁表示 プログラム可能なスケールと小数点 カウント速度: 最大500Hz ユーザー定義の設定点出力 シングル 5 A フォーム C リレー アルミケース構造 通信( RS-232 / 485 ) 50 → 250 V ac / 21.6 → 250 V dc のユニバーサル入力電源 寸法: 660
    仕様●ディスプレイのタイプ:LED●奥行き:57.15mm●文字の高さ寸法:10 1.6 mm●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+65℃●測定範囲:0 → 999999●最小測定:0アズワン品番65-7338-75
  • デジタルパネルメータ LED LD4Sシリーズ RED LION

    デジタルパネルメータ LED LD4Sシリーズ

    RED LION
    379,800税込417,780
    1個
    7日以内出荷
    4 インチ高赤色 LED 桁(輝度調整可能) 最大 6 桁のシリアル ASCII データを表示するスレーブディスプレイ デュアルディスプレイバッファにより、ディスプレイを交互に表示できます Red Lion 製品とシリアル (RS-232/485) で直接接続 プログラム可能なユーザー入力 50 → 250 V ac / 21.6 → 250 V dc のユニバーサル入力電源 アルミケース構造 寸法: 6
    仕様●ディスプレイのタイプ:LED●表示桁数:6●文字の高さ寸法:10 1.6 mm●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+65℃●シリーズ:LD4Sアズワン品番65-7337-08
  • ケーブルアセンブリ Enhanced Data Station Plus & Modular Controller の略用 RED LION

    ケーブルアセンブリ Enhanced Data Station Plus & Modular Controller の略用

    RED LION
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    この 10 フィートの通信ケーブルは、USB 経由でグラファイト R / DSP / G3 / モジュラコントローラに接続されています。 CUB5USB カードと併用することもできます。
    仕様●アクセサリタイプ:通信ケーブル●併用可能製品:Enhanced Data Station Plus & Modular Controller の略アズワン品番65-7337-42
  • エンクロージャ CUB4、CUB5、DT8、DT9用 RED LION

    エンクロージャ CUB4、CUB5、DT8、DT9用

    RED LION
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    プラスチック構造 洗浄用に完全に密閉されています 組み立てとワイヤ
    仕様●アクセサリタイプ:プラスチックエンクロージャ●併用可能製品:CUB4 、CUB5 、DT8 、DT9アズワン品番65-7337-77
  • エンクロージャ 2 つの 1/8 DIN メータ用 RED LION

    エンクロージャ 2 つの 1/8 DIN メータ用

    RED LION
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    頑丈なポリカーボネート構造 2 つの PAX R ユニットが ENC5C に適合します 洗浄用に完全に密閉されています 組み立てとワイヤ
    仕様●アクセサリタイプ:エンクロジャー●併用可能製品:2 つの 1/8 DIN メータアズワン品番65-7339-11
  • エンクロージャ 1/8 DIN メータ用 RED LION

    エンクロージャ 1/8 DIN メータ用

    RED LION
    48,980税込53,878
    1個
    7日以内出荷
    頑丈なスチール製 洗浄用に完全に密閉されています 機械又はデスクトップ用の汎用取り付けオプション Durable フラットブラックポリウレタン仕上げです 組み立てとワイヤ
    仕様●アクセサリタイプ:エンクロジャー●併用可能製品:1/8 DIN メータアズワン品番65-7336-63
  • エンクロージャ CUB4、CUB5、DT8、DT9用 RED LION

    エンクロージャ CUB4、CUB5、DT8、DT9用

    RED LION
    35,980税込39,578
    1個
    7日以内出荷
    プラスチック構造洗浄用に完全に密閉されています組み立てとワイヤ
    仕様●アクセサリタイプ:プラスチックエンクロージャ●併用可能製品:CUB4 、CUB5 、DT8 、DT9アズワン品番65-7338-48

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル』には他にこんなカテゴリがあります

デジタルパネルメータ