絞り込み
ブランド

プログラマブルコントローラαシリーズ カムポジショナユニット
omron(オムロン)取扱い終了仕様占有号機数:1号機分(号機No.0~9)原点補正:1~359°ON/OFF制御回数:1カム出力当たり最大7回適合実装可能な装置:CPU装置、SYSMACα用増設I/O装置、SYSBUSリモートI/O子局装置レゾルバ:形3F88L-RS17/RS17T、形3F88L-RS15、形3F88L-RS15W(RS15/RS15Wは、別途レゾルバケーブルが必要)質量(g)350スイッチ(前面)原点補正、動作モード切替(後面)回転方向切替、カムデータプロテクト設定/解除、調整運転可/不可適合規格UL、CSA出力点数カム出力48点(外部出力16点、内部出力32点)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34.5×130×101外部出力NPNトランジスタ オープンコレクタ(フォトカプラ絶縁)開閉能力/DC24V100mA、同時ON点数/最大8点応答時間レゾルバ/最大200μs(5kHz)回転数(応答レゾルバ)最大800r/min外部出力端子24Pコネクタ(富士通製 FCN-360シリーズ)入力端子8P丸型コネクタ(丸型 ← → 角型接続補助ケーブル(形3F88L-CR0R2A:20cm)付属)バンク数カム出力データ/8バンク制御単位(レゾルバ分解能) 1°供給電源(外部)DC24V +10%/-15%、2A以上消費電流(内部)DC5V 0.3A以下
カムポジショナ本体 3F88L-160/162
omron(オムロン)取扱い終了コンパクト設計により、省スペース化に貢献 簡単な操作・設定で、回転角度に応じたカム出力が可能 UL/CSAの取得、EC指令への適合により、グローバル対応を支援 現場で使える豊富な機能を搭載質量(kg)1以下外形寸法(mm)110×100×82.5出力オープンコレクタ出力最大開閉能力DC26.4V300mA(ただし1コネクタあたり1.6A以下)耐電圧電源AC外部端子一括と保護接地端子間 :AC2,300V 50/60Hz 1分間(漏れ電流10mA以下)消費電力27VA以下端子ねじ電源入力部:M3.5、制御入出力部:M3制御仕様入力 /START、TRIG、BANK1~3、RESET、フォトカプラ入力入力インピーダンス4.7kΩ出力/RUN、ERROR、M・DET、オープンコレクタ力最大開閉能力DC26.4V300mA絶縁抵抗(MΩ)電源AC外部端子一括と保護接地端子間:20以上(DC500Vメガ)使用環境腐食性ガスのないこと使用周囲温度(℃)0~+55保護機能メモリ:不揮発メモリ(EEP-ROM)書込み回数10万回許容電圧範囲(V)AC85~264使用周囲湿度10~90%(結露のないこと)保存温度範囲(℃)-20~+75耐ノイズ2kV(電源ライン)IEC61000-4-4に準拠突入電流(A)40/10ms以下耐衝撃(m/s2)147 X、Y、Z各方向に3回耐振動10~57Hz振幅0.075mm、57~150Hz加速度9.8m/s2X、Y、Z各方向80分間(掃引8分×掃引回数10回=合計80分)バンク数8バンク(分解能360時)、4バンク(分解能720時)制御単位1/360(分解能360時)、1/720(分解能720時)補正機能原点補正/1~359(分解能360時)、1~719(分解能720時)バックラッシュ補正/1~179(分解能360時)、1~359(分解能720時)進角補正/ 進角量入力範囲:1~359(分解能360時)、1~719(分解能720時)、速度入力範囲:1~1600(分解能360時)、1~800(分解能720時)許容瞬時停電時間(ms)15以下は瞬時停電を検知しない応答回転速度(r/min)1600(分解能360時)、800(分解能720時)再現性(度)0.2
カムポジショナ H8PS
omron(オムロン)取扱い終了簡単設定で好評の小型カムポジショナが大きく機能アップ!。DIN96×96mmの小型サイズ。1600r/minの高速動作、0.5°の高精度設定で幅広い用途に対応。業界初!見やすいバックライト付きネガLCD表示。出力遅れを補正する進角機能。回転数表示機能、パルス出力機能を搭載。UL/CSA規格取得、EMS規格に適合。質量(g)約300(形H8PS本体)耐電圧導電部端子と露出した非充電金属部間:AC1000V 50/60Hz 1min導電部一括とUSBコネクタ間、導電部端子と出力コネクタの非充電金属部間:AC500V 50/60Hz 1min応答時間出力:0.3ms以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて)導電部端子と露出した非充電金属部間、導電部一括とUSBコネクタ間測定単位0.5°単位(720分解能時)、1°単位(256/360分解能時)耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h安全規格cULus(Listing):UL508/CSA C22.2 No.14EMC規格EMI:EN61326・放射妨害電界強度:EN55011 Group1 class A・EMS:EN61326・静電気放電イミュニティ:EN61000-4-2・電界強度イミュニティ:EN61000-4-3・伝導性ノイズイミュニティ:EN61000-4-6・バーストノイズイミュニティ:EN61000-4-4・サージイミュニティ:EN61000-4-5耐ノイズ電源端子間:±480V、入力端子間:±600Vノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs、立ち上がり1ns)インパルス電圧(V)電源入力端子間:1k、導電部端子と露出した非充電金属部間:1.5k耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10分USB通信時は除くケーブル延長(m)エンコーダケーブル:256/360分解能時100m以下(330r/min以下の場合)52m以下(331~1200r/minの場合)4カム以上に進角設定している場合は、331~900r/min12m以下(1201~1600r/minの場合)4カム以上に進角設定している場合は、901~1200r/min720分解能時100m以下(330r/min以下の場合)52m以下(331~600r/minの場合)4カム以上に進角設定している場合は、331~450r/min12m以下(601~800r/minの場合)4カム以上に進角設定している場合は、451~600r/min設定ステップ数1カムあたり最大10ステップ(10回までON/OFF可能)衝撃(誤動作)(m/s2)200 3軸各方向 各3回(USB通信時は除く)衝撃(耐久)(m/s2)300 3軸各方向 各3回静電気耐力(kV)8(誤動作)、15(破壊)エンコーダ入力専用のアブソリュートエンコーダを接続応答回転速度(運転モード、試運転モード時)256/300分解能時:max.1600r/min(4カム以上に進角機能を設定している場合は1200r/min)720分解能時:max.800r/min(4カム以上に進角機能を設定している場合は600r/min異常データ検出機能あり
カムポジショナ H8PS用サポートソフト
omron(オムロン)取扱い終了仕様CD-ROM対応OSWindows98/2000/Me/XPパソコン動作環境ハードディスク空き容量:20MB以上推奨CPU:Pentium144MHz以上推奨メモリ:24MB以上USBコントローラがUHCI方式であること