絞り込み
ブランド
- シュナイダーエレクトリック
- omron(オムロン)(77)
- アライドテレシス(48)
- MOXA(29)
- ATEN(10)
- CONTEC(コンテック)(8)
- 三菱電機(6)
- azbil(旧:山武)(5)
- Advantech(アドバンテック)(4)
- Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(4)
- パトライト(PATLITE)(3)
- オムロンヘルスケア(3)
- I ・O DATA(アイ・オー・データ)(2)
- NEC(2)
- サンワサプライ(2)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
- BUFFALO(バッファロー)(2)
- ワゴジャパン(2)
- MG(旧エム・システム技研)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

産業用イーサネットスイッチ Modiconスイッチ
シュナイダーエレクトリック¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から3日以内出荷産業用ネットワークに高い信頼性と冗長性を提供するイーサネットスイッチ。公開プラグ&プレイ可能なシンプルなアンマネージドタイプから、高度なネットワーク管理機能を有するマネージドタイプ、高度なセキュリティゾーンを構築できるファイヤーウォールなど、耐環境性を求められる産業用ネットワーク構築に最適な幅広い製品をご用意しています。電圧12~24 Vdc (9.6~32 Vdc) SELVタイプLANポート:100BASE-TX使用周囲湿度10~95% 結露無きことコネクタタイプLANポート:RJ45
Schneider Electric パワーリレー 24V dc, 2c接点 基板実装タイプ
シュナイダーエレクトリック¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷仕様IEC/EN61810-1、UL508、CSA C22-2 n° 14. UL、CSA. Schneider Electric Zelio RSBシリーズリレー. ZelioシリーズのSchneider Electricインターフェイスリレー製品です。これらのプラグインリレーは、一般的な用途に適しています。. 設置及び操作が簡単 コンタクト材質: 銀合金(Ag / Ni) DC又はACコイル 動作温度-40 → 70 ℃ 侵入保護等級: IP40取付方式基板実装接点構成DPDTコイル電圧(V)24/dcRoHS指令(10物質対応)対応各種認証Better World 認証:Green Premiumターミナルタイプスルーホールスイッチング電流(A)8
『通信(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
- ネットワーク機器
- 無線機器
制御機器 の新着商品
テルトニカ・ネットワークス(Teltonika Networks)産業用高耐久性LTEゲートウェイ Wi-Fi付き マルチキャリア対応 動作温度-40~75℃ RUT241テルトニカ・ネットワークス税込¥98,978¥89,980
テルトニカ・ネットワークス(Teltonika Networks)産業用高耐久性LTEゲートウェイ Wi-Fi付き マルチキャリア対応 動作温度-40~75℃ RUT241テルトニカ・ネットワークス税込¥80,278¥72,980