48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RFIDシステム タグ 電池レスタイプ V680シリーズ omron(オムロン)

    RFIDシステム タグ 電池レスタイプ V680シリーズ

    omron(オムロン)
    2,598税込2,858
    1個ほか
    当日出荷から61日以内出荷
    耐衝撃(m/s2)500の衝撃をX、Y、Z各方向 各3回 計18回加え異常なきこと
  • RFIDシステム ハンディリーダライタ V680シリーズ omron(オムロン)

    RFIDシステム ハンディリーダライタ V680シリーズ

    omron(オムロン)
    95,980税込105,578
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    保護構造IP63(IEC規格60529)(コネクタ部を除く)耐電圧コネクタ一括とケース間/AC1000V 50/60Hz 1min 漏れ電流1mA以下材質(ケース)ABS樹脂保存温度(℃)-25~+65絶縁抵抗(MΩ)コネクタ一括とケース間/50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)0~+40材質(ケーブル)PVC使用周囲湿度35~85%RH(結露なきこと)耐衝撃(m/s2)150(X、Y、Z各方向3回)耐振動10~150Hz 複振幅0.2mm 加速度15mm/s2 上下左右前後の6方向に1掃引8minで10掃引
  • RM300 Plus スターターキット(1W LBT 6CH) unitech

    RM300 Plus スターターキット(1W LBT 6CH)

    unitech
    89,980税込98,978
    1個
    当日出荷
    RM300 Plus スターターキットです。電源、アンテナ付きで、WinodwsPC上でのRFIDタグ読み取りテスト環境が簡単に構築できます。(無償公開ソフトTAGAccess使用時)。製品構成:RM300 Plusモジュール、インターフェースボード、USBケーブル、ACアダプタ、アンテナ、アンテナケーブル、固定ネジ、サンプルタグ
    仕様GPIO:4 GPIO pin, Logic レベル: 3.3 / 5 V●UART:UART : ボーレート: 9,600 to 115,200 bps,Logic レベル: 3.3 / 5 V●UART:UART : ボーレート: 9,600 to 115,200 bps,Logic レベル: 3.3 / 5 V●UHF:FCC (US) 860-960MHzSRRC (中国) 920.5 - 924.5 MHzTELEC (日本) 916.8 - 923.4 MHzNCC (台湾) 922 - 928 MHz●ソフトウェアとサービス:プラットフォームサポート: PC Windows & Androidデモ&設定アプリ: TagAccess●読み取り距離:15m (利得 6 dBi アンテナ使用時)●静電気放電:レシーバーピンへ ±10 kVセット内容スターターキット構成:M300 Plusモジュール本体 (ヒートシンク付)、電源アダプタ、インターフェースボード、MiniUSB ケーブル、アンテナ、アンテナケーブル、サンプルRFIDタグ、ネジ寸法(mm)76.5 ( L ) x 50 ( W ) x 4.2 ( H )電圧(V)5 DC相対湿度0% ~ 85% (結露ないこと)周波数範囲5dBm から 33dBm @ ±1 dBmで調整可能保存温度範囲(℃)-30 から 85コネクタ50-pin (HRS-DF12 SMT connector)アンテナコネクタ:4ポート MMCX アンテナコネクタ(4 モノスタティックアンテナ又は、1 バイスタティックアンテナ)読み取り速度1000 枚/秒RoHS指令(10物質対応)対応各種認証FCC, CE, TELEC(1W LBT , 250mW以下特定小電力), NCC, SRRC※SRRCは案件により、取得可能動作温度範囲(℃)-20 から 60アクセサリタイプRS232 ケーブルUSBUSB 2.0 フルスピード 12 Mbps
  • RFIDタグ HF帯 カードサイズ 85mm × 54m, 54m × 49mm bitstrong(ビットストロング)

    RFIDタグ HF帯 カードサイズ 85mm × 54m, 54m × 49mm

    bitstrong(ビットストロング)
    399税込439
    1枚ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    RFID タグとは。アルミニウム素材のコイルを採用した HF 帯 RFID タグ(IC タグ)です。近年、環境への配慮から様々な規制が強化されており、ユーザーからも環境にやさしい(リサイクルしやすい)製品への要望が高まっています。このニーズに応えるため、アルミニウムコイルを採用しました。パッシブタグのため、電源を持たないタイプです。リーダからの電波で動作します。非接触で無線通信を行い、ID やデータを読み書きすることで、様々なモノを管理・識別できます。IoT やスマートファクトリーの分野では、データを収集・活用することで、より効率的な管理やサービスを提供することができます。 RFID タグの特徴。小型で軽量:国際標準規格「ISO/IEC 15693」に準拠しており、名刺やクレジットカードより小さいサイズで、様々な場所に貼り付けや取り付けが可能です。書き込み可能:データを書き込むことで、個体識別や追跡などが可能になります。読み取り距離:HF 帯(13.56MHz)では、数cm まで読み取り可能です。耐久性:環境や温度に強く、様々な場所で利用できます。 RFID タグの仕様。形状:長方形。搭載チップ:NXP社 I-Code SLI (ISO/IEC 15693 準拠)。発信周波数:HF帯 13.56MHz。メモリ種類:128バイト (EEPROM)。メモリ容量:112バイト (ユーザエリア)。動作温度:-10℃ ~ 70℃ (※) 氷結、結露しないこと。保存温度:-30℃ ~ 70℃ (※) 氷結、結露しないこと。色:白 (ホワイト)
    用途RFID タグの活用例。サイズが小型で取り扱いやすいため、アイテム(個品)レベルでの利用に最適です。在庫管理:倉庫や店舗での商品管理、棚卸などに活用されます。物流管理:物流の追跡、配送管理などに活用されます。入退室管理:従業員や会員の入退室管理などに活用されます。セキュリティ:鍵の管理や盗難防止などに活用されます。アパレル:値札タグとして、商品の管理や在庫管理などに活用されます。医療:薬剤管理、医療機器管理などに活用されます。製造業:部品管理、製品管理などに活用されます。図書館:書籍の貸出管理などに活用されます。ペット:ペットの迷子防止や健康管理などに活用されます。イベント:マラソンなどのイベントで、参加者の識別や記録などに活用されます。幅(mm)アンテナコイル:46ロール幅(mm)48
  • KW2D形 Φ22スマートRFIDリーダ IDEC(和泉電気)

    KW2D形 Φ22スマートRFIDリーダ

    IDEC(和泉電気)
    309税込340
    1個ほか
    当日出荷から36日以内出荷
    保護構造IP65F、67Fで、水や油がかかる悪環境に対応 FA現場に多い金属パネルでも読取りが可能 側面からもLEDが見やすい光学設計と補助ブザーにより動作状態をフィードバック Ethernetポートを搭載し、プログラマブル表示器やPLCなどの上位機器との接続親和性を向上 照合機能を内部に持ち、上位機器には照合した「結果」をデータとして通信が可能 アプリケーション:機械・装置の権限管理、現場での入退室管理、検査ラインの履歴管理 タッチパネルやPLCなど他の機器と組合わせて様々なアプリケーションに対応
    使用環境屋内
  • KW2D形 Φ22スマートRFIDリーダ IDEC(和泉電気)

    KW2D形 Φ22スマートRFIDリーダ

    IDEC(和泉電気)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    保護構造IP65F、67Fで、水や油がかかる悪環境に対応 FA現場に多い金属パネルでも読取りが可能 側面からもLEDが見やすい光学設計と補助ブザーにより動作状態をフィードバック Ethernetポートを搭載し、プログラマブル表示器やPLCなどの上位機器との接続親和性を向上 照合機能を内部に持ち、上位機器には照合した「結果」をデータとして通信が可能 アプリケーション:機械・装置の権限管理、現場での入退室管理、検査ラインの履歴管理 タッチパネルやPLCなど他の機器と組合わせて様々なアプリケーションに対応
    タイプRFIDタグ:KEYFOB読取(mm)距離:0~5使用環境屋内
  • RFIDシステム アンテナ(アンプ分離タイプ) V680シリーズ omron(オムロン)

    RFIDシステム アンテナ(アンプ分離タイプ) V680シリーズ

    omron(オムロン)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    保護構造IP67(IEC 60529:2001) 耐油 IP67G相当(JIS C 0920:2003 付属書1)(アンテナ部)使用周囲湿度(%RH)35~95(結露なきこと)材質(充填樹脂)エポキシ樹脂
  • RFIDタグ HF帯 値札サイズ 14mm × 29mm bitstrong(ビットストロング)

    RFIDタグ HF帯 値札サイズ 14mm × 29mm

    bitstrong(ビットストロング)
    349税込384
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    スマートなデザイン;独自の加工技術によりチップ部の盛り上がりを防ぐことに成功。シンプルなデザインなので、商品のイメージを壊すことなく利用出来ます。 高感度;アンテナをコイル状に生成することで高感度を実現。これにより、急角度での読み取りも可能となりました。エッチングアンテナに無い、抜群の高感度を誇ります。 耐水・耐久仕様;独自のPET加工の技術により、繰り返しの使用に耐えうる強度を実現しました。PET加工の特徴である耐水性等の機能を継承することが可能になり、再利用による長期の運用を実現しました。 RFIDタグに埋め込まれているICタグは、一括読み取りが可能なため、手作業やバーコードによる読み取りと比べて、人員を掛けることなく、正確でスピーディーな対応が可能です。 ICタグは、偽造が不可能なため、偽造品の混入を防ぐことができます。 RFIDタグは、医療、セキュリティ、小売等、様々な分野で対応可能です。
    用途ICタグを商品に取り付けて管理し、在庫管理や棚卸作業を効率よく行えます。 ICタグを物品に取り付けて、貸出状況、在庫状況を管理します。 ICタグを実験動物の皮下に挿入し、より確実な個体の識別管理を行います。 ICタグを検体に取り付けて管理し、検査依頼書と照合を行うことで、病理検査でのヒューマンエラーを未然に防ぎます。形状長方形厚さ(mm)0.75縦(mm)14横(mm)29保管温度範囲(℃)-10~40保存期間(年)10年動作温度範囲(℃)-20~45
  • RFIDシステム タグ リーダライタ V680Sシリーズ omron(オムロン)

    RFIDシステム タグ リーダライタ V680Sシリーズ

    omron(オムロン)
    149,800税込164,780
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    保護構造IP67(IEC 60529:2001)、防油 IP67F相当(JIS C 0920:2003 附属書1)材質(ケース)PBT樹脂電源電圧(V)DC24(-15%~+10%)消費電流(mA)200以下インターフェースEthernet 10BASE-T/100BASE-TX(上位)絶縁抵抗(MΩ)ケーブル端子一括とケース間で20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~55(氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-25~70(氷結しないこと)耐衝撃(m/s2)500の衝撃を6方向に各3回 計18回、加え異常なきこと耐振動10Hz~500Hz、複振幅1.5mm、加速度100m/s2の可変振動を上下、左右、前後の3方向に1掃引11分間で10回掃引加え異常なきこと耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)ケーブル端子一括とケース間保存湿度範囲(%RH)25~85(結露しないこと)使用周囲湿度(%RH)25~85(結露しないこと)材質(充填樹脂)ウレタン
  • V680シリーズ アンプ専用延長ケーブル omron(オムロン)

    V680シリーズ アンプ専用延長ケーブル

    omron(オムロン)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
  • KW2D形 Φ22スマートRFIDリーダ IDEC(和泉電気)

    KW2D形 Φ22スマートRFIDリーダ

    IDEC(和泉電気)
    51,980税込57,178
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    保護構造IP65F、67Fで、水や油がかかる悪環境に対応 FA現場に多い金属パネルでも読取りが可能 側面からもLEDが見やすい光学設計と補助ブザーにより動作状態をフィードバック Ethernetポートを搭載し、プログラマブル表示器やPLCなどの上位機器との接続親和性を向上 照合機能を内部に持ち、上位機器には照合した「結果」をデータとして通信が可能 アプリケーション:機械・装置の権限管理、現場での入退室管理、検査ラインの履歴管理 タッチパネルやPLCなど他の機器と組合わせて様々なアプリケーションに対応
    質量(g)約70文字種別UTF-8/ASCII/Shift-JIS/GB2312/ISO8859-1定格電圧(V)DC24端子形状Push-in端子定格絶縁電圧(V)DC50保護等級IP65F/IP67F最大消費電力(W)2.4絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)相対湿度保存:10~95(ただし、結露しないこと)取付穴径(Φmm)22周囲湿度(%RH)使用:10~95(ただし、結露しないこと)通信機能Modbus TCP Server突入電流(A)25以下周囲温度(℃)使用:-25~+55(ただし、氷結しないこと)、保存:-40~+80(ただし、氷結しないこと)耐電圧(V/min)AC500
  • RFIDシステム(SEMI規格対応・電磁誘導方式134kHz)ヘッド V640シリーズ omron(オムロン)

    RFIDシステム(SEMI規格対応・電磁誘導方式134kHz)ヘッド V640シリーズ

    omron(オムロン)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    保護構造IP20(IEC60529規格)耐電圧AC1000V(50/60Hz 1min)コネクタ端子一括とケース間に印加し漏れ電流5mA以下周波数(kHz)134材質(ケース)ABS/エポキシ樹脂充填、ステンレス取りつけ保存温度(℃)-15~+65(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC100Vメガにて)コネクタ端子一括とケース間使用周囲温度(℃)0~+40(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度35~85%RH(ただし、結露なきこと)耐衝撃(m/s2)150の衝撃をX、Y、Z方向に各3回 計18回耐振動10~150Hz 複振幅0.2mm 加速度15m/s2の振動をX、Y、Z各方向、各8min 10掃引保存湿度(%)35~85%RH(ただし、結露しないこと)
  • RFIDシステム(SEMI規格対応・電磁誘導方式134kHz)アンプユニット V640シリーズ omron(オムロン)

    RFIDシステム(SEMI規格対応・電磁誘導方式134kHz)アンプユニット V640シリーズ

    omron(オムロン)
    189,800税込208,780
    1個
    9日以内出荷から31日以内出荷
    寸法(mm)80×185×43質量(g)約250保護構造IP20(IEC60529規格)耐電圧AC1000V(50/60Hz 1min)電源端子一括とフレームグランド端子間に印加し漏れ電流5mA以下材質(ケース)ABS+PC電源電圧(V)DC24保存温度(℃)-15~+65(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC100Vメガにて)電源端子一括とフレームグランド端子間に印加使用周囲温度(℃)0~+40(ただし、氷結しないこと)許容電圧範囲(V)DC20.4~26.4使用周囲湿度35~85%RH(ただし、結露なきこと)耐振動10~150Hz 複振幅0.20mm 加速度15m/s2の振動をX、Y、Z各方向、各8min 10掃引保存湿度(%)35~85%RH(ただし、結露しないこと)
  • RFIDシステム アンプ V680シリーズ omron(オムロン)

    RFIDシステム アンプ V680シリーズ

    omron(オムロン)
    34,980税込38,478
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    質量(g)約650(ケーブル長10m時)保護構造IP40(IEC60529規格)/形V680-HS□□S-R/形V680-HS52-R接続時IP67/IP65(IEC60529規格)/形V680-HS□□S-W/形V680-HS52-W接続時材質(ケース)PC樹脂保存温度(℃)-25~+65(氷結なきこと)絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC100Vメガにて)ケーブル端子一括とケース間に印加使用周囲温度(℃)-10~+55(氷結なきこと)材質(ケーブル)PVC使用周囲湿度35~85%RH(結露なきこと)耐衝撃(m/s2)500の衝撃をX、Y、Z各方向各3回 計18回加え異常なきこと耐振動10Hz~500Hz、複振幅1.5mm、加速度に100m/s2の可変振動をX、Y、Z各方向に1掃引11分間で10回掃引加え異常なきことサイズ(mm)25×40×65(突起部を除く)耐電圧(V)AC1000(50/60Hz) 1分間ケーブル端子一括とケース間に印加し、漏れ電流5mA以下材質(充填樹脂)エポキシ樹脂
  • Modbus TCPタイプ用 ケーブル(上位機器-リーダライタ接続) omron(オムロン)

    Modbus TCPタイプ用 ケーブル(上位機器-リーダライタ接続)

    omron(オムロン)
    15,980税込17,578特価
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
  • Modbus TCPタイプ用 延長ケーブル(上位機器-リーダライタ接続) omron(オムロン)

    Modbus TCPタイプ用 延長ケーブル(上位機器-リーダライタ接続)

    omron(オムロン)
    27,980税込30,778
    1個
    翌々日出荷から66日以内出荷
  • 専用インターフェースケーブル(形V680-HAM91/-HAM81用) omron(オムロン)

    専用インターフェースケーブル(形V680-HAM91/-HAM81用)

    omron(オムロン)
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷から71日以内出荷
  • M300 Plus UHF RFIDモジュール単体(1W LBT 6CH) unitech

    M300 Plus UHF RFIDモジュール単体(1W LBT 6CH)

    unitech
    33,980税込37,378
    1個
    4日以内出荷
    RM300 Plus UHF RFIDモジュール単体 (Impinj E710チップ採用、1W LBT 6CH、4ポート、日本向け)です。機器への組み込み向け。(単体では動作しません。)
    仕様GPIO:4 GPIO pin, Logic レベル: 3.3 / 5 V●RFIDエンジン:IMPINJ E710●UART:UART : ボーレート: 9,600 to 115,200 bps,Logic レベル: 3.3 / 5 V●UHF:FCC (US) 860-960MHzSRRC (中国) 920.5 - 924.5 MHzTELEC (日本) 916.8 - 923.4 MHzNCC (台湾) 922 - 928 MHz●ソフトウェアとサービス:プラットフォームサポート: PC Windows & Androidデモ&設定アプリ: TagAccess●読み取り距離:15m (利得 6 dBi アンテナ使用時)●静電気放電:レシーバーピンへ ±10 kV寸法(mm)76.5 ( L ) x 50 ( W ) x 4.2 ( H )電圧(V)5 DC相対湿度0% ~ 85% (結露ないこと)周波数範囲5dBm から 33dBm @ ±1 dBmで調整可能保存温度範囲(℃)-30 から 85コネクタ50-pin (HRS-DF12 SMT connector)アンテナコネクタ:4ポート MMCX アンテナコネクタ(4 モノスタティックアンテナ又は、1 バイスタティックアンテナ)読み取り速度1000 枚/秒RoHS指令(10物質対応)対応各種認証FCC, CE, TELEC(1W LBT , 250mW以下特定小電力), NCC, SRRC※SRRCは案件により、取得可能動作温度範囲(℃)-20 から 60アクセサリタイプRS232 ケーブルUSBUSB 2.0 フルスピード 12 Mbps
  • RFIDタグ HF帯 値札サイズ 15mm× 30mm bitstrong(ビットストロング)

    RFIDタグ HF帯 値札サイズ 15mm× 30mm

    bitstrong(ビットストロング)
    349税込384
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    スマートなデザイン;独自の加工技術によりチップ部の盛り上がりを防ぐことに成功。シンプルなデザインなので、商品のイメージを壊すことなく利用出来ます。 高感度;アンテナをコイル状に生成することで高感度を実現。これにより、急角度での読み取りも可能となりました。エッチングアンテナに無い、抜群の高感度を誇ります。 耐水・耐久仕様;独自のPET加工の技術により、繰り返しの使用に耐えうる強度を実現しました。PET加工の特徴である耐水性等の機能を継承することが可能になり、再利用による長期の運用を実現しました。 RFIDタグに埋め込まれているICタグは、一括読み取りが可能なため、手作業やバーコードによる読み取りと比べて、人員を掛けることなく、正確でスピーディーな対応が可能です。 ICタグは、偽造が不可能なため、偽造品の混入を防ぐことができます。 RFIDタグは、医療、セキュリティ、小売等、様々な分野で対応可能です。
    用途ICタグを商品に取り付けて管理し、在庫管理や棚卸作業を効率よく行えます。ICタグを物品に取り付けて、貸出状況、在庫状況を管理します。ICタグを実験動物の皮下に挿入し、より確実な個体の識別管理を行います。ICタグを検体に取り付けて管理し、検査依頼書と照合を行うことで、病理検査でのヒューマンエラーを未然に防ぎます。形状長方形厚さ(mm)0.75縦(mm)15横(mm)30保管温度範囲(℃)-10~40保存期間(年)10年動作温度範囲(℃)-20~45
  • RFIDシステム V680シリーズ omron(オムロン)

    RFIDシステム V680シリーズ

    omron(オムロン)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    材質PBT形状スリムタイプ種類コネクタカバー対象V680S-HMD63-ETN/V680S-HMD63-EIP用
  • RFIDタグ HF帯 小円形 Φ15mm bitstrong(ビットストロング)

    RFIDタグ HF帯 小円形 Φ15mm

    bitstrong(ビットストロング)
    239,800税込263,780
    1パック(500個組)
    94日以内出荷
    PET ラミネートタグに埋め込まれている IC タグは、一括読み取りが可能なため、手作業やバーコードによる読み取りと比べて、人員を掛けることなく、正確でスピーディーな対応が可能です。また、IC タグは偽造が不可能なため、偽造品の混入を防ぐことができます。そのため、PET ラミネートタグは、医療、セキュリティ、小売等、様々な分野で対応可能です。
    用途ICタグを商品に取り付けて管理し、在庫管理や棚卸作業を効率よく行えます。 ICタグを物品に取り付けて、貸出状況、在庫状況を管理します。 ICタグを実験動物の皮下に挿入し、より確実な個体の識別管理を行います。 ICタグを検体に取り付けて管理し、検査依頼書と照合を行うことで、病理検査でのヒューマンエラーを未然に防ぎます。形状円形厚さ(mm)0.75縦(mm)15横(mm)15外装PET
  • RFIDタグ HF帯 値札サイズ 13mmm × 30mm bitstrong(ビットストロング)

    RFIDタグ HF帯 値札サイズ 13mmm × 30mm

    bitstrong(ビットストロング)
    259,800税込285,780
    1パック(500個組)
    94日以内出荷
    PETラミネートタグに埋め込まれているICタグは、一括読み取りが可能なため、手作業やバーコードによる読み取りと比べて、人員を掛けることなく、正確でスピーディーな対応が可能です。また、ICタグは偽造が不可能なため、偽造品の混入を防ぐことができます。そのため、PETラミネートタグは、医療、セキュリティ、小売等、様々な分野で対応可能です。
    用途ICタグを商品に取り付けて管理し、在庫管理や棚卸作業を効率よく行えます。 ICタグを物品に取り付けて、貸出状況、在庫状況を管理します。 ICタグを実験動物の皮下に挿入し、より確実な個体の識別管理を行います。 ICタグを検体に取り付けて管理し、検査依頼書と照合を行うことで、病理検査でのヒューマンエラーを未然に防ぎます。形状長方形厚さ(mm)0.75縦(mm)13横(mm)30外装PET
  • RFIDタグ TRUSCO

    RFIDタグ

    TRUSCO
    639税込703
    1個
    当日出荷
    MIL規格、IK規格を準拠しており、非常に耐久性があり、屋外、洋上などハードな現場でも使用可能です。
    用途日常・定期点検が必要なチェーンスリングなどの吊り具や金型、機械などのRFIDによる管理に。トラスコ品番337-3701材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)50幅(mm)30周波数HF帯13.56MHz防塵防水性能IP68寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)30×50×10 (プレート厚み3)使用温度-30~125℃MIL規格MIL-STD-810H準拠耐衝撃IK10(40cmの高さから落ちる5kgの衝撃に耐える)最大読取値(mm)最大5
  • アンプ一体コントローラ(DeviceNet用IDスレーブ/PROFIBUS用IDスレーブ) omron(オムロン)

    アンプ一体コントローラ(DeviceNet用IDスレーブ/PROFIBUS用IDスレーブ)

    omron(オムロン)
    71,980税込79,178
    1個
    翌々日出荷
    質量(g)約150外形寸法(mm)65×65×65(突起部を除く)保護構造IP20(IEC60529規格)消費電力(W)4以下(電源電圧24V時、消費電流200mA以下)材質(ケース)PC+ABS樹脂保存温度(℃)-25~+65(氷結なきこと)入力インピーダンス(Ω)-出力電流(mA)-絶縁抵抗(MΩ)端子一括(接地端子除く)とケース間/20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+55(氷結なきこと)使用周囲湿度25~85%RH(結露なきこと、85%RH時の周囲温度は40℃以下のこと)入力仕様-耐振動10Hz~150Hz、複振幅0.2mm、加速度15m/s2の可変振動をX、Y、Z各方向に1掃引8分間で10回掃引加え異常なきこと短絡電流(mA)-アンテナ接続可能アンテナ/1CH(形V680-HS□□)ネットワークタイプDevice Net対応耐衝撃150m/s2の衝撃をX、Y、Z各方向に各3回 計18回加え異常なきこと耐電圧(V)AC1000(50/60Hz) 1分間 端子一括(接地端子除く)とケース間に印加
  • 専用インターフェースケーブル(形V680-HAM91/-HAM81用) omron(オムロン)

    専用インターフェースケーブル(形V680-HAM91/-HAM81用)

    omron(オムロン)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • アンプ一体コントローラ(IDフラグセンサ) omron(オムロン)

    アンプ一体コントローラ(IDフラグセンサ)

    omron(オムロン)
    48,980税込53,878
    1個
    翌々日出荷
    質量(g)約130保護構造IP40(IEC60529規格)消費電力(W)3.5(DC24V、150mA max/外部入出力ラインの電流は除く)材質(ケース)PC+ABS樹脂保存温度(℃)-25~+65(氷結なきこと)形状(mm)形状90×30×65(突起部を除く)入力インピーダンス(Ω)8.2k出力電流(mA)20(Max)絶縁抵抗(MΩ)端子一括(FG除く)とケース+FG端子間/20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+55(氷結なきこと)使用周囲湿度25~85%RH(結露なきこと、85%RH時の周囲温度は40℃以下のこと)入力仕様トランジスタ出力耐衝撃(m/s2)150の衝撃をX、Y、Z各方向に各3回 計18回加え異常なきこと耐振動10Hz~150Hz、複振幅0.2mm、加速度15m/s2の可変振動をX、Y、Z各方向に1掃引8分間で10回掃引加え異常なきこと短絡電流(mA)3(TYP)(IN端子と0V短絡時)印加電圧(V)DC30(Max)耐電圧(V)AC1000(50/60Hz) 1分間 端子一括(FG除く)とケース+FG端子間に印加
  • RFIDシステム アンテナ(アンプ内蔵タイプ) V680シリーズ omron(オムロン)

    RFIDシステム アンテナ(アンプ内蔵タイプ) V680シリーズ

    omron(オムロン)
    199,800税込219,780
    1個
    翌々日出荷
    質量(g)約900外形寸法(mm)200×250×40保護構造IP63(IEC60529規格)、取付方向/交信面を上側材質(ケース)PC、ASA樹脂保存温度(℃)-35~+65(氷結なきこと)絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC100Vメガにて)ケーブル端子一括と後部プレート間で使用周囲温度(℃)-10~+55(氷結なきこと)材質(ケーブル)PVC使用周囲湿度35~85%RH(結露なきこと)耐衝撃(m/s2)150 の衝撃をX、Y、Z各方向各3回加え異常なきこと耐振動10~150Hz 複振幅0.7mm、加速度50m/s2の振動をX、Y、Z各方向各8分 10掃引 印加し異常なきこと材質(裏板)アルミニウム耐電圧(V)AC1000(50/60Hz)ケーブル端子一括と後部プレート間に印加
  • V640シリーズ omron(オムロン)

    V640シリーズ

    omron(オムロン)
    289,800税込318,780
    1個
    60日以内出荷
    CIDタグのバラツキや向き・位置誤差、ノイズ、周辺金属影響といった読取りミスを起こす要因をシャットアウト。装置停止やロスコストを削減します。134kHzを使う一般的なRFIDシステムは電気的特性上、CIDタグとCIDRWヘッドが近づきすぎると交信できません。しかし、V640はCIDタグのLOT・個体バラツキへの高い対応力により、CIDタグとCIDRWヘッドが2mmまで近づいても読取りができます。周囲からの電気的影響に強い値に設計し、OHT*1駆動ノイズや電源ノイズからの影響を受けにくくしています。*1. OHT:Overhead Hoist Transfer(天井走行式無人搬送車)。RFIDは原理的に周辺金属から影響を受けやすい特性があります。*2. 平行取付けの場合。メーカーサンプル測定による参考値です。もしも、交信トラブルが起こったとしてもリモートで確認・設定が可能です。さらに半導体製造現場にパソコンを持ち込まなくても、CIDRW単体で交信テストができますので、効率よく復旧できます。トラブル発生時に製造現場に立ち入らなくてもリモートで状態確認が可能。本体のIPアドレスを指定するだけで、専用ソフトを用いることなく確認や各種設定ができます。Webブラウザと同等の機能を利用できるPCツール「V640 Utility Tool」もご用意しております。「ソフトウェア」よりダウンロードしてください。CIDRWアンプユニットのDIPスイッチをONするだけで、CIDタグとの交信を自動的に1秒間隔で実行し、動作表示灯(LED)に交信結果を表示します。装置立ち上げやCIDRWの交換時に、ネットワークとの通信やパソコン接続がなくても、CIDRW単体で動作確認ができます。
  • V640シリーズ omron(オムロン)

    V640シリーズ

    omron(オムロン)
    239,800税込263,780
    1個
    60日以内出荷
    CIDタグのバラツキや向き・位置誤差、ノイズ、周辺金属影響といった読取りミスを起こす要因をシャットアウト。装置停止やロスコストを削減します。134kHzを使う一般的なRFIDシステムは電気的特性上、CIDタグとCIDRWヘッドが近づきすぎると交信できません。しかし、V640はCIDタグのLOT・個体バラツキへの高い対応力により、CIDタグとCIDRWヘッドが2mmまで近づいても読取りができます。周囲からの電気的影響に強い値に設計し、OHT*1駆動ノイズや電源ノイズからの影響を受けにくくしています。*1. OHT:Overhead Hoist Transfer(天井走行式無人搬送車)。RFIDは原理的に周辺金属から影響を受けやすい特性があります。*2. 平行取付けの場合。メーカーサンプル測定による参考値です。もしも、交信トラブルが起こったとしてもリモートで確認・設定が可能です。さらに半導体製造現場にパソコンを持ち込まなくても、CIDRW単体で交信テストができますので、効率よく復旧できます。トラブル発生時に製造現場に立ち入らなくてもリモートで状態確認が可能。本体のIPアドレスを指定するだけで、専用ソフトを用いることなく確認や各種設定ができます。Webブラウザと同等の機能を利用できるPCツール「V640 Utility Tool」もご用意しております。「ソフトウェア」よりダウンロードしてください。CIDRWアンプユニットのDIPスイッチをONするだけで、CIDタグとの交信を自動的に1秒間隔で実行し、動作表示灯(LED)に交信結果を表示します。装置立ち上げやCIDRWの交換時に、ネットワークとの通信やパソコン接続がなくても、CIDRW単体で動作確認ができます。
  • ID Map Manager(PC用) 日本語版 omron(オムロン)

    ID Map Manager(PC用) 日本語版

    omron(オムロン)
    129,800税込142,780
    1個
    6日以内出荷
  • ID Map Manager(PC用) 中国語版 omron(オムロン)

    ID Map Manager(PC用) 中国語版

    omron(オムロン)
    129,800税込142,780
    1個
    67日以内出荷
  • ID Map Manager(PC用) 英語版 omron(オムロン)

    ID Map Manager(PC用) 英語版

    omron(オムロン)
    129,800税込142,780
    1個
    66日以内出荷
  • コード検証機 omron(オムロン)

    コード検証機

    omron(オムロン)
    1個
    欠品中
  • RFIDシステム コネクタカバー omron(オムロン)

    RFIDシステム コネクタカバー

    omron(オムロン)
    4,498税込4,948
    1個
    翌々日出荷
  • ACアダプタ(形V600-CH1D-V2用) omron(オムロン)

    ACアダプタ(形V600-CH1D-V2用)

    omron(オムロン)
    6,798税込7,478
    1個
    翌々日出荷
    種類ACアダプタ出力電圧(V)DC5±0.25入力電流(mA)AC300(負荷電流2.0A時)入力電圧AC100~120V 50/60Hz
  • UHF帯 RFIDシステム RFタグ用アタッチメント V780シリーズ omron(オムロン)

    UHF帯 RFIDシステム RFタグ用アタッチメント V780シリーズ

    omron(オムロン)
    32,980税込36,278
    1個
    6日以内出荷
    材質(本体)ポリカーボネート樹脂使用周囲温度(℃)-20~65保存温度範囲(℃)-30~70保存湿度範囲(%RH)5~95使用周囲湿度(%RH)5~95
  • RFIDシステム コネクタカバー V680Sシリーズ omron(オムロン)

    RFIDシステム コネクタカバー V680Sシリーズ

    omron(オムロン)
    5,398税込5,938
    1個
    翌々日出荷から67日以内出荷
    固定方法4箇所ねじ固定、但し2箇所はリーダライタ取付ねじと共締め固定材質(交信面)POM
  • アンプ一体コントローラ(DeviceNet用 IDスレーブ/PROFIBUS用IDスレーブ) omron(オムロン)

    アンプ一体コントローラ(DeviceNet用 IDスレーブ/PROFIBUS用IDスレーブ)

    omron(オムロン)
    1個
    欠品中
    質量(g)約150外形寸法(mm)65×65×65(突起部を除く)保護構造IP20(IEC60529規格)消費電力(W)4以下(電源電圧24V時、消費電流200mA以下)出力電圧(V)-入力電圧(V)-材質(ケース)PC+ABS樹脂電源電圧(V)DC24(-15%~+10%)リップル(p-p)10%含む保存温度(℃)-25~+65(氷結なきこと)入力インピーダンス(Ω)-出力電流(mA)-絶縁抵抗(MΩ)端子一括(接地端子除く)とケース間/20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+55(氷結なきこと)取付け方法DINレール取りつけ使用周囲湿度25~85%RH(結露なきこと、85%RH時の周囲温度は40℃以下のこと)入力仕様-出力仕様-耐振動10Hz~150Hz、複振幅0.2mm、加速度15m/s2の可変振動をX、Y、Z各方向に1掃引8分間で10回掃引加え異常なきこと短絡電流(mA)-アンテナ接続可能アンテナ/1CH(形V680-HS□□)ネットワークタイプPROFIBUS DP-V0対応耐衝撃150m/s2の衝撃をX、Y、Z各方向に各3回 計18回加え異常なきこと耐電圧(V)AC1000(50/60Hz) 1分間 端子一括(接地端子除く)とケース間に印加
  • RFIDシステム V700用IDリンクユニット omron(オムロン)

    RFIDシステム V700用IDリンクユニット

    omron(オムロン)
    75,980税込83,578
    1個
    翌々日出荷
    インターフェースRS-232CまたはRS-485(上位)寸法(縦×横×高さ)(mm)110×65×64
  • RFタグ用アタッチメント omron(オムロン)

    RFタグ用アタッチメント

    omron(オムロン)
    199税込219
    1個
    翌々日出荷から61日以内出荷
RFID