絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • 三菱電機(484)
  • omron(オムロン)(213)
  • SUS(エスユーエス)(86)
  • Panasonic(パナソニック)(82)
  • RS PRO(73)
  • 三菱電機エンジニアリング(66)
  • SIEMENS(46)
  • 富士電機(37)
  • 進電テクノロジー(32)
  • ワゴジャパン(23)
  • シュナイダーエレクトリック(21)
  • 発紘電機/富士電機(18)
  • ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(18)
  • JAE(日本航空電子工業)(10)
  • オーム電機[配線パーツ](10)
  • ロックペイント(9)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(8)
  • 日本モレックス(molex)(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
62件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HS2P形 盤面取付セーフティプラグ IDEC(和泉電気)

    HS2P形 盤面取付セーフティプラグ

    IDEC(和泉電気)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    危険場所への持込みなど、携帯用プラグとして最適。 セーフティプラグ取外しにより、負荷回路や制御回路の遮断 状態を保持。 バヨネット方式のプラグ着脱により安定した保持状態を確保。 電線、金属片による故意短絡を防止。(内蔵接点の二重遮断による高い安全性を実現) 盤面丸穴(Φ30)にて取付可能。 端子カバー標準装備。 UL、c-UL承認品。
    質量(g)150規格UL508(ULリスティング認証)、CSA C22.2 No.14(c-ULリスティング認証)、UL498、CSA C22.2 No.182.1、EN1088耐電圧充電金属部と非充電金属部間 2000V(1分間)、回路状態における同極端子間 2000V(1分間)定格絶縁電圧(V)250絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)100以上(初期値)操作方法専用プラグによる操作耐衝撃(m/s2)(耐久)1000定格通電電流(A)10
  • オプション品 プリケーションソフトウェア IDEC(和泉電気)

    オプション品 プリケーションソフトウェア

    IDEC(和泉電気)
    ¥52,980税込¥58,278
    1台
    当日出荷
    仕様Automation Organaizer Ver.2.0以上よりサポート適合機種FC6A形,FC5A形,FC4A形,OPENNET CONTROLLER,FC3A形,FT1A形 Pro/Lite,FT1A形 Touch,HG1G形,HG2G-5T形,HG2G-5F形,HG3G形,HG4G形,HG2G/3G/4G形,HG1F形,HG2F/3F/4F形,HG2S形
  • HS5シリーズ用 プラグ形アクチュエータ IDEC(和泉電気)

    HS5シリーズ用 プラグ形アクチュエータ

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    適合機種HS5D形安全スイッチ
  • HS5シリーズ用 スライド形アクチュエータ IDEC(和泉電気)

    HS5シリーズ用 スライド形アクチュエータ

    IDEC(和泉電気)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    適合機種HS5D形安全スイッチ
  • FT1J形 プログラマブル表示器一体型コントローラ IDEC(和泉電気)

    FT1J形 プログラマブル表示器一体型コントローラ

    IDEC(和泉電気)
    ¥87,980税込¥96,778
    1個
    5日以内出荷
    12ポイントのオンボードI/Oおよび20ポイントの拡張可能I/O。8入力(シンク/ソース)、I12-I13はDIまたはAIとして設定可能。4ポイント2Aリレー出力。動作温度範囲:-20~+55℃。480 x 272ピクセル、1,600万色表示。PCAPガラストップHMIデザイン、シルバーベゼル。MQTT、EtherNet/IP、Modbus TCP/IP、BACnet/IP、Webサーバー、メール、Twitter/X、FTPなど対応。RTD/熱電対、PIDおよびPWM制御
  • FC6A形Plusプログラマブルコントローラ IDEC(和泉電気)

    FC6A形Plusプログラマブルコントローラ

    IDEC(和泉電気)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    MICROSmartシリーズFC6A形が遂げた、更なる進化。Plus新登場。 大形機械や小規模の生産ライン全体を制御可能。
    質量(g)約15定格負荷電圧(V)DC12/24漏れ電流(mA)0.1未満負荷電流(A)0.1以下(1点)/0.4以下(1コモン)入力電圧範囲(V)DC10.2~28.8出力遅延時間450μs以下(オン→オフ)/450us以下(オフ→オン)電圧降下(V)1以下オン時のCOM-出力間電圧(オン電圧)
  • FT1A形コントローラ Pro(小形LCD搭載タイプ)  DC24V IDEC(和泉電気)

    FT1A形コントローラ Pro(小形LCD搭載タイプ) DC24V

    IDEC(和泉電気)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    電源(V)DC24
  • 手動ロック解除Key ロングタイプ IDEC(和泉電気)

    手動ロック解除Key ロングタイプ

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    適合機種HS5E形 ソレノイド付安全スイッチ材質金属製
  • HS5シリーズ用 パドロックハスプ IDEC(和泉電気)

    HS5シリーズ用 パドロックハスプ

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    適合機種HS5D形安全スイッチ
  • FC6A形プログラマブルコントローラ IDEC(和泉電気)

    FC6A形プログラマブルコントローラ

    IDEC(和泉電気)
    ¥759~税込¥835~
    1箱(2個)ほか
    4日以内出荷から69日以内出荷
  • プログラマブルコントローラ デジタル出力モジュール IDEC(和泉電気)

    プログラマブルコントローラ デジタル出力モジュール

    IDEC(和泉電気)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1台
    4日以内出荷から69日以内出荷
    挿抜回数100回(コネクタ)
  • マウンティングプレート IDEC(和泉電気)

    マウンティングプレート

    IDEC(和泉電気)
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    4日以内出荷
    適合機種HS5E形 ソレノイド付安全スイッチ材質A6063/アルマイト処理質量(g)約180
  • FC6A形All-in-Oneプログラマブルコントローラ IDEC(和泉電気)

    FC6A形All-in-Oneプログラマブルコントローラ

    IDEC(和泉電気)
    ¥799~税込¥879~
    1箱(5個)ほか
    69日以内出荷
  • MICROSMART CANJ1939オールインワンタイプ CPUモジュール IDEC(和泉電気)

    MICROSMART CANJ1939オールインワンタイプ CPUモジュール

    IDEC(和泉電気)
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    69日以内出荷
  • MICROSMART オールインワンタイプ CPUモジュール IDEC(和泉電気)

    MICROSMART オールインワンタイプ CPUモジュール

    IDEC(和泉電気)
    ¥30,980~税込¥34,078~
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
  • FC6A形プログラマブルコントローラ IDEC(和泉電気)

    FC6A形プログラマブルコントローラ

    IDEC(和泉電気)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台
    4日以内出荷
    Bluetooth対応(ワイヤレス通信)Bluetooth通信カートリッジを使用し、スマートフォンやタブレットなどのスマートデバイスからPLCのメンテナンスが可能です。 Webサーバ機能による遠隔監視あらかじめ用意しているプログラムレスのシンプルページと、「Webページエディタ」で作成したカスタムWebページを思いのままに表示できます。 幅広いアプリケーションEthernet通信ポートから、Webサーバ機能やEメール送信機能、FTPサーバ/クライアント機能、ユーザ通信機能を実現し、制御系と情報システムのマネジメントが同時に実現可能です。 新しい用途での可能性CANJ1939通信、BACnet/IPに対応し、PLCの利便性や応用性をベースとした新たな付加価値 アプリケーションの提案が可能です。 最大10段、63台の増設モジュールを接続可能 Push-in端子タイプを追加ラインアップ。配線工数の削減に貢献。(Plus CPU、増設モジュール)
  • SE2L形セーフティレーザスキャナ IDEC(和泉電気)

    SE2L形セーフティレーザスキャナ

    IDEC(和泉電気)
    ¥399,800税込¥439,780
    1個
    4日以内出荷
    仕様●防護領域(m):最大5.0●警告領域(m):最大20(非安全)●追加安全距離(mm):100●検出性能:黒色シート(反射率1.8%)~回帰反射シート●スキャン周期(ms):30(回転数2000rpm)●スキャンエリア:最大32種類(エンコーダ入力使用時128種類)タイプタイプ3(IEC61496-1、IEC61496-3)保護構造IP65材質(ケース)アルミダイキャスト(本体)/ポリカーボネイト(光学窓)波長(nm)905検出角度範囲(°)270検出幅(mm)Φ30(最長距離:1.8m)/Φ40(最長距離:2.5m)/Φ50(最長距離:3.0m)/Φ70/Φ150(最長距離:5.0m)応答時間(ms)ON→OFF:60~2010/OFF→ON:270~2010
  • FC6A形Plusプログラマブルコントローラ IDEC(和泉電気)

    FC6A形Plusプログラマブルコントローラ

    IDEC(和泉電気)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    4日以内出荷
  • FC6A形Plusプログラマブルコントローラ IDEC(和泉電気)

    FC6A形Plusプログラマブルコントローラ

    IDEC(和泉電気)
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1個
    4日以内出荷
    絶縁抵抗(MΩ)電源端子-FE端子間:100以上(DC500Vメガにて)/入力端子-FE端子間:100以上(DC500Vメガにて)/トランジスタ出力端子-FE端子間:100以上(DC500Vメガにて)/リレー出力端子-FE端子間:100以上(DC500Vメガにて)/電源端子-入力端子間:100以上(DC500Vメガにて)/電源端子-トランジスタ出力端子間:100以上(DC500Vメガにて)/電源端子-リレー出力端子間:100以上(DC500Vメガにて)/入力端子-トランジスタ出力端子間:100以上(DC500Vメガにて)/入力端子-リレー出力端子間:100以上(DC500Vメガにて)入力仕様DC24V入力(DCシンク/ソース共用)定格電圧変動範囲DC20.4~28.8V(リプルを含む)接地D種接地(第3種接地)耐電圧(V/min)電源端子-FE端子間: AC500/入力端子-FE端子間: AC500/トランジスタ出力端子-FE端子間:AC500/リレー出力端子-FE端子間:AC2300/電源端子-入力端子間:AC500/電源端子-トランジスタ出力端子間:AC500/電源端子-リレー出力端子間:AC2300/入力端子-トランジスタ出力端子間: AC500V/入力端子-リレー出力端子間:AC2300V
  • FC5A/FC4A形プログラマブルコントローラ IDEC(和泉電気)

    FC5A/FC4A形プログラマブルコントローラ

    IDEC(和泉電気)
    ¥179~税込¥197~
    1箱(2個)
    当日出荷から22日以内出荷
  • 2チャンネル温度信号変換器 IDEC(和泉電気)

    2チャンネル温度信号変換器

    IDEC(和泉電気)
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    4日以内出荷
    電解コンデンサを一切使用せず、長寿命。双方向のHART通信対応。12.5mm幅の省スペース設計。G3耐腐食絶縁コーティングに標準対応。
    質量(g)約135保護構造IP20シリーズ絶縁バリアD5000形分類本質安全防爆構造
  • SE2L形セーフティレーザスキャナ用金具 IDEC(和泉電気)

    SE2L形セーフティレーザスキャナ用金具

    IDEC(和泉電気)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    4日以内出荷から38日以内出荷
  • FC5A/FC4A形プログラマブルコントローラ IDEC(和泉電気)

    FC5A/FC4A形プログラマブルコントローラ

    IDEC(和泉電気)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    4日以内出荷
    MICROSmartシリーズFC6A形が遂げた、更なる進化。Plus新登場。 大形機械や小規模の生産ライン全体を制御可能。
    仕様●接続可能CPUモジュール:Plus/All-in-One/CANJ1939All-in-One●カートリッジの内部消費電流(mA):35(DC3.3V)0(DC5V)【全点オン】/30(DC3.3V)0(DC5V)【全点オフ】●カートリッジ内部消費電力:0.10W(全点オンDC24V換算)●絶縁:チャネル間:非絶縁/内部回路:フォトカプラ絶縁●動作レベル:5V未満(オフ電圧)/8.5V以上(オフ電圧)/0.9mA未満(オフ電流)/1.7mA以上(印加電圧8.5V時)●入出力の接続:入出力相互接続のための外部負荷不要●信号の判定法:スタティック●入力誤接続の影響:シンク接続またはソース接続が可能。ただし、定格を超える電圧が印加された場合には、永久破壊の可能性あり質量(g)約15ケーブル長(m)耐電磁環境性に対応したケーブル長3定格入力電圧(V)DC12/24シンク・ソース共用入力点数4点(4点/1コモン)入力電圧範囲(V)DC0~28.8定格入力電流(mA)2.5/1点(DC12V時)/5/1点(DC24V時)入力遅延時間0.5ms(オフ→オン)【DC24V】/0.5ms(オン→オフ)【DC24V】入力インピーダンス(kΩ)4.4
  • HS5シリーズ用スライドハンドル形 アクチュエータ IDEC(和泉電気)

    HS5シリーズ用スライドハンドル形 アクチュエータ

    IDEC(和泉電気)
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    4日以内出荷
    仕様●適合する南京錠のシャックル径:Φ6~13●パドロック部の耐荷重:50N以上●ハンドルの操作ストローク(約):80mm(引抜状態→挿入状態)●標準使用状態:使用周囲温度:-30~+70℃(ただし、氷結しないこと)質量(g)約1800機械的耐久性10万回以上
  • HS5 シリーズ 安全スイッチ用 可動アクチュエータ IDEC(和泉電気)

    HS5 シリーズ 安全スイッチ用 可動アクチュエータ

    IDEC(和泉電気)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    4日以内出荷
    仕様対応可能カテゴリ4適合機種HS5L 形 ソレノイド付安全スイッチ保護構造IP67
  • プログラマブルコントローラ アナログカートリッジ IDEC(和泉電気)

    プログラマブルコントローラ アナログカートリッジ

    IDEC(和泉電気)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様●接続可能CPUモジュール:Plus/All-in-One/CANJ1939All-in-One質量(g)約15定格電圧(V)5.0、3.3(本体より供給)点数2
  • プログラマブルコントローラ HMIモジュール IDEC(和泉電気)

    プログラマブルコントローラ HMIモジュール

    IDEC(和泉電気)
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    当日出荷
    仕様●最大通信速度(bps):10BASE-T、100BASE-TX●複数押し:可●接続可能CPUモジュール:Plus/All-in-One/CANJ1939All-in-One●通信タイプ:IEEE802.3規格準拠●モジュール内部消費電力:100mA(5V)15mA(24V)【カートリッジ接続無し】●内部回路との絶縁:パルストランス絶縁●通信プロトコル:データリンク層:IP、ARP/ネットワーク層:TCP、UDP、ICMP/アプリケーション層:DHCP、DNS、HTTP、SMTP質量(g)約170種類HMIモジュール保護構造IP20(IEC 60529)ケーブル長(m)100表示分解能192(W)×64(H)ドット視野角左右各30°、上20°、下40°ケーブルCAT 5.STP操作力(N)2.0以上コネクタRJ45カートリッジ1個増設可能(アナログカートリッジのみ)Plus CPUモジュールで使用する場合はすべてのカートリッジが増設可能【オプション】表示素子STN方式モノクロLCD表示色・階調モノクロ操作方式ラバースイッチ有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)47.98×18.22機械的寿命(万回)1
  • プログラマブルコントローラ デジタル入力モジュール IDEC(和泉電気)

    プログラマブルコントローラ デジタル入力モジュール

    IDEC(和泉電気)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    4日以内出荷
    挿抜回数100回(コネクタ)
  • プログラマブルコントローラ デジタル入出力混合モジュール IDEC(和泉電気)

    プログラマブルコントローラ デジタル入出力混合モジュール

    IDEC(和泉電気)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    4日以内出荷
    ケーブル長(m)耐電磁環境性に対応したケーブル長3定格入力電圧(V)DC12/24シンク・ソース共用(V400未満の製品はDC24V)入力電流(mA)7/1点(DC24V時)、3.5/1点(DC12V時)負荷電流(A)2以下(1点)/7以下(1コモン)入力電圧範囲(V)DC0~28.8入力遅延時間4.1ms(オフ→オン)(DC24V)/4.1ms(オン→オフ)(DC24V)出力形式1a接点耐電圧(V/min)出力端子-FG:AC2300/出力端子-内部回路:AC2300/出力端子間(COM間):AC2300挿抜回数100回(コネクタ)機械的寿命(万回)2000以上(無負荷18000回/時)電気的寿命(万回)10以上(定格抵抗負荷 1800回/時)入力インピーダンス(kΩ)3.4
  • プログラマブルコントローラ 表示器接続用ケーブル IDEC(和泉電気)

    プログラマブルコントローラ 表示器接続用ケーブル

    IDEC(和泉電気)
    ¥8,098~税込¥8,908~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
  • プログラマブルコントローラ CPUモジュールオールインワンタイプ IDEC(和泉電気)

    プログラマブルコントローラ CPUモジュールオールインワンタイプ

    IDEC(和泉電気)
    ¥77,980~税込¥85,778~
    1台
    当日出荷から69日以内出荷
    保護構造IP20
  • プログラマブルコントローラ 温調モジュール IDEC(和泉電気)

    プログラマブルコントローラ 温調モジュール

    IDEC(和泉電気)
    ¥87,980税込¥96,778
    1台
    4日以内出荷
    種類温調
  • プログラマブルコントローラ アナログモジュール IDEC(和泉電気)

    プログラマブルコントローラ アナログモジュール

    IDEC(和泉電気)
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1台
    4日以内出荷
  • HG9Zシリーズ IDEC(和泉電気)

    HG9Zシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    19日以内出荷から87日以内出荷
  • HG1Hシリーズ IDEC(和泉電気)

    HG1Hシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    20日以内出荷
    使用電圧(V)DC24バックライト無し
  • FC9Yシリーズ IDEC(和泉電気)

    FC9Yシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    4日以内出荷から26日以内出荷
  • EC9Zシリーズ IDEC(和泉電気)

    EC9Zシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥73,980税込¥81,378
    1個
    21日以内出荷から22日以内出荷
  • EC1Aシリーズ IDEC(和泉電気)

    EC1Aシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1個
    44日以内出荷から63日以内出荷
    保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)500絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500Vメガにて)防爆構造Ex d ⅡB T4耐電圧(V/min)AC2000(充電部-非充電部)
  • EBN2シリーズ IDEC(和泉電気)

    EBN2シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥79~税込¥87~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷

『制御機器・PLC・リレー』には他にこんなカテゴリがあります

PLC(プログラマブルコントローラ)