絞り込み
定格電圧(V)
  • AC6(2)
  • AC12(3)
  • AC24(2)
  • AC50(2)
  • AC110(3)
  • AC115(3)
  • AC120(2)
  • AC200(2)
  • AC220(3)
  • AC230(3)
  • AC240(3)
  • AC/DC18(2)
  • DC100/110(2)
  • DC200/220(2)
  • DC6(3)
  • DC12(4)
  • DC24(4)
  • DC48(7)
  • DC100(2)
  • DC110(2)
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • モノタロウ(4)
  • omron(オムロン)(947)
  • 三菱電機(497)
  • Panasonic(パナソニック)(363)
  • フエニックス・コンタクト(242)
  • Sensata / Crydom(212)
  • FINDER(207)
  • RS PRO(150)
  • azbil(旧:山武)(148)
  • シュナイダーエレクトリック(140)
  • SIEMENS(130)
  • ABB(113)
  • Hongfa(ホンファ)(90)
  • 富士電機(89)
  • SUS(エスユーエス)(88)
  • AUTONICS(オートニクス)(71)
  • 三菱電機エンジニアリング(66)
  • CARLO GAVAZZI(63)
  • 河村電器産業(55)
接点構成
  • 1a(4)
  • 1c(10)
  • 2a(6)
  • 2a2b(2)
  • 2c(19)
  • 3a1b(2)
  • 3a3b(3)
  • 3c(5)
  • 4a2b(3)
  • 4c(7)
  • 5a1b(4)
  • その他(6)
極数
  • 1(15)
  • 2(30)
  • 3(7)
  • 4(12)
  • 5(1)
  • 6(4)
  • -(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
186件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RUシリーズ ユニバーサルリレー IDEC(和泉電気)

    RUシリーズ ユニバーサルリレー

    IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    種類ユニバーサルリレー端子形状ソルダ端子開閉ひん度(回/時)電気的:1800(最大)/機械的:18000(最大)最小動作電圧80%以下(定格値に対してat20℃)最大連続印加電圧110%(定格値に対してat20℃)使用周囲湿度5~85%RH(但し、結露しないこと)質量(g)約35接触抵抗(mΩ)50以下動作時間(ms)20以下復帰時間20ms以下
  • RJ2Sシリーズ IDEC(和泉電気)

    RJ2Sシリーズ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    869税込956
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    種類パワーリレー接点構成2c端子形状プラグイン端子極数2接点最大許容電流(A)8
  • リレーソケット SJシリーズ IDEC(和泉電気)

    リレーソケット SJシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    薄型で省スペース、マーキング対応 RJシリーズリレー用ソケット レバーを標準搭載
    定格絶縁電圧(V)AC/DC250端子形状M3±両用ねじ(セルフアップ)
  • DNシリーズ リレーソケット IDEC(和泉電気)

    DNシリーズ リレーソケット

    IDEC(和泉電気)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    フィンガープロテクトねじ端子形
    タイプ標準ねじ端子形定格絶縁電圧(V)AC/DC250適合電線(mm2)1.25(2max.)規格UL、c-UL適合規格UL508、CSA C22.2 No.14定格電圧(V)[絶縁]AC/DC250端子形状M3±両用ねじ(セルフアップ)耐電圧AC2000V・1分間保存温度(℃)45~85(但し、結露しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-55~70(但し、氷結しないこと)色(本体)推奨締付トルク範囲(N・m)0.6~1耐電圧(V/min)異極接点端子間 AC2000・1(充電金属部-非充電金属部間、異極充電金属部間)使用周囲湿度(%RH)45~85(但し、結露しないこと)保存湿度(%RH)-55~70(但し、氷結しないこと)認証マークUL、c-UL
  • RJ1Sシリーズ IDEC(和泉電気)

    RJ1Sシリーズ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    659税込725
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    種類パワーリレー接点構成1c端子形状プラグイン端子極数1接点最大許容電流(A)12接点仕様シングル接点タイプ
  • RH形パワーリレー ブレード端子タイプ IDEC(和泉電気)

    RH形パワーリレー ブレード端子タイプ

    IDEC(和泉電気)(6件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷から86日以内出荷
    RH形は小形高容量パワーリレーシリーズです。10Aの高容量接点を持ち、しかも1c~2c接点タイプの外形サイズはメーカー製ミニチュアリレーと同寸に小形設計されています。 ロイド船級規格型式認定取得(RH2形およびRH4形)。 UL、CSA認証およびEN規格適合品。
    種類パワーリレー使用周囲湿度45~85(但し、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下
  • 表面配線用ソケット IDEC(和泉電気)

    表面配線用ソケット

    IDEC(和泉電気)
    529税込582
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    表面配線形ソケットと裏面配線形ソケットを多数ご用意してます。
  • GT3A形 オールマルチタイマ IDEC(和泉電気)

    GT3A形 オールマルチタイマ

    IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    AC100~240Vフリー電源。 セラミック振動子発振計数式の採用で高精度を実現。 見やすい動作表示灯完備。 DIN48mm 角アダプタで埋込形に変更可能。 海外主要安全規格の適合品。U L、c -UL認証品。E N 規格適合品。
    計数方式セラミック振動子発振計数方式動作時間のばらつき±0.2%、±10msセット誤差±10%標高(m)0~2000(使用時)、0~3000(輸送時)汚染度(使用環境)2(IEC60664-1)耐衝撃(m/s2)誤動作:98、耐久:490、XYZ方向、6方向 各3回過電圧保護Ⅲ(IEC60664-1)
  • ソケット用リレー固定ばね IDEC(和泉電気)

    ソケット用リレー固定ばね

    IDEC(和泉電気)
    199税込219
    1セット(20個)
    当日出荷
    分類板ばね
  • SJシリーズリレーソケット IDEC(和泉電気)

    SJシリーズリレーソケット

    IDEC(和泉電気)
    539税込593
    1台
    当日出荷
    種類リレーソケット
  • GT5Y形 小形タイマ IDEC(和泉電気)

    GT5Y形 小形タイマ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    動作時間のばらつき±0.2%±20ms以下 省スペースを追求したミニチュアサイズ OUT(出力)/POWER(電源)LED表示付
    仕様過電圧カテゴリ:Ⅲ(IEC60664-1)質量(g)約50保護構造IP40(本体)、IP20(ソケット):IEC 60529適合規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN61812-1外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)27.5×21.0×58.6絶縁抵抗(MΩ)(DC500Vメガにて)100以上使用温湿度範囲-10~55度/35~85%RH(氷結・結露不可)保存温湿度範囲-30~80/35~85%RH(氷結・結露不可)復帰電圧定格電圧×20%以上動作時間のばらつき±0.2%20ms最小適合負荷DC5V/20mA、DC24V/10mAセット誤差±10%標高(m)(使用時)0~2000、(輸送時)0~3000抵抗負荷定格負荷:AC220V/5A・DC30V/5A、最大開閉容量:AC1100VA・DC150W汚染度(使用環境)2(IEC60664-1)耐衝撃(m/s2)誤動作:98、耐久:490、XYZ方向を各3回誘導負荷(A)定格負荷:AC220V/2、DC30V/2.5、最大開閉容量:AC440VA・DC75W復帰時間(ms)100以下電圧誤差±0.5±20ms温度誤差±3%開閉頻度(回/時)1800機械的寿命5000万回以上耐振性10~55Hz、片振幅0.75mm、XYZ方向を各2時間最大開閉電圧(V)AC250/DC125電気的寿命(DC500Vで測定)1000以上AC220V5A)50万回以上耐電圧(V)AC200V/AC1000V・1分間
  • FL1F形スマートリレーベースモジュール IDEC(和泉電気)

    FL1F形スマートリレーベースモジュール

    IDEC(和泉電気)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    種類その他アクセサリ保護構造IP20ケーブル長(m)100未満出力点数4点適合電線(mm2)2.5(電線1本の場合)・1.5(電線2本の場合)気圧(hPa)795~1080相対湿度10~95%(ただし、結露しないこと)、試験規格:IEC60068-2-30サンプリング間隔:300ms使用環境腐食性ガスのないこと使用周囲温度(℃)[氷結なきこと、FS:04以下]水平取付け:-20~55、垂直取付け:-20~55、[試験規格]Cold:IEC60068-2-1・Hot:IEC60068-2-2接続端子ヨーロッパ形端子台時計機能耐衝撃(m/s2)各方向3回147、試験規格:IEC60068-2-27耐振動5~8.4Hz(片振幅:3.5mm)・8.4~150Hz(加速度:9.8m/s2)、試験規格:IEC60068-2-6バックアップ時間20日間(+25℃Typ.)推奨締付トルク範囲(N・m)0.5~0.6入出力数12点(8点/4点)[合計(入力/出力)]
  • RY形 ミニチュアリレー IDEC(和泉電気)

    RY形 ミニチュアリレー

    IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    RY形は容量3Aを持ったミニチュアリレーシリーズです。 RY4タイプは全機種アークバリアを標準装備。
    種類ミニチュアリレー接点最大許容電流(A)3
  • RUシリーズ ユニバーサルリレー IDEC(和泉電気)

    RUシリーズ ユニバーサルリレー

    IDEC(和泉電気)
    7,998税込8,798
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    質量(g)約35保存温度(℃)-55~70(氷結なきこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)接触抵抗(mΩ)50以下復帰時間20ms以下最大連続印加電圧110%[動作特性(定格値に対してat20℃)]動作時間(ms)20以下耐衝撃(m/s2)耐久:1000、誤動作:150耐振動耐久:周波数 10~55Hz 片振幅0.5mm、誤動作:周波数 10~55Hz 片振幅0.5mm最小動作電圧80%以下(初期値)[動作特性(定格値に対してat20℃)]耐電圧(V/min)接点回路と操作コイル間:AC2500、接点回路間:AC2500・AC2000、同極接点間:AC1000使用周囲湿度(%RH)5~85(結露なきこと)保存湿度(%RH)5~85(結露なきこと)
  • FL1F形スマートリレー増設I/Oモジュール IDEC(和泉電気)

    FL1F形スマートリレー増設I/Oモジュール

    IDEC(和泉電気)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    保護構造IP20適合電線(mm2)2.5(電線1本の場合)・1.5(電線2本の場合)気圧(hPa)795~1080相対湿度10~95%(ただし、結露しないこと)、試験規格:IEC60068-2-30使用環境腐食性ガスのないこと使用周囲温度(℃)[氷結なきこと、FS:04以下]水平取付け:-20~55、垂直取付け:-20~55、[試験規格]Cold:IEC60068-2-1・Hot:IEC60068-2-2接続端子ヨーロッパ形端子台耐衝撃(m/s2)各方向3回147、試験規格:IEC60068-2-27耐振動5~8.4Hz(片振幅:3.5mm)・8.4~150Hz(加速度:9.8m/s2)、試験規格:IEC60068-2-6推奨締付トルク範囲(N・m)0.5~0.6
  • SJシリーズリレーソケットフィンガープロテクトねじ端子形 IDEC(和泉電気)

    SJシリーズリレーソケットフィンガープロテクトねじ端子形

    IDEC(和泉電気)
    179税込197
    1台
    当日出荷
    種類フィンガープロテクトねじ端子形保護構造IP20(IEC 60529)端子形状M3±両用ねじ(セルフアップ)定格絶縁電圧(V)AC/DC250適合電線(mm2)2保存温度(℃)-55~85(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-40~70(ただし、氷結しないこと)耐振動(m/s2)90耐振動周波数10~55Hz、片振幅:0.75mm推奨締付トルク範囲(N・m)1.0使用周囲湿度(%RH)5~85(ただし、結露しないこと)保存湿度(%RH)5~85(ただし、結露しないこと)端子強度(N)電線引張:50以上耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • EB3C形リレーバリア(本質安全防爆構造) IDEC(和泉電気)

    EB3C形リレーバリア(本質安全防爆構造)

    IDEC(和泉電気)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    保護構造IP20(IEC60529)定格電圧(V)DC24接点構成1a定格絶縁電圧(V)AC250、DC125(UL:AC125、DC24)[Ui]保存温度(℃)-20~60(氷結なきこと)気圧(hPa)800~1100出力電流(mA)[Io]チャンネルセパレート配線時:14.2、チャンネルコモン配線時:227.2(最大)絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500Vメガ、耐電圧と同じ印加部位にて)使用周囲温度(℃)-20~60(氷結なきこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)取付け方法35mm幅DINレールまたは、パネル直取付け(M4ねじ)接続端子M3ねじ端子復帰時間[リレー出力]10ms以下(定格電源電圧)、[トランジスタ出力]0.4ms以下(Typ.)(抵抗負荷)短絡保護なし漏れ電流(mA)0.1以下最小適合負荷DC0.1V・0.1mA(参考値)設置場所リレーバリア:屋内の安全場所(非危険場所)、危険場所に設置する接点:ゾーン0、1、2動作時間(ms)[リレー出力]12以下(定格電源電圧)、[トランジスタ出力]0.1以下(抵抗負荷)汚染度(使用環境)2(IEC 60664)耐衝撃(m/s2)[耐久]直取付け時:500(X・Y・Z各方向3回)、DINレール取付け時:300(X・Y・Z各方向3回)耐振動[直取付け時]耐久:片振幅.75mm 10~55Hz、[DINレール取付け時]耐久:片振幅0.35mm 10~55Hz定格通電電流(A)3(ただし、コモンタイプのコモン端子は8)[Ith]定格負荷抵抗負荷:AC250V(UL:AC125V)・3A、DC24V・3A、誘導負荷:AC250V(UL:AC125V)・3A(cosΦ=0.3~0.4)、DC24V・2A(L/R=7ms)回路数[コモン配線時]8回路(最大16回路)接点最大許容電力(VA)抵抗負荷:AC750(UL:AC375)、DC72W、誘導負荷:AC750(UL:AC375)(cosΦ=0.3~0.4)DC48W(L/R=7ms)機械的寿命2000万回以上(無負荷18000回/時)電圧降下(V)1.5以下(周囲温度25℃にて)動作電流(mA)DC10±20%耐電圧(V/min)本安回路-非本安回路間:AC1527、AC電源-出力端子間:AC1500、DC電源-トランジスタ出力端子間:AC1000(コネクタ接続タイプは除く)[1、1mA]最大電圧(V)DC30最大電流(mA)100(コネクタタイプ:15)[抵抗負荷]動作電圧(V)DC12±10%最大出力電力チャンネルセパレート配線時:46.9mW、チャンネルコモン配線時:750mW(Po)インダクタンス(mH)[最大外部]チャンネルセパレート配線時:88、チャンネルコモン配線時:0.6(Lo)使用周囲湿度(%RH)45~85(結露なきこと)電気的寿命(万回)10以上(1800回/時間、定格抵抗負荷にて)最大出力電圧(V)13.2(Uo)
  • 安全リレーモジュール IDEC(和泉電気)

    安全リレーモジュール

    IDEC(和泉電気)
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷
    安全システム構築に使用されるスタンダードタイプ オペレーターからの停止指示を受け取ったとき、または安全回 路自体の故障を検出したときに危険な動きを即座に停止するこ とにより、オペレーターと機械の両方を保護します 安全システム構築に使用される最も基本的な機種です
    接点数即断C:3タイプ標準タイプ電源電圧(V)24最小設定電流(mA)10最小使用電流(mA)10
  • EB3C形リレーバリア(本質安全防爆構造) IDEC(和泉電気)

    EB3C形リレーバリア(本質安全防爆構造)

    IDEC(和泉電気)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷から82日以内出荷
    種類その他アクセサリ保護構造IP20
  • HS2P形 盤面取付セーフティプラグ IDEC(和泉電気)

    HS2P形 盤面取付セーフティプラグ

    IDEC(和泉電気)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    危険場所への持込みなど、携帯用プラグとして最適。 セーフティプラグ取外しにより、負荷回路や制御回路の遮断 状態を保持。 バヨネット方式のプラグ着脱により安定した保持状態を確保。 電線、金属片による故意短絡を防止。(内蔵接点の二重遮断による高い安全性を実現) 盤面丸穴(Φ30)にて取付可能。 端子カバー標準装備。 UL、c-UL承認品。
    質量(g)150規格UL508(ULリスティング認証)、CSA C22.2 No.14(c-ULリスティング認証)、UL498、CSA C22.2 No.182.1、EN1088耐電圧充電金属部と非充電金属部間 2000V(1分間)、回路状態における同極端子間 2000V(1分間)定格絶縁電圧(V)250絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)100以上(初期値)操作方法専用プラグによる操作耐衝撃(m/s2)(耐久)1000定格通電電流(A)10
  • RV3T形プリント基板用リレー IDEC(和泉電気)

    RV3T形プリント基板用リレー

    IDEC(和泉電気)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    特性・高感度120mW・プリント基板のパターン設計が容易なSIL形端子配列・全機種シール形で、丸洗い可能・UL、CSA、TUV認証品
  • RY2Sシリーズ IDEC(和泉電気)

    RY2Sシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    789税込868
    1個
    3日以内出荷から76日以内出荷
    種類ミニチュアリレー接点構成2c端子形状ソルダ端子
  • RJシリーズ スリムパワーリレー IDEC(和泉電気)

    RJシリーズ スリムパワーリレー

    IDEC(和泉電気)
    4,798税込5,278
    1箱(10個)
    当日出荷から36日以内出荷
    質量(g)約19タイプシングル接点タイプ保護構造IP40(閉鎖形)保存温度(℃)-40~85(氷結なきこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-40~70(氷結なきこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)復帰時間10ms以下接点材質AgNi動作時間(ms)15以下耐衝撃(m/s2)[誤動作]a接点側:200、b接点側:100、耐久:1000耐振動誤動作:周波数10~55Hz・片振幅0.75mm、耐久:周波数10~55Hz・片振幅0.75mm接点最大許容電圧(V)AC250/DC125使用周囲湿度(%RH)5~85(結露なきこと)保存湿度(%RH)5~85(結露なきこと)
  • オプション品 プリケーションソフトウェア IDEC(和泉電気)

    オプション品 プリケーションソフトウェア

    IDEC(和泉電気)
    52,980税込58,278
    1台
    当日出荷
    仕様Automation Organaizer Ver.2.0以上よりサポート適合機種FC6A形,FC5A形,FC4A形,OPENNET CONTROLLER,FC3A形,FT1A形 Pro/Lite,FT1A形 Touch,HG1G形,HG2G-5T形,HG2G-5F形,HG3G形,HG4G形,HG2G/3G/4G形,HG1F形,HG2F/3F/4F形,HG2S形
  • ワンタッチSソケット IDEC(和泉電気)

    ワンタッチSソケット

    IDEC(和泉電気)
    249税込274
    1箱(20個)
    当日出荷から3日以内出荷
    分類板ばね
  • RH2Bシリーズ IDEC(和泉電気)

    RH2Bシリーズ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    279税込307
    1個ほか
    当日出荷から76日以内出荷
    種類パワーリレー接点構成2c端子形状ブレード端子
  • 裏面配線用ソケット IDEC(和泉電気)

    裏面配線用ソケット

    IDEC(和泉電気)
    69税込76
    1個
    当日出荷から68日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)250
  • SUシリーズ リレーソケット IDEC(和泉電気)

    SUシリーズ リレーソケット

    IDEC(和泉電気)
    109税込120
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • SJシリーズリレーソケット IDEC(和泉電気)

    SJシリーズリレーソケット

    IDEC(和泉電気)
    109税込120
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • RJシリーズスリムパワーリレー IDEC(和泉電気)

    RJシリーズスリムパワーリレー

    IDEC(和泉電気)
    8,298税込9,128
    1箱(10個)
    当日出荷から61日以内出荷
    種類パワーリレー極数2接点最大許容電流(A)1
  • FT1A形コントローラ Pro(小形LCD搭載タイプ)  DC24V IDEC(和泉電気)

    FT1A形コントローラ Pro(小形LCD搭載タイプ) DC24V

    IDEC(和泉電気)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    電源(V)DC24
  • HS5シリーズ用 プラグ形アクチュエータ IDEC(和泉電気)

    HS5シリーズ用 プラグ形アクチュエータ

    IDEC(和泉電気)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    適合機種HS5D形安全スイッチ
  • HS5シリーズ用 スライド形アクチュエータ IDEC(和泉電気)

    HS5シリーズ用 スライド形アクチュエータ

    IDEC(和泉電気)
    8,998税込9,898
    1個
    欠品中
    適合機種HS5D形安全スイッチ
  • EB3C形 リレーバリア(本質安全防爆構造) IDEC(和泉電気)

    EB3C形 リレーバリア(本質安全防爆構造)

    IDEC(和泉電気)
    67,980税込74,778
    1個
    当日出荷
    種類その他アクセサリ
  • プリント基板用リレー IDEC(和泉電気)

    プリント基板用リレー

    IDEC(和泉電気)
    6,398税込7,038
    1箱(20個)
    3日以内出荷から93日以内出荷
    高容量な小型低背リレー
    定格電圧(V)AC250/DC24
  • 安全リレーモジュール IDEC(和泉電気)

    安全リレーモジュール

    IDEC(和泉電気)
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    二重化しない安全システム 高いパフォーマンスレベル
    仕様故障検出解除:手動起動形式手動/自動入力安全入力:1
  • RF1V形強制ガイド式リレー IDEC(和泉電気)

    RF1V形強制ガイド式リレー

    IDEC(和泉電気)
    5,698税込6,268
    1箱(10個)
    当日出荷から67日以内出荷
    海外規格に適合したコンパクトな強制ガイド式リレー。逆起電力防止ダイオード付 (動作表示LED付)機種を追加
  • RF2形2極強制ガイド式リレー IDEC(和泉電気)

    RF2形2極強制ガイド式リレー

    IDEC(和泉電気)
    1,598税込1,758
    1台
    当日出荷から46日以内出荷
    種類安全リレー極数2接点最大許容電流(A)6構造強制ガイド式接点仕様シングル接点タイプ
  • プログラマブルコントローラ デジタル出力モジュール IDEC(和泉電気)

    プログラマブルコントローラ デジタル出力モジュール

    IDEC(和泉電気)
    18,980税込20,878
    1台
    3日以内出荷から68日以内出荷
    挿抜回数100回(コネクタ)
  • SF1Vシリーズ IDEC(和泉電気)

    SF1Vシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    6,098税込6,708
    1箱(10個)
    欠品中
    種類リレーソケット適合規格UL、CSA、TUV、CE定格絶縁電圧(V)AC/DC250定格電流(A)6保存温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vメガにて、耐電圧の項と同じ箇所を測定)使用周囲温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと)耐振動周波数10~55Hz、片振幅:0.75mm定格通電電流(A)6耐電圧(V/min)異極接点端子間AC2500(充電金属部-非充電金属部間、異極充電金属部間)使用周囲湿度(%RH)5~85(ただし、結露しないこと)保存湿度(%RH)5~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
制御機器・PLC・リレー