絞り込み
ブランド
  • メカトラックス
  • 三菱電機(379)
  • omron(オムロン)(208)
  • Panasonic(パナソニック)(81)
  • SUS(エスユーエス)(80)
  • IDEC(和泉電気)(61)
  • 三菱電機エンジニアリング(34)
  • 富士電機(33)
  • 進電テクノロジー(32)
  • ワゴジャパン(23)
  • 発紘電機/富士電機(18)
  • ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(12)
  • オーム電機[配線パーツ](10)
  • ロックペイント(9)
  • JAE(日本航空電子工業)(9)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(8)
  • 日本モレックス(molex)(7)
  • ユーボン(7)
  • Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(6)
  • ノーブランド(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 4GPi ラズベリーパイ専用LTE通信モジュール メカトラックス

    4GPi ラズベリーパイ専用LTE通信モジュール

    メカトラックス
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    当日出荷
    【専用設計で開発を効率化】 Raspberry Pi専用に設計され、組み立てや接続が簡単でハードウェアの開発に不慣れな方でも効率的な開発が可能です。 【3キャリアに対応、携帯電話回線で高速/安定した通信を実現】 豊富な導入実績を持つ前機種の仕様を踏襲しています。ピンヘッダー経由で電源を供給し、Raspberry Pi本体の安定動作を実現しています。 Raspberry Pi OS 向けの専用ツールをメカトラックス社がパッケージとして提供しており、セットアップも容易です。 4GPi専用ツールをインストール済みのOSイメージをメカトラックス社Webサイトより入手可能で、購入するとすぐに活用できます。 【HATとの併用も可能】 本製品はRaspberry Piにスタックして使用しますが、使用するGPIOの割り当てをジャンパー ピンで切り替えることができます。したがって、他のHATと併用する際の競合を回避しやすく、Raspberry Piの豊富なハードウェア資産を組み合わせた柔軟な稼働が可能です。
    セット内容4GPi×1、4Gアンテナ×2、DCジャック-XHP-2コネクタ変換ハーネス×1、USB-A オス-USBmini-Bオスケーブル×1、基板固定用六角スペーサー(M2.6)セット×4セット、同梱資料×1寸法(mm)85×56(コネクタ類の突起部を除く)モジュールSIM7600JC-H電源電圧12V(6~24Vの範囲で使用可能)対応標準SIM(25mm×15mm)消費電流(A)0.4(負荷時代表値12V入力時)周波数(MHz)B1(2100MHz)/B3(1800MHz)/B8(900MHz)/B26(800MHz,B18/19)動作温度(℃)0~+50(結露なきこと)環境RoHS、鉛フリー通信速度下り:最大150Mbps /上り:最大50MbpsRoHS指令(10物質対応)対応

『制御機器・PLC・リレー』には他にこんなカテゴリがあります

PLC(プログラマブルコントローラ)