絞り込み
ブランド
- メカトラックス
- 三菱電機(484)
- omron(オムロン)(213)
- SUS(エスユーエス)(86)
- Panasonic(パナソニック)(82)
- RS PRO(73)
- 三菱電機エンジニアリング(66)
- IDEC(和泉電気)(62)
- SIEMENS(46)
- 富士電機(37)
- 進電テクノロジー(32)
- ワゴジャパン(23)
- シュナイダーエレクトリック(21)
- 発紘電機/富士電機(18)
- ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(18)
- JAE(日本航空電子工業)(10)
- オーム電機[配線パーツ](10)
- ロックペイント(9)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(8)
- 日本モレックス(molex)(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

4GPi ラズベリーパイ専用LTE通信モジュール
メカトラックス¥35,980税込¥39,5781個欠品中【専用設計で開発を効率化】 Raspberry Pi専用に設計され、組み立てや接続が簡単でハードウェアの開発に不慣れな方でも効率的な開発が可能です。 【3キャリアに対応、携帯電話回線で高速/安定した通信を実現】 豊富な導入実績を持つ前機種の仕様を踏襲しています。ピンヘッダー経由で電源を供給し、Raspberry Pi本体の安定動作を実現しています。 Raspberry Pi OS 向けの専用ツールをメカトラックス社がパッケージとして提供しており、セットアップも容易です。 4GPi専用ツールをインストール済みのOSイメージをメカトラックス社Webサイトより入手可能で、購入するとすぐに活用できます。 【HATとの併用も可能】 本製品はRaspberry Piにスタックして使用しますが、使用するGPIOの割り当てをジャンパー ピンで切り替えることができます。したがって、他のHATと併用する際の競合を回避しやすく、Raspberry Piの豊富なハードウェア資産を組み合わせた柔軟な稼働が可能です。セット内容4GPi×1、4Gアンテナ×2、DCジャック-XHP-2コネクタ変換ハーネス×1、USB-A オス-USBmini-Bオスケーブル×1、基板固定用六角スペーサー(M2.6)セット×4セット、同梱資料×1寸法(mm)85×56(コネクタ類の突起部を除く)モジュールSIM7600JC-H電源電圧12V(6~24Vの範囲で使用可能)対応標準SIM(25mm×15mm)消費電流(A)0.4(負荷時代表値12V入力時)周波数(MHz)B1(2100MHz)/B3(1800MHz)/B8(900MHz)/B26(800MHz,B18/19)動作温度(℃)0~+50(結露なきこと)環境RoHS、鉛フリー通信速度下り:最大150Mbps /上り:最大50MbpsRoHS指令(10物質対応)対応
『制御機器・PLC・リレー』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御盤(ユニット品)
- 温度調節器(デジタル調節計)
- PLC(プログラマブルコントローラ)
- リレー
- セーフティコントローラ
- タイマ/タイムスイッチ