絞り込み
ブランド
  • 大崎電気工業
  • RS PRO(93)
  • 三菱電機(71)
  • omron(オムロン)(40)
  • 河村電器産業(31)
  • Panasonic(パナソニック)(24)
  • IDEC(和泉電気)(16)
  • 富士計測器(15)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(11)
  • HIOKI(日置電機)(11)
  • 渡辺電機工業(10)
  • DER EE(10)
  • azbil(旧:山武)(9)
  • NKE(9)
  • MG(旧エム・システム技研)(8)
  • SIRC(サーク)(7)
  • テンパール工業(5)
  • はくでん(3)
  • honeywell(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 単相3線式 電子式電力量計 大崎電気工業

    単相3線式 電子式電力量計

    大崎電気工業
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    機械式と比べ、約3分の1の軽量化・奥行き100mmの薄型化。機械式と形状・取付ピッチ・端子配列が同じで作業がスムーズ。30A→60Aへ容量増。無計量表示がプラスされました。計量法およびJIS規格に準拠しています。日本電気計器検定所の型式承認を取得しています。
    仕様付属装置/端子カバー:標準装備形状表面形色アイアングレー(標準色)取付方式表面取付定格電圧(V)100接続方式表面接続相線式単相3線式
  • タイムスイッチ 大崎電気工業

    タイムスイッチ

    大崎電気工業
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    無通電状態で設定/取付前、通電前の設定が可能。閏年自動補正機能搭載。ソーラータイムスイッチでも任意の時刻で入切可能。見やすい大型液晶表示器。手動による入/切操作が可能。夏時間性(サマータイム)対応
    仕様【時計部(時刻表示)】24時間制(0時00分~23時59分)、【時計部(精度)】月差±15秒以内(周囲温度25℃において)質量(g)190取付方式協約取付・IECレール取付・表面取付共用使用温度範囲(℃)-10~+50出力【回路数】1回路(無電圧C接点)、【接点容量 /抵抗負荷】AC250V 15A以下、DC24V 15A以下、【接点容量 /誘導負荷】AC250V 2A以内(COSΦ=0.4以上)定格電圧(V)AC100-200共用(AC80~240)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×100×75制御ソーラー制御設定方式【カレンダ・時計】年、月、日、時、分、【タイマー動作】1動作(任意時刻の「入」「切」組合せ)、【使用地区】全国10地区より1地区を選択、【動作数】最大2動作(日没「入」,夜間定時「切」,早朝定時「入」,日出「切」)、【定時制御】夜間定時「切」、早朝定時「入」各1回、【最小設定間隔】1分、【設定単位】1分、【調整時間】日没・日出時刻に対してそれぞれ±99分周波数50/60Hz共用使用湿度範囲85%以下(結露、氷結しないこと)消費電力(VA)AC200V/60Hz時 2.5以下(1W以下)制御周期24時間停電補償累積停電期間 5年間
  • 単相2線 普通電力量計 大崎電気工業

    単相2線 普通電力量計

    大崎電気工業
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    機械式と比べ、約3分の1の軽量化・奥行き100mmの薄型化。機械式と形状・取付ピッチ・端子配列が同じで作業がスムーズ。無計量表示がプラスされました。計量法およびJIS規格に準拠しています。日本電気計器検定所の型式承認を取得しています。
    仕様付属装置/端子カバー:標準装備形状表面形質量(kg)0.6色アイアングレー(標準色)取付方式表面取付定格電圧(V)100定格電流(A)30接続方式表面接続相線式単相2線式
  • 三相3線式 電子式電力量計 大崎電気工業

    三相3線式 電子式電力量計

    大崎電気工業
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    機械式と比べ、約3分の1の軽量化・奥行き100mmの薄型化。機械式と形状・取付ピッチ・端子配列が同じで作業がスムーズ。30A→60Aへ容量増。無計量表示がプラスされました。計量法およびJIS規格に準拠しています。日本電気計器検定所の型式承認を取得しています。
    仕様付属装置/端子カバー:標準装備形状表面形色アイアングレー(標準色)取付方式表面取付定格電圧(V)200接続方式表面接続相線式三相3線式
  • タイムスイッチ 大崎電気工業

    タイムスイッチ

    大崎電気工業
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    無通電状態で設定/取付前、通電前の設定が可能。閏年自動補正機能搭載。見やすい大型液晶表示器。手動による入/切操作が可能。夏時間性(サマータイム)対応
    仕様【時計部(時刻表示)】24時間制(0時00分~23時59分)、【時計部(精度)】月差±15秒以内(周囲温度25℃において)質量(g)190取付方式協約取付・IECレール取付・表面取付共用使用温度範囲(℃)-10~+50出力【回路数】1回路(無電圧C接点)、【接点容量/抵抗負荷】AC250V 15A以下、DC24V 15A以下、【接点容量/誘導負荷】AC250V 2A以内(COSΦ=0.4以上)定格電圧(V)AC100-200共用(AC80~240)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×100×75制御24時間制御設定方式【カレンダ・時計】時、分、【動作数】最大10動作(「入」「切」組合せ)、【最小設定間隔】1分、【設定単位】1分周波数50/60Hz共用使用湿度範囲85%以下(結露、氷結しないこと)消費電力(VA)AC200V/60Hz時 2.5以下(1W以下)制御周期24時間停電補償累積停電期間 5年間
  • コンパクトEM6 大崎電気工業

    コンパクトEM6

    大崎電気工業
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1個
    6日以内出荷
    新機能を搭載、施工現場の省力化を実現!全て検定取得が可能。計量値表示はLCD 表示設定ボタンにより4 方向に切り替え可能。表示バックアップ機能を追加、停電時でも指針値表示が可能。赤外線通信を標準装備、接触式通信ポートにより計器の設定内容。計測データの読み出しが可能(オプションの赤外線通信機器が必要)
    仕様付属装置/端子カバー:標準装備質量(kg)0.5タイプ標準品、(BL タイプ)取付方式表面取付接続方式表面接続
  • タイムスイッチ 大崎電気工業

    タイムスイッチ

    大崎電気工業
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    1台2役/ソーラー制御を2回路内臓。購入後24時間制御への切替も可能です。回路1/1日1動作(1組)回路2/1日最大10動作(10組)の設定が可能です。無通電状態でも設定ができます。/盤に取り付ける前や停電中などの無通電状態でも、あらかじめ手元で設定可能です。カレンダー/年・月・日を入力するだけで、曜日の設定が不要です。また、閏年自動補正機能により、いつでも正しい日にちを表示します。ソーラータイムスイッチでも任意の時刻で入切可能/日出・日没時刻によらず、定時ON/OFF制御が可能です。わかりやすい操作性/「入」、「切」を組み合わせて表示・設定します。大型液晶表示器により、設定の時も見やすく操作が簡単です。夏時間制(サマータイム)対応/サマータイムが、導入されても大丈夫です。ボタンを1回押すだけで、時間を1時間進め、もう1回押すと、1時間戻します。
    仕様【時計部(時刻表示)】24時間制(0時00分~23時59分)、【時計部(精度)】月差±15秒以内(周囲温度25℃において)質量(g)200取付方式協約取付・IECレール取付・表面取付共用使用温度範囲(℃)-10~+50出力【接点容量/抵抗負荷】AC250V 5A以下、DC30V 5A以下、【接点容量/誘導負荷】AC250V 2A以内(COSΦ=0.4以上)、DC30V 2A以内(L/R=7ms以下)定格電圧(V)AC100-200共用(AC80~240)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×100×75制御ソーラー制御またはソーラー制御+24時間制御設定方式【カレンダ・時計】年、月、日、時、分(曜日は設定不要)、【使用地区】全国10地区より1地区を選択、【動作数】各回路最大2動作(日没「入」、夜間定時「切」、早朝定時「入」、日出「切」)、または出力2が24時間制御時各回路最大10動作(「入」「切」組合せ)、【定時制御】夜間定時「切」、早朝定時「入」各1回、【最小設定間隔】1分、【設定単位】1分、【調整時間】日没・日出時刻に対してそれぞれ±99分周波数50/60Hz共用使用湿度範囲85%以下(結露、氷結しないこと)消費電力(VA)AC200V/60Hz時 1以下(0.5W以下)制御周期週間(曜日選択)停電補償累積停電期間 5年間
  • 絶縁バリア 大崎電気工業

    絶縁バリア

    大崎電気工業
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    6日以内出荷
    なし
  • タイムスイッチ 大崎電気工業

    タイムスイッチ

    大崎電気工業
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    6日以内出荷
    無通電状態で設定/取付前、通電前の設定が可能。カレンダー機能・閏年自動補正機能搭載。週単位のプログラム制御。見やすい大型液晶表示器。手動による入/切操作が可能。夏時間制(サマータイム)対応
    仕様【時計部(時刻表示)】24時間制(0時00分~23時59分)、【時計部(精度)】月差±15秒以内(周囲温度25℃において)質量(g)190取付方式協約取付・IECレール取付・表面取付共用使用温度範囲(℃)-10~+50出力【回路数】1回路(無電圧C接点)、【接点容量/抵抗負荷】AC250V 15A以下、DC24V 15A以下、【接点容量/誘導負荷】AC250V 2A以内(COSΦ=0.4以上)定格電圧(V)AC100-200共用(AC80~240)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×100×75制御24時間制御設定方式【カレンダ・時計】曜日、時、分、【動作数】各可変パターンごとに最大10動作(「入」「切」組合せ)、【最小設定間隔】1分、【設定単位】1分周波数50/60Hz共用使用湿度範囲85%以下(結露、氷結しないこと)消費電力(VA)AC200V/60Hz時 2.5以下(1W以下)制御周期週間停電補償累積停電期間 5年間
  • タイムスイッチ 大崎電気工業

    タイムスイッチ

    大崎電気工業
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    6日以内出荷
    独立2回路出力/2回路の出力は独立型で、1台で2種類の制御が可能。2回路とも24時間制御。見やすい大型液晶表示器。手動による入/切操作が可能。夏時間制(サマータイム)対応
    仕様【時計部(時刻表示)】24時間制(0時00分~23時59分)、【時計部(精度)】月差±15秒以内(周囲温度25℃において)質量(g)200取付方式協約取付・IECレール取付・表面取付共用使用温度範囲(℃)-10~+50出力【回路数】2回路(無電圧C接点)、【接点容量/抵抗負荷】AC250V 5A以下、DC30V 5A以下、【接点容量/誘導負荷】AC250V 2A以内(COSΦ=0.4以上)、DC30V 2A以内(L/R=7ms)定格電圧(V)AC100-200共用(AC80~240)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×100×75制御24時間制御設定方式【カレンダ・時計】曜日、時、分、【動作数】各可変パターンごとに最大10動作(「入」「切」組合せ)、【最小設定間隔】1分、【設定単位】1分周波数50/60Hz共用使用湿度範囲85%以下(結露、氷結しないこと)消費電力(VA)AC200V/60Hz時 1以下(0.5W以下)制御周期週間停電補償累計停電期間 5年間
  • タイムスイッチ 大崎電気工業

    タイムスイッチ

    大崎電気工業
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    6日以内出荷
    独立2回路出力/2回路の出力は独立型で、1台で2種類の制御が可能。2回路とも24時間制御。うち1回路で、パルス出力、サイクル出力が可能。見やすい大型液晶表示器。手動による入/切操作が可能。夏時間制(サマータイム)対応
    仕様【時計部(時刻表示)】24時間制(0時00分~23時59分)、【時計部(精度)】月差±15秒以内(周囲温度25℃において)質量(g)200取付方式協約取付・IECレール取付・表面取付共用使用温度範囲(℃)-10~+50出力【回路数】2回路(無電圧C接点)、【接点容量/抵抗負荷】AC250V 5A以下、DC30V 5A以下、【接点容量/誘導負荷】AC250V 2A以内(COSΦ=0.4以上)、DC30V 2A以内(L/R=7ms)定格電圧(V)AC100-200共用(AC80~240)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×100×75制御24時間制御設定方式【カレンダ・時計】曜日、時、分、【サイクル制御】有(ON,OFF時間各1~90分)、【パルス出力】有(1~90秒)、【動作数】2回路合計最大20動作(「入」「切」組合せ)、【最小設定間隔】1分、【設定単位】1分(サイクル1~90分,パルス1~90秒)周波数50/60Hz共用使用湿度範囲85%以下(結露、氷結しないこと)消費電力(VA)AC200V/60Hz時 1以下(0.5W以下)制御周期24時間停電補償累計停電期間 5年間
電力監視