絞り込み
ブランド
- honeywell
- RS PRO(93)
- 三菱電機(71)
- omron(オムロン)(40)
- 河村電器産業(31)
- Panasonic(パナソニック)(24)
- IDEC(和泉電気)(16)
- 富士計測器(15)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(11)
- HIOKI(日置電機)(11)
- 大崎電気工業(11)
- 渡辺電機工業(10)
- DER EE(10)
- azbil(旧:山武)(9)
- NKE(9)
- MG(旧エム・システム技研)(8)
- SIRC(サーク)(7)
- テンパール工業(5)
- はくでん(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

Honeywell 変流器 入力電流:90A 90:1 基板実装, CSNP661
honeywell¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷高電流とマルチレンジ(AC及びDC). 交流又は直流電流の絶縁測定に電流シャントやトランスのフレキシブルな代替品です。 両タイプにBayblend KU1468 UL94-VOケースがあり、高電流タイプにホール効果とゼロ位法に基づく電流センサがあります。 出力は平衡電流で、常に二次側の巻数によって抑えられる一次電流の完全なイメージを与えます。 その電流は抵抗器を通過することで電圧によって表現され、マルチレンジタイプは類似のデバイスですが、より広い測定レンジが可能です。 一次側の5巻数を使用すると最大36 Aが、一次側の7巻数を使用すると最大43 Aが測定できます。仕様巻数比 = 90:1シリーズ = CSNPセンサ技術 = クローズループ電源電圧 = 12 → 15 V dc入力電流 = 90A出力電流 = 50 mA全体の高さ = 29.6mm全体の幅 = 36.6mm全体的な深さ = 14.45mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃実装タイプ = 基板実装RoHS指令(10物質対応)対応
Honeywell 変流器 入力電流:600A 600:1 バスバー, 基板実装, CSNS300M
honeywell¥49,980税込¥54,9781個7日以内出荷CSNS300センサ. 交流又は直流電流の絶縁測定に電流シャントやトランスのフレキシブルな代替品です。 ホール効果とゼロ位法の原理に基づいています。. 小型設計 DC、AC、インパルス電流の測定 大きな一次導体ホール 高精度 一般的な用途: 可変速ドライブ、過電流保護、電源システム、周波数コンバータ、UPS、ロボット、バッテリ管理システム、溶接装置仕様巻数比 = 600:1ボアサイズ = 26mmセンサ技術 = クローズループ電源電圧 = 15 V入力電流 = 600A出力電流 = 150 mA全体の高さ = 61.2mm全体の幅 = 67.5mm全体的な深さ = 19mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃実装タイプ = バスバー, 基板実装寸法 = 2.66 x 0.75 x 2.39インチ