絞り込み
ブランド
  • UNITED AUTOMATION
  • EBM PAPST(290)
  • RS PRO(31)
  • Fischer Elektronik(10)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(9)
  • オリエンタルモーター(8)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(8)
  • COMAIR ROTRON(8)
  • Adaptive(7)
  • ABL Components(6)
  • 山洋電気(5)
  • AAVID THERMALLOY(5)
  • リタール(5)
  • シュナイダーエレクトリック(5)
  • BERGQUIST(4)
  • Intelligent LED Solutions(4)
  • Stego Elektrotechnik(4)
  • SUNON(3)
  • EUROPEAN THERMODYNAMICS(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 温度センサ United Automation インテリアルーム サーミスタ UNITED AUTOMATION

    温度センサ United Automation インテリアルーム サーミスタ

    UNITED AUTOMATION
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様アプリケーション:インテリアルーム●検出素子の種類:サーミスタ●最高温度覚:+110℃●最低温度覚:-50℃●温度覚のレンジ:-50 → +110℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファンスピードコントローラ United Automation 無限可変 3A, 230V ac UNITED AUTOMATION

    ファンスピードコントローラ United Automation 無限可変 3A, 230V ac

    UNITED AUTOMATION
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様併用:ファン、誘導モータ、ポンプ●速度設定:無限可変●最大電流:3A●電源電圧:230 V ac●VAC2-3/RFI 3 Aファン速度コントローラ + RFIフィルタ. VAC2-3/RFI は、開放型のコンパクトな可変位相角レギュレータです。誘導モータ、ファン、ポンプなど、主電源駆動の誘導負荷で動作する230 V単相動作に適しています。 内蔵チョーク / コンデンサRFI回路によって、コントローラを電流EMC規格の放出要件に適合させることができます。. 制限のない可変0-98 %出力 最大RMSオン状態電流: 3 A 最小動作電流: 100 mA 最小設定速度調整器 インラッシュ保護用の大型トライアック 内蔵RCスナバー 内蔵EMCフィルタリング ピーク1サイクルサージ @ 10 ms: 150 A ヒューズ用I2t: 100 A2s 絶縁電圧: 2500 Vrms 推奨最大ユニット温度: +70 oC 主電源: 230 V ac ±10 % @ 50 / 60 Hz 1つの固定穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファンスピードコントローラ United Automation 無限可変 1A, 230V ac UNITED AUTOMATION

    ファンスピードコントローラ United Automation 無限可変 1A, 230V ac

    UNITED AUTOMATION
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    7日以内出荷
    仕様併用:ACファン●速度設定:無限可変●最大電流:1A●電源電圧:230 V ac●VAC2-1/RFI 1 Aファン速度コントローラ + RFIフィルタ. VAC2-1/RFI は、開放型のコンパクトな可変位相角レギュレータです。誘導モータ、ファン、ポンプなど、主電源駆動の誘導負荷で動作する230 V単相動作に適しています。 内蔵チョーク / コンデンサRFI回路によって、コントローラを電流EMC規格の放出要件に適合させることができます。. 制限のない可変0-98 %出力 最大RMSオン状態電流: 1 A 最小動作電流: 100 mA 最小設定速度調整器 インラッシュ保護用の大型トライアック 内蔵RCスナバー 内蔵EMCフィルタリング ピーク1サイクルサージ @ 10 ms: 80 A ヒューズ用I2t: 36 A2s 絶縁電圧: 2500 Vrms 推奨最大ユニット温度: +70 oC 主電源: 230 V ac ±10 % @ 50 / 60 Hz 1つの固定穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファンスピードコントローラ United Automation 無限可変 15A, 230V ac UNITED AUTOMATION

    ファンスピードコントローラ United Automation 無限可変 15A, 230V ac

    UNITED AUTOMATION
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様速度設定:無限可変●電流 Max:15A●電源電圧:230 V acRoHS指令(10物質対応)対応
  • ファンスピードコントローラ United Automation 無限可変 15A, 110V ac UNITED AUTOMATION

    ファンスピードコントローラ United Automation 無限可変 15A, 110V ac

    UNITED AUTOMATION
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様速度設定:無限可変●最大電流:15A●電源電圧:110 V acRoHS指令(10物質対応)対応

『冷却(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

ブロワ