絞り込み
ブランド
- UNITED AUTOMATION
- モノタロウ(5)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,420)
- RS PRO(3,812)
- omron(オムロン)(3,443)
- IDEC(和泉電気)(2,118)
- Panasonic(パナソニック)(1,885)
- VISHAY(1,656)
- AMPHENOL(1,016)
- フエニックス・コンタクト(939)
- シュナイダーエレクトリック(935)
- 富士電機(887)
- 日本モレックス(molex)(880)
- 三菱電機(864)
- 河村電器産業(857)
- ハーティング(848)
- BOURNS(672)
- エスコ(637)
- MICROCHIP(636)
- ワゴジャパン(633)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(622)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)

温度センサ United Automation インテリアルーム サーミスタ
UNITED AUTOMATION¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様アプリケーション:インテリアルーム●検出素子の種類:サーミスタ●最高温度覚:+110℃●最低温度覚:-50℃●温度覚のレンジ:-50 → +110℃RoHS指令(10物質対応)対応
ファンスピードコントローラ United Automation 無限可変 3A, 230V ac
UNITED AUTOMATION¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷仕様併用:ファン、誘導モータ、ポンプ●速度設定:無限可変●最大電流:3A●電源電圧:230 V ac●VAC2-3/RFI 3 Aファン速度コントローラ + RFIフィルタ. VAC2-3/RFI は、開放型のコンパクトな可変位相角レギュレータです。誘導モータ、ファン、ポンプなど、主電源駆動の誘導負荷で動作する230 V単相動作に適しています。 内蔵チョーク / コンデンサRFI回路によって、コントローラを電流EMC規格の放出要件に適合させることができます。. 制限のない可変0-98 %出力 最大RMSオン状態電流: 3 A 最小動作電流: 100 mA 最小設定速度調整器 インラッシュ保護用の大型トライアック 内蔵RCスナバー 内蔵EMCフィルタリング ピーク1サイクルサージ @ 10 ms: 150 A ヒューズ用I2t: 100 A2s 絶縁電圧: 2500 Vrms 推奨最大ユニット温度: +70 oC 主電源: 230 V ac ±10 % @ 50 / 60 Hz 1つの固定穴RoHS指令(10物質対応)対応
United Automation, HVAC制御
UNITED AUTOMATION¥49,980税込¥54,9781個7日以内出荷仕様パワーレーティング:6kW 、 電流レーティング:8A 、 重量:770g 、 実装タイプ:パネルマウント 、 寸法:105 x 193 x 68mm 、 固定センター:2 x 5mm 、 長さ:105mm 、 幅:193mm 、 高さ:68mm 、 動作温度 Max:+65 ℃ 、 単相ユニットにフェイルセーフアラームは搭載されていませせん。. PRx-Eシリーズ1 / 3相HVACコントローラ. PRx-E サイリスタスタックユニットでは、1 / 3相抵抗負荷をシームレスに完全に制御できます。. 高速パルスゼロ電圧スイッチングテクノロジーを使用してフリッカーとRFIの問題を最小化するバーストファイアリング制御スタック 内蔵ヒューズ、温度トリップ、自動リセット、及びヒートシンク 内部信号端子及び電源端子に簡単にアクセスできる特別設計のエンクロージャに収められ、設置時間を最小化 用途: ヒータバッテリ、エアカーテン、オーブン、暖房機、ホットプレート、ドライヤー、HVAC RS製品コード < 489-3547') 489-3547/ PR1-E-3KW単相3 kW < 489-3553') 489-3553/ PR1-E-6KW単相6 kW < 919-6245') 919-6245/ PR3-E-6KW三相6 kW < 489-3569') 489-3569/ PR3-E-12KW三相12 kW < 489-3575') 489-3575/ PR3-E-18KW三相18 kWRoHS指令(10物質対応)対応
United Automation,トライアック位相制御 IC
UNITED AUTOMATION¥5,498税込¥6,0481個7日以内出荷仕様最大供給電流:50 mA●寸法:11 x 4 x 9mm●長さ:11mm●幅:4mm●高さ:9mm●Phase Angle Triac Firing Circuit - United Automation. Thick film hybrid firing circuit Gives phase control of most loads in the range 1 to 100 amps (depending on choice of triac, heat sink and potentiometer)RoHS指令(10物質対応)対応
ファンスピードコントローラ United Automation 無限可変 1A, 230V ac
UNITED AUTOMATION¥8,298税込¥9,1281個7日以内出荷仕様併用:ACファン●速度設定:無限可変●最大電流:1A●電源電圧:230 V ac●VAC2-1/RFI 1 Aファン速度コントローラ + RFIフィルタ. VAC2-1/RFI は、開放型のコンパクトな可変位相角レギュレータです。誘導モータ、ファン、ポンプなど、主電源駆動の誘導負荷で動作する230 V単相動作に適しています。 内蔵チョーク / コンデンサRFI回路によって、コントローラを電流EMC規格の放出要件に適合させることができます。. 制限のない可変0-98 %出力 最大RMSオン状態電流: 1 A 最小動作電流: 100 mA 最小設定速度調整器 インラッシュ保護用の大型トライアック 内蔵RCスナバー 内蔵EMCフィルタリング ピーク1サイクルサージ @ 10 ms: 80 A ヒューズ用I2t: 36 A2s 絶縁電圧: 2500 Vrms 推奨最大ユニット温度: +70 oC 主電源: 230 V ac ±10 % @ 50 / 60 Hz 1つの固定穴RoHS指令(10物質対応)対応
ファンスピードコントローラ United Automation 無限可変 15A, 230V ac
UNITED AUTOMATION¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷仕様速度設定:無限可変●電流 Max:15A●電源電圧:230 V acRoHS指令(10物質対応)対応
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品