絞り込み
ブランド
  • オリエンタルモーター
  • DFRobot(1)
  • GB[制御機器](6)
  • NMB(ミネベア)(4)
  • omron(オムロン)(4)
  • OWLTECH(オウルテック)(2)
  • RS PRO(20)
  • Seeed Studio(1)
  • TRUSCO(1)
  • エスコ(5)
  • ノーブランド(2)
  • ロボテナ(3)
  • 共立(1)
  • 共立電子産業(2)
  • 大和電業(1)
  • 山洋電気(13)
  • 摂津金属工業(5)
  • 日東工業(1)
  • 河村電器産業(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
27件中 1~27件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ファン用温度スイッチ オリエンタルモーター

    ファン用温度スイッチ

    オリエンタルモーター(35件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    ファン用温度スイッチAM2-XA1は、装置内の温度変化に応じて、ファンの運転・停止を自動制御します。 設定した温度になると接点がONになるスイッチです。 ファンと一緒に使うことで、設定温度によりファンをON/OFF制御できます。 省エネルギー・低騒音など「環境」に関わる装置の性能アップに貢献します。 必要な時だけファンを運転させるため、ファンの消費電力を削減できます。 また、ファンから発する騒音も最低限に抑えることができます。
    種別温度スイッチa接点色ライトグレー接点方式バイメタル、ノーマルオープン温度設定範囲(℃)0~60(±5)
  • フィンガーガード オリエンタルモーター

    フィンガーガード

    オリエンタルモーター(2件のレビュー)
    ¥449~税込¥494~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    運転中は羽根に指や物が触れると非常に危険です。フィンガーガードは指や異物の侵入を防ぎます。 ファンフレームの取付穴を利用して取り付けます。
    用途プロペラファン用
  • 電源接続用プラグコード オリエンタルモーター

    電源接続用プラグコード

    オリエンタルモーター(2件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷
    電源部との接続方式が端子方式となっているEMUシリーズ、MUシリーズ・MSシリーズファンに使用できる、差し込み式プラグコードです。
    種別フィルター規格UL規格認定品/ULファイルNo.E46617またはE43202CSA規格認定品/CSAファイルNo.LR68564またはULファイルNO.E43202(CSA規格についてULにより認定されています。)電気用品安全法/特定電気用品として電気安全環境研究所(JET)での適合性検査がおこなわれています。
  • フィルター オリエンタルモーター

    フィルター

    オリエンタルモーター(2件のレビュー)
    ¥949~税込¥1,044~
    1個
    当日出荷
  • ヒーター用温度スイッチ オリエンタルモーター

    ヒーター用温度スイッチ

    オリエンタルモーター(28件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    欠品中
    ヒーター用温度スイッチAM2-XB1は、装置内の温度変化に応じて、ヒーターの運転・停止を自動でおこないます。 省エネルギー・低騒音など「環境」に関わる装置の性能アップに貢献します。 従来品に対して、さらに使いやすく、お求めやすくなりました。
    種別温度スイッチb接点色ライトグレー質量(g)50使用周囲温度(℃)-35~+80接点方式バイメタル、ノーマルクローズ使用周囲湿度95%以下(結露しないこと)温度設定範囲(℃)0~+60定格抵抗負荷電流(A)15(AC120V)、10(AC250V)適合電線サイズ0.75~2.5mm2(AWG18~13素線)
  • フィルター用フィルターメディア オリエンタルモーター

    フィルター用フィルターメディア

    オリエンタルモーター
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1袋(5枚)
    当日出荷
    種別フィルター
  • ファンガード オリエンタルモーター

    ファンガード

    オリエンタルモーター
    ¥549~税込¥604~
    1個ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    種別セット品
  • ACファン・EMUシリーズ(セット品) オリエンタルモーター

    ACファン・EMUシリーズ(セット品)

    オリエンタルモーター(1件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    低消費電力。ブラシレスモーターを採用することで、消費電力が約68%下がりました。寿命60,000時間(約6年)。ブラシレスモーターを採用することで、発熱を抑えることができ寿命が2.2倍になりました。ワイド電圧対応。単相100-240V(50/60HZ)で使用できます。使用する周波数に関わらず同一特性が得られます。軽量。フレームの材質を樹脂にすることで、質量が約45%軽量になりました。
    付属品電源接続用プラグフレーム厚さ(mm)38
  • ACファン・EMUシリーズ オリエンタルモーター

    ACファン・EMUシリーズ

    オリエンタルモーター(1件のレビュー)
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    当日出荷
    低消費電力。ブラシレスモーターを採用することで、消費電力が約68%下がりました。寿命60,000時間(約6年)。ブラシレスモーターを採用することで、発熱を抑えることができ寿命が2.2倍になりました。ワイド電圧対応。単相100-240V(50/60HZ)で使用できます。使用する周波数に関わらず同一特性が得られます。軽量。フレームの材質を樹脂にすることで、質量が約45%軽量になりました。
    付属品電源接続用プラグ仕様アラームなしタイプファン単体種類ACプロペラファンシリーズEMU定格電圧(V)単相100-240最大風量(m3/min)3材質(フレーム)ポリブチレンテレフタレート(難燃グレード : V-0)騒音レベル(dB(A))42取付角寸法(mm)120回転速度(r/min)3250最大静圧(Pa)84材質(羽根)ポリフェニレンオキシド(難燃グレード : V-1)フレーム厚さ(mm)38過熱保護装置焼損防止回路内蔵
  • ダクト継ぎ手 オリエンタルモーター

    ダクト継ぎ手

    オリエンタルモーター
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷
    ブロワの吐出口とダクトを接続するための継手です。
    種別ダクト継手材質鋼板色ダークグレー
  • クロスフローファン用フィンガーガード(UL適合品) オリエンタルモーター

    クロスフローファン用フィンガーガード(UL適合品)

    オリエンタルモーター(1件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷
    種別FG(フィンガーガード)
  • 交換用フィルターメディア オリエンタルモーター

    交換用フィルターメディア

    オリエンタルモーター
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    種別FL(ファンフィルター)
  • 吸込口用ダクト継ぎ手 オリエンタルモーター

    吸込口用ダクト継ぎ手

    オリエンタルモーター
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷から36日以内出荷
    種別ダクト継手
  • シロッコファン用取付金具 オリエンタルモーター

    シロッコファン用取付金具

    オリエンタルモーター
    ¥849税込¥934
    1個
    当日出荷
    仕様MB8U、BM10Z用種別取付金具
  • フィルター オリエンタルモーター

    フィルター

    オリエンタルモーター
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷
    種別フィルター質量(g)165ねじの種類皿ねじ
  • ファンガード オリエンタルモーター

    ファンガード

    オリエンタルモーター
    ¥799~税込¥879~
    1個
    8日以内出荷から16日以内出荷
    種別ファンガード材質ステンレス鋼表面処理電解研磨
  • ブロワ用フィルター オリエンタルモーター

    ブロワ用フィルター

    オリエンタルモーター
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    種別フィルター
  • フィンガーガード オリエンタルモーター

    フィンガーガード

    オリエンタルモーター
    ¥779~税込¥857~
    1個
    7日以内出荷から36日以内出荷
    運転中は羽根に指や物が触れると非常に危険です。 フィンガーガードは吸い込みへの指や異物の侵入を防ぎます。 ファンフレームの取付穴に、ねじで取り付けて使用します。
    用途ブロワ用種別ファンガード材質/仕上樹脂/クロームメッキ
  • スクリーン オリエンタルモーター

    スクリーン

    オリエンタルモーター
    ¥899~税込¥989~
    1個
    7日以内出荷から16日以内出荷
    電子機器など電磁波を発生する機器を冷却する場合、ファンの換気冷却用の穴から電磁波が外部に漏れ、他のコンピュータや計測機器に対して電磁波障害を与えることがあります。 スクリーンは空気の流れを通し、電磁波を遮断します。 アルミニウムフレームに波状のステンレスメッシュを固定したもので耐久性に優れた電磁シールドです。 ファンにネジ止めして使用します。
  • 論理反転モジュール オリエンタルモーター

    論理反転モジュール

    オリエンタルモーター
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    材質金属部分:SPCC質量(g)90表面処理無電解ニッケルメッキ電源電圧(V)DC5~24±10%入力信号オープンコレクタ出力を接続してください。内部プルアップ抵抗5.6kΩ(L レベル 0~0.5V)出力信号オープンコレクタ出力、DC30V以下/120mA以下、VCE(sat)(ON電圧)が0.3~1V 残ります。
  • 吐出口用ダクト継ぎ手 オリエンタルモーター

    吐出口用ダクト継ぎ手

    オリエンタルモーター
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    36日以内出荷
    種別ダクト継手
  • フィルター オリエンタルモーター

    フィルター

    オリエンタルモーター
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    7日以内出荷から11日以内出荷
    種別フィルター
  • 交換用フィルターメディア オリエンタルモーター

    交換用フィルターメディア

    オリエンタルモーター
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    11日以内出荷
    種別フィルター
  • シロッコファン用取付金具 オリエンタルモーター

    シロッコファン用取付金具

    オリエンタルモーター
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    7日以内出荷から16日以内出荷
  • スクリーン オリエンタルモーター

    スクリーン

    オリエンタルモーター
    ¥799税込¥879
    1個
    7日以内出荷
    種別スクリーン
  • 金属フィルター用フィルターメディア オリエンタルモーター

    金属フィルター用フィルターメディア

    オリエンタルモーター
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    7日以内出荷
    種別フィルター
  • 金属フィルター オリエンタルモーター

    金属フィルター

    オリエンタルモーター
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    12日以内出荷
    種別フィルター適合フィルターFL14用

『ファンモータ』には他にこんなカテゴリがあります

ファンモータその他関連用品