絞り込み
ブランド
- ミネベアコネクト(旧住鉱テック)
- omron(オムロン)(74)
- Murrelektronik Limited(53)
- Aratas(旧:omron)(20)
- ニデックコンポーネンツ(10)
- ワゴジャパン(8)
- ハーティング(6)
- マルヤス電業(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- MG(旧エム・システム技研)(2)
- AUTONICS(オートニクス)(2)
- 日本モレックス(molex)(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- 東京センサ(1)
- ギルドデザイン(1)
- パナソニックデバイスSUNX(1)
- 日合通信電線(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

コネクタ・コネクタ付ケーブル
ミネベアコネクト(旧住鉱テック)1パック(1000個)欠品中CA01シリーズは2.0mmピッチの小型中継・基板用防水コネクタです。圧着端子をコネクタに挿入することで簡単に防水性が得られます。また、コネクタの低挿抜化(ラッチロック方式) 等の作業性を考慮しています。ワイヤーシール、ハウジングシールが組み込まれています。ピッチ(mm)2極数3極使用温度範囲(℃)‐40~+105定格電圧(V)250定格電流(A)2 max.保護等級IP67絶縁抵抗(MΩ)1000 min./DC500V接触抵抗(mΩ)10 max.外径適用被服外径:Φ1.25~Φ1.5RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000 r.m.s.適合基板板厚(mm)1.6