絞り込み
ブランド
  • ミネベアコネクト(旧住鉱テック)
  • omron(オムロン)(71)
  • Murrelektronik Limited(53)
  • Aratas(旧:omron)(20)
  • ニデックコンポーネンツ(10)
  • ワゴジャパン(7)
  • ハーティング(6)
  • マルヤス電業(3)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • MG(旧エム・システム技研)(2)
  • AUTONICS(オートニクス)(2)
  • 日本モレックス(molex)(1)
  • ギルドデザイン(1)
  • パナソニックデバイスSUNX(1)
  • 日合通信電線(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コネクタ・コネクタ付ケーブル ミネベアコネクト(旧住鉱テック)

    コネクタ・コネクタ付ケーブル

    ミネベアコネクト(旧住鉱テック)
    1パック(1000個)
    欠品中
    CA01シリーズは2.0mmピッチの小型中継・基板用防水コネクタです。圧着端子をコネクタに挿入することで簡単に防水性が得られます。また、コネクタの低挿抜化(ラッチロック方式) 等の作業性を考慮しています。ワイヤーシール、ハウジングシールが組み込まれています。
    ピッチ(mm)2極数3極使用温度範囲(℃)‐40~+105定格電圧(V)250定格電流(A)2 max.保護等級IP67絶縁抵抗(MΩ)1000 min./DC500V接触抵抗(mΩ)10 max.外径適用被服外径:Φ1.25~Φ1.5RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000 r.m.s.適合基板板厚(mm)1.6

『センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス』には他にこんなカテゴリがあります

センサI/Oコネクタ