絞り込み
1次電圧(V)
  • 480
  • 100(101)
  • 110(43)
  • 110~130(10)
  • 115(27)
  • 120(13)
  • 180(12)
  • 200(147)
  • 208(11)
  • 210(16)
  • 220(119)
  • 220~240(7)
  • 230(56)
  • 240(43)
  • 380(63)
  • 400(73)
  • 415(32)
  • 420(18)
  • 440(72)
  • 460(34)
2次電圧(V)
  • 100(13)
  • 110(11)
  • 115(9)
  • 120(10)
  • 200(21)
  • 208(14)
  • 210(1)
  • 220(24)
  • 230(17)
  • 240(18)
容量(VA)
  • 200(7)
  • 300(8)
  • 500(7)
  • 600(7)
  • 690(9)
  • 720(14)
  • 1000(9)
  • 1150(12)
  • 1200(20)
  • 1500(8)
  • 1730(14)
  • 1800(18)
  • 2000(9)
  • 2300(12)
  • 2400(19)
  • 3000(8)
  • 3450(12)
  • 3600(20)
  • 4600(12)
  • 4800(19)
絶縁種別
  • -(1)
  • A種(1)
  • B種(6)
  • E種(2)
  • F種(27)
  • H種(5)
ブランド
  • TOYOZUMI(トヨズミ)(22)
  • 今井電機(6)
  • 相原電機(2)
  • スワロー電機(2)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

FA現場のお役立ち情報
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルチ入力・アップねじ式端子台 マルチトランス スワロー電機マルチ入力・アップねじ式端子台 マルチトランススワロー電機(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷から18日以内出荷
全世界の標準供給電圧に1台で対応可能入力側に±10V、±20V端子を設けることにより、1台のトランスで6種類の入力電圧に対応でき、又、Mシリーズ3機種で従来の15機種余りをカバーすることができるため、流通在庫を5分の1に圧縮できます。作業時間を大幅に短縮アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
仕様静電シールド、接地端子付種別単相複巻端子形状アップねじ式端子台回路方式単相・複巻
三相乾式複巻変圧器 今井電機三相乾式複巻変圧器今井電機
38,980税込42,878
1台
41日以内出荷から57日以内出荷
三相乾式複巻変圧器(Dry-type Insulation 3Phase Transformer)。 三相絶縁トランスのスタンダード品。 一次側、二次側の結線も自由に選択可能。
周波数(Hz)50/60相数3相(3Φ)RoHS指令(10物質対応)対応
省スペース型単相乾式複巻変圧器 今井電機省スペース型単相乾式複巻変圧器今井電機
14,980税込16,478
1台
57日以内出荷
省スペース型単相乾式複巻変圧器(Dry-type Insulation 1Phase Transformer)。 従来品の単相容量3kVAから10kVAの製品を省スペースにした製品です。 無負荷損失も抑えられており、省エネ効果あり。 質量も従来品より軽量化。
周波数(Hz)50/60相数単相(1Φ)RoHS指令(10物質対応)対応
単相乾式複巻変圧器 今井電機単相乾式複巻変圧器今井電機
6,598税込7,258
1台
57日以内出荷
単相乾式複巻変圧器(Dry-type Insulation 1Phase Transformer)。 容量3kVAまでの標準的な単相変圧器です。静電シールド標準装備。 端子台仕上げ片方出し 容量50VA~3kVA。 単相絶縁トランスのスタンダード品。 静電シールド標準装備。 フレームアース標準装備。
周波数(Hz)50/60相数単相(1Φ)RoHS指令(10物質対応)対応
三相乾式変圧器(UKCA/cULus/CE対応) 今井電機三相乾式変圧器(UKCA/cULus/CE対応)今井電機
229,800税込252,780
1台
51日以内出荷
周波数(Hz)50/60適合規格UL1561/C22.2/EN61558-1/EN61558-2-4/IEC61558-1/IEC61558-2-4/BS EN IEC6300番号(電圧)003絶縁種別H種相数3相(3Φ)RoHS指令(10物質対応)対応1次電圧(V)380/400/415/440/460/4802次電圧(V)200/220
単相乾式変圧器(UKCA/cULus/CE対応) 今井電機単相乾式変圧器(UKCA/cULus/CE対応)今井電機
37,980税込41,778
1台
51日以内出荷
周波数(Hz)50/60適合規格UL5085-1/UL5085-2/C22.2/EN61558-1/EN61558-2-4/IEC61558-1/IEC61558-2-4/BS EN IEC6300相数単相(1Φ)RoHS指令(10物質対応)対応
単相乾式複巻アモルファス高効率変圧器 今井電機単相乾式複巻アモルファス高効率変圧器今井電機
299,800税込329,780
1台
51日以内出荷
周波数(Hz)50/60適合規格JEC-2200-2014/JEM-1310-2001絶縁種別H種相数単相(1Φ)RoHS指令(10物質対応)対応
UELシリーズ TOYOZUMI(トヨズミ)UELシリーズTOYOZUMI(トヨズミ)
3,998税込4,398特価
1台
当日出荷
UL506/C22.2 No.66規格取得(認定マーク表示) IEC61558規格適合(CEマーキング)。UL94V-0認定材料使用。単相・複巻・50/60Hz・Class155/F種絶縁。鉄心アース、静電シールドをグランド(G)・コア端子として標準装備。
絶縁種別F種
マルチ入力・アップねじ式端子台 マルチトランス スワロー電機マルチ入力・アップねじ式端子台 マルチトランススワロー電機
11,980税込13,178
1台
10日以内出荷から22日以内出荷
通電表示と、入力側に±20V端子を設けることにより、1台のトランスで6種類の入力電圧に対応。 青色LEDで通電表示
仕様マルチタップ、静電シールド、接地端子、通電表示付種別単相複巻端子形状アップねじ式端子台
UELシリーズ TOYOZUMI(トヨズミ)UELシリーズTOYOZUMI(トヨズミ)
取扱い終了
UL506/C22.2 No.66規格取得(認定マーク表示) IEC61558規格適合(CEマーキング)。UL94V-0認定材料使用。単相・複巻・50/60Hz・Class155/F種絶縁。鉄心アース、静電シールドをグランド(G)・コア端子として標準装備。
絶縁種別F種
UELシリーズ TOYOZUMI(トヨズミ)UELシリーズTOYOZUMI(トヨズミ)
取扱停止中
UL506/C22.2 No.66規格取得(認定マーク表示) IEC61558規格適合(CEマーキング)。UL94V-0認定材料使用。単相・複巻・50/60Hz・Class155/F種絶縁。鉄心アース、静電シールドをグランド(G)・コア端子として標準装備。
絶縁種別F種
UEKシリーズ TOYOZUMI(トヨズミ)UEKシリーズTOYOZUMI(トヨズミ)
取扱い終了
UL506/C22.2 No.66規格取得(認定マーク表示) IEC61558規格適合(CEマーキング)。UL94V-0認定材料使用。単相・複巻・50/60Hz・Class155/F種絶縁。鉄心アース、静電シールドをグランド(G)・コア端子として標準装備。
絶縁種別F種
UEKシリーズ TOYOZUMI(トヨズミ)UEKシリーズTOYOZUMI(トヨズミ)
取扱い終了
UL506/C22.2 No.66規格取得(認定マーク表示) IEC61558規格適合(CEマーキング)。UL94V-0認定材料使用。単相・複巻・50/60Hz・Class155/F種絶縁。鉄心アース、静電シールドをグランド(G)・コア端子として標準装備。
絶縁種別F種
UEKシリーズ TOYOZUMI(トヨズミ)UEKシリーズTOYOZUMI(トヨズミ)
取扱い終了
UL506/C22.2 No.66規格取得(認定マーク表示) IEC61558規格適合(CEマーキング)。UL94V-0認定材料使用。単相・複巻・50/60Hz・Class155/F種絶縁。鉄心アース、静電シールドをグランド(G)・コア端子として標準装備。
絶縁種別F種
UEKシリーズ TOYOZUMI(トヨズミ)UEKシリーズTOYOZUMI(トヨズミ)
取扱い終了
UL506/C22.2 No.66規格取得(認定マーク表示) IEC61558規格適合(CEマーキング)。UL94V-0認定材料使用。単相・複巻・50/60Hz・Class155/F種絶縁。鉄心アース、静電シールドをグランド(G)・コア端子として標準装備。
絶縁種別F種
UEKシリーズ TOYOZUMI(トヨズミ)UEKシリーズTOYOZUMI(トヨズミ)
取扱い終了
UL506/C22.2 No.66規格取得(認定マーク表示) IEC61558規格適合(CEマーキング)。UL94V-0認定材料使用。単相・複巻・50/60Hz・Class155/F種絶縁。鉄心アース、静電シールドをグランド(G)・コア端子として標準装備。
絶縁種別F種
UELシリーズ TOYOZUMI(トヨズミ)UELシリーズTOYOZUMI(トヨズミ)
取扱い終了
UL506/C22.2 No.66規格取得(認定マーク表示) IEC61558規格適合(CEマーキング)。UL94V-0認定材料使用。単相・複巻・50/60Hz・Class155/F種絶縁。鉄心アース、静電シールドをグランド(G)・コア端子として標準装備。
絶縁種別F種
UELシリーズ TOYOZUMI(トヨズミ)UELシリーズTOYOZUMI(トヨズミ)
取扱い終了
UL506/C22.2 No.66規格取得(認定マーク表示) IEC61558規格適合(CEマーキング)。UL94V-0認定材料使用。単相・複巻・50/60Hz・Class155/F種絶縁。鉄心アース、静電シールドをグランド(G)・コア端子として標準装備。
絶縁種別F種
UELシリーズ TOYOZUMI(トヨズミ)UELシリーズTOYOZUMI(トヨズミ)
取扱い終了
UL506/C22.2 No.66規格取得(認定マーク表示) IEC61558規格適合(CEマーキング)。UL94V-0認定材料使用。単相・複巻・50/60Hz・Class155/F種絶縁。鉄心アース、静電シールドをグランド(G)・コア端子として標準装備。
絶縁種別F種
UELシリーズ TOYOZUMI(トヨズミ)UELシリーズTOYOZUMI(トヨズミ)
取扱い終了
UL506/C22.2 No.66規格取得(認定マーク表示) IEC61558規格適合(CEマーキング)。UL94V-0認定材料使用。単相・複巻・50/60Hz・Class155/F種絶縁。鉄心アース、静電シールドをグランド(G)・コア端子として標準装備。
絶縁種別F種
UELシリーズ TOYOZUMI(トヨズミ)UELシリーズTOYOZUMI(トヨズミ)
取扱い終了
UL506/C22.2 No.66規格取得(認定マーク表示) IEC61558規格適合(CEマーキング)。UL94V-0認定材料使用。単相・複巻・50/60Hz・Class155/F種絶縁。鉄心アース、静電シールドをグランド(G)・コア端子として標準装備。
絶縁種別F種
UELシリーズ TOYOZUMI(トヨズミ)UELシリーズTOYOZUMI(トヨズミ)
取扱い終了
UL506/C22.2 No.66規格取得(認定マーク表示) IEC61558規格適合(CEマーキング)。UL94V-0認定材料使用。単相・複巻・50/60Hz・Class155/F種絶縁。鉄心アース、静電シールドをグランド(G)・コア端子として標準装備。
絶縁種別F種
UELシリーズ TOYOZUMI(トヨズミ)UELシリーズTOYOZUMI(トヨズミ)
取扱い終了
UL506/C22.2 No.66規格取得(認定マーク表示) IEC61558規格適合(CEマーキング)。UL94V-0認定材料使用。単相・複巻・50/60Hz・Class155/F種絶縁。鉄心アース、静電シールドをグランド(G)・コア端子として標準装備。
絶縁種別F種
UELシリーズ TOYOZUMI(トヨズミ)UELシリーズTOYOZUMI(トヨズミ)
取扱い終了
UL506/C22.2 No.66規格取得(認定マーク表示) IEC61558規格適合(CEマーキング)。UL94V-0認定材料使用。単相・複巻・50/60Hz・Class155/F種絶縁。鉄心アース、静電シールドをグランド(G)・コア端子として標準装備。
絶縁種別F種
UELシリーズ TOYOZUMI(トヨズミ)UELシリーズTOYOZUMI(トヨズミ)
取扱い終了
UL506/C22.2 No.66規格取得(認定マーク表示) IEC61558規格適合(CEマーキング)。UL94V-0認定材料使用。単相・複巻・50/60Hz・Class155/F種絶縁。鉄心アース、静電シールドをグランド(G)・コア端子として標準装備。
絶縁種別F種
UELシリーズ TOYOZUMI(トヨズミ)UELシリーズTOYOZUMI(トヨズミ)
取扱い終了
UL506/C22.2 No.66規格取得(認定マーク表示) IEC61558規格適合(CEマーキング)。UL94V-0認定材料使用。単相・複巻・50/60Hz・Class155/F種絶縁。鉄心アース、静電シールドをグランド(G)・コア端子として標準装備。
絶縁種別F種
UELシリーズ TOYOZUMI(トヨズミ)UELシリーズTOYOZUMI(トヨズミ)
取扱い終了
UL506/C22.2 No.66規格取得(認定マーク表示) IEC61558規格適合(CEマーキング)。UL94V-0認定材料使用。単相・複巻・50/60Hz・Class155/F種絶縁。鉄心アース、静電シールドをグランド(G)・コア端子として標準装備。
絶縁種別F種
UETシリーズ TOYOZUMI(トヨズミ)UETシリーズTOYOZUMI(トヨズミ)
取扱い終了
UL506/C22.2 No.66規格取得(認定マーク表示) IEC61558規格適合(CEマーキング)。UL94V-0認定材料使用。3相・複巻・50/60Hz・Class155/F種絶縁、鉄心アースをグランド(G)端子として標準装備。結線方式は、スター/デルタ以外にデルタ/スター中性点N付きを用意、2次側接地に最適。
電圧(V)200絶縁種別F種
UELシリーズ TOYOZUMI(トヨズミ)UELシリーズTOYOZUMI(トヨズミ)
取扱い終了
UL506/C22.2 No.66規格取得(認定マーク表示) IEC61558規格適合(CEマーキング)。UL94V-0認定材料使用。単相・複巻・50/60Hz・Class155/F種絶縁。鉄心アース、静電シールドをグランド(G)・コア端子として標準装備。
絶縁種別F種
UEKシリーズ TOYOZUMI(トヨズミ)UEKシリーズTOYOZUMI(トヨズミ)
取扱い終了
UL506/C22.2 No.66規格取得(認定マーク表示) IEC61558規格適合(CEマーキング)。UL94V-0認定材料使用。単相・複巻・50/60Hz・Class155/F種絶縁。鉄心アース、静電シールドをグランド(G)・コア端子として標準装備。
絶縁種別F種
複巻トランス N42Aシリーズ 相原電機複巻トランス N42Aシリーズ相原電機
取扱い終了
1次電圧0-420V-440V-460V-480V2次電圧0-100V-110V-115V仕様一次、二次間シールド付(E)形状P型/端子台式
複巻トランス 220V 単相 相原電機複巻トランス 220V 単相相原電機
取扱い終了
仕様一次・二次間シールド付き(E)形状P型/端子台式1次電圧0-420V-440V-460V-480V2次電圧0-200V-220V
ダブル認証単相複巻トランス (UL506/TUV) PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ダブル認証単相複巻トランス (UL506/TUV)PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
取扱い終了
絶縁種別F種周波数(Hz)50/60共用

変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります

トランス