絞り込み
2次電圧(V)
  • 22(1)
  • 24(1)
  • 26(1)
  • 100(39)
  • 100~200(2)
  • 105(2)
  • 105~210(2)
  • 110(29)
  • 115(10)
  • 120(8)
  • 125(1)
  • 200(22)
  • 210(2)
  • 220(20)
  • 230(4)
  • 240(8)
  • 360(1)
  • 380(1)
  • 400(3)
  • 440(3)
1次電圧(V)
  • 100(11)
  • 110(10)
  • 120(2)
  • 180(5)
  • 190(4)
  • 200(35)
  • 200~230(2)
  • 210(7)
  • 220(28)
  • 230(6)
  • 240(13)
  • 360(3)
  • 380(16)
  • 400(18)
  • 400~460(2)
  • 415(2)
  • 420(9)
  • 440(18)
  • 460(6)
  • 480(6)
容量(VA)
  • 50(2)
  • 75(2)
  • 100(3)
  • 150(3)
  • 200(3)
  • 300(3)
  • 500(8)
  • 600(2)
  • 700(2)
  • 750(7)
  • 1000(26)
  • 1500(19)
  • 2000(25)
  • 3000(22)
  • 4000(13)
  • 5000(18)
  • 6000(2)
  • 7500(3)
  • 10000(1)
  • -(2)
絶縁種別
  • B種
  • -(1)
  • A種(48)
  • E種(57)
  • F種(41)
  • H種(22)
ブランド
  • スワロー電機(20)
  • TOYOZUMI(トヨズミ)(13)
  • 相原電機(7)
  • 今井電機(6)
  • 東洋電源機器(2)
  • 東洋技研(1)
  • 布目電機(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2次電圧(V)から絞り込む
100(39)
110(29)
115(10)
120(8)
200(22)
220(20)
230(4)
240(8)
400(3)
440(3)
2次電圧(V)をもっと見る
電源トランス 単相単巻 200V → 100V TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランス 単相単巻 200V → 100VTOYOZUMI(トヨズミ)(17件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷から6日以内出荷
豊富な容量構成でなお、小型軽量を可能にした電圧変換用の単巻ダウントランス
1次電圧(V)200-220-240(0V端子共用)2次電圧(V)100-115(0V端子共用)仕様RoHS指令対応周波数(Hz)50/60耐電圧AC1.5kV出力電圧(V)100入力電圧(V)200接続方法ネジ端子台回路方式単相・単巻
単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SC-Eシリーズ スワロー電機単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SC-Eシリーズスワロー電機(8件のレビュー)
31,980税込35,178
1台
当日出荷から17日以内出荷
作業時間を大幅に短縮 アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
電源トランス 単相 複巻 200V → 100V TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランス 単相 複巻 200V → 100VTOYOZUMI(トヨズミ)(3件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
当日出荷から9日以内出荷
仕様RoHS指令対応周波数(Hz)50/60耐電圧AC1.5kV入力電圧(V)200接続方法ネジ端子台回路方式単相・複巻
単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SB-Eシリーズ スワロー電機単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SB-Eシリーズスワロー電機(8件のレビュー)
52,980税込58,278
1台
当日出荷から33日以内出荷
作業時間を大幅に短縮 アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
複巻トランス 相原電機複巻トランス相原電機
16,980税込18,678
1台
当日出荷から20日以内出荷
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
1次電圧(V)0-200-2202次電圧(V)0-100-110装備静電シールド/接地端子形状TB仕様複巻周波数(Hz)50/60回路方式単相・複巻シールド一次・二次間シールド付き(E)接地端子
単相 複巻 変圧器 静電シールド付 PC-Eシリーズ スワロー電機単相 複巻 変圧器 静電シールド付 PC-Eシリーズスワロー電機(3件のレビュー)
61,980税込68,178
1台
当日出荷から18日以内出荷
作業時間を大幅に短縮アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
1次電圧440V-400V-380V-0仕様静電シールド付端子形状アップねじ式端子台
単相複巻トランス 相原電機単相複巻トランス相原電機
16,980税込18,678特価
1台
当日出荷から8日以内出荷
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。電気機器用電源昇圧等に
仕様複巻形状TB適合規格JIS C 5310・6436シールド一次・二次間シールド付き(E)1次電圧(V)110-100-02次電圧(V)220-200-0接地端子
電源トランス TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランスTOYOZUMI(トヨズミ)(1件のレビュー)
9,298税込10,228
1台
当日出荷から10日以内出荷
1次電圧(V)200/210/220/230/240(0V端子共用)2次電圧(V)200/210/220/230/240(0V端子共用)仕様単巻、静電シールドなし形状TP-S周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上相数単相使用周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)AC1.5
単相単巻トランス 相原電機単相単巻トランス相原電機
16,980税込18,678
1台
当日出荷から8日以内出荷
複巻絶縁式トランスに比べて容積、重量ともに2 / 3以下で、より小型、軽量です。
仕様単巻周波数(Hz)50/60適合規格JIS C 5310・6436回路方式単相・単巻シールド静電シールド:無
複巻トランス 相原電機複巻トランス相原電機
19,980税込21,978特価
1台
当日出荷から20日以内出荷
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
1次電圧(V)0-380-400-4402次電圧(V)0-100-110装備静電シールド/接地端子形状TB
電源トランス TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランスTOYOZUMI(トヨズミ)(3件のレビュー)
7,598税込8,358
1台
当日出荷から15日以内出荷
1次電圧(V)100/110/115/120(0V端子共用)2次電圧(V)100/110/115/120(0V端子共用)仕様単巻、静電シールドなし周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上相数単相使用周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)AC1.5
複巻トランス 相原電機複巻トランス相原電機
21,980税込24,178
1台
当日出荷から20日以内出荷
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
1次電圧(V)0-380-400-4402次電圧(V)0-200-220装備静電シールド/接地端子形状TB仕様複巻周波数(Hz)50/60回路方式単相・複巻シールド一次・二次間シールド付き(E)接地端子
電源トランス TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランスTOYOZUMI(トヨズミ)(3件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷から21日以内出荷
仕様複巻、静電シールドあり周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上相数単相
電源トランス TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランスTOYOZUMI(トヨズミ)
39,980税込43,978
1台
当日出荷から21日以内出荷
1次電圧(V)380/R400/420/4402次電圧(V)R200/220/240仕様複巻、静電シールドあり形状TP周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上相数単相使用周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)AC2
単相 複巻 変圧器 SCシリーズ スワロー電機単相 複巻 変圧器 SCシリーズスワロー電機
64,980税込71,478
1台
当日出荷から18日以内出荷
作業時間を大幅に短縮 アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
海外機器向け昇圧トランス 東洋電源機器海外機器向け昇圧トランス東洋電源機器
71,980税込79,178
1箱(1台)
46日以内出荷
ヨーロッパ諸国など単相230V電源仕様の海外機器に最適な、可搬型昇圧トランス(単相単巻)です。 本製品は単相200V電源から、海外機器の運用に必要な230V電源を最大16Aまで供給します。 防水キャップ型入力プラグ(NEMA規格 L6-30P準拠)および出力コンセント(CEE規格準拠)を備えており、設置後すぐに運用可能です。 欧州製機器を国内で使用されるお客様に多く採用され、同等仕様製品としてすでに1,000台以上の出荷実績があります。 本製品は、対応するソケット・コンセント形状のプラグを持つ機器に最大16Aの電流を供給可能です。そのため、「どのトランスを選べばよいのか?」「この容量で十分か?」といったご心配は不要です。
付属品電源プラグ抜け止めキット(お客さまにて取付けが必要です)質量(kg)約12周波数(Hz)50/60出力電圧(V)単相230(CEE規格準拠ソケット付き)容量(kVA)3.68入力電圧(V)単相200±10%(NEMA L6-30P準拠プラグ付き)出力電流(A)最大16冷却方式自然空冷絶縁種別B種塗装色マンセル 5Y7/1
単相 単巻 変圧器 SOシリーズ スワロー電機単相 単巻 変圧器 SOシリーズスワロー電機(6件のレビュー)
53,980税込59,378
1台
当日出荷から52日以内出荷
作業時間を大幅に短縮アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
1次電圧220V-200V-02次電圧110V-100V-0種別単相単巻変圧器
単相複巻トランス 相原電機単相複巻トランス相原電機
19,980税込21,978
1台
当日出荷から3日以内出荷
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。電気機器用電源高圧等に
仕様複巻周波数(Hz)50/60適合規格JIS C 5310・6436回路方式単相・複巻シールド一次・二次間シールド付き(E)
トランスフォーマー 21S 東洋技研トランスフォーマー 21S東洋技研
8,798税込9,678特価
1台ほか
当日出荷から8日以内出荷
マルチ入力・アップねじ式端子台 マルチトランス スワロー電機マルチ入力・アップねじ式端子台 マルチトランススワロー電機(1件のレビュー)
61,980税込68,178
1台
5日以内出荷から18日以内出荷
全世界の標準供給電圧に1台で対応可能入力側に±10V、±20V端子を設けることにより、1台のトランスで6種類の入力電圧に対応でき、又、Mシリーズ3機種で従来の15機種余りをカバーすることができるため、流通在庫を5分の1に圧縮できます。作業時間を大幅に短縮アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
仕様静電シールド、接地端子付種別単相複巻端子形状アップねじ式端子台回路方式単相・複巻
三相乾式複巻変圧器 今井電機三相乾式複巻変圧器今井電機
36,980税込40,678
1台
41日以内出荷から57日以内出荷
三相乾式複巻変圧器(Dry-type Insulation 3Phase Transformer)。 三相絶縁トランスのスタンダード品。 一次側、二次側の結線も自由に選択可能。
周波数(Hz)50/60相数3相(3Φ)RoHS指令(10物質対応)対応
単相 複巻 変圧器 静電シールド付 PD-Eシリーズ スワロー電機単相 複巻 変圧器 静電シールド付 PD-Eシリーズスワロー電機
62,980税込69,278
1台
13日以内出荷から18日以内出荷
作業時間を大幅に短縮アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SA-Eシリーズ スワロー電機単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SA-Eシリーズスワロー電機
34,980税込38,478
1台
17日以内出荷
IP2X対応ねじアップ式フインガープロテクト端子台
端子形状UPRoHS指令(10物質対応)対応
スコット乾式複巻変圧器 今井電機スコット乾式複巻変圧器今井電機
45,980税込50,578
1台
3日以内出荷から57日以内出荷
スコット乾式複巻変圧器(Dry-type Insulation Scott connection Transformer)。 入力が三相で出力が単相2回路の変圧器です。 三相入力から単相出力(2系統)を行う絶縁トランス。
相数スコット(3/2Φ)周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応
単相乾式複巻変圧器 今井電機単相乾式複巻変圧器今井電機
6,598税込7,258
1台
57日以内出荷
単相乾式複巻変圧器(Dry-type Insulation 1Phase Transformer)。 容量3kVAまでの標準的な単相変圧器です。静電シールド標準装備。 端子台仕上げ片方出し 容量50VA~3kVA。 単相絶縁トランスのスタンダード品。 静電シールド標準装備。 フレームアース標準装備。
周波数(Hz)50/60相数単相(1Φ)RoHS指令(10物質対応)対応
電源トランス TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランスTOYOZUMI(トヨズミ)
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷から21日以内出荷
1次電圧(V)380/R400/420/4402次電圧(V)R100/110/115仕様複巻、静電シールドあり形状TP周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上相数単相使用周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)AC2
電源トランス TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランスTOYOZUMI(トヨズミ)
23,980税込26,378
1台
当日出荷から8日以内出荷
絶縁種別B仕様単巻、静電シールドなし形状CDS周波数(Hz)50/60適合規格JIS C-6436温度上昇80℃以下出力電圧(V)100絶縁抵抗(MΩ)100以上相数単相保護装置プロテクター使用周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)1.5
逆V乾式複巻変圧器 今井電機逆V乾式複巻変圧器今井電機
43,980税込48,378
1台
57日以内出荷
逆V乾式複巻変圧器(Dry-type Insulation V Transformer)。 入力が三相で出力が単相1回路の変圧器です。 三相入力から単相出力を行う絶縁トランス。
相数逆V(3/1Φ)周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応
省スペース型単相乾式複巻変圧器 今井電機省スペース型単相乾式複巻変圧器今井電機
14,980税込16,478
1台
57日以内出荷
省スペース型単相乾式複巻変圧器(Dry-type Insulation 1Phase Transformer)。 従来品の単相容量3kVAから10kVAの製品を省スペースにした製品です。 無負荷損失も抑えられており、省エネ効果あり。 質量も従来品より軽量化。
周波数(Hz)50/60相数単相(1Φ)RoHS指令(10物質対応)対応
単相 複巻 電源トランス スワロー電機単相 複巻 電源トランススワロー電機
35,980税込39,578
1台
12日以内出荷から23日以内出荷
仕様静電シールド付端子形状アップねじ式端子台
電源トランス TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランスTOYOZUMI(トヨズミ)
54,980税込60,478
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
1次電圧(V)380/R400/440(スター結線 N(中性点)端子付)2次電圧(V)R200/220(デルタ結線)仕様複巻、静電シールドなし周波数(Hz)50/60適合規格JIS C-5310/6436絶縁抵抗(MΩ)100以上相数三相使用周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)AC2結線スターN付/デルタ基準電圧入力400V・出力200V
電源トランス TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランスTOYOZUMI(トヨズミ)
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
1次電圧(V)190/R200/2102次電圧(V)105/R100/0/R100/105絶縁種別B仕様複巻、静電シールドなし形状TP周波数(Hz)50/60温度上昇80℃以下絶縁抵抗(MΩ)100以上相数単相使用周囲温度(℃)-10~+40RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)1.5
電源トランス TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランスTOYOZUMI(トヨズミ)
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷から21日以内出荷
1次電圧(V)180/R200/220/2402次電圧(V)R200/220/240仕様複巻、静電シールドあり周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上相数単相使用周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)AC1.5
電源トランス TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランスTOYOZUMI(トヨズミ)
28,980税込31,878
1台
3日以内出荷から26日以内出荷
1次電圧(V)200/220/230/2402次電圧(V)100絶縁種別B仕様複巻、静電シールドあり、接地端子あり形状TP周波数(Hz)50/60適合規格EN61558-2-4:2009温度上昇80℃以下絶縁抵抗(MΩ)100以上相数単相使用周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)1次-2次間/1次-接地間 耐電圧AC3.64、2次-接地間 耐電圧AC1.65
単相 複巻 変圧機 静電シールド付SGシリーズ スワロー電機単相 複巻 変圧機 静電シールド付SGシリーズスワロー電機
39,980税込43,978
1台
10日以内出荷から18日以内出荷
仕様静電シールド付端子形状アップねじ式端子台
耐雷トランス 相原電機耐雷トランス相原電機
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷から14日以内出荷
新型サージ保護デバイス(SPD)を採用 小型化を実現! 従来の碍子端子を無くし端子台を合理化配線作業がスマートに! サージ低減率を大幅アップ(-60dB)シールド工法・巻線方法・絶縁方法を改良
絶縁種別B仕様サージ移行率/-60dB(平衡時)、インパルス耐圧/30kV(1.2/50μs)周波数(Hz)50/60端子ねじM5相数単相絶縁耐圧AC10kV/1分間
単相乾式変圧器 B種絶縁  AE21シリーズ 布目電機単相乾式変圧器 B種絶縁 AE21シリーズ布目電機
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
絶縁種別B種1次電圧(V)180/R200/2202次電圧(V)R100/110仕様シールド付規格JEM1333準拠相数単相
単相 複巻 変圧器 PCシリーズ スワロー電機単相 複巻 変圧器 PCシリーズスワロー電機
51,980税込57,178
1台
10日以内出荷から18日以内出荷
作業時間を大幅に短縮アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
1次電圧440V-400V-380V-0端子形状アップねじ式端子台
単相 複巻 ケース入りトランス スワロー電機単相 複巻 ケース入りトランススワロー電機
42,980税込47,278
1台
12日以内出荷から33日以内出荷
仕様屋内ケース入り
単相乾式変圧器(UKCA/cULus/CE対応) 今井電機単相乾式変圧器(UKCA/cULus/CE対応)今井電機
37,980税込41,778
1台
51日以内出荷
周波数(Hz)50/60適合規格UL5085-1/UL5085-2/C22.2/EN61558-1/EN61558-2-4/IEC61558-1/IEC61558-2-4/BS EN IEC6300相数単相(1Φ)RoHS指令(10物質対応)対応

変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります

トランス