絞り込み
2次電圧(V)
  • 100(45)
  • 105(2)
  • 110(36)
  • 115(11)
  • 120(7)
  • 125(1)
  • 200(28)
  • 210(1)
  • 220(24)
  • 230(2)
  • 240(8)
  • 360(1)
  • 380(1)
  • 400(3)
  • 420(1)
  • 440(3)
  • 460(1)
  • 480(1)
1次電圧(V)
  • 100(13)
  • 110(11)
  • 120(2)
  • 180(5)
  • 190(4)
  • 200(41)
  • 200~230(2)
  • 210(5)
  • 220(36)
  • 230(5)
  • 240(14)
  • 360(3)
  • 380(16)
  • 400(21)
  • 400~460(2)
  • 415(2)
  • 420(9)
  • 440(21)
  • 460(5)
  • 480(5)
容量(VA)
  • 2000
  • 30(12)
  • 50(39)
  • 100(66)
  • 150(33)
  • 200(56)
  • 300(70)
  • 500(72)
  • 750(43)
  • 1000(82)
  • 1500(60)
  • 3000(72)
  • 4000(43)
  • 5000(65)
  • 6000(13)
  • 7500(23)
  • 10000(22)
  • 15000(11)
  • 20000(10)
  • 30000(8)
絶縁種別
  • A種(5)
  • B種(25)
  • E種(14)
  • F種(18)
ブランド
  • TOYOZUMI(トヨズミ)(25)
  • スワロー電機(17)
  • 相原電機(12)
  • 鎌田信号機(4)
  • 東洋技研(3)
  • 今井電機(3)
  • 豊澄電源機器(2)
  • JAPPY(1)
  • 東洋電源機器(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(31)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月28日(火)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2次電圧(V)から絞り込む
100(45)
110(36)
115(11)
120(7)
200(28)
220(24)
230(2)
240(8)
400(3)
440(3)
電源トランス 単相単巻 200V → 100V TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランス 単相単巻 200V → 100VTOYOZUMI(トヨズミ)(17件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
当日出荷から6日以内出荷
豊富な容量構成でなお、小型軽量を可能にした電圧変換用の単巻ダウントランス
1次電圧(V)200-220-240(0V端子共用)2次電圧(V)100-115(0V端子共用)仕様RoHS指令対応周波数(Hz)50/60耐電圧AC1.5kV出力電圧(V)100入力電圧(V)200接続方法ネジ端子台回路方式単相・単巻
単相 単巻トランスSTP-A(ケースなし) 鎌田信号機単相 単巻トランスSTP-A(ケースなし)鎌田信号機(15件のレビュー)
20,980税込23,078
1台
当日出荷から3日以内出荷
1次電圧(V)0/200/2202次電圧(V)0/100/110仕様ケースなし
単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SC-Eシリーズ スワロー電機単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SC-Eシリーズスワロー電機(8件のレビュー)
34,980税込38,478
1台
当日出荷から17日以内出荷
作業時間を大幅に短縮 アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
電源トランス 単相 複巻 200V → 100V TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランス 単相 複巻 200V → 100VTOYOZUMI(トヨズミ)(3件のレビュー)
51,980税込57,178
1台
当日出荷から9日以内出荷
仕様RoHS指令対応周波数(Hz)50/60耐電圧AC1.5kV入力電圧(V)200接続方法ネジ端子台回路方式単相・複巻
単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SB-Eシリーズ スワロー電機単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SB-Eシリーズスワロー電機(8件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷から33日以内出荷
作業時間を大幅に短縮 アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
複巻トランス 相原電機複巻トランス相原電機
42,980税込47,278
1台
当日出荷から20日以内出荷
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
1次電圧(V)0-200-2202次電圧(V)0-100-110装備静電シールド/接地端子形状TB仕様複巻周波数(Hz)50/60回路方式単相・複巻シールド一次・二次間シールド付き(E)接地端子
単相 複巻 変圧器 静電シールド付 PC-Eシリーズ スワロー電機単相 複巻 変圧器 静電シールド付 PC-Eシリーズスワロー電機(3件のレビュー)
37,980税込41,778
1台
当日出荷から18日以内出荷
作業時間を大幅に短縮アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
1次電圧440V-400V-380V-0仕様静電シールド付端子形状アップねじ式端子台
単相複巻トランス 相原電機単相複巻トランス相原電機
39,980税込43,978特価
1台
当日出荷から8日以内出荷
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。電気機器用電源昇圧等に
仕様複巻形状TB適合規格JIS C 5310・6436シールド一次・二次間シールド付き(E)1次電圧(V)110-100-02次電圧(V)220-200-0接地端子
電源トランス TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランスTOYOZUMI(トヨズミ)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷から10日以内出荷
1次電圧(V)200/210/220/230/240(0V端子共用)2次電圧(V)200/210/220/230/240(0V端子共用)仕様単巻、静電シールドなし形状TP-S周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上相数単相使用周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)AC1.5
単相単巻トランス 相原電機単相単巻トランス相原電機
24,980税込27,478
1台
当日出荷から8日以内出荷
複巻絶縁式トランスに比べて容積、重量ともに2 / 3以下で、より小型、軽量です。
仕様単巻周波数(Hz)50/60適合規格JIS C 5310・6436回路方式単相・単巻シールド静電シールド:無
電源トランス TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランスTOYOZUMI(トヨズミ)(3件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷から15日以内出荷
1次電圧(V)100/110/115/120(0V端子共用)2次電圧(V)100/110/115/120(0V端子共用)仕様単巻、静電シールドなし周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上相数単相使用周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)AC1.5
複巻トランス 相原電機複巻トランス相原電機
39,980税込43,978特価
1台
当日出荷から20日以内出荷
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
1次電圧(V)0-380-400-4402次電圧(V)0-100-110装備静電シールド/接地端子形状TB
電源トランス TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランスTOYOZUMI(トヨズミ)
49,980税込54,978
1台
当日出荷から9日以内出荷
1次電圧(V)R400(380)/440(415)2次電圧(V)R100/110(100)仕様複巻、静電シールドあり形状TP-S周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上相数単相使用周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)AC2
電源トランス TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランスTOYOZUMI(トヨズミ)(3件のレビュー)
67,980税込74,778
1台
当日出荷から21日以内出荷
仕様複巻、静電シールドあり周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上相数単相
電源トランス TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランスTOYOZUMI(トヨズミ)
74,980税込82,478
1台
当日出荷から21日以内出荷
1次電圧(V)380/R400/420/4402次電圧(V)R200/220/240仕様複巻、静電シールドあり形状TP周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上相数単相使用周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)AC2
電源トランス TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランスTOYOZUMI(トヨズミ)
79,980税込87,978
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
1次電圧(V)380/R400/440(スター結線)2次電圧(V)200/R220(デルタ結線)絶縁種別F仕様複巻、静電シールドなし形状TP周波数(Hz)50/60適合規格JIS C-5310/6436温度上昇100℃以下絶縁抵抗(MΩ)100以上相数三相使用周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)AC2結線スター/デルタ基準電圧入力400V・出力220V
単相 複巻 変圧器 SCシリーズ スワロー電機単相 複巻 変圧器 SCシリーズスワロー電機
37,980税込41,778
1台
当日出荷から18日以内出荷
作業時間を大幅に短縮 アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
複巻トランス SPB-N/SPBシリーズ 相原電機複巻トランス SPB-N/SPBシリーズ相原電機
36,980税込40,678
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
仕様複巻形状TB周波数(Hz)50/60適合規格JIS C 5310・6436取付穴1次電圧240V-220V-200V-0V2次電圧240V-220V-200V-0V絶縁種別E回路方式単相・複巻シールド一次・二次間シールド付き(E)1次電圧(V)240-220-200-02次電圧(V)240-220-200-0接地端子
単相 複巻トランスWTP-A(ケースなし) シールド付 鎌田信号機単相 複巻トランスWTP-A(ケースなし) シールド付鎌田信号機
35,980税込39,578
1台
翌々日出荷から6日以内出荷
1次電圧(V)0/200/2202次電圧(V)0/100/110仕様ケースなし、シールド付
単相複巻トランス 相原電機単相複巻トランス相原電機
45,980税込50,578
1台
当日出荷から3日以内出荷
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。電気機器用電源高圧等に
仕様複巻周波数(Hz)50/60適合規格JIS C 5310・6436回路方式単相・複巻シールド一次・二次間シールド付き(E)
トランスフォーマー 21S 東洋技研トランスフォーマー 21S東洋技研
71,980税込79,178特価
1台
当日出荷から8日以内出荷
単相 複巻トランスWTP-H(ケースなし) 鎌田信号機単相 複巻トランスWTP-H(ケースなし)鎌田信号機(2件のレビュー)
34,980税込38,478
1台
当日出荷から8日以内出荷
1次電圧(V)0/380/400/420/4402次電圧(V)0/100/110/115仕様ケースなし
単相 複巻トランスWTP-A(ケースなし) 鎌田信号機単相 複巻トランスWTP-A(ケースなし)鎌田信号機(4件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷から8日以内出荷
1次電圧(V)0/200/2202次電圧(V)0/100/110仕様ケースなし
単相 単巻 変圧器 SOシリーズ スワロー電機単相 単巻 変圧器 SOシリーズスワロー電機(6件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷から52日以内出荷
作業時間を大幅に短縮アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
1次電圧220V-200V-02次電圧110V-100V-0種別単相単巻変圧器
マルチ入力・アップねじ式端子台 マルチトランス スワロー電機マルチ入力・アップねじ式端子台 マルチトランススワロー電機(1件のレビュー)
44,980税込49,478
1台
5日以内出荷から18日以内出荷
全世界の標準供給電圧に1台で対応可能入力側に±10V、±20V端子を設けることにより、1台のトランスで6種類の入力電圧に対応でき、又、Mシリーズ3機種で従来の15機種余りをカバーすることができるため、流通在庫を5分の1に圧縮できます。作業時間を大幅に短縮アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
仕様静電シールド、接地端子付種別単相複巻端子形状アップねじ式端子台回路方式単相・複巻
三相乾式複巻変圧器 今井電機三相乾式複巻変圧器今井電機
56,980税込62,678
1台
41日以内出荷から57日以内出荷
三相乾式複巻変圧器(Dry-type Insulation 3Phase Transformer)。 三相絶縁トランスのスタンダード品。 一次側、二次側の結線も自由に選択可能。
周波数(Hz)50/60相数3相(3Φ)RoHS指令(10物質対応)対応
ノイズ防止 トランス TOYOZUMI(トヨズミ)ノイズ防止 トランスTOYOZUMI(トヨズミ)
67,980税込74,778
1台
当日出荷から31日以内出荷
2次電圧(V)R100/110(100)仕様複巻、静電シールドあり形状TP周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上相数単相使用周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)(P-E間)AC3、(P-S間/S-E間)AC1.5
単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SA-Eシリーズ スワロー電機単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SA-Eシリーズスワロー電機
39,980税込43,978
1台
17日以内出荷
IP2X対応ねじアップ式フインガープロテクト端子台
端子形状UPRoHS指令(10物質対応)対応
三相複巻トランス 相原電機三相複巻トランス相原電機
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷から24日以内出荷
3YSB・N3YSBシリーズの後継機種として誕生旧品より12Kg軽くなります。
周波数(Hz)50/60適合規格JIS C 6436-1995・JIS C5310-1997回路方式3相・複巻シールド静電シールド:有RoHS指令(10物質対応)対応2次電圧(V)220-200(△)接地端子
ダウントランス JAPPYダウントランスJAPPY
23,980税込26,378
1台
翌日出荷
1次電圧200・220V2次電圧100・110V相数単相ケースなし
電源トランス TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランスTOYOZUMI(トヨズミ)
51,980税込57,178
1台
当日出荷から21日以内出荷
1次電圧(V)90/R100/1102次電圧(V)100仕様複巻、静電シールドあり形状TP-S周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上相数単相使用周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)AC1.5
電源トランス TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランスTOYOZUMI(トヨズミ)
49,980税込54,978
1台
当日出荷から12日以内出荷
1次電圧(V)R400(380)/440(415)仕様複巻、静電シールドあり形状TP-S周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上相数単相使用周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)AC2
単相 複巻 変圧器 静電シールド付 PD-Eシリーズ スワロー電機単相 複巻 変圧器 静電シールド付 PD-Eシリーズスワロー電機
46,980税込51,678
1台
13日以内出荷から18日以内出荷
作業時間を大幅に短縮アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
単相乾式複巻変圧器 今井電機単相乾式複巻変圧器今井電機
34,980税込38,478
1台
57日以内出荷
単相乾式複巻変圧器(Dry-type Insulation 1Phase Transformer)。 容量3kVAまでの標準的な単相変圧器です。静電シールド標準装備。 端子台仕上げ片方出し 容量50VA~3kVA。 単相絶縁トランスのスタンダード品。 静電シールド標準装備。 フレームアース標準装備。
周波数(Hz)50/60相数単相(1Φ)RoHS指令(10物質対応)対応
電源トランス TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランスTOYOZUMI(トヨズミ)
67,980税込74,778
1台
3日以内出荷から21日以内出荷
1次電圧(V)380/R400/420/4402次電圧(V)R100/110/115仕様複巻、静電シールドあり形状TP周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上相数単相使用周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)AC2
単相 複巻 変圧機 静電シールド付SGシリーズ スワロー電機単相 複巻 変圧機 静電シールド付SGシリーズスワロー電機
44,980税込49,478
1台
10日以内出荷から18日以内出荷
仕様静電シールド付端子形状アップねじ式端子台
トランスフォーマー 41S 東洋技研トランスフォーマー 41S東洋技研(1件のレビュー)
73,980税込81,378
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
屋内型ケース 相原電機屋内型ケース相原電機
79,980税込87,978
1個
翌々日出荷
質量(kg)26寸法H(mm)600寸法A(mm)470寸法D(mm)400寸法B(mm)250容量(kVA)単相7~15、三相5~20寸法W(mm)500取付穴径(Φmm)13孔径(Φmm)40
三相複巻トランス 3YSBシリーズ 相原電機三相複巻トランス 3YSBシリーズ相原電機
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
仕様複巻形状TB周波数(Hz)50/60適合規格JIS C 5310・6436端子ねじM4取付穴1次電圧440V-420V(380V)-400V(Y)2次電圧220V(200V)-200V(△)絶縁種別Eシールド一次・二次間シールド付き(E)1次電圧(V)440-420(380)-400(Y)2次電圧(V)220(200)-200(△)接地端子

変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります

トランス