絞り込み
2次電圧(V)
  • 24(1)
  • 26(1)
  • 100(24)
  • 105(1)
  • 110(22)
  • 115(6)
  • 120(7)
  • 200(13)
  • 210(1)
  • 220(13)
  • 230(3)
  • 240(5)
1次電圧(V)
  • 100(9)
  • 110(8)
  • 115(1)
  • 120(3)
  • 180(1)
  • 190(2)
  • 200(22)
  • 200~230(1)
  • 201(1)
  • 210(3)
  • 220(20)
  • 230(3)
  • 240(8)
  • 380(7)
  • 400(8)
  • 400~460(1)
  • 415(2)
  • 420(3)
  • 440(8)
  • 460(1)
容量(VA)
  • 500
  • 24(6)
  • 30(10)
  • 48(6)
  • 50(24)
  • 72(6)
  • 100(38)
  • 150(18)
  • 200(34)
  • 300(37)
  • 750(28)
  • 1000(42)
  • 1500(31)
  • 2000(32)
  • 3000(33)
  • 4000(22)
  • 5000(26)
  • 6000(10)
  • 7500(8)
  • 10000(9)
絶縁種別
  • A種(8)
  • B種(2)
  • E種(20)
  • F種(1)
ブランド
  • スワロー電機(15)
  • 相原電機(8)
  • 東洋技研(5)
  • TOYOZUMI(トヨズミ)(5)
  • 鎌田信号機(3)
  • 豊澄電源機器(2)
  • 大阪高波(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2次電圧(V)から絞り込む
100(24)
105(1)
110(22)
115(6)
120(7)
200(13)
210(1)
220(13)
230(3)
240(5)
単相 単巻トランスSTP-A(ケースなし) 鎌田信号機単相 単巻トランスSTP-A(ケースなし)鎌田信号機(15件のレビュー)
8,398税込9,238
1台
当日出荷から3日以内出荷
1次電圧(V)0/200/2202次電圧(V)0/100/110仕様ケースなし
単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SB-Eシリーズ スワロー電機単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SB-Eシリーズスワロー電機(8件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷から33日以内出荷
作業時間を大幅に短縮 アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
電源トランス ノイズカットNRシリーズ100V→100V TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランス ノイズカットNRシリーズ100V→100VTOYOZUMI(トヨズミ)(3件のレビュー)
43,980税込48,378
1台
当日出荷
電源ラインから侵入するノイズの防止だけでなくノイズの発生源となる負荷機器から電源ラインへのノイズ浸入も防ぐ。従来の静電シールド付トランスより、はるかに高いノイズ減衰力。絶縁トランスとしての性能も従来の絶縁トランスと同等以上。
1次電圧(V)1002次電圧(V)100周波数(Hz)50/60回路方式単相・複巻RoHS指令(10物質対応)対応
単相 複巻 制御トランス スワロー電機単相 複巻 制御トランススワロー電機(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷から23日以内出荷
2次電圧26V-24V-0-E端子形状UP回路方式単相・複巻
電源トランス TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランスTOYOZUMI(トヨズミ)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷から10日以内出荷
1次電圧(V)200/210/220/230/240(0V端子共用)2次電圧(V)200/210/220/230/240(0V端子共用)仕様単巻、静電シールドなし形状TP-S周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上相数単相使用周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)AC1.5
単相複巻トランス 相原電機単相複巻トランス相原電機
16,980税込18,678特価
1台
当日出荷から8日以内出荷
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。電気機器用電源昇圧等に
仕様複巻形状TB適合規格JIS C 5310・6436シールド一次・二次間シールド付き(E)1次電圧(V)110-100-02次電圧(V)220-200-0接地端子
電源トランス TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランスTOYOZUMI(トヨズミ)(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷から15日以内出荷
1次電圧(V)100/110/115/120(0V端子共用)2次電圧(V)100/110/115/120(0V端子共用)仕様単巻、静電シールドなし周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上相数単相使用周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)AC1.5
単相単巻トランス 相原電機単相単巻トランス相原電機
9,698税込10,668
1台
当日出荷から8日以内出荷
複巻絶縁式トランスに比べて容積、重量ともに2 / 3以下で、より小型、軽量です。
仕様単巻周波数(Hz)50/60適合規格JIS C 5310・6436回路方式単相・単巻シールド静電シールド:無
電源トランス TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランスTOYOZUMI(トヨズミ)
23,980税込26,378特価
1台
当日出荷から7日以内出荷
1次電圧(V)R100/1102次電圧(V)R200/220/230仕様複巻、静電シールドなし形状TP-S周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上相数単相使用周囲温度(℃)-10~40耐電圧(kV)AC1.5
単相 複巻 変圧器 SCシリーズ スワロー電機単相 複巻 変圧器 SCシリーズスワロー電機
13,980税込15,378
1台
当日出荷から18日以内出荷
作業時間を大幅に短縮 アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
複巻トランス SPB-N/SPBシリーズ 相原電機複巻トランス SPB-N/SPBシリーズ相原電機
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
仕様複巻形状TB周波数(Hz)50/60適合規格JIS C 5310・6436取付穴1次電圧240V-220V-200V-0V2次電圧240V-220V-200V-0V絶縁種別E回路方式単相・複巻シールド一次・二次間シールド付き(E)1次電圧(V)240-220-200-02次電圧(V)240-220-200-0接地端子
トランスフォーマー 21S 東洋技研トランスフォーマー 21S東洋技研
27,980税込30,778特価
1台
当日出荷から8日以内出荷
単相 複巻トランスWTP-A(ケースなし) シールド付 鎌田信号機単相 複巻トランスWTP-A(ケースなし) シールド付鎌田信号機
14,980税込16,478
1台
翌々日出荷から6日以内出荷
1次電圧(V)0/200/2202次電圧(V)0/100/110仕様ケースなし、シールド付
単相 単巻 変圧器 SOシリーズ スワロー電機単相 単巻 変圧器 SOシリーズスワロー電機(6件のレビュー)
9,298税込10,228
1台
当日出荷から52日以内出荷
作業時間を大幅に短縮アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
1次電圧220V-200V-02次電圧110V-100V-0種別単相単巻変圧器
単相複巻トランス 相原電機単相複巻トランス相原電機
19,980税込21,978
1台
当日出荷から3日以内出荷
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。電気機器用電源高圧等に
仕様複巻周波数(Hz)50/60適合規格JIS C 5310・6436回路方式単相・複巻シールド一次・二次間シールド付き(E)
単相 複巻トランスWTP-H(ケースなし) 鎌田信号機単相 複巻トランスWTP-H(ケースなし)鎌田信号機(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷から8日以内出荷
1次電圧(V)0/380/400/420/4402次電圧(V)0/100/110/115仕様ケースなし
ダウントランス 大阪高波ダウントランス大阪高波(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
電源用ダウントランス。
三相複巻トランス 相原電機三相複巻トランス相原電機
48,980税込53,878
1台
翌々日出荷から24日以内出荷
3YSB・N3YSBシリーズの後継機種として誕生旧品より12Kg軽くなります。
周波数(Hz)50/60適合規格JIS C 6436-1995・JIS C5310-1997回路方式3相・複巻シールド静電シールド:有RoHS指令(10物質対応)対応2次電圧(V)220-200(△)接地端子
単相 複巻 変圧器 静電シールド付 PD-Eシリーズ スワロー電機単相 複巻 変圧器 静電シールド付 PD-Eシリーズスワロー電機
23,980税込26,378
1台
13日以内出荷から18日以内出荷
作業時間を大幅に短縮アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SA-Eシリーズ スワロー電機単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SA-Eシリーズスワロー電機
16,980税込18,678
1台
17日以内出荷
IP2X対応ねじアップ式フインガープロテクト端子台
端子形状UPRoHS指令(10物質対応)対応
トランスフォーマー 10S 東洋技研トランスフォーマー 10S東洋技研
31,980税込35,178
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
トランスフォーマー 20S 東洋技研トランスフォーマー 20S東洋技研
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷から11日以内出荷
複巻トランス SPA-N/SPAシリーズ 相原電機複巻トランス SPA-N/SPAシリーズ相原電機
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷から8日以内出荷
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
仕様複巻形状TB周波数(Hz)50/60適合規格JIS C 5310・6436取付穴1次電圧120V-110V-100V-0V2次電圧120V-110V-100V-0V絶縁種別E回路方式単相・複巻シールド一次・二次間シールド付き(E)1次電圧(V)120-110-100-02次電圧(V)120-110-100-0接地端子
三相複巻トランス 3YSBシリーズ 相原電機三相複巻トランス 3YSBシリーズ相原電機
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
仕様複巻形状TB周波数(Hz)50/60適合規格JIS C 5310・6436端子ねじM4取付穴1次電圧440V-420V(380V)-400V(Y)2次電圧220V(200V)-200V(△)絶縁種別Eシールド一次・二次間シールド付き(E)1次電圧(V)440-420(380)-400(Y)2次電圧(V)220(200)-200(△)接地端子
単相 複巻 電源トランス スワロー電機単相 複巻 電源トランススワロー電機
17,980税込19,778
1台
12日以内出荷から23日以内出荷
仕様静電シールド付端子形状アップねじ式端子台
単相 複巻 変圧機 静電シールド付SGシリーズ スワロー電機単相 複巻 変圧機 静電シールド付SGシリーズスワロー電機
19,980税込21,978
1台
10日以内出荷から18日以内出荷
仕様静電シールド付端子形状アップねじ式端子台
単相 複巻 変圧器 PCシリーズ スワロー電機単相 複巻 変圧器 PCシリーズスワロー電機
15,980税込17,578
1台
10日以内出荷から18日以内出荷
作業時間を大幅に短縮アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
1次電圧440V-400V-380V-0端子形状アップねじ式端子台
単相 複巻 ケース入りトランス スワロー電機単相 複巻 ケース入りトランススワロー電機
25,980税込28,578
1台
12日以内出荷から33日以内出荷
仕様屋内ケース入り
トランスフォーマー 41S 東洋技研トランスフォーマー 41S東洋技研(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
トランス 豊澄電源機器トランス豊澄電源機器
26,980税込29,678
1個
6日以内出荷から36日以内出荷
480V、500V の入力電圧に対応した汎用の絶縁トランス単相 複巻 50/60Hz耐電圧AC2kV適用規格 1kVA以下JIS C-6436、1kVA超JIS C-5310/6436100VA~500VA はA種絶縁(温度上昇60℃ 以下、1kVA~5kVA はB種絶縁(温度上昇80℃ 以下)1次-2次間静電シールド付
電圧(V)1次電圧440/460/480/500、2次電圧100/110/115
トランス 豊澄電源機器トランス豊澄電源機器
27,980税込30,778
1個
36日以内出荷
480V、500Vの入力電圧に対応した汎用の絶縁トランス単相 複巻 50/60Hz耐電圧AC2kV適用規格 1kVA以下JIS C-6436、1kVA超JIS C-5310/6436100VA~500VA はA種絶縁(温度上昇60℃ 以下、1kVA~5kVA はB種絶縁(温度上昇80℃ 以下)1次-2次間静電シールド付
電圧(V)1次電圧440/460/480/500、2次電圧200/220/240
電源トランス ノイズカットNRシリーズ200V→100V TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランス ノイズカットNRシリーズ200V→100VTOYOZUMI(トヨズミ)
43,980税込48,378
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
電源ラインから侵入するノイズの防止だけでなくノイズの発生源となる負荷機器から電源ラインへのノイズ浸入も防ぐ。従来の静電シールド付トランスより、はるかに高いノイズ減衰力。絶縁トランスとしての性能も従来の絶縁トランスと同等以上。
1次電圧(V)2002次電圧(V)100仕様複巻、静電シールドあり周波数(Hz)50/60相数単相RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)AC3
複巻トランス 相原電機複巻トランス相原電機
34,980税込38,478
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
単相 複巻 ケース入りトランス スワロー電機単相 複巻 ケース入りトランススワロー電機
26,980税込29,678
1台
13日以内出荷から33日以内出荷
単相 単巻トランス ケース入り スワロー電機単相 単巻トランス ケース入りスワロー電機
17,980税込19,778
1台
13日以内出荷から33日以内出荷
1次電圧220V-200V-02次電圧110V-100V-0
単相 復巻 電源トランス サービスコンセント付 スワロー電機単相 復巻 電源トランス サービスコンセント付スワロー電機
23,980税込26,378
1台
6日以内出荷から23日以内出荷
出力コンセント(AC100V)と超高輝度LED、サーキットプロテクタを内蔵した盤内用の電源トランス。 サービスコンセント付の電源トランス(CLシリーズ)を採用することで盤内の部品点数が減り、工数も削減できます。 青色LEDで通電表示
2次電圧110V-100V-0-E絶縁種別E端子形状UP取付穴寸法E(mm)6.5×12取付穴寸法F(mm)5取付寸法A(mm)110取付寸法C(mm)76端子ねじ(mm)4
マルチ入力・アップねじ式端子台 マルチトランス スワロー電機マルチ入力・アップねじ式端子台 マルチトランススワロー電機
22,980税込25,278
1台
10日以内出荷から22日以内出荷
通電表示と、入力側に±20V端子を設けることにより、1台のトランスで6種類の入力電圧に対応。 青色LEDで通電表示
仕様マルチタップ、静電シールド、接地端子、通電表示付種別単相複巻端子形状アップねじ式端子台
LED付電源トランス スワロー電機LED付電源トランススワロー電機
15,980税込17,578
1台
10日以内出荷から33日以内出荷
青色LEDで通電表示
仕様静電シールド、通電表示付種別単相複巻端子形状アップねじ式端子台

変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります

トランス