絞り込み
2次電圧(V)
  • 100(22)
  • 100~200(5)
  • 105~210(5)
  • 110(18)
  • 115(3)
  • 120(4)
  • 200(24)
  • 210(1)
  • 220(24)
  • 230(1)
  • 240(5)
1次電圧(V)
  • 440
  • 100(80)
  • 110(30)
  • 110~130(10)
  • 115(18)
  • 120(8)
  • 180(7)
  • 190(4)
  • 200(95)
  • 210(10)
  • 220(74)
  • 220~240(7)
  • 230(33)
  • 240(27)
  • 380(28)
  • 400(37)
  • 415(6)
  • 420(14)
  • 460(8)
  • 480(9)
容量(VA)
  • 50(10)
  • 100(15)
  • 150(8)
  • 200(15)
  • 300(18)
  • 500(21)
  • 750(14)
  • 1000(26)
  • 1500(19)
  • 2000(22)
  • 3000(25)
  • 4000(14)
  • 5000(26)
  • 7500(14)
  • 10000(13)
  • 15000(9)
  • 20000(9)
  • 30000(8)
  • 40000(8)
  • 50000(8)
絶縁種別
  • A種(8)
  • B種(18)
  • E種(15)
  • F種(15)
  • H種(16)
ブランド
  • 今井電機(11)
  • スワロー電機(9)
  • TOYOZUMI(トヨズミ)(8)
  • 相原電機(5)
  • 鎌田信号機(1)
  • 福田電機製作所(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2次電圧(V)から絞り込む
100(22)
100~200(5)
105~210(5)
110(18)
115(3)
120(4)
200(24)
220(24)
230(1)
240(5)
単相 複巻 変圧器 静電シールド付 PC-Eシリーズ スワロー電機単相 複巻 変圧器 静電シールド付 PC-Eシリーズスワロー電機(3件のレビュー)
5,798税込6,378
1台
当日出荷から18日以内出荷
作業時間を大幅に短縮アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
1次電圧440V-400V-380V-0仕様静電シールド付端子形状アップねじ式端子台
複巻トランス 相原電機複巻トランス相原電機
6,498税込7,148特価
1台
当日出荷から20日以内出荷
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
1次電圧(V)0-380-400-4402次電圧(V)0-100-110装備静電シールド/接地端子形状TB
電源トランス TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランスTOYOZUMI(トヨズミ)
5,798税込6,378
1台
当日出荷から9日以内出荷
1次電圧(V)R400(380)/440(415)2次電圧(V)R100/110(100)仕様複巻、静電シールドあり形状TP-S周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上相数単相使用周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)AC2
複巻トランス 相原電機複巻トランス相原電機
5,998税込6,598
1台
当日出荷から20日以内出荷
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
1次電圧(V)0-380-400-4402次電圧(V)0-200-220装備静電シールド/接地端子形状TB仕様複巻周波数(Hz)50/60回路方式単相・複巻シールド一次・二次間シールド付き(E)接地端子
電源トランス TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランスTOYOZUMI(トヨズミ)
5,498税込6,048
1台
当日出荷から21日以内出荷
1次電圧(V)380/R400/420/4402次電圧(V)R200/220/240仕様複巻、静電シールドあり形状TP周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上相数単相使用周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)AC2
電源トランス TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランスTOYOZUMI(トヨズミ)
41,980税込46,178
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
1次電圧(V)380/R400/440(スター結線)2次電圧(V)200/R220(デルタ結線)絶縁種別F仕様複巻、静電シールドなし形状TP周波数(Hz)50/60適合規格JIS C-5310/6436温度上昇100℃以下絶縁抵抗(MΩ)100以上相数三相使用周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)AC2結線スター/デルタ基準電圧入力400V・出力220V
単相 複巻トランスWTP-H(ケースなし) 鎌田信号機単相 複巻トランスWTP-H(ケースなし)鎌田信号機(2件のレビュー)
4,698税込5,168
1台
当日出荷から8日以内出荷
1次電圧(V)0/380/400/420/4402次電圧(V)0/100/110/115仕様ケースなし
マルチ入力・アップねじ式端子台 マルチトランス スワロー電機マルチ入力・アップねじ式端子台 マルチトランススワロー電機(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷から18日以内出荷
全世界の標準供給電圧に1台で対応可能入力側に±10V、±20V端子を設けることにより、1台のトランスで6種類の入力電圧に対応でき、又、Mシリーズ3機種で従来の15機種余りをカバーすることができるため、流通在庫を5分の1に圧縮できます。作業時間を大幅に短縮アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
仕様静電シールド、接地端子付種別単相複巻端子形状アップねじ式端子台回路方式単相・複巻
三相複巻トランス 相原電機三相複巻トランス相原電機
48,980税込53,878
1台
翌々日出荷から24日以内出荷
3YSB・N3YSBシリーズの後継機種として誕生旧品より12Kg軽くなります。
周波数(Hz)50/60適合規格JIS C 6436-1995・JIS C5310-1997回路方式3相・複巻シールド静電シールド:有RoHS指令(10物質対応)対応2次電圧(V)220-200(△)接地端子
三相乾式複巻変圧器 今井電機三相乾式複巻変圧器今井電機
36,980税込40,678
1台
41日以内出荷から57日以内出荷
三相乾式複巻変圧器(Dry-type Insulation 3Phase Transformer)。 三相絶縁トランスのスタンダード品。 一次側、二次側の結線も自由に選択可能。
周波数(Hz)50/60相数3相(3Φ)RoHS指令(10物質対応)対応
電源トランス TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランスTOYOZUMI(トヨズミ)
5,298税込5,828
1台
3日以内出荷から21日以内出荷
1次電圧(V)380/R400/420/4402次電圧(V)R100/110/115仕様複巻、静電シールドあり形状TP周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上相数単相使用周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)AC2
電源トランス TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランスTOYOZUMI(トヨズミ)
5,998税込6,598
1台
当日出荷から12日以内出荷
1次電圧(V)R400(380)/440(415)仕様複巻、静電シールドあり形状TP-S周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上相数単相使用周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)AC2
単相 複巻 変圧器 静電シールド付 PD-Eシリーズ スワロー電機単相 複巻 変圧器 静電シールド付 PD-Eシリーズスワロー電機
8,898税込9,788
1台
13日以内出荷から18日以内出荷
作業時間を大幅に短縮アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
スコット乾式複巻変圧器 今井電機スコット乾式複巻変圧器今井電機
56,980税込62,678
1台
3日以内出荷から57日以内出荷
スコット乾式複巻変圧器(Dry-type Insulation Scott connection Transformer)。 入力が三相で出力が単相2回路の変圧器です。 三相入力から単相出力(2系統)を行う絶縁トランス。
相数スコット(3/2Φ)周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応
単相乾式複巻変圧器 今井電機単相乾式複巻変圧器今井電機
6,598税込7,258
1台
57日以内出荷
単相乾式複巻変圧器(Dry-type Insulation 1Phase Transformer)。 容量3kVAまでの標準的な単相変圧器です。静電シールド標準装備。 端子台仕上げ片方出し 容量50VA~3kVA。 単相絶縁トランスのスタンダード品。 静電シールド標準装備。 フレームアース標準装備。
周波数(Hz)50/60相数単相(1Φ)RoHS指令(10物質対応)対応
電源トランス TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランスTOYOZUMI(トヨズミ)
54,980税込60,478
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
1次電圧(V)380/R400/440(スター結線 N(中性点)端子付)2次電圧(V)R200/220(デルタ結線)仕様複巻、静電シールドなし周波数(Hz)50/60適合規格JIS C-5310/6436絶縁抵抗(MΩ)100以上相数三相使用周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)AC2結線スターN付/デルタ基準電圧入力400V・出力200V
三相複巻トランス 3YSBシリーズ 相原電機三相複巻トランス 3YSBシリーズ相原電機
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
仕様複巻形状TB周波数(Hz)50/60適合規格JIS C 5310・6436端子ねじM4取付穴1次電圧440V-420V(380V)-400V(Y)2次電圧220V(200V)-200V(△)絶縁種別Eシールド一次・二次間シールド付き(E)1次電圧(V)440-420(380)-400(Y)2次電圧(V)220(200)-200(△)接地端子
逆V乾式複巻変圧器 今井電機逆V乾式複巻変圧器今井電機
53,980税込59,378
1台
57日以内出荷
逆V乾式複巻変圧器(Dry-type Insulation V Transformer)。 入力が三相で出力が単相1回路の変圧器です。 三相入力から単相出力を行う絶縁トランス。
相数逆V(3/1Φ)周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応
省スペース型単相乾式複巻変圧器 今井電機省スペース型単相乾式複巻変圧器今井電機
14,980税込16,478
1台
57日以内出荷
省スペース型単相乾式複巻変圧器(Dry-type Insulation 1Phase Transformer)。 従来品の単相容量3kVAから10kVAの製品を省スペースにした製品です。 無負荷損失も抑えられており、省エネ効果あり。 質量も従来品より軽量化。
周波数(Hz)50/60相数単相(1Φ)RoHS指令(10物質対応)対応
複巻トランス 220V 三相 相原電機複巻トランス 220V 三相相原電機
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
1次電圧380V-415V-440V(Y)2次電圧200V-220V(Δ)
単相 複巻 変圧器 PCシリーズ スワロー電機単相 複巻 変圧器 PCシリーズスワロー電機
5,898税込6,488
1台
10日以内出荷から18日以内出荷
作業時間を大幅に短縮アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
1次電圧440V-400V-380V-0端子形状アップねじ式端子台
スコット乾式複巻アモルファス高効率変圧器 今井電機スコット乾式複巻アモルファス高効率変圧器今井電機
369,800税込406,780
1台
51日以内出荷
周波数(Hz)50/60適合規格JEC 2200-2014/JEM 1310-2001絶縁種別H種相数スコット(3/2Φ)RoHS指令(10物質対応)対応
三相乾式変圧器(UKCA/cULus/CE対応) 今井電機三相乾式変圧器(UKCA/cULus/CE対応)今井電機
229,800税込252,780
1台
51日以内出荷
周波数(Hz)50/60適合規格UL1561/C22.2/EN61558-1/EN61558-2-4/IEC61558-1/IEC61558-2-4/BS EN IEC6300番号(電圧)003絶縁種別H種相数3相(3Φ)RoHS指令(10物質対応)対応1次電圧(V)380/400/415/440/460/4802次電圧(V)200/220
単相乾式変圧器(UKCA/cULus/CE対応) 今井電機単相乾式変圧器(UKCA/cULus/CE対応)今井電機
37,980税込41,778
1台
51日以内出荷
周波数(Hz)50/60適合規格UL5085-1/UL5085-2/C22.2/EN61558-1/EN61558-2-4/IEC61558-1/IEC61558-2-4/BS EN IEC6300相数単相(1Φ)RoHS指令(10物質対応)対応
三相乾式複巻アモルファス高効率変圧器 今井電機三相乾式複巻アモルファス高効率変圧器今井電機
259,800税込285,780
1台
51日以内出荷
周波数(Hz)50/60絶縁種別H種相数3相(3Φ)RoHS指令(10物質対応)対応
逆V乾式複巻アモルファス高効率変圧器 今井電機逆V乾式複巻アモルファス高効率変圧器今井電機
399,800税込439,780
1台
51日以内出荷
周波数(Hz)50/60適合規格JEC 2200-2014/JEM 1310-2001絶縁種別H種相数逆V(3/1Φ)RoHS指令(10物質対応)対応
単相乾式複巻アモルファス高効率変圧器 今井電機単相乾式複巻アモルファス高効率変圧器今井電機
299,800税込329,780
1台
51日以内出荷
周波数(Hz)50/60適合規格JEC-2200-2014/JEM-1310-2001絶縁種別H種相数単相(1Φ)RoHS指令(10物質対応)対応
ノイズ防止 トランス TOYOZUMI(トヨズミ)ノイズ防止 トランスTOYOZUMI(トヨズミ)
19,980税込21,978
1台
28日以内出荷から32日以内出荷
1次電圧(V)R400(380)/440(415)2次電圧(V)R200/220(200)仕様複巻、静電シールドあり形状TP周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上相数単相使用周囲温度(℃)-10~+40RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)(P-E間)3、(S-E間)1.5
ノイズ防止 トランス TOYOZUMI(トヨズミ)ノイズ防止 トランスTOYOZUMI(トヨズミ)
19,980税込21,978
1台
28日以内出荷から32日以内出荷
1次電圧(V)R400(380)/440(415)2次電圧(V)R100/110(100)仕様複巻、静電シールドあり形状TP周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上相数単相使用周囲温度(℃)-10~+40RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)(P-E間)3、(S-E間)1.5
トランス FE41シリーズ 福田電機製作所トランス FE41シリーズ福田電機製作所
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
1次電圧380V、400V、440V2次電圧100V、110VシールドE付
単相 複巻 電源トランス スワロー電機単相 複巻 電源トランススワロー電機
8,998税込9,898
1台
14日以内出荷から22日以内出荷
結線作業をより速く簡単に、差し込むだけで結線ができるプッシュイン式端子台を備えたトランス 単線・棒端子は差し込むだけ、IV線はマイナスドライバーで、バネを押しながら差し込めば結線ができます。 青色LEDで通電表示
仕様静電シールド、接地端子、通電表示付端子形状PI端子ねじ(mm)4
単相 復巻 電源トランス サービスコンセント付 スワロー電機単相 復巻 電源トランス サービスコンセント付スワロー電機
16,980税込18,678
1台
6日以内出荷から23日以内出荷
出力コンセント(AC100V)と超高輝度LED、サーキットプロテクタを内蔵した盤内用の電源トランス。 サービスコンセント付の電源トランス(CLシリーズ)を採用することで盤内の部品点数が減り、工数も削減できます。 青色LEDで通電表示
2次電圧110V-100V-0-E絶縁種別E端子形状UP取付穴寸法E(mm)6.5×12取付穴寸法F(mm)5取付寸法A(mm)110取付寸法C(mm)76端子ねじ(mm)4
三相 複巻 ケース入りトランス スワロー電機三相 複巻 ケース入りトランススワロー電機
179,800税込197,780
1台
22日以内出荷
1次電圧三相 440V-400V-380V2次電圧三相 220V-200V仕様三相、低圧用、屋内ケース入り、乾式 A種、B種、H種
マルチ入力・アップねじ式端子台 マルチトランス スワロー電機マルチ入力・アップねじ式端子台 マルチトランススワロー電機
11,980税込13,178
1台
10日以内出荷から22日以内出荷
通電表示と、入力側に±20V端子を設けることにより、1台のトランスで6種類の入力電圧に対応。 青色LEDで通電表示
仕様マルチタップ、静電シールド、接地端子、通電表示付種別単相複巻端子形状アップねじ式端子台
LED付電源トランス スワロー電機LED付電源トランススワロー電機
8,798税込9,678
1台
10日以内出荷から33日以内出荷
青色LEDで通電表示
仕様静電シールド、通電表示付種別単相複巻端子形状アップねじ式端子台

変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります

トランス