絞り込み
2次電圧(V)
- 18
- 6(21)
- 8(6)
- 9(19)
- 12(28)
- 15(22)
- 20(15)
- 24(47)
- 25(7)
- 26(20)
- 30(7)
- 100(160)
- 110(92)
- 110~130(9)
- 115(47)
- 120(35)
- 200(71)
- 220(61)
- 220~240(9)
- 240(33)
- 2次電圧(V)をもっと見る
1次電圧(V)
- 100(5)
- 110(2)
- 115(2)
- 200(1)
- 220(1)
- 230(5)
容量(VA)
- 6(2)
- 7.8(1)
- 10(1)
- 13(1)
- 20(1)
- 26(1)
- 40(1)
- 52(1)
- 60(1)
- 78(1)
- 100(1)
- 104(1)
- 140(1)
- 156(1)
- 200(1)
- 260(1)
- 300(1)
- 390(1)
絶縁種別
- A種(2)
ブランド
- 相原電機(3)
- RS PRO(3)
- TOYOZUMI(トヨズミ)(1)
- 大阪高波(1)
- BLOCK(1)
- Nuvotem Talema(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「2次電圧(V)」から絞り込む
12(28)
15(22)
24(47)
100(160)
110(92)
115(47)
120(35)
200(71)
220(61)
240(33)
2次電圧(V)をもっと見る

RS Pro トロイダルトランス,1次:230V ac,2次:2 x 18V ac,電力:30VA
RS PRO¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷仕様UL506、EN61558. 固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). トロイド開放巻線型、一次側230 V. 高品質オープン型トロイダルトランス、1つの230 Vac 50/60 Hz一次巻線。 2つの二次巻線は直列又は並列接続ができ、独立して使用することも可能。. 従来の積層薄板タイプに比べて小型軽量 超低レベルの輻射電磁波 非常に低い誘導ノイズ(ハム) 非常に少ない鉄損 二重に絶縁された一次側リード寸法(mm)70(Dia.)×32直径(Φmm)70質量(g)503定格一次電圧(V)230ac定格二次電圧(V)2×18ac定格電力(VA)30RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイル銅導体終端ワイヤ最大動作周波数(Hz)60最小動作周波数(Hz)50二次電流(mA)833出力数2
RS Pro トロイダルトランス,1次:230V ac,2次:2 x 18V ac,電力:15VA
RS PRO¥4,698税込¥5,1681個7日以内出荷仕様UL506、EN61558. 固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). トロイド開放巻線型、一次側230 V. 高品質オープン型トロイダルトランス、1つの230 Vac 50/60 Hz一次巻線。 2つの二次巻線は直列又は並列接続ができ、独立して使用することも可能。. 従来の積層薄板タイプに比べて小型軽量 超低レベルの輻射電磁波 非常に低い誘導ノイズ(ハム) 非常に少ない鉄損 二重に絶縁された一次側リード寸法(mm)60(Dia.)×31直径(Φmm)60質量(g)365取付穴径(Φmm)6定格一次電圧(V)230ac定格二次電圧(V)2×18ac定格電力(VA)15RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイル銅導体終端ワイヤ最大動作周波数(Hz)60最小動作周波数(Hz)50二次電流(mA)417出力数2
『変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります
変圧・変換 の新着商品
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ブラック DIR-L16A-M8X2-Y-BKディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ホワイト DIR-L16A-M8X2-Y-WTディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Y-WTディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Z オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Z-WTディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR延長ケーブル 300mm [12+4pin 12VHPWR メス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-EXT-WTディラック税込¥3,738¥3,398
【16AWG 20AWG】DCジャック/DCプラグ(5.5mm×2.1mm)付きケーブル 終端未処理(ピッグテール) 0.2m(20cm) 2芯 丸型bitstrong(ビットストロング)税込¥549¥499





















![12VHPWRコネクタ変換ケーブル [PCIe 8pin x2] SF-2X8PIN-16PIN WHITE ホワイト SUPERFLOWER 12VHPWRコネクタ変換ケーブル [PCIe 8pin x2] SF-2X8PIN-16PIN WHITE ホワイト SUPERFLOWER](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913506-260917-02.jpg)
![12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2] SF-2X9PIN-16PIN SUPERFLOWER 12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2] SF-2X9PIN-16PIN SUPERFLOWER](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913522-260917-02.jpg)