絞り込み
2次電圧(V)
  • 30
  • 6(21)
  • 8(6)
  • 9(19)
  • 12(28)
  • 15(22)
  • 18(10)
  • 20(15)
  • 24(47)
  • 25(7)
  • 26(20)
  • 100(160)
  • 110(92)
  • 110~130(9)
  • 115(47)
  • 120(35)
  • 200(71)
  • 220(61)
  • 220~240(9)
  • 240(33)
1次電圧(V)
  • 100(2)
  • 110(1)
  • 115(3)
  • 200(1)
  • 220(1)
  • 230(5)
容量(VA)
  • 4.8(1)
  • 6(1)
  • 15(1)
  • 30(1)
  • 32(1)
  • 60(1)
  • 64(1)
  • 90(1)
  • 128(1)
絶縁種別
  • A種(2)
ブランド
  • RS PRO(4)
  • 相原電機(1)
  • TOYOZUMI(トヨズミ)(1)
  • Nuvotem Talema(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2次電圧(V)から絞り込む
12(28)
15(22)
24(47)
100(160)
110(92)
115(47)
120(35)
200(71)
220(61)
240(33)
2次電圧(V)をもっと見る
  • 複巻トランス SDシリーズ 相原電機

    複巻トランス SDシリーズ

    相原電機(9件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
  • 電源トランス ラグ端子(ハンダ付け端子)タイプ BR1シリーズ TOYOZUMI(トヨズミ)

    電源トランス ラグ端子(ハンダ付け端子)タイプ BR1シリーズ

    TOYOZUMI(トヨズミ)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    入力100V系、出力30V以下 ・ 200V系、出力24V以下 単相・複巻・50/60Hz・耐電圧AC1.5 kV(一部、2次-鉄心間0.5kV)・適用規格JIS C-6436 A種絶縁(温度上昇60℃以下)
    絶縁種別A種RoHS指令(10物質対応)対応1次電圧(V)100/110
  • Nuvotem Talema トロイダルトランス Nuvotem Talema

    Nuvotem Talema トロイダルトランス

    Nuvotem Talema
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO トロイダルトランス RS PRO

    RS PRO トロイダルトランス

    RS PRO
    66,980税込73,678
    1箱(6個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • RS Pro トロイダルトランス,1次:115V ac, 230V ac,2次:2 x 30V ac,電力:225VA RS PRO

    RS Pro トロイダルトランス,1次:115V ac, 230V ac,2次:2 x 30V ac,電力:225VA

    RS PRO
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). トロイド開放巻線型、デュアル、一次側115 V. 高品質なオープン型トロイダルトランス。115 Vac 50/60 Hzの一次巻線2つと一対の二次巻線を持ち、それらを直列又は並列に接続したり、個別に使用可能。. 特長と利点. 従来の積層型に比べて小型軽量. 超低レベルの輻射電磁場. 低誘導ノイズ(ハム). 低鉄損. 一次側リードを二重絶縁寸法(mm)120(Dia.)×50質量(kg)2.3直径(Φmm)120定格一次電圧(V)115ac/230ac定格二次電圧(V)2×30ac定格電力(VA)225RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイル銅導体最大動作周波数(Hz)60最小動作周波数(Hz)50二次電流(A)3.75出力数2
  • RS Pro トロイダルトランス,1次:115V ac, 230V ac,2次:2 x 30V ac,電力:160VA RS PRO

    RS Pro トロイダルトランス,1次:115V ac, 230V ac,2次:2 x 30V ac,電力:160VA

    RS PRO
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). トロイド開放巻線型、デュアル、一次側115 V. 高品質なオープン型トロイダルトランス。115 Vac 50/60 Hzの一次巻線2つと一対の二次巻線を持ち、それらを直列又は並列に接続したり、個別に使用可能。. 特長と利点. 従来の積層型に比べて小型軽量. 超低レベルの輻射電磁場. 低誘導ノイズ(ハム). 低鉄損. 一次側リードを二重絶縁寸法(mm)109(Dia.)×46質量(kg)1.7直径(Φmm)109定格一次電圧(V)115ac/230ac定格二次電圧(V)2×30ac定格電力(VA)160RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイル銅導体最大動作周波数(Hz)60最小動作周波数(Hz)50二次電流(A)2.667出力数2
  • RS Pro トロイダルトランス,1次:230V ac,2次:2 x 30V ac,電力:160VA RS PRO

    RS Pro トロイダルトランス,1次:230V ac,2次:2 x 30V ac,電力:160VA

    RS PRO
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様UL506、EN61558. 固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). トロイド開放巻線型、一次側230 V. 高品質オープン型トロイダルトランス、1つの230 Vac 50/60 Hz一次巻線。 2つの二次巻線は直列又は並列接続ができ、独立して使用することも可能。. 従来の積層薄板タイプに比べて小型軽量 超低レベルの輻射電磁波 非常に低い誘導ノイズ(ハム) 非常に少ない鉄損 二重に絶縁された一次側リード寸法(mm)109(Dia.)×46質量(kg)1.7直径(Φmm)109定格一次電圧(V)230ac定格二次電圧(V)2×30ac定格電力(VA)160RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイル銅導体最大動作周波数(Hz)60最小動作周波数(Hz)50二次電流(A)2.667出力数2

変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります

トランス