絞り込み
2次電圧(V)
  • 9
  • 6(21)
  • 8(6)
  • 10(5)
  • 12(30)
  • 15(22)
  • 18(10)
  • 20(15)
  • 24(25)
  • 25(8)
  • 30(7)
  • 100(67)
  • 110(30)
  • 110~130(9)
  • 115(14)
  • 120(11)
  • 200(24)
  • 220(18)
  • 220~240(9)
  • 240(8)
1次電圧(V)
  • 100(9)
  • 110(4)
  • 115(3)
  • 200(7)
  • 220(6)
  • 230(4)
絶縁種別
  • A種(1)
  • E種(9)
ブランド
  • エスコ(9)
  • 相原電機(3)
  • TOYOZUMI(トヨズミ)(2)
  • RS PRO(2)
  • BLOCK(1)
  • MYRRA(1)
  • Nuvotem Talema(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2次電圧(V)から絞り込む
6(21)
9
12(30)
15(22)
20(15)
24(25)
100(67)
110(30)
200(24)
220(18)
2次電圧(V)をもっと見る
入力100V系 出力電圧70V以下 電源トランス TOYOZUMI(トヨズミ)入力100V系 出力電圧70V以下 電源トランスTOYOZUMI(トヨズミ)(9件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から6日以内出荷
複巻トランス SDシリーズ 相原電機複巻トランス SDシリーズ相原電機(9件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から21日以内出荷
プリント基板取付用 電源トランス ピン端子 TOYOZUMI(トヨズミ)プリント基板取付用 電源トランス ピン端子TOYOZUMI(トヨズミ)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から7日以内出荷
1次電圧(V)100RoHS指令(10物質対応)対応
Nuvotem Talema トロイダルトランス Nuvotem TalemaNuvotem Talema トロイダルトランスNuvotem Talema
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Block 基板実装用トランス BLOCKBlock 基板実装用トランスBLOCK
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
取付方式スルーホール
RS PRO トロイダルトランス RS PRORS PRO トロイダルトランスRS PRO
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
3A/200V・220V ダウントランス(保護シールド付) エスコ3A/200V・220V ダウントランス(保護シールド付)エスコ
11,900税込13,090
1個
翌日出荷
エスコ品番EA815ZY-55形状SD-243B電流(A)3絶縁種別E1次電圧(V)0-200-2202次電圧(V)0-6-12-15-20-24
2A/200V・220V ダウントランス(保護シールド付) エスコ2A/200V・220V ダウントランス(保護シールド付)エスコ
11,000税込12,100
1個
翌日出荷
エスコ品番EA815ZY-54形状SD-242B電流(A)2絶縁種別E1次電圧(V)0-200-2202次電圧(V)0-6-12-15-20-24
Myrra 基板実装用トランス MYRRAMyrra 基板実装用トランスMYRRA
929税込1,022
1個
当日出荷から7日以内出荷
RS Pro トロイダルトランス,1次:115 V ac, 230 V ac,2次:2 x 9V ac,電力:50VA RS PRORS Pro トロイダルトランス,1次:115 V ac, 230 V ac,2次:2 x 9V ac,電力:50VARS PRO
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
仕様固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). トロイド開放巻線型、デュアル、一次側115 V. 高品質なオープン型トロイダルトランス。115 Vac 50/60 Hzの一次巻線2つと一対の二次巻線を持ち、それらを直列又は並列に接続したり、個別に使用可能。. 特長と利点. 従来の積層型に比べて小型軽量. 超低レベルの輻射電磁場. 低誘導ノイズ(ハム). 低鉄損. 一次側リードを二重絶縁寸法(mm)80(Dia.)×33直径(Φmm)80質量(g)740定格一次電圧(V)115ac/230ac定格二次電圧(V)2×9ac定格電力(VA)50RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイル銅導体終端ワイヤ最大動作周波数(Hz)60最小動作周波数(Hz)50二次電流(A)2.778出力数2
複巻トランス 9V 相原電機複巻トランス 9V相原電機
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
1次電圧0-100V-110V2次電圧9V-0-9V
複巻トランス 9V 相原電機複巻トランス 9V相原電機
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
2次電圧0-9V形状BL型/ラグ端子式
1A/200V・220V ダウントランス(保護シールド付) エスコ1A/200V・220V ダウントランス(保護シールド付)エスコ
8,900税込9,790
1個
翌日出荷
エスコ品番EA815ZY-53形状SD-241B電流(A)1絶縁種別E1次電圧(V)0-200-2202次電圧(V)0-6-12-15-20-24
0.5A/200V・220V ダウントランス(保護シールド付) エスコ0.5A/200V・220V ダウントランス(保護シールド付)エスコ
8,300税込9,130
1個
翌日出荷
エスコ品番EA815ZY-52形状SD-2405B電流(A)0.5絶縁種別E1次電圧(V)0-200-2202次電圧(V)0-6-12-15-20-24
0.3A/200V・220V ダウントランス(保護シールド付) エスコ0.3A/200V・220V ダウントランス(保護シールド付)エスコ
7,800税込8,580
1個
翌日出荷
エスコ品番EA815ZY-51形状SD-2403B電流(A)0.3絶縁種別E1次電圧(V)0-2002次電圧(V)0-6-9-12-24
5.0A/100V・110V ダウントランス(保護シールド付) エスコ5.0A/100V・110V ダウントランス(保護シールド付)エスコ
15,400税込16,940
1個
翌日出荷
エスコ品番EA815ZY-46形状SD-245電流(A)5絶縁種別E1次電圧(V)0-100-1102次電圧(V)0-6-12-15-20-24
3.0A/100V・110V ダウントランス(保護シールド付) エスコ3.0A/100V・110V ダウントランス(保護シールド付)エスコ
11,900税込13,090
1個
翌日出荷
エスコ品番EA815ZY-45形状SD-243電流(A)3絶縁種別E1次電圧(V)0-100-1102次電圧(V)0-6-12-15-20-24
1.0A/100V・110V ダウントランス(保護シールド付) エスコ1.0A/100V・110V ダウントランス(保護シールド付)エスコ
8,900税込9,790
1個
翌日出荷
エスコ品番EA815ZY-43形状SD-241電流(A)1絶縁種別E1次電圧(V)0-100-1102次電圧(V)0-6-12-15-20-24
0.3A/100V・110V ダウントランス(保護シールド付) エスコ0.3A/100V・110V ダウントランス(保護シールド付)エスコ
7,800税込8,580
1個
翌日出荷
エスコ品番EA815ZY-41形状SD-2403電流(A)0.3絶縁種別E1次電圧(V)0-1002次電圧(V)0-6-9-12-24

変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります

トランス