絞り込み
ブランド
  • WURTH ELEKTRONIK
  • RS PRO(52)
  • TOYOZUMI(トヨズミ)(49)
  • 相原電機(45)
  • スワロー電機(30)
  • BOURNS(29)
  • 日章工業(22)
  • エスコ(17)
  • 今井電機(11)
  • 東京理工舎(9)
  • 豊澄電源機器(9)
  • カシムラ(8)
  • 大阪高波(8)
  • BLOCK(8)
  • 橋本電気(SANSUI)(7)
  • Nuvotem Talema(7)
  • 三菱電機(5)
  • 東洋技研(5)
  • OEP(5)
2次電圧(V)
  • 80(1)
  • -(1)
  • -200~200(1)
1次電圧(V)
  • 12~50(1)
  • -(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
86件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2次電圧(V)から絞り込む
80(1)
-(1)
-200~200(1)
Wurth Elektronik フライバックトランス WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik フライバックトランスWURTH ELEKTRONIK
679税込747
1個ほか
7日以内出荷
Transformer LAN THT 10G Base-T 1x1 down 1セット 50個入 WURTH ELEKTRONIKTransformer LAN THT 10G Base-T 1x1 down 1セット 50個入WURTH ELEKTRONIK
159,800税込175,780
1セット(50個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik の RJ45 LAN トランススルーホールリフローは、黄銅製シールドと黒色の熱可塑樹脂素材でできています。動作温度-40 → +85℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1トレイ(50個入り)●出力ポート数:1●挿入損失:-2dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:28.57 x 17.53 x 11.92mm●奥行き:28.57mm●コード番号:212-5945アズワン品番65-7213-51
Transformer LAN THT 10G Base-T 1x1 down WURTH ELEKTRONIKTransformer LAN THT 10G Base-T 1x1 downWURTH ELEKTRONIK
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-2dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:28.57 x 17.53 x 11.92mm●奥行き:28.75mm●コード番号:212-5939アズワン品番65-7213-84
Transformer LAN THT 100BT POE+ 1x1vertic 1セット 100個入 WURTH ELEKTRONIKTransformer LAN THT 100BT POE+ 1x1vertic 1セット 100個入WURTH ELEKTRONIK
119,800税込131,780
1セット(100個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik の RJ45 LAN トランススルーホールリフローは、黄銅製シールドと黒色の熱可塑樹脂素材でできています。動作温度-40 → +85℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1リール(100個入り)●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:16.7 x 16.5 x 16.9mm●奥行き:16.7mm●コード番号:212-5895アズワン品番65-7213-82
Transformer LAN THT 100BT PoE+ 1x1 up ET WURTH ELEKTRONIKTransformer LAN THT 100BT PoE+ 1x1 up ETWURTH ELEKTRONIK
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:21.5 x 16 x 13.6mm●奥行き:21.5mm●コード番号:212-5894アズワン品番65-7213-73
Transformer LAN THT 100BT PoE+ 1x1 ETR T WURTH ELEKTRONIKTransformer LAN THT 100BT PoE+ 1x1 ETR TWURTH ELEKTRONIK
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:21.35 x 15.9 x 13.65mm●奥行き:21.35mm●コード番号:212-5917アズワン品番65-7213-78
Transformer LAN THT 1000BT 1x1 up HPLE 1セット 28個入 WURTH ELEKTRONIKTransformer LAN THT 1000BT 1x1 up HPLE 1セット 28個入WURTH ELEKTRONIK
58,980税込64,878
1セット(28個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik LAN イーサネットトランスは、銅合金シールド材料を使用した熱可塑性材料でできています。動作温度: 0 → +70 ℃
仕様●入数:1チューブ(28個入り)●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:33.02 x 16.87 x 13.87mm●奥行き:33.02mm●コード番号:212-5907アズワン品番65-7213-52
Transformer LAN HPLE THT 100BT PoE+ 1x1 1セット 42個入 WURTH ELEKTRONIKTransformer LAN HPLE THT 100BT PoE+ 1x1 1セット 42個入WURTH ELEKTRONIK
85,980税込94,578
1セット(42個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik LAN イーサネットトランスは、銅合金シールド材料を使用した熱可塑性材料でできています。動作温度: 0 → +70 ℃
仕様●入数:1トレイ(42個入り)●出力ポート数:1●挿入損失:-1.3dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:33.02 x 17 x 13.87mm●奥行き:33.02mm●コード番号:212-5918アズワン品番65-7213-80
LANトランス WURTH ELEKTRONIKLANトランスWURTH ELEKTRONIK
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
Wurth Elektronik は、WE-LAN 10 ギガビット Base-T トランスです。最大 150 W の 4 ペアにわたる PoE ( + )を備えています。ベース素材はフェライト付き SMT 実装で、コンタクトめっきは Cu-Ni-Sn です。この製品は RoHS 準拠(2022年10月現在)で、オフィス / 工場のアクセスポイント、ゲートウェイ、サーバー、高速ルータ / スイッチ、HDBaseT 用途などの用途で使用できます。IEEE 規格 802.3af、802.3at、802.3an、802.3bt に準拠 産業用温度範囲: -40 → +85 ℃
仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-3.0,-1.3dB●実装タイプ:表面実装●寸法:14.7 x 16 x 8.8mm●奥行き:8.8mm●コード番号:201-3638アズワン品番65-7224-42
LANトランス WURTH ELEKTRONIKLANトランスWURTH ELEKTRONIK
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
Wurth Elektronik は WE-LAN 1000 Base-T トランスです。2 ポートの非 PoE です。ベース材質としてフェライト付きの SMD タイプと、コンタクトめっきが Cu-Ni-Sn タイプがあります。電源イーサネットは最大 150 Watts で、最大 1 Gbit/s の速度を備えていますこのトランスは、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE802.3at、及び今後の IEEE802.3bt 規格に準拠しています。この製品は RoHS 準拠(2022年10月現在)で、ハブ、ルータ、スイッチ、IP カメラ、IoT 用途などの用途で使用できます。IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE802.3at、及び今後の IEEE802.3bt に準拠 EtherCAT や Profinet などの産業用イーサネットシステムと互換性があります Microchip、Texas Instruments、Broadcom、Linear Technologyなど、イーサネット用途向けICの大多数に準拠 産業用温度範囲: -40 → +85 ℃
仕様●出力ポート数:2●挿入損失:-1dB●実装タイプ:表面実装●寸法:27.7 x 7.5 x 8.5mm●奥行き:7.5mm●コード番号:201-3622アズワン品番65-7224-41
ゲートドライブトランス 一次側:9 To 18V WURTH ELEKTRONIKゲートドライブトランス 一次側:9 To 18VWURTH ELEKTRONIK
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-AGDT 補助ゲートドライブトランスは、産業用駆動、AC モータインバータ、HEV / EV 充電ステーション、バッテリ充電器、ソーラーインバータ用途で使用できます。インダクタンスは 132 μ H です。高効率で非常にコンパクトなソリューション 小型表面実装 EP7 パッケージ
仕様●一次定格電圧:9 To 18V●出力数:2●実装タイプ:表面実装●アプリケーション:フライバック●インダクタンス:7μH●コード番号:227-8209アズワン品番65-7220-17
ゲートドライブトランス 一次側:9 To 18V WURTH ELEKTRONIKゲートドライブトランス 一次側:9 To 18VWURTH ELEKTRONIK
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
仕様●一次定格電圧:9 To 18V●出力数:1●実装タイプ:表面実装●アプリケーション:フライバック●インダクタンス:18μH●コード番号:227-8202アズワン品番65-7219-47
Transformer LAN THT 10G Base-T 1x1 down 1セット 50個入 WURTH ELEKTRONIKTransformer LAN THT 10G Base-T 1x1 down 1セット 50個入WURTH ELEKTRONIK
169,800税込186,780
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(50個入り)●出力ポート数:1●挿入損失:-2dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:23.88 x 17.53 x 11.3mm●奥行き:23.88mm●コード番号:212-5935アズワン品番65-7213-75
Transformer LAN THT 100BT 1x1 vert ETR WURTH ELEKTRONIKTransformer LAN THT 100BT 1x1 vert ETRWURTH ELEKTRONIK
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:16.8 x 16 x 16.9mm●奥行き:16.8mm●コード番号:212-5900アズワン品番65-7213-83
Transformer LAN THT 1000BT 1x2 down ETR WURTH ELEKTRONIKTransformer LAN THT 1000BT 1x2 down ETRWURTH ELEKTRONIK
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
仕様●出力ポート数:2●挿入損失:-1.1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:33.75 x 21.5 x 13.6mm●奥行き:21.05mm●コード番号:212-5910アズワン品番65-7213-87
Transformer LAN SMT 1000BT 1x1 up ETR WURTH ELEKTRONIKTransformer LAN SMT 1000BT 1x1 up ETRWURTH ELEKTRONIK
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:20.5 x 13.55 x 22.60mm●奥行き:21.8mm●コード番号:212-5887アズワン品番65-7213-72
LANトランス WURTH ELEKTRONIKLANトランスWURTH ELEKTRONIK
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
Wurth Elektronik は WE-LAN 1000 Base-T トランスです。これは、0.5 ポートの非 PoE です。ベース材質としてフェライト付きの SMD タイプと、コンタクトめっきが Cu-Ni-Sn タイプがあります。電源イーサネットは最大 150 Watts で、最大 1 Gbit/s の速度を備えていますこのトランスは、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE802.3at、及び今後の IEEE802.3bt 規格に準拠しています。この製品は RoHS 準拠(2022年10月現在)で、ハブ、ルータ、スイッチ、IP カメラ、IoT 用途などの用途で使用できます。IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE802.3at、及び今後の IEEE802.3bt に準拠 EtherCAT や Profinet などの産業用イーサネットシステムと互換性があります Microchip、Texas Instruments、Broadcom、Linear Technologyなど、イーサネット用途向けICの大多数に準拠 産業用温度範囲: -40 → +105 ℃
仕様●出力ポート数:0.5●挿入損失:-1.1dB●実装タイプ:表面実装●寸法:12.7 x 9.5 x 3mm●奥行き:9.5mm●コード番号:201-3627アズワン品番65-7224-43
ゲートドライブトランス 一次側:9 To 18V WURTH ELEKTRONIKゲートドライブトランス 一次側:9 To 18VWURTH ELEKTRONIK
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
仕様●一次定格電圧:9 To 18V●出力数:2●実装タイプ:表面実装●アプリケーション:フライバック●インダクタンス:18μH●コード番号:227-8204アズワン品番65-7219-45
ゲートドライブトランス 一次側:18 To 36V WURTH ELEKTRONIKゲートドライブトランス 一次側:18 To 36VWURTH ELEKTRONIK
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-AGDT 補助ゲートドライブトランスは、産業用駆動、AC モータインバータ、HEV / EV 充電ステーション、バッテリ充電器、ソーラーインバータ用途で使用できます。インダクタンスは 27 μ H です。高効率で非常にコンパクトなソリューション 小型表面実装 EP7 パッケージ
仕様●一次定格電圧:18 To 36V●出力数:2●実装タイプ:表面実装●アプリケーション:フライバック●インダクタンス:27μH●コード番号:227-8214アズワン品番65-7220-03
LANトランス WURTH ELEKTRONIKLANトランスWURTH ELEKTRONIK
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
Wurth Elektronik は WE-LAN 1000 Base-T トランスです。1 ポートの 4PPoE (最大 800 mA )です。ベース材質としてフェライト付きの SMD タイプと、コンタクトめっきが Cu-Ni-Sn タイプがあります。電源イーサネットは最大 150 Watts で、最大 1 Gbit/s の速度を備えていますこのトランスは、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE802.3at、及び今後の IEEE802.3bt 規格に準拠してい
仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-1.2,-2.0dB●実装タイプ:表面実装●寸法:18.3 x 12.2 x 6.35mm●奥行き:12.2mm●コード番号:201-3629アズワン品番65-7224-44
基板実装用トランス 一次側:80V 二次側:56.2V 出力数:1 WURTH ELEKTRONIK基板実装用トランス 一次側:80V 二次側:56.2V 出力数:1WURTH ELEKTRONIK
609税込670
1個
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-CST 電流検出トランスは、AC 電流検出、スイッチモード電源、過負荷検出、負荷ドロップ / シャットダウン検出、測定などの用途で使用できます。インダクタンスは 1280 μ H です。コンパクトで低プロファイルです SMD アセンブリ用
仕様●二次定格電圧:56.2V●一次定格電圧:80V●出力数:1●長さ:4.7mm●実装タイプ:PCBマウントアズワン品番65-7220-01
基板実装用トランス 一次側:80V 二次側:31.5V 出力数:1 WURTH ELEKTRONIK基板実装用トランス 一次側:80V 二次側:31.5V 出力数:1WURTH ELEKTRONIK
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-CST 電流検出トランスは、AC 電流検出、スイッチモード電源、過負荷検出、負荷ドロップ / シャットダウン検出、測定などの用途で使用できます。インダクタンスは 400 μ H です。コンパクトで低プロファイルです SMD アセンブリ用
仕様●二次定格電圧:31.5V●一次定格電圧:80V●出力数:1●長さ:4.7mm●実装タイプ:PCBマウントアズワン品番65-7219-87
基板実装用トランス 一次側:80V 二次側:18V 出力数:1 WURTH ELEKTRONIK基板実装用トランス 一次側:80V 二次側:18V 出力数:1WURTH ELEKTRONIK
609税込670
1個
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-CST 電流検出トランスは、AC 電流検出、スイッチモード電源、過負荷検出、負荷ドロップ / シャットダウン検出、測定などの用途で使用できます。インダクタンスは 132 μ H です。コンパクトで低プロファイルです SMD アセンブリ用
仕様●二次定格電圧:18V●一次定格電圧:80V●出力数:1●長さ:4.7mm●実装タイプ:PCBマウントアズワン品番65-7220-21
基板実装用トランス 一次側:80V 二次側:13.5V 出力数:1 WURTH ELEKTRONIK基板実装用トランス 一次側:80V 二次側:13.5V 出力数:1WURTH ELEKTRONIK
609税込670
1個
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-CST 電流検出トランスは、AC 電流検出、スイッチモード電源、過負荷検出、負荷ドロップ / シャットダウン検出、測定などの用途で使用できます。インダクタンスは 74 μ H です。コンパクトで低プロファイルです SMD アセンブリ用
仕様●二次定格電圧:13.5V●一次定格電圧:80V●出力数:1●長さ:4.7mm●実装タイプ:PCBマウントアズワン品番65-7220-18
ゲートドライブトランス 一次側:9 To 18V 1セット 250個入 WURTH ELEKTRONIKゲートドライブトランス 一次側:9 To 18V 1セット 250個入WURTH ELEKTRONIK
289,800税込318,780
1セット(250個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-AGDT 補助ゲートドライブトランスは、産業用駆動、AC モータインバータ、HEV / EV 充電ステーション、バッテリ充電器、ソーラーインバータ用途で使用できます。インダクタンスは 18 μ H です。高効率で非常にコンパクトなソリューション 小型表面実装 EP7 パッケージ
ゲートドライブトランス 一次側:9 To 18V 1セット 250個入 WURTH ELEKTRONIKゲートドライブトランス 一次側:9 To 18V 1セット 250個入WURTH ELEKTRONIK
289,800税込318,780
1セット(250個)
7日以内出荷
ゲートドライブトランス 一次側:9 To 18V WURTH ELEKTRONIKゲートドライブトランス 一次側:9 To 18VWURTH ELEKTRONIK
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-AGDT 補助ゲートドライブトランスは、産業用駆動、AC モータインバータ、HEV / EV 充電ステーション、バッテリ充電器、ソーラーインバータ用途で使用できます。インダクタンスは 6 μ H です。高効率で非常にコンパクトなソリューション 小型表面実装 EP7 パッケージ
仕様●一次定格電圧:9 To 18V●出力数:1●実装タイプ:表面実装●アプリケーション:フライバック●インダクタンス:6μHアズワン品番65-7219-49
ゲートドライブトランス 一次側:18 To 36V 1セット 250個入 WURTH ELEKTRONIKゲートドライブトランス 一次側:18 To 36V 1セット 250個入WURTH ELEKTRONIK
289,800税込318,780
1セット(250個)
7日以内出荷
ゲートドライブトランス 一次側:18 To 36V WURTH ELEKTRONIKゲートドライブトランス 一次側:18 To 36VWURTH ELEKTRONIK
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-AGDT 補助ゲートドライブトランスは、産業用駆動、AC モータインバータ、HEV / EV 充電ステーション、バッテリ充電器、ソーラーインバータ用途で使用できます。インダクタンスは 27 μ H です。高効率で非常にコンパクトなソリューション 小型表面実装 EP7 パッケージ
仕様●一次定格電圧:18 To 36V●出力数:1●実装タイプ:表面実装●アプリケーション:フライバック●インダクタンス:27μHアズワン品番65-7220-20
WE-STST SMT Super Tiny Signal Transforme 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIKWE-STST SMT Super Tiny Signal Transforme 1セット 5個入WURTH ELEKTRONIK
2,398税込2,638
1セット(5個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-STST 超小型信号トランスは、絶縁電圧 1.5 kV です。イーサネット 10 / 100 / 1000 Base-T、イーサネット 2.5 / 5G、及び 10G Base-T で使用されます超小型 絶縁電圧: 1.5 kV 350 μ H OCL (IEEE 802.3 準拠 動作温度: -40 → +105 ℃
仕様●入数:1テープ(5個入り)●出力ポート数:1●実装タイプ:表面実装●寸法:4.7(L)x3.22(W)x2.9(H)●奥行き:3.22mmアズワン品番65-7222-35
WE-STST SMT Super Tiny Signal Transforme 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIKWE-STST SMT Super Tiny Signal Transforme 1セット 5個入WURTH ELEKTRONIK
1,498税込1,648
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●出力ポート数:1●挿入損失:-2.5dB●実装タイプ:表面実装●寸法:4.7(L)x3.22(W)x2.9(H)●奥行き:3.22mmアズワン品番65-7222-71
WE-STST SMT Super Tiny Signal Transforme 1セット 10個入 WURTH ELEKTRONIKWE-STST SMT Super Tiny Signal Transforme 1セット 10個入WURTH ELEKTRONIK
2,398税込2,638
1セット(10個)
欠品中
Wurth Elektronik WE-STST 超小型信号トランスは、絶縁電圧 1.5 kV です。イーサネット 10 / 100 / 1000 Base-T、イーサネット 2.5 / 5G、及び 10G Base-T で使用されます超小型 絶縁電圧: 1.5 kV 350 μ H OCL (IEEE 802.3 準拠 動作温度: -40 → +105 ℃
仕様●入数:1テープ(10個入り)●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:表面実装●寸法:4.7(L)x3.22(W)x2.9(H)●奥行き:3.22mmアズワン品番65-7214-77
Transformer LAN THT 10G Base-T 1x1 up ET 1セット 42個入 WURTH ELEKTRONIKTransformer LAN THT 10G Base-T 1x1 up ET 1セット 42個入WURTH ELEKTRONIK
99,980税込109,978
1セット(42個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik の RJ45 LAN トランススルーホールリフローは、黄銅製シールドと黒色の熱可塑樹脂素材でできています。動作温度-40 → +85℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1チューブ(42個入り)●出力ポート数:1●挿入損失:-1.5dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:33.02 x 17 x 13.87mm●奥行き:33.02mmアズワン品番65-7213-85
Transformer LAN THT 10G Base-T 1x1 up ET 1セット 40個入 WURTH ELEKTRONIKTransformer LAN THT 10G Base-T 1x1 up ET 1セット 40個入WURTH ELEKTRONIK
119,800税込131,780
1セット(40個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(40個入り)●出力ポート数:1●挿入損失:-2dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:26.06 x 17.58 x 11.3mm●奥行き:26.06mmアズワン品番65-7213-77
Transformer LAN THT 10G Base-T 1x1 up ET WURTH ELEKTRONIKTransformer LAN THT 10G Base-T 1x1 up ETWURTH ELEKTRONIK
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
Wurth Elektronik の RJ45 LAN トランススルーホールリフローは、黄銅製シールドと黒色の熱可塑樹脂素材でできています。動作温度-40 → +85℃ RoHS対応(2022年10月現在)
Transformer LAN THT 10G Base-T 1x1 up ET WURTH ELEKTRONIKTransformer LAN THT 10G Base-T 1x1 up ETWURTH ELEKTRONIK
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-1.5dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:33.02 x 17 x 13.87mm●奥行き:33.02mmアズワン品番65-7213-79
Transformer LAN THT 10G Base-T 1x1 down 1セット 50個入 WURTH ELEKTRONIKTransformer LAN THT 10G Base-T 1x1 down 1セット 50個入WURTH ELEKTRONIK
149,800税込164,780
1セット(50個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik の RJ45 LAN トランススルーホールリフローは、黄銅製シールドと黒色の熱可塑樹脂素材でできています。動作温度-40 → +85℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1トレイ(50個入り)●出力ポート数:1●挿入損失:-2dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:28.57 x 17.53 x 11.92mm●奥行き:28.75mmアズワン品番65-7213-58
Transformer LAN THT 10G Base-T 1x1 down WURTH ELEKTRONIKTransformer LAN THT 10G Base-T 1x1 downWURTH ELEKTRONIK
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
Wurth Elektronik の RJ45 LAN トランススルーホールリフローは、黄銅製シールドと黒色の熱可塑樹脂素材でできています。動作温度-40 → +85℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-2dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:23.88 x 17.53 x 11.3mm●奥行き:23.88mmアズワン品番65-7213-41
Transformer LAN THT 10G Base-T 1x1 down WURTH ELEKTRONIKTransformer LAN THT 10G Base-T 1x1 downWURTH ELEKTRONIK
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-2dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:28.57 x 17.53 x 11.92mm●奥行き:28.57mmアズワン品番65-7213-60
Transformer LAN THT 100BT POE+ 1x1vertic WURTH ELEKTRONIKTransformer LAN THT 100BT POE+ 1x1verticWURTH ELEKTRONIK
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:16.7 x 16.5 x 16.9mm●奥行き:16.7mmアズワン品番65-7213-43

変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります

トランス