絞り込み
2次電圧(V)
  • 80(1)
  • -(1)
  • -200~200(1)
1次電圧(V)
  • 12~50(1)
  • -(1)
ブランド
  • WURTH ELEKTRONIK
  • BLOCK(6)
  • Murata Power Solutions(3)
  • RS PRO(38)
  • STMicro(4)
  • TOYOZUMI(トヨズミ)(22)
  • エスコ(12)
  • オーム電機(3)
  • カシムラ(8)
  • スワロー電機(25)
  • 大阪高波(8)
  • 日章工業(27)
  • 東京理工舎(6)
  • 東洋技研(5)
  • 橋本電気(SANSUI)(8)
  • 相原電機(30)
  • 豊澄電源機器(5)
  • 鎌田信号機(46)
  • 電研精機研究所(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「2次電圧(V)」から絞り込む
80(1)
-(1)
-200~200(1)
  • Wurth Elektronik, ゲートドライブトランス WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik, ゲートドライブトランス

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    7日以内出荷
  • Wurth Elektronik, SMPSトランス WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik, SMPSトランス

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥839~税込¥923~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Wurth Elektronik フライバックトランス WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik フライバックトランス

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥769~税込¥846~
    1個ほか
    7日以内出荷
  • Wurth Elektronik パルストランス WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik パルストランス

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥27,980税込¥30,778
    1セット(29個)
    7日以内出荷
    仕様出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●取付タイプ:基板●長さ:15.88mm●幅:13.95mm●コアタイプ:フェライト●Wurth Elektronik - WE-RJ45 LANコネクタ、トランス内蔵. Wurth ElektronikのWE-RJ45シリーズは、トランス内蔵の各種RJ45コネクタです。SMD、THT、USB付きTHTがあり、コンパクトで堅牢なデザインは幅広い用途での使用に最適です。. 用途. 処理機能内蔵 モデム、ハブ、ルータ、スイッチ M2M通信 IoT EtherCATRoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik オーディオトランス WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik オーディオトランス

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    7日以内出荷
  • Wurth Elektronik LANイーサネットトランス WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik LANイーサネットトランス

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥919~税込¥1,011~
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • WE-PP / TI SN6501 HV Push-Pull Transform WURTH ELEKTRONIK

    WE-PP / TI SN6501 HV Push-Pull Transform

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥549~税込¥604~
    1セット(1個)ほか
    7日以内出荷
    仕様基板実装用トランス
  • Wurth Elektronik フライバックトランス,巻数比 1:10 WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik フライバックトランス,巻数比 1:10

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥769税込¥846
    1個
    翌々日出荷
    仕様Wurthフライバックトランス. DC-DCコンバータ及びオフラインPWMスイッチングレギュレータ専用に設計 このトランスは、動作周波数が高いため、同等の定格電力を提供する通常の本線トランスよりはるかに小型サイズEP13取付方式表面実装電圧(V)Vaux:4定格一次電圧(V)12~50定格二次電圧(V)200、-200外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)17.75×13.46×12.7RoHS指令(10物質対応)対応巻数比1:10インダクタンス(μH)100(一次)、4.5(漏れ)二次電流(A)0.002二次DC抵抗31ΩプライマリーDC抵抗0.22Ω
  • Wurth Elektronik, SMPSトランス WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik, SMPSトランス

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    翌々日出荷
    仕様出力数 = 3取付タイプ = 表面実装アプリケーション = フライバック, フォワード, SEPIC, プッシュプル, ステップダウン, ステップアップインダクタンス = 21.6μH二次電流 = 950mA長さ = 16.3mm幅 = 12mm奥行き = 7.4mm寸法 = 16.3 x 12 x 7.4mm絶縁電圧 = 500V dc巻数比 = 1:1:1:1:1:1WE-FLEXシリーズトランスで、1 → 50 Wの電力レベルを変圧できます。 最大1 MHzのスイッチング周波数で使用できます。. WE-FLEXトランス. 3 x 2巻線 絶縁耐圧: 500 V dc 低ストレーインダクタンス 動作温度範囲: -40 ℃ → +125 ℃ 用途: フライバック、フォワード、プッシュプル、ステップダウン、ステップアップ、SEPICコンバータなどRoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik, SMPSトランス WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik, SMPSトランス

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    7日以内出荷
    仕様アプリケーション = フライバック, フォワード, SEPIC, プッシュプル, ステップダウン, ステップアップインダクタンス = 10.9μH二次電流 = 550mA長さ = 12.9mm幅 = 9.2mm奥行き = 6.2mm寸法 = 12.9 x 9.2 x 6.2mm絶縁電圧 = 500V dc漏れインダクタンス = 0.21μHWE-FLEXシリーズトランスで、1 → 50 Wの電力レベルを変圧できます。 最大1 MHzのスイッチング周波数で使用できます。. WE-FLEXトランス. 3 x 2巻線 絶縁耐圧: 500 V dc 低ストレーインダクタンス 動作温度範囲: -40 ℃ → +125 ℃ 用途: フライバック、フォワード、プッシュプル、ステップダウン、ステップアップ、SEPICコンバータなどRoHS指令(10物質対応)対応

『変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります

トランス