絞り込み
2次電圧(V)
- 6(1)
- 9(1)
- 11.8(1)
- 12(1)
- 15(1)
- 18(1)
- 22(1)
- 24(1)
- 25(1)
- 30(1)
- 35(1)
- 40(1)
- 45(1)
- 48(1)
- 55(1)
- 115(1)
1次電圧(V)
- 115(1)
- 230(1)
- 400(1)
ブランド
- Nuvotem Talema
- WURTH ELEKTRONIK(86)
- 鎌田信号機(63)
- TOYOZUMI(トヨズミ)(49)
- RS PRO(48)
- 相原電機(44)
- スワロー電機(29)
- BOURNS(29)
- 日章工業(27)
- エスコ(13)
- 今井電機(11)
- 豊澄電源機器(9)
- カシムラ(8)
- 東京理工舎(8)
- 大阪高波(8)
- BLOCK(8)
- 橋本電気(SANSUI)(8)
- 三菱電機(5)
- 東洋技研(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「2次電圧(V)」から絞り込む
22(1)
24(1)
25(1)
30(1)
35(1)
40(1)
45(1)
48(1)
55(1)
115(1)

トロイダルトランス 1次:115 V ac 230 V ac 2次:2 x 15V ac 電力:7VA
Nuvotem Talema¥9,998税込¥10,9981個8日以内出荷UL506、EN61558。固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。巻線の短絡が発生する可能性があります。UL 認定、ENEC05。トロイダル ミニオープン型トランス リード付115/230 V ac 60000シリーズ。この高品質のオープン型トロイダルトランスは、0-115/230 V ac (50/60Hz)の一次巻線を備えています。2つの二次巻線は、直列又は並列接続ができます。独立して使用することも可能です。センター穴を使って簡単に固定仕様●一次定格電圧:115 V ac, 230 V ac●二次定格電圧:2 x 15V ac●定格電力:7VA●出力数:2●二次電流:233mA●高さ:24mm●重量:172g●直径:48mm●寸法:48 (Dia.) x 24mm●最高温度:+60℃●コード番号:278-6992アズワン品番65-7227-19
トロイダルトランス 1次:230V ac 2次:12V ac 電力:225VA
Nuvotem Talema¥20,980税込¥23,0781個7日以内出荷Nuvotem Talema オープンスタイルトロイダルトランスは、230 V / 50-60 Hz の単一一次巻線を備えています。12 V のツイン二次巻線は、直列又は並列に接続するか、個別に使用することができます。定格電流は 9.375 A です。フレキシブルリード 高品質仕様●一次定格電圧:230V ac●二次定格電圧:12V ac●定格電力:225VA●出力数:2●二次電流:9.375Aアズワン品番65-7220-04
トロイダルトランス 1次:230V ac 2次:12V ac 電力:160VA
Nuvotem Talema¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷仕様●一次定格電圧:230V ac●二次定格電圧:12V ac●定格電力:160VA●出力数:2●二次電流:6.667Aアズワン品番65-7219-60
トロイダルトランス 1次:115 V ac 230 V ac 2次:2 x 9V ac 電力:7VA
Nuvotem Talema¥7,498税込¥8,2481個7日以内出荷EN60950/VDE0805/UL506/UL1950/UL6500。UL認証/VDE認定。一次トランス小型密閉型基板実装 115 / 230 V ac。このシリーズの完全密閉型基板実装トロイダルトランスは、115 V acと50 / 60 Hzの一次巻線を備え、230 V 電源に直列接続または115 V 電源に並列接続することができます。軽量でコンパクトなトロイダルトランスは、スペースが限られている場所仕様●一次定格電圧:115 V ac, 230 V ac●二次定格電圧:2 x 9V ac●定格電力:7VA●出力数:2●二次電流:389mA●重量:174g●寸法:49.7 x 49.7 x 23.1mm●最小動作周波数:50Hz●最大動作周波数:60Hz●実装タイプ:基板●終端タイプ:ピン●取付け穴径:M4●最高温度:+60℃アズワン品番65-7219-17
トロイダルトランス 1次:115 V ac 230 V ac 2次:2 x 30V ac 電力:225VA
Nuvotem Talema¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。巻線の短絡が発生する可能性があります。UL506、EN61558。取付キット。オープン型 リード付き AC115 / 230V 一次15VA → 1000VA。高品質開放型トロイダルトランスは、115 V ac ( 50 / 60 Hz )の二重一次巻線を備え、230 V ac 又は 115 V 動作の並列に接続できます仕様●一次定格電圧:115 V ac, 230 V ac●二次定格電圧:2 x 30V ac●定格電力:225VA●出力数:2●二次電流:3.75A●高さ:47mm●重量:1.9kg●直径:112mm●寸法:112 (Dia.) x 47mm●最小動作周波数:50Hz●最大動作周波数:60Hz●終端タイプ:リード●最高温度:+40℃アズワン品番65-7225-30
トロイダルトランス 1次:115 V ac 230 V ac 2次:2 x 12V ac 電力:1.6VA
Nuvotem Talema¥4,498税込¥4,9481個欠品中EN60950/VDE0805/UL506/UL1950/UL6500。UL認証/VDE認定。一次トランス小型密閉型基板実装 115 / 230 V ac。このシリーズの完全密閉型基板実装トロイダルトランスは、115 V acと50 / 60 Hzの一次巻線を備え、230 V 電源に直列接続または115 V 電源に並列接続することができます。軽量でコンパクトなトロイダルトランスは、スペースが限られている場所仕様●一次定格電圧:115 V ac, 230 V ac●二次定格電圧:2 x 12V ac●定格電力:1.6VA●出力数:2●二次電流:67mA●重量:82g●寸法:39.6 x 39.6 x 18.5mm●最小動作周波数:50Hz●最大動作周波数:60Hz●実装タイプ:基板●終端タイプ:ピン●取付け穴径:M4●最高温度:+60℃アズワン品番65-7225-35
『変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります
変圧・変換 の新着商品
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ブラック DIR-L16A-M8X2-Y-BKディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ホワイト DIR-L16A-M8X2-Y-WTディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Y-WTディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Z オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Z-WTディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR延長ケーブル 300mm [12+4pin 12VHPWR メス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-EXT-WTディラック税込¥3,738¥3,398
【16AWG 20AWG】DCジャック/DCプラグ(5.5mm×2.1mm)付きケーブル 終端未処理(ピッグテール) 0.2m(20cm) 2芯 丸型bitstrong(ビットストロング)税込¥549¥499



















![12VHPWRコネクタ変換ケーブル [PCIe 8pin x2] SF-2X8PIN-16PIN WHITE ホワイト SUPERFLOWER 12VHPWRコネクタ変換ケーブル [PCIe 8pin x2] SF-2X8PIN-16PIN WHITE ホワイト SUPERFLOWER](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913506-260917-02.jpg)
![12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2] SF-2X9PIN-16PIN SUPERFLOWER 12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2] SF-2X9PIN-16PIN SUPERFLOWER](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913522-260917-02.jpg)