絞り込み
ブランド
  • MG(旧エム・システム技研)
  • WURTH ELEKTRONIK(86)
  • RS PRO(52)
  • TOYOZUMI(トヨズミ)(49)
  • 相原電機(46)
  • スワロー電機(30)
  • BOURNS(29)
  • 日章工業(22)
  • エスコ(17)
  • 今井電機(11)
  • 東京理工舎(9)
  • 豊澄電源機器(9)
  • カシムラ(8)
  • 大阪高波(8)
  • BLOCK(8)
  • 橋本電気(SANSUI)(7)
  • Nuvotem Talema(7)
  • 三菱電機(5)
  • 東洋技研(5)
  • OEP(5)
1次電圧(V)
  • 240(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電力マルチタンシマル MG(旧エム・システム技研)電力マルチタンシマルMG(旧エム・システム技研)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から6日以内出荷
超小形電力交換器電流センサは5~600AまでのクランプCTを使用単相2線、単相3線、三相3線の結線に対応密着取付可能電源表示LED搭載補助電源不要
材質端子ねじ:鉄にニッケルメッキ(標準)または ステンレス、ハウジング:難燃性黒色樹脂取付DINレール取付質量(g)約80種類単相2線式、単相3線式、三相3線式定格電圧(V)240 AC構造小形端子台構造接続方式M3.5ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)入力電圧(V)240 AC/CLSE使用周囲温度(℃)-20~65雰囲気腐食性ガス、ひどい塵埃のないこと入力範囲80~260V AC(単相3線時の相電圧範囲は80~130V)使用周囲湿度(%RH)30~90
交流電流トランスデューサ MG(旧エム・システム技研)交流電流トランスデューサMG(旧エム・システム技研)
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
CTにより統一された交流電流をコンピュータ入力用に適した低リップル統一信号に変換 耐電圧2000V AC 密着取付可能。JIS C1111、IEC 60688 準拠。 アプリケーション例・・・工場内のモータ負荷電流を監視盤に入力して一括管理モータの負荷
入力信号0~5A AC出力信号4~20mA DC(負荷抵抗 500Ω以下)

変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります

トランス