絞り込み
2次電圧(V)
1次電圧(V)
容量(VA)
ブランド
- WURTH ELEKTRONIK(86)
- 鎌田信号機(63)
- TOYOZUMI(トヨズミ)(49)
- RS PRO(48)
- 相原電機(44)
- スワロー電機(29)
- BOURNS(29)
- 日章工業(27)
- エスコ(13)
- 今井電機(11)
- 豊澄電源機器(9)
- カシムラ(8)
- 東京理工舎(8)
- 大阪高波(8)
- BLOCK(8)
- 橋本電気(SANSUI)(8)
- Nuvotem Talema(7)
- 三菱電機(5)
- 東洋技研(5)
- ブランドをもっと見る
商品豆知識
「2次電圧(V)」から絞り込む

耐雷トランス
相原電機¥169,800~税込¥186,780~1個5日以内出荷から14日以内出荷新型サージ保護デバイス(SPD)を採用 小型化を実現! 従来の碍子端子を無くし端子台を合理化配線作業がスマートに! サージ低減率を大幅アップ(-60dB)シールド工法・巻線方法・絶縁方法を改良仕様サージ移行率/-60dB(平衡時)、インパルス耐圧/30kV(1.2/50μs)周波数(Hz)50/60端子ねじM5絶縁種別B相数単相絶縁耐圧AC10kV/1分間
複巻トランス 240V
相原電機¥8,198~税込¥9,018~1個4日以内出荷から5日以内出荷仕様一次、二次間シールド付(E)形状SL型/ラグ端子式1次電圧0V-200V-220V-240V2次電圧0V-200V-220V-240V
複巻トランス 100/115
相原電機¥7,898~税込¥8,688~1個3日以内出荷から5日以内出荷仕様一次、二次間シールド付(E)形状P1次電圧0-380V-400V-415V2次電圧0-100V-110V-115V
UL規格トランス
相原電機¥48,980~税込¥53,878~1個32日以内出荷周波数(Hz)50/60規格UL506 12th-edition(2000)CSA C22.2 No.66(1988)定格連続相数1
EN規格トランス
相原電機¥56,980~税込¥62,678~1個32日以内出荷仕様静電シールド付周波数(Hz)50/60規格EN61558-1EN61558-2-4定格連続1次電圧240-230-220-208-200V最高周囲温度(℃)40使用条件屋内用 IP00
ダウントランス(ローコストタイプ) S21シリーズ
ユーボン¥8,998~税込¥9,898~1台3日以内出荷コイル整列巻による小型化・ローコスト。仕様P-S間静電シールド/E端子付適合規格JIS C-6436に依る1次電圧200V/220V2次電圧100V周波数50Hz/60Hz絶縁種別E種絶縁(1A~5A)F種絶縁(7.5A~10A)相数1相・複巻
3A/200V・220V ダウントランス(保護シールド付)
エスコ¥11,900税込¥13,0901個翌日出荷エスコ品番EA815ZY-55形状SD-243B電流(A)3絶縁種別E1次電圧(V)0-200-2202次電圧(V)0-6-12-15-20-24
2A/200V・220V ダウントランス(保護シールド付)
エスコ¥11,000税込¥12,1001個翌日出荷エスコ品番EA815ZY-54形状SD-242B電流(A)2絶縁種別E1次電圧(V)0-200-2202次電圧(V)0-6-12-15-20-24
1A/200V・220V ダウントランス(保護シールド付)
エスコ¥8,900税込¥9,7901個翌日出荷エスコ品番EA815ZY-53形状SD-241B電流(A)1絶縁種別E1次電圧(V)0-200-2202次電圧(V)0-6-12-15-20-24
0.3A/200V・220V ダウントランス(保護シールド付)
エスコ¥7,800税込¥8,5801個翌日出荷エスコ品番EA815ZY-51形状SD-2403B電流(A)0.3絶縁種別E1次電圧(V)0-2002次電圧(V)0-6-9-12-24
5.0A/100V・110V ダウントランス(保護シールド付)
エスコ¥15,400税込¥16,9401個翌日出荷エスコ品番EA815ZY-46形状SD-245電流(A)5絶縁種別E1次電圧(V)0-100-1102次電圧(V)0-6-12-15-20-24
3.0A/100V・110V ダウントランス(保護シールド付)
エスコ¥11,900税込¥13,0901個翌日出荷エスコ品番EA815ZY-45形状SD-243電流(A)3絶縁種別E1次電圧(V)0-100-1102次電圧(V)0-6-12-15-20-24
1.0A/100V・110V ダウントランス(保護シールド付)
エスコ¥8,900税込¥9,7901個翌日出荷エスコ品番EA815ZY-43形状SD-241電流(A)1絶縁種別E1次電圧(V)0-100-1102次電圧(V)0-6-12-15-20-24
0.3A/100V・110V ダウントランス(保護シールド付)
エスコ¥7,800税込¥8,5801個翌日出荷エスコ品番EA815ZY-41形状SD-2403電流(A)0.3絶縁種別E1次電圧(V)0-1002次電圧(V)0-6-9-12-24
耐圧防爆形点火トランス
azbil(旧:山武)¥349,800税込¥384,7801個5日以内出荷から42日以内出荷質量(kg)約43容量155VA(50Hz)、120VA(60Hz)消費電力(W)60以下塗装色マンセル7.5BG6/1.5近似色半つや定格使用時間連続取付け方法Φ11取付け穴(4か所)許容周囲温度(℃)-20~55
電源トランス ノイズカットNTシリーズ200V→200V
TOYOZUMI(トヨズミ)¥129,800~税込¥142,780~1台26日以内出荷から31日以内出荷電源ラインから侵入するノイズの防止だけでなくノイズの発生源となる負荷機器から電源ラインへのノイズ浸入も防ぐ。従来の静電シールド付トランスより、はるかに高いノイズ減衰力。絶縁トランスとしての性能も従来の絶縁トランスと同等以上。RoHS指令(10物質対応)対応1次電圧(V)2002次電圧(V)200
電源トランス ノイズカットNTシリーズ200V→100V
TOYOZUMI(トヨズミ)¥129,800~税込¥142,780~1台3日以内出荷から31日以内出荷電源ラインから侵入するノイズの防止だけでなくノイズの発生源となる負荷機器から電源ラインへのノイズ浸入も防ぐ。従来の静電シールド付トランスより、はるかに高いノイズ減衰力。絶縁トランスとしての性能も従来の絶縁トランスと同等以上。RoHS指令(10物質対応)対応1次電圧(V)2002次電圧(V)100
電源トランス ノイズカットNRシリーズ200V→100V
TOYOZUMI(トヨズミ)¥26,980~税込¥29,678~1台5日以内出荷から7日以内出荷電源ラインから侵入するノイズの防止だけでなくノイズの発生源となる負荷機器から電源ラインへのノイズ浸入も防ぐ。従来の静電シールド付トランスより、はるかに高いノイズ減衰力。絶縁トランスとしての性能も従来の絶縁トランスと同等以上。仕様複巻、静電シールドあり周波数(Hz)50/60相数単相RoHS指令(10物質対応)対応1次電圧(V)2002次電圧(V)100耐電圧(kV)AC3
単相乾式変圧器 B種絶縁 AE21シリーズ
布目電機¥25,980税込¥28,5781個6日以内出荷仕様シールド付規格JEM1333準拠絶縁種別B種相数単相1次電圧(V)180/R200/2202次電圧(V)R100/110
MCトランス
橋本電気(SANSUI)(3件のレビュー)¥28,900税込¥31,7901台9日以内出荷仕様MCカートリッジ用インプットトランス昇圧比(利得):一次シリーズ接続/20倍(26dB)、一次パラレル接続/40倍(32dB)形状WE-60L質量(kg)0.5寸法H(mm)55寸法a(mm)40寸法A(mm)58耐電圧AC250V、1分間寸法D(Φmm)29ねじ寸法M3寸法B(mm)52寸法b(mm)40周波数特性15~50kHz(-1dB)(二次負荷抵抗4.7KΩ)寸法h(mm)15絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250Vにて)負荷抵抗二次負荷抵抗/(定格)4.7K、(推奨)47KRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)(一次シリーズ接続)12/(一次パラレル接続)3挿入損失(dB)1.5
アウトプットトランス
橋本電気(SANSUI)(1件のレビュー)¥23,900税込¥26,2901台20日以内出荷仕様プッシュプル用(SGタップ付)適合6V6、6BQ5、6BX7、6F6、6AC5、6GW8形状WE-66質量(kg)1.3寸法H(mm)85寸法a(mm)40寸法A(mm)66耐電圧AC1500V、1分間寸法D(Φmm)29ねじ寸法M3寸法B(mm)66寸法b(mm)40周波数特性15~50kHz(±1dB)容量(W)15(50Hz)寸法h(mm)15絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて)インダクタンス(H)(1次・バランス)120/(1次・アンバランス)85RoHS指令(10物質対応)対応許容電流(直流・バランス2本分)120mA/(直流・アンバランス)5.0mAインピーダンス(Ω)(一次/二次)8K/4、8、16挿入損失(dB)0.35
単相 複巻 変圧器 静電シールド付 PD-Eシリーズ
スワロー電機¥8,498~税込¥9,348~1台13日以内出荷から18日以内出荷作業時間を大幅に短縮。アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
『変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります
変圧・変換 の新着商品
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ブラック DIR-L16A-M8X2-Y-BKディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ホワイト DIR-L16A-M8X2-Y-WTディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Y-WTディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Z オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Z-WTディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR延長ケーブル 300mm [12+4pin 12VHPWR メス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-EXT-WTディラック税込¥3,738¥3,398
【16AWG 20AWG】DCジャック/DCプラグ(5.5mm×2.1mm)付きケーブル 終端未処理(ピッグテール) 0.2m(20cm) 2芯 丸型bitstrong(ビットストロング)税込¥549¥499














































![12VHPWRコネクタ変換ケーブル [PCIe 8pin x2] SF-2X8PIN-16PIN WHITE ホワイト SUPERFLOWER 12VHPWRコネクタ変換ケーブル [PCIe 8pin x2] SF-2X8PIN-16PIN WHITE ホワイト SUPERFLOWER](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913506-260917-02.jpg)
![12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2] SF-2X9PIN-16PIN SUPERFLOWER 12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2] SF-2X9PIN-16PIN SUPERFLOWER](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913522-260917-02.jpg)