絞り込み
ブランド
  • BOURNS
  • WURTH ELEKTRONIK(86)
  • 鎌田信号機(63)
  • TOYOZUMI(トヨズミ)(49)
  • RS PRO(48)
  • 相原電機(44)
  • スワロー電機(29)
  • 日章工業(27)
  • エスコ(13)
  • 今井電機(11)
  • 豊澄電源機器(9)
  • カシムラ(8)
  • 東京理工舎(8)
  • 大阪高波(8)
  • 橋本電気(SANSUI)(8)
  • BLOCK(7)
  • Nuvotem Talema(7)
  • 三菱電機(5)
  • 東洋技研(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2次電圧(V)から絞り込む
  • Bourns オーディオトランス BOURNS

    Bourns オーディオトランス

    BOURNS
    429税込472
    1個
    7日以内出荷
    Bourns LM-NP 1000シリーズオーディオトランス
    仕様一次インピーダンス = 600Ω二次インピーダンス = 600Ω一次DC抵抗 = 66Ω二次DC抵抗 = 66Ω寸法 = 17.7 x 17.7 x 12.6mm実装タイプ = シャーシマウント奥行き = 12.6mm長さ = 17.7mm幅 = 17.7mm最低温度 = -10℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns オーディオトランス BOURNS

    Bourns オーディオトランス

    BOURNS
    789税込868
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Bourns SM-LP-5001シリーズ 表面実装ラインマッチングトランス. Bourns の SM-LP-5001 ラインマッチングトランスは、シートの高さがわずか7.5mmという超小型のソリューションです。このラインマッチングトランスは、真空密閉型で、わずか0.015%の低歪率を実現しています。. 公称インピーダンス: 600 Ω 最小バランス: 80 dB 最大歪曲率:76 dB(600 Hz) 絶縁耐性: 2000 Vrms (1 分間). 用途. このラインマッチングトランスは、計測器、通信、ノートパソコン、モデム(V32)などの用途に適しています。
    仕様一次インピーダンス = 600Ω一次DC抵抗 = 115Ω二次DC抵抗 = 115Ω寸法 = 12.8 x 7.5 x 9mm実装タイプ = 表面実装終端タイプ = はんだ奥行き = 9mm長さ = 12.8mm幅 = 7.5mm絶縁電圧 = 1.5kVRoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 通信用トランス,巻数比 1:1 BOURNS

    Bourns 通信用トランス,巻数比 1:1

    BOURNS
    15,980税込17,578
    1袋(53個)
    7日以内出荷
    一次インダクタンス = 3.8H。挿入損失 = 2dB。巻数比 = 1:1。実装タイプ = 表面実装。漏れインダクタンス = 6mH。寸法 = 9.6 x 7.36 x 14mm。奥行き = 14mm。長さ = 9.6mm。幅 = 7.36mm。最大動作周波数 = 4kHz。最小動作周波数 = 0.2kHz。最低温度 = -20℃。Bourns SM-LP-5001シリーズ 表面実装ラインマッチングトランス. Bourns の SM-LP-5001 ラインマッチングトランスは、シートの高さがわずか7.5mmという超小型のソリューションです。このラインマッチングトランスは、真空密閉型で、わずか0.015%の低歪率を実現しています。. 公称インピーダンス: 600 Ω 最小バランス: 80 dB 最大歪曲率:76 dB(600 Hz) 絶縁耐性: 2000 Vrms (1 分間). 用途. このラインマッチングトランスは、計測器、通信、ノートパソコン、モデム(V32)などの用途に適しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LANトランス BOURNS

    LANトランス

    BOURNS
    699税込769
    1個
    7日以内出荷
    Bourns SM43P01EL チップ LAN トランスモジュール 10 GbE は、IEEE802.3 イーサネット対応で、コモンモードチョークを備えています。IEEE802.3イーサネット対応 ハロゲンフリー
    仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-3.0dB●実装タイプ:表面実装●寸法:16.5 x 10.3mm●奥行き:4.1mm●コード番号:222-6955アズワン品番65-7218-54
  • LANトランス BOURNS

    LANトランス

    BOURNS
    429税込472
    1個
    7日以内出荷
    Bourns SM42002EL チップ LAN トランスモジュール 2.5 GbE は、IEEE802.3 イーサネット互換で、コモンモードチョークを備えています。IEEE802.3イーサネット対応 ハロゲンフリー
    仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-1.0dB●実装タイプ:表面実装●寸法:17.53 x 14.6mm●奥行き:4.5mm●コード番号:222-6949アズワン品番65-7214-63
  • LAN Transformer 1/2.5/5GbE PoE+ IEEE 1セット 2000個入 BOURNS

    LAN Transformer 1/2.5/5GbE PoE+ IEEE 1セット 2000個入

    BOURNS
    149,800税込164,780
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●出力ポート数:1●挿入損失:-1.5dB●実装タイプ:表面実装●寸法:4.7 x 3.3 x 2.9mm●奥行き:2.9mm●コード番号:238-0326アズワン品番65-7227-10
  • LANトランス BOURNS

    LANトランス

    BOURNS
    819税込901
    1個
    7日以内出荷
    Bourns SM43001EL チップ LAN トランスモジュール 10 GbE は、コモンモードチョークを備えた IEEE 802.3 イーサネット互換です。IEEE802.3イーサネット対応 ハロゲンフリー
    仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-3.0dB●実装タイプ:表面実装●寸法:16.5 x 10.3mm●奥行き:4.1mm●コード番号:222-6953アズワン品番65-7214-79
  • LAN Transformer 10/100/1000 BASE-T 1セット 5個入 BOURNS

    LAN Transformer 10/100/1000 BASE-T 1セット 5個入

    BOURNS
    529税込582
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●出力ポート数:1●挿入損失:-1.5dB●実装タイプ:表面実装●寸法:4.7 x 3.3 x 2.9mm●奥行き:2.9mm●コード番号:238-0323アズワン品番65-7226-68
  • LANトランス 1セット 10個入 BOURNS

    LANトランス 1セット 10個入

    BOURNS
    879税込967
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Bourns Electronics Base-T チップ LAN トランスペアは、EMI 低減用のコモンモードチョーク SRF2012A-801Y を備え、-40 → +85 ℃ の拡張温度範囲で動作します。表面実装型 -1.1 db の挿入損失
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●挿入損失:-1.1dB●実装タイプ:表面実装●寸法:4.7×3.22×2.9mm●奥行き:2.9mm●コード番号:223-1752アズワン品番65-7218-63
  • LANトランス BOURNS

    LANトランス

    BOURNS
    409税込450
    1個
    7日以内出荷
    Bourns SM42P01EL チップ LAN トランスモジュール 5 GbE は、IEEE802.3 イーサネット対応で、コモンモードチョークを備えています。IEEE802.3イーサネット対応 ハロゲンフリー
    仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-2.0dB●実装タイプ:表面実装●寸法:16.5 x 10.3mm●奥行き:4.1mm●コード番号:222-6951アズワン品番65-7214-65
  • 基板実装用トランス 出力数:2 1セット 800個入 BOURNS

    基板実装用トランス 出力数:2 1セット 800個入

    BOURNS
    229,800税込252,780
    1セット(800個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(800個入り)●出力数:2●長さ:7.62mm●実装タイプ:PCBマウントアズワン品番65-7212-11
  • 基板実装用トランス 出力数:2 BOURNS

    基板実装用トランス 出力数:2

    BOURNS
    399税込439
    1個
    7日以内出荷
    仕様●出力数:2●長さ:7.62mm●実装タイプ:PCBマウントアズワン品番65-7212-12
  • 基板実装用トランス 出力数:1 1セット 400個入 BOURNS

    基板実装用トランス 出力数:1 1セット 400個入

    BOURNS
    199,800税込219,780
    1セット(400個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(400個入り)●出力数:1●長さ:14.81mm●実装タイプ:PCBマウントアズワン品番65-7211-53
  • 基板実装用トランス 出力数:1 BOURNS

    基板実装用トランス 出力数:1

    BOURNS
    699税込769
    1個
    7日以内出荷
    仕様●出力数:1●長さ:14.81mm●実装タイプ:PCBマウントアズワン品番65-7212-10
  • スイッチモード電源トランス 二次側:5V 1セット 800個入 BOURNS

    スイッチモード電源トランス 二次側:5V 1セット 800個入

    BOURNS
    229,800税込252,780
    1セット(800個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(800個入り)●二次定格電圧:5V●定格電力:1.5W●実装タイプ:PCBマウント●アプリケーション:プッシュプル●インダクタンス:475μH
  • スイッチモード電源トランス 二次側:5V 1セット 5個入 BOURNS

    スイッチモード電源トランス 二次側:5V 1セット 5個入

    BOURNS
    1,698税込1,868
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●二次定格電圧:5V●定格電力:1.5W●実装タイプ:PCBマウント●アプリケーション:プッシュプル●インダクタンス:475μH
  • スイッチモード電源トランス 二次側:3.3V 1セット 5個入 BOURNS

    スイッチモード電源トランス 二次側:3.3V 1セット 5個入

    BOURNS
    1,698税込1,868
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●二次定格電圧:3.3V●定格電力:1W●実装タイプ:PCBマウント●アプリケーション:プッシュプル●インダクタンス:475μH
  • LANトランス 1セット 500個入 BOURNS

    LANトランス 1セット 500個入

    BOURNS
    299,800税込329,780
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(500個入り)●出力ポート数:1●挿入損失:-1.4dB●実装タイプ:表面実装●寸法:13.30 x 7.40mm●奥行き:6.1mmアズワン品番65-7212-27
  • LANトランス 1セット 400個入 BOURNS

    LANトランス 1セット 400個入

    BOURNS
    129,800税込142,780
    1セット(400個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(400個入り)●出力ポート数:1●挿入損失:-1.0dB●実装タイプ:表面実装●寸法:17.53 x 14.6mm●奥行き:4.5mmアズワン品番65-7214-62
  • LANトランス 1セット 350個入 BOURNS

    LANトランス 1セット 350個入

    BOURNS
    119,800税込131,780
    1セット(350個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(350個入り)●挿入損失:-1.1dB●実装タイプ:表面実装●寸法:17.55 x 12.2 x 6mm●奥行き:6mmアズワン品番65-7214-87
  • LANトランス 1セット 2000個入 BOURNS

    LANトランス 1セット 2000個入

    BOURNS
    129,800税込142,780
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●挿入損失:-1.1dB●実装タイプ:表面実装●寸法:4.7 x 3.22 x 2.9mm●奥行き:2.9mmアズワン品番65-7214-78
  • LANトランス BOURNS

    LANトランス

    BOURNS
    489税込538
    1個
    7日以内出荷
    Bourns Electronics Base-T トランスモジュールは、IEEE802.3 規格に準拠しており、10 / 100 / 1000 Base-T 及び PoE+ に設計されています。表面実装型 -1.1 db の挿入損失
    仕様●挿入損失:-1.1dB●実装タイプ:表面実装●寸法:17.55 x 12.2 x 6mm●奥行き:6mmアズワン品番65-7214-93
  • LANトランス BOURNS

    LANトランス

    BOURNS
    749税込824
    1個
    7日以内出荷
  • LAN Transformer 10GbE PoE+ IEEE 1セット 5個入 BOURNS

    LAN Transformer 10GbE PoE+ IEEE 1セット 5個入

    BOURNS
    919税込1,011
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●出力ポート数:1●挿入損失:-2dB●実装タイプ:表面実装●寸法:4.7 x 3.3 x 2.9mm●奥行き:2.9mmアズワン品番65-7226-79
  • LAN Transformer 10GbE PoE+ IEEE 1セット 2000個入 BOURNS

    LAN Transformer 10GbE PoE+ IEEE 1セット 2000個入

    BOURNS
    279,800税込307,780
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●出力ポート数:1●挿入損失:-2dB●実装タイプ:表面実装●寸法:4.7 x 3.3 x 2.9mm●奥行き:2.9mmアズワン品番65-7226-93
  • LAN Transformer 10/100/1000 BASE-T 1セット 2000個入 BOURNS

    LAN Transformer 10/100/1000 BASE-T 1セット 2000個入

    BOURNS
    139,800税込153,780
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●出力ポート数:1●挿入損失:-1.5dB●実装タイプ:表面実装●寸法:4.7 x 3.3 x 2.9mm●奥行き:2.9mmアズワン品番65-7226-74
  • LAN Transformer 1/2.5/5GbE PoE+ IEEE 1セット 5個入 BOURNS

    LAN Transformer 1/2.5/5GbE PoE+ IEEE 1セット 5個入

    BOURNS
    529税込582
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●出力ポート数:1●挿入損失:-1.5dB●実装タイプ:表面実装●寸法:4.7 x 3.3 x 2.9mm●奥行き:2.9mmアズワン品番65-7226-75
  • スイッチモード電源トランス 二次側:3.3V 1セット 800個入 BOURNS

    スイッチモード電源トランス 二次側:3.3V 1セット 800個入

    BOURNS
    219,800税込241,780
    1セット(800個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(800個入り)●二次定格電圧:3.3V●定格電力:1W●実装タイプ:PCBマウント●アプリケーション:プッシュプル●インダクタンス:475μHアズワン品番65-7212-22
  • LANトランス 1セット 350個入 BOURNS

    LANトランス 1セット 350個入

    BOURNS
    239,800税込263,780
    1セット(350個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(350個入り)●出力ポート数:2●挿入損失:-1.1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:27.8 x 7.6 x 8.35mm●奥行き:8.35mmアズワン品番65-7212-30

変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります

トランス