「2次電圧(V)」から絞り込む
単相乾式複巻変圧器今井電機57日以内出荷
単相乾式複巻変圧器(Dry-type Insulation 1Phase Transformer)。
容量3kVAまでの標準的な単相変圧器です。静電シールド標準装備。
端子台仕上げ片方出し 容量50VA~3kVA。
単相絶縁トランスのスタンダード品。
静電シールド標準装備。
フレームアース標準装備。
周波数(Hz)50/60相数単相(1Φ)RoHS指令(10物質対応)対応
電源トランス 2LHシリーズTOYOZUMI(トヨズミ)当日出荷から6日以内出荷
入力100V系・ 200V系、出力24V系 端子台タイプ 単相・複巻・50/60Hz・耐電圧AC1.5 kV・適用規格JIS C-6436 E種絶縁(温度上昇75 ℃以下)
絶縁種別E種RoHS指令(10物質対応)対応1次電圧(V)200/2202次電圧(V)20、24関連資料寸法図(0.11MB)
電源トランス ラグ端子(ハンダ付け端子)タイプ BR2シリーズTOYOZUMI(トヨズミ)6日以内出荷から7日以内出荷
入力100V系、出力30V以下 ・ 200V系、出力24V以下 単相・複巻・50/60Hz・耐電圧AC1.5 kV(一部、2次-鉄心間0.5kV)・適用規格JIS C-6436 A種絶縁(温度上昇60℃以下)
絶縁種別A種RoHS指令(10物質対応)対応1次電圧(V)200/220関連資料寸法図(0.12MB)
昇圧トランスHakken(コンセック)税込¥1,427,800¥1,298,000
電源フェニックス・コンタクト税込¥39,578~¥35,980~
電源フェニックス・コンタクト税込¥27,478¥24,980
電源フェニックス・コンタクト税込¥37,378~¥33,980~
電源フェニックス・コンタクト税込¥21,978¥19,980