FA現場のお役立ち情報
225件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力から絞り込む
  • LEX1000シリーズ メディアコンバータ専用 通常ACアダプタ FXC

    LEX1000シリーズ メディアコンバータ専用 通常ACアダプタ

    FXC
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    LEX1000シリーズ メディアコンバータ専用 通常ACアダプタ
    仕様●コード番号:SM5012T●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7848-92
  • 2.1ΦDC分配ケーブル 共立電子産業

    2.1ΦDC分配ケーブル

    共立電子産業
    909税込1,000
    1本
    当日出荷
    1つの2.1ΦDCジャックの先に、4つの2.1ΦDCプラグがついた分配ケーブル。
    ケーブル長(m)(ジャックから分岐点まで)約0.056、(分岐点からジャックまで/実測)約0.16コネクタ形状2.1ΦDCジャック×1、2.1ΦDCプラグ×4
  • スイッチングAC/DCアダプターSW アイコー電子

    スイッチングAC/DCアダプターSW

    アイコー電子
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    入力AC100V外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48.6×63.5×31(±1)コード長さ(mm)1850±50保存温度(℃)-40~70動作温湿度範囲0~40℃/20~80%RH(但し、結露のないこと)極性(+)RoHS指令(10物質対応)対応保存湿度(%RH)20~80(但し、結露のないこと)
  • TASCAM製品用ACアダプター TEAC

    TASCAM製品用ACアダプター

    TEAC
    3,098税込3,408
    1台
    当日出荷
    『PS-P520E』はTASCAM製品専用のACアダプターです。DC、mini-B、micro-B接続のTASCAM製品にお使いいただくことができます。
    付属品取扱説明書、保証書質量(g)アダプターユニット本体:110出力5.0V、2Aケーブル長(m)1.5(アダプターユニット本体からDC出力プラグまで)入力AC100-240V、50/60Hz外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)アダプターユニット本体:107×40×161.5
  • 非安定化ACアダプター DC9V/0.5A 出力プラグ切替式 パトス

    非安定化ACアダプター DC9V/0.5A 出力プラグ切替式

    パトス
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    リニアタイプ(非スイッチング)の非安定化ACアダプターです。 スイッチングを行わないのでローノイズです。極端にノイズを嫌う高精度のアナログ機器やオーディオに向きます。出力は非安定化なので出力電圧9Vは目安です。9V丁度が必要な場合は12Vなど少し高めの電圧のアダプターを使用し3端子レギュレーターなどで9Vに安定化して使います。
    備考トランス式(非安定化)コード長さ(m)1.8出力電圧(V)DC9入力電圧(V)AC100(50/60Hz)入力プラグ直付タイプ出力電流(mA)500極性コード先端の出力プラグは着脱式で、挿入方向により「センタープラス」または「センターマイナス」になります。機器接続前に必ず極性を確認してください。プラグ外径(Φmm)5.5プラグ内径(Φmm)DC2.1
  • ACアダプタ DC5V 2A 2.5mmDCプラグ ダイヤトレンド

    ACアダプタ DC5V 2A 2.5mmDCプラグ

    ダイヤトレンド
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    質量(g)66出力(W)10外形寸法(mm)W33.8×D65.4×H25.4コード長さ(m)1.5出力電圧(V)DC5入力電圧(V)AC100~240出力電流(A)2周波数50/60Hz回路方式スイッチング方式極性センタープラス入力電流(A)0.3動作温度(℃)-20~40プラグ形状2.5mmDCプラグRoHS指令(10物質対応)対応プラグ外径(Φmm)5.5プラグ内径(Φmm)2.5
  • ACアダプター ATSシリーズ LINKMAN

    ACアダプター ATSシリーズ

    LINKMAN
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    主な仕様。入力電圧(50/60Hz)100-240VAC。動作温度範囲0℃~40℃。保存温度範囲-20℃~80℃。DCプラグ形状内径:Φ2.1 / 外径:Φ5.5 / 先端長:9.5mm / フォークタイプ。極性センタープラス。外部電源規制DoE Level Ⅵ 準拠。PSE。トラッキング対策。RoHS(EU)2015/863。REACH。紛争鉱物調査。難燃性規格UL 94V-0。適合ジャック32753PAE、DCJ2.1-1.8M、MJ-077N、MJ-10、MJ-14、MJ-21などに適合。出力5V/4Aワールドワイド対応のスイッチング方式ACアダプター。20W(出力5V/4A)でワールドワイド対応(AC100~240V入力)のスイッチング方式ACアダプターです。出力端子は採用数の多いΦ2.1mmのセンタープラス型で、トラッキング対策品です。使用する際には、出力端子の形式と極性にご注意ください。出力端子の形式はデータシートの一覧表を参考にしてください。
    先端長(mm)DCプラグ:9.5アズワン品番63-3136-23プラグ形状DC:フォークタイププラグ外径(Φmm)DC:5.5プラグ内径(Φmm)DC:2.1
  • ACアダプター 12V5A 60W トキトレーディング

    ACアダプター 12V5A 60W

    トキトレーディング
    6,398税込7,038
    1セット
    当日出荷
    ACアダプター/電源をお探しですか。PSE試験合格品。ULマーク。CEマーキング。主要安全規格適合。DoEレベル6。
    用途高品質なACアダプターブラックタイプデスクトップ型周波数(Hz)47~63寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)121×52×33出力電圧(V)DC12・5A(60W)入力電圧(V)AC100-240プラグ(mm)内径Φ2.1/外径Φ5.5/長さ10.0 センタープラス電源コードアース棒付3ピン付属(PSE)保存温度範囲(℃)-10~70安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他動作湿度(%)20~85保存湿度(%)0~95(水滴無し)効率出力:DoE level VI(6)動作温度範囲(℃)0~40MTBF(時間)50000(計算値)
  • ACアダプタ5V2A メイワパーツ

    ACアダプタ5V2A

    メイワパーツ
    2,398税込2,638
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ACアダプタ―(直流電源)、PSE認証及びトラッキング対応しています。
    仕様ジャック:EIAJ Type2質量(g)約80規格PSE 、トラッキング寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約73×39×28出力電圧(V)DC5入力電圧(V)100~240出力電流(A)2ケーブル長(mm)1800
  • 海外コンセント用変換プラグ 日章工業

    海外コンセント用変換プラグ

    日章工業(1件のレビュー)
    499税込549
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    世界各国では、コンセントの形状がまちまちです。 渡航先のコンセントの形状を確認しましょう!
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ACアダプタ接続ハーネス azbil(旧:山武)

    ACアダプタ接続ハーネス

    azbil(旧:山武)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    仕様●CMSシリーズ全機種対応●ハーネス長:20cm
  • Dell 60W USB-C GaNウルトラ スリム ACアダプター Dell Technologies

    Dell 60W USB-C GaNウルトラ スリム ACアダプター

    Dell Technologies
    1台
    取扱停止中
    仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●電気用品安全法(本体):適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2.4A ACアダプタ- MAKER

    2.4A ACアダプタ-

    MAKER
    637税込701
    1個
    3日以内出荷
    旅行や出張にプラグ収納式でかさばらないUSB-Aアダプター。シンプルで使いやすいUSB-A対応の充電アダプターです。プラグ部分は折りたたみ可能で、コンパクトに収納でき、旅行や出張など持ち運びに便利です。最大2.4Aの高出力で快適に充電が可能です。落ち着いたピンクカラーで、デスク周りや持ち物にも馴染みます。材質:ポリカーボネート。サイズ:45×26×62mm(プラグ展開時)、45×26×45mm(プラグ収納時)
    用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。セット内容本体のみ材質ポリカーボネート寸法(mm)45×26×62(プラグ展開時)、45×26×45(プラグ収納時)ピンク
  • スイッチングACアダプター 24V/0.5A(2.1mmプラグ) LINKMAN

    スイッチングACアダプター 24V/0.5A(2.1mmプラグ)

    LINKMAN
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    出力容量24V/0.5Aのスイッチング方式ACアダプター 出力端子は、採用数の多いΦ2.1mmのセンタープラス型
  • 安定化ACアダプター DC9V/0.5A センタープラス パトス

    安定化ACアダプター DC9V/0.5A センタープラス

    パトス
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    トランス使用のDC9V安定化出力ACアダプターです。 一般的なスイッチングタイプと比較すると効率が悪く大型ですがノイズが少なく高品質な出力を得ることができます。 オーディオや精密測定器など特にノイズを嫌うアナログ回路の電源に最適です。 トランスタイプは出力電圧非安定型が一般的ですが本製品はレギュレーターを内蔵しているためスイッチングタイプと同様に安定した9Vを出力します。
    出力電圧(V)DC9入力電圧(V)AC90~110(50/60Hz)出力電流(A)0.5入力プラグ直付タイプコード長さ(cm)180極性センター+RoHS指令(10物質対応)対応プラグ外径(Φmm)5.5プラグ内径(Φmm)2.1
  • ACアダプター(19V/4.74A 2.5mmプラグ) ノーブランド

    ACアダプター(19V/4.74A 2.5mmプラグ)

    ノーブランド
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    付属品AC電源コード質量(g)340備考UL/CUL/PSE/BSMI取得出力19V、4.74A寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)129×54×32入力AC90~245V、47~63HzプラグDC/2.5mmプラグ、5.5×2.5×9.5mm(1.5m)、センタープラス
  • ACアダプタ AP-12V-OP-ACPW サイレックス・テクノロジー

    ACアダプタ AP-12V-OP-ACPW

    サイレックス・テクノロジー
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    AP-800AX、AP-300AX、BR-600AX用のACアダプタです。
  • ACアダプタ ダイレクト アズワン

    ACアダプタ ダイレクト

    アズワン
    1,740税込1,914
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    汎用的なタイプをラインナップ
  • ACアダプター TAKEX(竹中エンジニアリング)

    ACアダプター

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    4,998税込5,498
    1台
    3日以内出荷
    電源電圧 : AC100V ・ 50/60Hz。出力電圧/電流 : DC12V 500mA (無負荷時:DC12.4±5%)。スイッチング方式採用により、安定した出力電圧。出力側をリード線式にすることで、汎用的なACアダプターとして使用可能。
    材質樹脂質量(g)85使用温度範囲(℃)-10~50消費電力(VA)16負荷電流(mA)500
  • IP68防水 ロック式 DC延長ケーブル 5.5×2.1mm AWG22 1~5m bitstrong(ビットストロング)

    IP68防水 ロック式 DC延長ケーブル 5.5×2.1mm AWG22 1~5m

    bitstrong(ビットストロング)
    749税込824
    1本
    6日以内出荷
    ・本製品は、DC5V~24Vの幅広い直流機器に対応した防水DC延長ケーブルです。 ・特に12V・24V機器での使用に適しており、屋外でも安心してご利用いただけるIP68防水構造です。 ・ケーブルはAWG22(約0.3sq)を採用し、安定した電源供給が可能です。 ・プラグ/ジャックは外径5.5mm・内径2.1mmで、一般的なDC機器に幅広く対応します。 ・長さは1m・2m・3m・5mの4種類をご用意しています。 ・スクリュー式の防水キャップとOリングで、雨や水しぶきからコネクタ部分をしっかり保護します。 ・本製品は定格電流4Aまで対応していますが、屋外や防水環境でのご使用時は、長尺使用や熱のこもり・電圧降下を考慮し、2Aまでの使用をおすすめします。
    用途【使用例】 ・防犯カメラや監視機器の電源延長 ・LED照明、庭園ライト、イルミネーションの設置 ・ソーラーパネル機器やバッテリー周辺機器の接続 ・屋外センサー(人感センサー・温湿度センサーなど) ・看板・広告照明、農業用センサー設備 など材質被覆:PVC(ポリ塩化ビニル)、ナイロン、ゴム透明定格電圧(V)220許容電流(A)約2構造撚り線定格電流(A)4導体断面積(mm2)0.3ケーブル外径(Φmm)約3.5~4.0材質(導体)銅(軟銅線)太さ(sq)約0.3防水保護等級IP68防水性IP68ロック機構スクリューキャップ式動作温度範囲(℃)-20~+80ケーブルサイズ(AWG)22材質(線材)2芯×0.3平方
  • IP65防水 ロック式 DC延長ケーブル 5.5×2.1mm AWG20 2m bitstrong(ビットストロング)

    IP65防水 ロック式 DC延長ケーブル 5.5×2.1mm AWG20 2m

    bitstrong(ビットストロング)
    849税込934
    1本
    欠品中
    ・本製品は、DC5V~24Vの幅広い直流機器に対応した防水DC延長ケーブルです。 ・特に12V・24Vの機器に最適で、屋外での使用にも安心なIP65防水仕様です。 ・ケーブルはAWG20(約0.5sq)を採用しており、十分な太さを持ち、安定した電源供給が可能です。 ・プラグ・ジャックともに外径5.5mm/内径2.1mmの形状で、一般的なDC機器と高い互換性を実現。 ・本製品は定格電流4Aまで対応しています。屋外や防水環境でのご使用時は、長尺使用や熱のこもりを考慮し、3Aまでの使用をおすすめします。 ・ロック機構付きで、差し込んでひねるだけで雨や水しぶきからプラグを保護します。
    用途【使用例】 ・防犯カメラや監視機器の電源延長 ・LED照明、庭園ライト、イルミネーションの設置 ・ソーラーパネル機器やバッテリー周辺機器の接続 ・屋外センサー(人感センサー・温湿度センサーなど) ・看板・広告照明、農業用センサー設備 など材質被覆:PVC(ポリ塩化ビニル)、ナイロン定格電圧(V)300ケーブル長(m)2許容電流(A)約3構造撚り線定格電流(A)4導体断面積(mm2)0.5ケーブル外径(Φmm)約4.0~4.5材質(導体)銅(軟銅線)太さ(sq)約0.5防水保護等級IP65防水性IP65ロック機構差し込み+ひねりで固定動作温度範囲(℃)-20~+80コネクタ径(Φmm)DCプラグ(オス):外5.5/内2.1(PL03B)、DCジャック(メス):外5.5/内2.1ケーブルサイズ(AWG)20材質(線材)2芯×0.3平方
  • ACアダプター インタフェース

    ACアダプター

    インタフェース
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    SuperCDで使用できるACアダプタです。
    仕様MTBF 25℃/300000時間種別電源モジュール質量(kg)0.3ケーブル長(m)DC電源コネクタ側:1.5、ACコード:2定格入力電圧(V)AC100~240(添付のACケーブルはAC100専用です。)保存温度(℃)-20~+80定格出力電力(W)36入力周波数(Hz)50/60取得規格UL/CUL/GS/PSE/BSMI/CB/RCM/CCC/CE/FCC Class B、IEC055032Class B、EN61000-3-2・3、IEC61000-4-2・3・4・5・6・8・11定格出力電圧(V)DC12過電流保護出力定格電流の200%(Max)で動作自動復帰(過電流保護が作動すると自動的にシャットダウン)使用条件周囲温度:0℃~+40℃、湿度:20%~80%RH(非結露)入力電圧範囲(V)AC100~240±10%RoHS指令(10物質対応)対応最大出力電流(A)3.0
  • ACアダプター 24V2.5A 60W トキトレーディング

    ACアダプター 24V2.5A 60W

    トキトレーディング
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷
    ACアダプター/電源をお探しですか。PSE規格。電源ケーブル付。RoHS2対応。保護回路搭載。高品質な電源
    用途高品質なACアダプターブラックタイプデスクトップ型周波数(Hz)47~63寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)118.0×47.0×30.3出力電圧(V)DC24・2.5A(60W)入力電圧(V)AC100-240プラグ(mm)内径Φ2.1/外径Φ5.5/長さ11.0 センタープラス電源コードアース棒付3ピン付属(PSE)保存温度範囲(℃)-40~85安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他動作湿度(%)0~95保存湿度(%)0~75RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~70MTBF(時間)100000(計算値)
  • ACアダプター 24V2.5A 60W トキトレーディング

    ACアダプター 24V2.5A 60W

    トキトレーディング
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷
    ACアダプター/電源をお探しですか。PSE規格。ACコード付属。RoHS2対応。保護回路搭載。高品質な電源
    用途高品質なACアダプターブラックタイプデスクトップ型周波数(Hz)47~63寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)118.0×47.0×30.3出力電圧(V)DC24・2.5A(60W)入力電圧(V)AC100-240プラグ(mm)内径Φ2.1/外径Φ5.5/長さ11.0 センタープラス電源コード平2ピン付属(PSE)保存温度範囲(℃)-40~85安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他動作湿度(%)0~95保存湿度(%)0~75RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~70MTBF(時間)100000(計算値)
  • ACアダプター 12V3.3A 40W トキトレーディング

    ACアダプター 12V3.3A 40W

    トキトレーディング
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷
    ACアダプター/電源をお探しですか。PSE規格など各種安全規格に適合。電源コード付属。マルチ入力。
    用途高品質なACアダプターブラックタイプデスクトップ型周波数(Hz)47~63寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)107.0×47.0×30.1出力電圧(V)DC12・3.3A(40W)入力電圧(V)AC100-240プラグ(mm)内径Φ2.1/外径Φ5.5/長さ11.0 センタープラス電源コード平2ピン付属(PSE)保存温度範囲(℃)-40~85安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他動作湿度(%)0~95保存湿度(%)0~95効率出力:85~88.85%動作温度範囲(℃)0~70MTBF(時間)100000(計算値)
  • ACアダプター 5V5A 25W トキトレーディング

    ACアダプター 5V5A 25W

    トキトレーディング
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷
    ACアダプター/電源をお探しですか。PSEマーキング。電源コード付属。RoHS2対応。DoEレベル6。保護回路搭載。
    用途高品質なACアダプターブラックタイプデスクトップ型周波数(Hz)47~63寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)107.0×47.0×30.1出力電圧(V)DC5・5A(25W)入力電圧(V)AC100-240プラグ(mm)内径Φ2.1/外径Φ5.5/長さ10.0 センタープラス電源コード平2ピン付属(PSE)保存温度範囲(℃)-40~85安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他動作湿度(%)0~95保存湿度(%)0~95効率出力:85~88.85%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~70MTBF(時間)100000(計算値)
  • 2.1ΦDC分配ケーブル 共立電子産業

    2.1ΦDC分配ケーブル

    共立電子産業
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    1本のケーブルに数珠つなぎ(デイジーチェーン)で2.1ΦDCジャック×1、2.1ΦDCプラグ×5がついた分配ケーブル。
    長さ(mm)(コネクタ間)約200コネクタ形状2.1ΦDCジャック×1、2.1ΦDCプラグ×5ケーブルUL2468 AWG22 AWM VW-1 80℃ 300V
  • ACアダプター スマイルキッズ

    ACアダプター

    スマイルキッズ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ANS-403 受信器用の別売品です。
    寸法(mm)56×83×66質量(g)430定格入力電圧(V)AC90~110、50/60Hz定格出力5V、±10%、600mA、センタープラス
  • ACアダプター 21V/1A ブロードウォッチ

    ACアダプター 21V/1A

    ブロードウォッチ
    1,890税込2,079
    1個
    当日出荷
    21V 1Aの電源アダプター
    用途各種電動工具の充電に。質量(g)95ケーブル長(m)1.1本体寸法(mm)75×40×30定格入力電圧(V)AC100定格出力電流(A)1定格出力(W)21(条件:定格電圧×定格電流)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×40×30入力電流(A)0.5MAX(条件:AC100V/定格出力電流)定格出力電圧(V)DC21保管環境‐20~80℃/5~90%RH(条件:結露の無いこと)
  • LEDデスクスタンド万力型 アダプター Panasonic(パナソニック)

    LEDデスクスタンド万力型 アダプター

    Panasonic(パナソニック)
    3,598税込3,958
    1個
    30日以内出荷
    LEDデスクスタンド万力型(SQ-LC470-W、SQ-LC570-W)・デスクスタンド置型(SQ-LD310-K、SQ-LD310-W、SQ-LD320-K、SQ-LD320-W)・LEDデスクスタンド置型(SQ-LD420-K、SQ-LD420-W、SQ-LD440-K、SQ-LD440-W)のアダプターのみとなっております。
    入数(個)1
  • USB-PD対応ACアダプター(5.1V/5.0A USB-C) KSY

    USB-PD対応ACアダプター(5.1V/5.0A USB-C)

    KSY
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
    Raspberry Pi 5の機能を最大限に引き出せるACアダプター USB Type-Cコネクタを採用し、USB PD(Power Delivery)給電に対応したACアダプターです。5.1V/5A出力で、Raspberry Pi 5の機能を最大限に引き出すことができます。Raspberry Pi 5による高負荷時におけるテストを余裕を持ってクリアしているので、多くのオプションHATやUSBデバイスを安定して運用することができます。 接続する機器に応じて最適な電力を自動で調節(5.1V/5A、9V/3A、12V/2.25A、15V/1.8A) 国内の安全規格であるPSEマークを取得 過電流、短絡などから保護
    寸法(mm)72.7×35.7×53質量(g)約155定格出力DC5.1V/5.0A(max)、DC9V/3.0A(max)、DC12V/2.25A(max)、DC15V/1.8A(max)準拠規格PSE(電気用品安全法)、RoHS出力容量5A保護機能過電流保護、短絡保護、過電圧保護コネクタ【出力】USB Type-C ×1動作温度(℃)0~+40動作湿度(%)5~95ケーブル長(cm)120(固定)RoHS指令(10物質対応)対応定格入力AC100V/0.75A(max)
  • ACアダプタ 加美電子工業

    ACアダプタ

    加美電子工業
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷
    スイッチング電源アダプタ。容量10W。入力電圧100V。ACピン縦型。出力の形状は任意で選定可能。保護機能内蔵(過電流、過電圧)。
    仕様入出力レギュレーション:±10% max使用温度範囲(℃)0~+40定格出力電流(A)2.3出力電流(A)最小:0使用湿度範囲10~90%RH周波数範囲47~63Hz保存温度範囲(℃)-10~+70保存湿度範囲10~90%RH突入電流(A)30 max.コールドスタート絶縁耐圧1次-2次間 1.5kV AC 1分間最大出力電力(W)11.5定格出力電圧(V)5過電流保護有り出力保持時間10msec. min. 定格入力、定格負荷効率80% typ. 定格入力、定格負荷入力電圧範囲(V)90~110 AC絶縁抵抗1次-2次間 50MΩmin. DC500Vリップルノイズ200mVp-p max. 出力端子に100μFを接続
  • ACアダプター ATSシリーズ LINKMAN

    ACアダプター ATSシリーズ

    LINKMAN
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    主な仕様。入力電圧(50/60Hz)100-240VAC。動作温度範囲0℃~40℃。保存温度範囲-20℃~80℃。DCプラグ形状内径:Φ2.1 / 外径:Φ5.5 / 先端長:9.5mm / フォークタイプ。極性センタープラス。外部電源規制DoE Level Ⅵ 準拠。PSE。トラッキング対策。RoHS(EU)2015/863。REACH。紛争鉱物調査。難燃性規格UL 94V-0。適合ジャック32753PAE、DCJ2.1-1.8M、MJ-077N、MJ-10、MJ-14、MJ-21などに適合。出力9V/2.5Aワールドワイド対応のスイッチング方式ACアダプター。22.5W(出力9V/2.5A)でワールドワイド対応(AC100~240V入力)のスイッチング方式ACアダプターです。出力端子は採用数の多いΦ2.1mmのセンタープラス型で、トラッキング対策品です。使用する際には、出力端子の形式と極性にご注意ください。出力端子の形式はデータシートの一覧表を参考にしてください。
    先端長(mm)DCプラグ:9.5アズワン品番63-3136-24プラグ形状DC:フォークタイププラグ外径(Φmm)DC:5.5プラグ内径(Φmm)DC:2.1
  • ACアダプター ATSシリーズ LINKMAN

    ACアダプター ATSシリーズ

    LINKMAN
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    主な仕様。入力電圧(50/60Hz)100-240VAC。動作温度範囲0℃~40℃。保存温度範囲-20℃~80℃。DCプラグ形状内径:Φ2.1 / 外径:Φ5.5 / 先端長:9.5mm / フォークタイプ。極性センタープラス。外部電源規制DoE Level Ⅵ 準拠。PSE。トラッキング対策。RoHS(EU)2015/863。REACH。紛争鉱物調査。難燃性規格UL 94V-0。適合ジャック32753PAE、DCJ2.1-1.8M、MJ-077N、MJ-10、MJ-14、MJ-21などに適合。19.2W(出力12V/1.6A)でワールドワイド対応(AC100~240V入力)のスイッチング方式ACアダプターです。出力端子は採用数の多いΦ2.1mmのセンタープラス型で、トラッキング対策品です。使用する際には、出力端子の形式と極性にご注意ください。出力端子の形式はデータシートの一覧表を参考にしてください。
    先端長(mm)DCプラグ:9.5アズワン品番63-3136-26プラグ形状DC:フォークタイププラグ外径(Φmm)DC:5.5プラグ内径(Φmm)DC:2.1
  • ACアダプタ ダイレクト アズワン

    ACアダプタ ダイレクト

    アズワン
    3,190税込3,509
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    汎用的なタイプをラインナップ
    仕様PSE:○寸法(mm)電源部:92×45×32(刃除く)タイプ本体別体入力電圧(V)AC100~240 50/60Hzプラグ(mm)出力:内Φ1.7×外Φ4.75×9.5極性センタープラス
  • COB+SMD充電式ワークライト SIGNET(シグネット)

    COB+SMD充電式ワークライト

    SIGNET(シグネット)
    6,398税込7,038
    1台
    当日出荷
    USBケーブル(Type-C)。クリップ、フック、マグネット、バイス機能が付いており、設置や固定が容易です。バッテリー残量表示灯が付いており、現在のバッテリー残量を明確にし、充電のタイミングをお知らせします。底部の伸縮バイスは最大45mmまで伸縮。ライト部は縦横それぞれ180度回転しあらゆる環境に適用できます。
    セット内容USBケーブル(Type-C)材質アルミ合金寸法(mm)158×31×45質量(g)180バッテリー3.7V 2600mAh充電時間(時間)4LEDLED+COB明るさ(Lm)400 (メイン)・10 (メイン-赤色灯)・160 (サブ)・50 (トップ)USBポートType-C防水性IPX0照射距離(m)25 (メイン)・60 (サブ)・8 (トップ)点灯時間(時間)3.5 (メイン)・20 (メイン-赤色灯)・10 (サブ)・35 (トップ)
  • ACアダプタ 三和電気計器

    ACアダプタ

    三和電気計器
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    AC100Vコンセントから測定器へ電源供給する為のアダプタ
    適合機種PC20質量(g)約117全長(m)1.9ケーブル長(m)約1.8出力電圧AC7.5V、20mA寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)55×36×53入力電圧AC100V(50/60Hz)
  • ACアダプタ <2.1mmDCプラグ> ダイヤトレンド

    ACアダプタ <2.1mmDCプラグ>

    ダイヤトレンド
    2,800税込3,080
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    出力DC5V 2A、DC12V 1A、DC24V 0.5Aをラインナップ。
    コード長さ(m)1.5入力AC100-240V 50/60Hz 0.3A回路方式スイッチング方式極性センタープラスプラグ形状2.1mmDCプラグRoHS指令(10物質対応)対応プラグ外径(Φmm)5.5動作温度範囲(℃)0~40プラグ内径(Φmm)2.1
  • ACアダプター 12V3.3A 40W トキトレーディング

    ACアダプター 12V3.3A 40W

    トキトレーディング
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷
    ACアダプター/電源をお探しですか。PSE(IEC60950系)。マルチ入力。電源ケーブル付属。RoHS2対応。保護回路搭載。
    用途高品質なACアダプターブラックタイプデスクトップ型周波数(Hz)47~63寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)107.0×47.0×30.1出力電圧(V)DC12・3.3A(40W)入力電圧(V)AC100-240プラグ(mm)内径Φ2.1/外径Φ5.5/長さ11.0 センタープラス電源コードアース棒付3ピン付属(PSE)保存温度範囲(℃)-40~85安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他動作湿度(%)0~95保存湿度(%)0~95効率出力:85~88.85%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~70MTBF(時間)100000(計算値)
  • ACアダプター 12V2.08A 25W トキトレーディング

    ACアダプター 12V2.08A 25W

    トキトレーディング
    11,980税込13,178
    1セット
    3日以内出荷
    ACアダプター/電源をお探しですか。PSEマーク。電源ケーブル付属。日系アルミ電解コンデンサ搭載。保護回路搭載。
    用途高品質なACアダプターブラックタイプデスクトップ型周波数(Hz)47~63寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)104.4×42.0×31.0出力電圧(V)DC12・2.08A(25W)入力電圧(V)AC100-240プラグ(mm)内径Φ2.1/外径Φ5.5/長さ11.0 センタープラス電源コードアース棒付3ピン付属(PSE)保存温度範囲(℃)-40~85安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他動作湿度(%)0~95保存湿度(%)0~75効率出力:85%動作温度範囲(℃)0~70MTBF(時間)300000(計算値)

変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります

産業用ACアダプタ