絞り込み
出力
- DC3.3V-2A(2)
- DC5V-1A(3)
- DC5V-2A(7)
- DC5V-3A(4)
- DC5.1V-5A(3)
- DC5.9V-2A(2)
- DC12V-0.5A(2)
- DC12V-1A(8)
- DC12V-1.2A(2)
- DC12V-2A(3)
- DC12V-3A(3)
- DC12V-5A(3)
- DC19V-3.43A(2)
- DC20V/3.25A(2)
- DC24V-0.5A(4)
- DC24V-1A(5)
- DC24V-1.5A(2)
- DC24V-2.5A(2)
- DC24V-5A(2)
- その他(5)
- 出力をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- トキトレーディング(21)
- bitstrong(ビットストロング)(21)
- LINKMAN(17)
- 共立電子産業(16)
- パトス(12)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(10)
- ユニファイブ(7)
- アズワン(5)
- TDKラムダ(5)
- メイワパーツ(5)
- omron(オムロン)(4)
- ダイヤトレンド(4)
- FXC(4)
- アイコー電子(4)
- Dell Technologies(4)
- マキタ(3)
- SUS(エスユーエス)(3)
- KC(3)
- StarTech.com(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「出力」から絞り込む
DC5V-2A(7)
DC5V-3A(4)
DC5.1V-5A(3)
DC12V-1A(8)
DC12V-2A(3)
DC12V-3A(3)
DC12V-5A(3)
DC24V-0.5A(4)
DC24V-1A(5)
その他(5)
出力をもっと見る

ACアダプター 12V20.83A 250W
トキトレーディング¥29,980税込¥32,9781セット6日以内出荷ACアダプター/電源をお探しですか。PSE合格。大きい。電源分離で熱やノイズから守る。メイトコネクタ付。用途高品質で大きい出力のACアダプター色ブラックタイプデスクトップ型周波数(Hz)47~63寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)188.5×104.5×60.0出力電圧(V)DC12・20.83A(250W)入力電圧(V)AC100-240電源コードアース棒付3ピン付属(PSE)保存温度範囲(℃)-20~85安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他コネクタ6Pミニフィットコネクタ(メイトコネクタ付属)動作湿度(%)10~90保存湿度(%)10~90リップルノイズ(mVp-p)240効率出力:87% (Average load)動作温度範囲(℃)-20~40MTBF(時間)80000(計算値)
ACアダプター 12V20.83A 250W
トキトレーディング¥27,980税込¥30,7781セット4日以内出荷ACアダプター/電源をお探しですか。PSE合格。大容量。難燃性94V-0。コネクタ同時付属。保護回路搭載。用途高品質で大きい出力のACアダプター色ブラックタイプデスクトップ型周波数(Hz)47~63寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)188.5×104.5×60.0出力電圧(V)DC12・20.83A(250W)入力電圧(V)AC100-240電源コード平2ピン付属(PSE)保存温度範囲(℃)-20~85安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他コネクタ6Pミニフィットコネクタ(メイトコネクタ付属)動作湿度(%)10~90保存湿度(%)10~90リップルノイズ(mVp-p)240効率出力:87% (Average load)動作温度範囲(℃)-20~40MTBF(時間)80000(計算値)
ACアダプター 24V5A 120W
トキトレーディング¥20,980税込¥23,0781セット4日以内出荷ACアダプター/電源をお探しですか。PSE適合。メイトコネクタ付。保護回路搭載。電源コード1本、及び基板用とパネルマウント用DCジャック2種類を同時付属。用途高品質で大容量のACアダプター色ブラックタイプデスクトップ型周波数(Hz)47~63寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)170×64.8×38.5出力電圧(V)DC24・5A(120W)入力電圧(V)AC100-240電源コードアース棒付3ピン付属(PSE)保存温度範囲(℃)-20~85安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他コネクタパワーDIN4ピン(メイトコネクタ付属)動作湿度(%)10~90保存湿度(%)10~90効率出力: DoE level VI(6)動作温度範囲(℃)-20-70(ディレーティング有)MTBF(時間)500000(計算値)
ACアダプター 24V5A 120W
トキトレーディング¥18,980税込¥20,8781セット5日以内出荷ACアダプター/電源をお探しですか。PSE適合。メイトプラグ付属。保護回路搭載。電源コード1本、及び基板用とパネルマウント用DCジャック2種類を同時付属。用途高品質で大容量のACアダプター色ブラックタイプデスクトップ型周波数(Hz)47~63寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)170×64.8×38.5出力電圧(V)DC24・5A(120W)入力電圧(V)AC100-240電源コード平2ピン付属(PSE)保存温度範囲(℃)-20~85安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他コネクタパワーDIN4ピン(メイトコネクタ付属)動作湿度(%)10~90保存湿度(%)10~90効率出力: DoE level VI(6)動作温度範囲(℃)-20-70(ディレーティング有)MTBF(時間)500000(計算値)
ACアダプター 24V3.33A 80W
トキトレーディング¥13,980税込¥15,3781セット4日以内出荷ACアダプター/電源をお探しですか。PSEマーク付。電源ケーブル付属。RoHS2対応。保護回路搭載。人気製品です!用途高品質なACアダプター色ブラックタイプデスクトップ型周波数(Hz)47~63寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)168.0×77.6×45.0出力電圧(V)DC24・3.33A(80W)入力電圧(V)AC100-240プラグ(mm)内径Φ2.1/外径Φ5.5/長さ9.5 センタープラス電源コードアース棒付3ピン付属(PSE)保存温度範囲(℃)-40~85安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他動作湿度(%)0~95保存湿度(%)0~75RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~70MTBF(時間)100000(計算値)
ACアダプター 24V3.33A 80W
トキトレーディング¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷ACアダプター/電源をお探しですか。PSEマーク付。電源コード付属。RoHS2対応。保護回路搭載。人気モデルです!用途高品質なACアダプター色ブラックタイプデスクトップ型周波数(Hz)47~63寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)168.0×77.6×45.0出力電圧(V)DC24・3.33A(80W)入力電圧(V)AC100-240プラグ(mm)内径Φ2.1/外径Φ5.5/長さ9.5 センタープラス電源コード平2ピン付属(PSE)保存温度範囲(℃)-40~85安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他動作湿度(%)0~95保存湿度(%)0~75RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~70MTBF(時間)100000(計算値)
ACアダプター 15V4A 60W
トキトレーディング¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷ACアダプター/電源をお探しですか。PSE電気用品安全法。電源ケーブル付属。RoHS2対応。CoC-V5。保護回路搭載。用途高品質なACアダプター色ブラックタイプデスクトップ型周波数(Hz)47~63寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)118.0×47.0×30.3出力電圧(V)DC15・4A(60W)入力電圧(V)AC100-240プラグ(mm)内径Φ2.1/外径Φ5.5/長さ11.0 センタープラス電源コードアース棒付3ピン付属(PSE)保存温度範囲(℃)-40~85安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他動作湿度(%)0~95保存湿度(%)0~75RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~70MTBF(時間)100000(計算値)
ACアダプター 5V5A 25W
トキトレーディング¥11,980税込¥13,1781セット10日以内出荷ACアダプター/電源をお探しですか。PSE適合同等証明書あり。米国UL規格とDoEレベル6。欧州CEマーキングとCoC-V5。環境RoHS2用途高品質なACアダプター色ブラックタイプデスクトップ型周波数(Hz)47~63寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)107.0×47.0×30.1出力電圧(V)DC5・5A(25W)入力電圧(V)AC100-240プラグ(mm)内径Φ2.1/外径Φ5.5/長さ10.0 センタープラス電源コードアース棒付3ピン付属(PSE)保存温度範囲(℃)-40~85安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他動作湿度(%)0~95保存湿度(%)0~95効率出力:85~88.85%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~70MTBF(時間)100000(計算値)
ACアダプター 12V2.08A 25W
トキトレーディング¥11,980税込¥13,1781セット4日以内出荷ACアダプター/電源をお探しですか。PSEマーク。電源ケーブル付属。RoHS2。DoEレベル6。保護回路搭載。用途高品質なACアダプター色ブラックタイプデスクトップ型周波数(Hz)47~63寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)104.4×42.0×31.0出力電圧(V)DC12・2.08A(25W)入力電圧(V)AC100-240プラグ(mm)内径Φ2.1/外径Φ5.5/長さ11.0 センタープラス電源コード平2ピン付属(PSE)保存温度範囲(℃)-40~85安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他動作湿度(%)0~95保存湿度(%)0~75効率出力:85%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~70MTBF(時間)300000(計算値)
LEX3000シリーズ メディアコンバータ専用 110V_DCアダプタ
FXC¥49,980税込¥54,9781個5日以内出荷データセンタや工場のライン等、DC-48V電源環境において、ACアダプタと同様の使い方でLEXシリーズのラインカードを動作させることが可能です。LEDによる状態監視機構や過電流からの自動復帰機能も備えています。
LEX1000シリーズ メディアコンバータ専用 高性能ACアダプタ
FXC¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷LEX1000シリーズ同梱の通常のアダプタに比べ、使用温度範囲が-20℃~70℃と広く、MTBF値100、000hの信頼性を実現。工場や配電盤等の厳しい環境で、安定して動作するACアダプタです。厳しい使用環境条件にも適したオプションとなります。標準で同梱されております通常のアダプタとはサイズが異なります。ご注意ください。
ACアダプタ変換ケーブル
omron(オムロン)1個欠品中カテゴリ: ACアダプタ変換ケーブル, 備考: UA310-1210とセットで使用。UA310-HD213に変換するケーブル。備考UA310-1210とセットで使用。UA310-HD213に変換するケーブル。カテゴリーACアダプタ変換ケーブル
ACアダプタ変換ケーブル
omron(オムロン)¥5,598税込¥6,1581個82日以内出荷カテゴリ: ACアダプタ変換ケーブル, 備考: UA310-1210とセットで使用。UA310-6Pに変換するケーブル。備考UA310-1210とセットで使用。UA310-6Pに変換するケーブル。カテゴリーACアダプタ変換ケーブル
ACアダプタ変換ケーブル
omron(オムロン)¥5,598税込¥6,1581個82日以内出荷カテゴリ: ACアダプタ変換ケーブル, 備考: UA310-1210とセットで使用。UA310-6P-Mに変換するケーブル。備考UA310-1210とセットで使用。UA310-6P-Mに変換するケーブル。カテゴリーACアダプタ変換ケーブル
ACアダプタ
日立産機システム¥21,980税込¥24,1781本25日以内出荷CPTrans-MJW専用ACアダプタ出力電圧(V)DC12入力電圧(V)AC100~AC240入力周波数(Hz)(AC)50/60
ThinkEdge 65W Wide Tem ACアダプタ(スリムチップ)
レノボ・ジャパン(Lenovo)¥5,998税込¥6,5981台翌々日出荷仕様●J-Moss:対応●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプター 電源コード●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:対象品目がないためRoHS指令(10物質対応)対応
Lenovo 300W AC アダプター(スリムチップ)
レノボ・ジャパン(Lenovo)¥17,980税込¥19,7781台翌々日出荷仕様●J-Moss:対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプター本体 電源コード●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:対象品目がないためRoHS指令(10物質対応)対応
65W USB Type-C トラベル ACアダプター
レノボ・ジャパン(Lenovo)¥6,998税込¥7,6981台翌々日出荷仕様●J-Moss:対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプター、電源コード●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:対象品目がないためRoHS指令(10物質対応)対応
Dell 100W USB-C PECOS-Like ACアダプター
Dell Technologies¥5,698税込¥6,2681台翌日出荷仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●電気用品安全法(本体):適合RoHS指令(10物質対応)対応
電源アダプター
YAMAHA(ヤマハ)¥5,298税込¥5,8281個13日以内出荷AC100V 50/60Hz、定格出力:DC12V 1A、DCコード長:1.8m、電源コード長:1.8m、質量:110g、動作環境条件温度:0℃~50℃仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:非対象:電波を発しない●電気通信事業法備考:非対象:公衆回線に接続しない●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20210416●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4430-78
ThinkCentre 230W ACアダプター 2 スリムチップ
レノボ・ジャパン(Lenovo)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷オフィスや家庭での予備のACアダプターとして仕様●コード番号:L011TC3●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7721-02
『変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります
- スイッチング電源
- トランス
- 産業用ACアダプタ
- スイッチング電源関連商品
変圧・変換 の新着商品
【16AWG 20AWG】DCジャック/DCプラグ(5.5mm×2.1mm)付きケーブル 終端未処理(ピッグテール) 0.2m(20cm) 2芯 丸型bitstrong(ビットストロング)税込¥549¥499
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ブラック DIR-L16A-M8X2-Y-BKディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ホワイト DIR-L16A-M8X2-Y-WTディラック税込¥3,738¥3,398



















![12VHPWRコネクタ変換ケーブル [PCIe 8pin x2] SF-2X8PIN-16PIN WHITE ホワイト SUPERFLOWER 12VHPWRコネクタ変換ケーブル [PCIe 8pin x2] SF-2X8PIN-16PIN WHITE ホワイト SUPERFLOWER](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913506-260917-02.jpg)
![12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2] SF-2X9PIN-16PIN SUPERFLOWER 12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2] SF-2X9PIN-16PIN SUPERFLOWER](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913522-260917-02.jpg)
![12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Y-WT ディラック 12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Y-WT ディラック](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913488-260917-02.jpg)