絞り込み
プラグ形状
- 2P 15A 125V(7)
- 2P 20A 250V(12)
- 2P 30A 250V(4)
- 3P 15A 250V(8)
- 3P 20A 250V(10)
- 3P 30A 250V(4)
- (引掛形)2P 15A 125V(4)
- (引掛形)2P 20A 250V(4)
- (引掛形)3P 20A 250V(4)
- (引掛形)接地2P 15A 125V(8)
- (引掛形)接地2P 15A 250V(2)
- (引掛形)接地2P 20A 250V(4)
- (引掛形)接地2P 30A 250V(6)
- (引掛形)接地3P 20A 250V(8)
- (引掛形)接地3P 30A 250V(6)
- 接地2P 15A 125V(8)
- 接地2P 15A 250V(6)
- 接地3P 15A 250V(5)
- 接地3P 20A 250V(9)
- 接地3P 30A 250V(5)
- プラグ形状をもっと見る
定格電流(A)
- 15(51)
- 20(54)
- 30(30)
- 50(1)
定格電圧(V)
- 125(32)
- 250(97)
- 480(1)
- 600(1)
種類
- セット品(3)
- プラグ(83)
- ボディ(40)
形状
- 平刃タイプ(78)
- 引掛タイプ(48)
色
クリア(1)
グリーン(1)
グレー(1)
ブラウン(1)
ブラック(12)
ホワイト(12)
レッド(1)
クリア・グリーン・グレー・ブラウン・ブラック・ホワイト・レッド
ブランド
- 明工社
- アメリカン電機(165)
- Panasonic(パナソニック)(109)
- フエニックス・コンタクト(70)
- 川崎電線(63)
- ラリタン(63)
- SCHAFFNER(36)
- シュナイダーエレクトリック(35)
- SIEMENS(34)
- エスコ(23)
- ELPA(20)
- CARLO GAVAZZI(19)
- PILZ(17)
- オーム電機(16)
- ワゴジャパン(14)
- GEORGIN(13)
- 神保電器(9)
- エコー電子(EDK)(9)
- SK11(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(139)
RoHS10物質対応

2P15A丸型ゴムプラグ(バンド付)
明工社(27件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷トラスコ品番255-3732形状平刃タイプ質量(g)30種類プラグ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15寸法B(mm)50適合電線(mm2)1CT・2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):0.75~2VCTF・VCTF(S):2CTF・RNCTF:1.25・2対応RoHS寸法C(Φmm)7.5~12寸法A(Φmm)32適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状2P 15A 125V
防水プラグ接地3P
明工社(21件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ケーブル・コード挿入孔に薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。コードほつれ止めです。歯付ワッシャーです。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。トラスコ品番409-6061形状平刃タイプ質量(g)90種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)15端子ねじM3.5適合電線(mm2)2CT1.25・2 VCT2RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 15A 250V
プラグ 接地3P
明工社(30件のレビュー)¥829税込¥9121個当日出荷RoHS指令適合製品です。 結線は3M端子(巻締め、圧着端子、挟み込み接続)を採用しています。トラスコ品番381-6958形状平刃タイプ質量(g)85種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)VCT・VCTF2・3.5RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 20A 250V
接地3P20A防水プラグ
明工社(6件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。仕様3M端子:3種類(はさみ込み・圧着端子・巻き締め)の結線方法ができる端子セフティーワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。トラスコ品番255-3716形状平刃タイプ質量(g)150種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250寸法D(mm)20定格電流(A)20寸法E(mm)23寸法B(mm)90適合電線(mm2)2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):3.5・5.5対応RoHS寸法C(Φmm)14~17.5寸法A(Φmm)61適合圧着端子(3.5mm2)R3.5-4、(5.5mm2)R5.5-4RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 20A 250V
引掛防水コネクタ プラグ 接地3P
明工社(5件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷結線は圧着端子接続のみ。 ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。仕様防水/○トラスコ品番255-3775形状引掛タイプ質量(g)125種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):3.5・5.5適合圧着端子3.5mm2:R3.5-4、5.5mm2:R5.5-4電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 20A 250V 引掛形端子ねじサイズM4
コネクターボディー 接地3P
明工社(21件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷RoHS指令適合製品です。 結線は3M端子(巻締め、圧着端子、挟み込み接続)を採用しています。トラスコ品番381-6885形状平刃質量(g)95種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)VCT・VCTF2・3.5RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 20A 250V
接地2P15Aゴムプラグ
明工社(8件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷仕様セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。トラスコ品番255-3759形状平刃タイプ質量(g)45種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15寸法B(mm)50適合電線(mm2)1CT・2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):0.75~2、VCTF・VCTF(S):2、CTF・RNCTF:1.25・2対応RoHS寸法C(Φmm)8.3~13寸法A(Φmm)36適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 15A 125V
接地3P20A防水コネクターボディ
明工社(5件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。コネクターボデーは結線後、器台とゴムカバーの合い印を合わせて挿入し、ねじ締めしてください。仕様3M端子:3種類(はさみ込み・圧着端子・巻き締め)の結線方法ができる端子セフティーワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。トラスコ品番255-3724形状平刃質量(g)225種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20寸法B(mm)130適合電線(mm2)2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):3.5・5.5対応RoHS寸法C(Φmm)14~17.5寸法A(Φmm)73寸法a(Φmm)56適合圧着端子(3.5mm2)R3.5-4、(5.5mm2)R5.5-4RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 20A 250V
接地3P20Aゴムプラグ
明工社(12件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仕様セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。トラスコ品番255-3767形状平刃タイプ質量(g)125種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)1CT・2CT・2RNCT:2~5.5、2PNCT・VCT・VCT(S):3.5・5.5、VCTF・VCTF(S):5.5、CTF・RNCTF:3.5・5.5対応RoHS適合圧着端子(2mm2)R2-4、(3.5mm2)R3.5-4、(5.5mm2)R5.5-4RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 20A 250V
2P15A防水プラグ
明工社(3件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。トラスコ品番255-3651形状平刃タイプ質量(g)50種類プラグ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15寸法B(mm)60適合電線(mm2)2CT・2RNCT:0.75~2、2NPCT・VCT・VCT(S):2対応RoHS寸法C(Φmm)10.5~12寸法A(Φmm)39適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状2P 15A 125V
防水プラグ接地2P
明工社(6件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ケーブル・コード挿入孔に薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。 セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。 コードほつれ止めです。 歯付ワッシャーです。 スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。仕様防水/○トラスコ品番309-9857形状平刃タイプ質量(g)90種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)15適合電線(mm2)2CT1.25~2VCT2RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 15A 250V
2P15A防水コネクター組
明工社¥1,198税込¥1,3181個当日出荷仕様セフティーワッシャ付トラスコ品番735-9772セット内容防水プラグ(MP2518)+防水コネクターボデー(MC2608)形状平刃タイプ種類セット品極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)2CT・2RNCT:0.75~2、2PNCT:2、VCT・VCT(S):2対応RoHS適合圧着端子0.75・1.25mm2:R1.25-3.5、2mm2:R2-3.5RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状2P 15A 125V
接地2P15A防水プラグ
明工社(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。仕様セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。形状平刃タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15寸法B(mm)60適合電線(mm2)2CT・2RNCT:1.25・2、2PNCT・VCT・VCT(S):2対応RoHS寸法C(Φmm)11~13寸法A(Φmm)39適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5差込口形状接地2P 15A 125V
引掛ゴムプラグ 接地3P
明工社¥4,298税込¥4,7281個当日出荷結線は圧着端子とメーカー独自の挟み込み接続ができます。 ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。仕様防水トラスコ品番381-6907形状引掛タイプ質量(g)230種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30寸法B(mm)103.5適合電線(mm2)2CT・2RNCT:5.5、2PNCT:5.5・8、VCT・VCT(S):5.5寸法C(Φmm)16.5~18.5寸法A(Φmm)66.5適合圧着端子5.5mm2:R5.5-5、8mm2:R8-5電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 30A 250V引掛形端子ねじサイズM4.5
接地2P15A防水コネクターボディ
明工社(5件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。 凸部と凹部とがしっかり嵌合することにより、保持力の安定を図ってあります。仕様セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。トラスコ品番255-3686形状平刃質量(g)90種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15寸法B(mm)90適合電線(mm2)2CT・2RNCT:1.25・2、2PNCT・VCT・VCT(S):2対応RoHS寸法C(Φmm)11~13寸法A(Φmm)46寸法a(Φmm)33.5適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 15A 125V
防水コネクターボデー接地2P
明工社(4件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ケーブル・コード挿入孔に薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。 セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。 コードほつれ止めです。 歯付ワッシャーです。 スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。仕様防水/○トラスコ品番255-3708形状平刃質量(g)115種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)15適合電線(mm2)2CT1.25~2VCT2RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 15A 250V
引掛防水コネクタ コネクタボディ 接地3P
明工社(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷結線は圧着端子とメーカー独自のはさみ込み接続ができます。 ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。仕様防水/○トラスコ品番255-3783形状引掛タイプ質量(g)220種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)2CT・VCT3.5~5.5RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 20A 250V引掛形
接地3P15A防水コネクターボディ
明工社(3件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。 凸部と凹部とがしっかり嵌合することにより、保持力の安定を図ってあります。 セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。 歯付ワッシャー(戻り止め)。 スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。 座金は端子ねじから脱落しないようになっております。トラスコ品番409-5995形状平刃質量(g)155種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)15寸法B(mm)105適合電線(mm2)2CT・2RNCT/1.25・2、2PNCT・VCT・VCT(S)/2対応RoHS寸法C(Φmm)12~14寸法A(Φmm)58寸法a(Φmm)44適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 15A 250V
引掛ゴムプラグ接地3P
明工社(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷トラスコ品番735-9535形状引掛タイプ種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30適合電線(mm2)2CT・2RNCT:3.5・5.5、2PNCT:3.5~8、VCT・VCT(S):3.5・5.5、CTF・RNCTF:5.5RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 30A 250V引掛形
引掛ゴムコネクタボディー 接地3P
明工社¥4,598税込¥5,0581個当日出荷結線は圧着端子とメーカー独自の挟み込み接続ができます。 ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。仕様防水トラスコ品番381-6923形状引掛タイプ質量(g)320種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30適合電線(mm2)2CT・VCT5.5RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 30A 250V引掛形
ゴムプラグ 接地2P
明工社(5件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。 コードほつれ止めです。 歯付ワッシャーです。 スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。仕様非防水トラスコ品番381-6893形状平刃タイプ質量(g)50種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)15適合電線(mm2)2CT0.75~2 VCT1.25・2RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 15A 250V
3P20A防水プラグ
明工社(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。トラスコ品番827-9790形状平刃タイプ種類プラグ極数3P定格電圧(V)250寸法D(mm)20定格電流(A)20寸法E(mm)23寸法B(mm)90適合電線(mm2)2CT・2RNCT:2・3.52PNCT・VCT・VCT(S):3.5対応RoHS寸法C(Φmm)13~14.5寸法A(Φmm)54適合圧着端子(2mm2)R2-4、(3.5mm2)R3.5-4RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状3P 20A 250V
2P15Aゴムコネクターボディ
明工社(8件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷トラスコ品番255-3741形状平刃質量(g)50種類ボディ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15寸法B(mm)65適合電線(mm2)1CT・2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):0.75~2、VCTF・VCTF(S):2、CTF・RNCTF:1.25・2対応RoHS寸法C(Φmm)7.8~12寸法A(Φmm)31RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状2P 15A 125V
接地3P30A 防水コネクターボデー
明工社¥4,598税込¥5,0581個当日出荷トラスコ品番448-7583形状平刃質量(g)438種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 30A 250V
接地3P30A防水プラグ
明工社(2件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。仕様防水/○トラスコ品番328-1493形状平刃タイプ質量(g)235種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30適合電線(mm2)2CT.VCT5.5~8.0RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 30A 250V
接地3P 30A 引掛プラグ (L15-30P準拠)
明工社¥2,798税込¥3,0781個当日出荷形状引掛タイプ種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 30A 250V引掛形
接地2P 30A 引掛ゴムプラグ (L6-30P準拠)
明工社(6件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷形状引掛タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)30適合電線(mm2)2CT・2RNCT:3.5・5.5、2PNCT:3.5~8、VCT・VCT(S):3.5・5.5、CTF・RNCTF:5.5適合圧着端子3.5mm2:R3.5-5、5.5mm2:R5.5-5、8mm2:R8-5電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 30A 250V引掛形端子ねじサイズM4.5
接地3P 20A コネクターボデー(3M)A形
明工社¥1,298税込¥1,4281個当日出荷形状平刃種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 20A 250V
NEMA規格準拠 接地2P30A引掛プラグ(L6-30)
明工社¥1,998税込¥2,1981個当日出荷NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等形状引掛タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)30適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:3.5・5.5NEMA規格NEMA L6-30RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 30A 250V引掛形
接地3P 20A プラグ (グリップ付)(黒)
明工社(3件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷形状平刃タイプ種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)2~3.5RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 20A 250V
NEMA規格準拠 接地2P30A引掛コネクターボデー(L6-30)
明工社¥2,398税込¥2,6381個当日出荷NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等形状引掛タイプ種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)30適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:3.5・5.5NEMA規格NEMA L6-30RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 30A 250V引掛形
引掛防水コネクタ プラグ 2P
明工社(1件のレビュー)¥759~税込¥835~1個当日出荷結線は圧着端子とメーカー独自のはさみ込み接続ができます。 ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。仕様防水/○形状引掛タイプ種類プラグ定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)2CT・2RNCT:0.75~2、2PNCT:1.25・2、VCT・VCT(S):2適合圧着端子0.75・1.25mm2:R1.25-3.5、2mm2:R2-3.5電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM3.5
引掛ゴムコネクタボデー 接地3P
明工社¥3,298税込¥3,6281個当日出荷結線は圧着端子とメーカー独自の挟み込み接続ができます。 ケーブルコード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブルコードの挿入も容易です。仕様非防水トラスコ品番381-6931形状引掛タイプ質量(g)220種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)2CT1.25・2 ・VCT3.5RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 20A 250V引掛形
NEMA規格準拠 接地2P30A引掛プラグ(L5-30)
明工社(5件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等形状引掛タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)30適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:3.5・5.5NEMA規格NEMA L5-30RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 30A 125V引掛形
接地3P 20A 防水コネクター(組)
明工社¥3,898税込¥4,2881組当日出荷形状平刃タイプ種類セット品極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 20A 250V
引掛防水コネクタ プラグ 3P
明工社(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷結線は圧着端子とメーカー独自のはさみ込み接続ができます。 ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。仕様防水/○トラスコ品番309-6076形状引掛タイプ質量(g)85種類プラグ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)2CT・2RNCT:2・3.5、2PNCT・VCT・VCT(S):3.5適合圧着端子2mm2:R2-4、3.5mm2:R3.5-4電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状3P 20A 250V引掛形端子ねじサイズM4
2P20Aプラグ(3M)
明工社(4件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷トラスコ品番735-9896形状平刃タイプ種類プラグ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)2・3.5RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状2P 20A 250V
『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
- 遮断
- 変圧・変換
- 無停電電源装置(UPS)
- 電源コード/コンセント(FA)
- 電磁波対策