絞り込み
プラグ形状
クリア・グリーン・グレー・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
ブランド
アメリカン電機・明工社・Panasonic(パナソニック)・フエニックス・コンタクト・川崎電線・ラリタン・シュナイダーエレクトリック・SCHAFFNER・SIEMENS・エスコ・ELPA・CARLO GAVAZZI・PILZ・オーム電機・ワゴジャパン・GEORGIN・神保電器・エコー電子(EDK)・SK11・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ゼロからわかる!UPS選定ガイド 急な瞬停電や災害に備える事業者様の方必見 詳しくはこちらから
1,005件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セーフティリレー 24 V チャンネル数1 or 2 安全接点3 フエニックス・コンタクト

    セーフティリレー 24 V チャンネル数1 or 2 安全接点3

    フエニックス・コンタクト
    48,980税込53,878
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact PSRmini リレーは、市場で最も狭いセーフティリレーです。フルパフォーマンスで最大 70 % の省スペースを実現します。Phoenix Contact が社内で設計したリレー技術によって実現しています。緊急停止、ライトグリッド、安全ドア、両手操作機能など、安全機能
    仕様●電源電圧:24V●チャンネルの数:1 or 2●安全接点:3●機能:緊急停止●補助接点:3●コード番号:220-5607アズワン品番65-8081-76
  • セーフティリレー 24 V チャンネル数1 安全接点3 SIEMENS

    セーフティリレー 24 V チャンネル数1 安全接点3

    SIEMENS
    80,980税込89,078
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 3SK1 シリーズ 24 V dc セーフティリレー基本ユニットです。Advanced シリーズ 3 の電子イネーブル回路と 1 つの電子信号回路を備えています。汚染度 3 保護クラスIP20 保管時の周囲温度: -40 → +80 ℃
    仕様●電源電圧:24V●チャンネルの数:1●安全接点:3●機能:セーフティリレー●コード番号:202-1666アズワン品番65-8089-22
  • セーフティリレー 24 V チャンネル数1 安全接点1 シュナイダーエレクトリック

    セーフティリレー 24 V チャンネル数1 安全接点1

    シュナイダーエレクトリック
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric Preventa シリーズのセーフティリレー - XPS ユニバーサル 範囲 XPSUAB シリーズのセーフティリレーモジュールは、主に両手操作制御ステーションを監視するように設計され、次のような用途に使用されます。 緊急停止を監視する 抗価接点 ガードスイッチ
    仕様●電源電圧:24V●チャンネルの数:1●安全接点:1●機能:緊急停止●補助接点:8●範囲:Preventa●ターミナルタイプ:ねじ●幅:22.5mm●長さ:100mm●コード番号:200-6176アズワン品番65-8064-35
  • モニタリングリレー SPDT 22.5mm CARLO GAVAZZI

    モニタリングリレー SPDT 22.5mm

    CARLO GAVAZZI
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    Carlo Gavazzi DIA01 は、内蔵ラッチ機能により正確な AC/DC 過電流監視リレーで、リレー出力のオン位置を維持できます。内部シャントを介して測定される電流 相対スケールで調整可能な電流制限 調整可能なヒステリシス 設定レベルでのラッチ機能をプログラム可能
    仕様●監視アプリケーション:電流●接点構成:SPDT●電源相数:1●電流感度:過電流●取り付けタイプ:DINレール●シリーズ:DIA01●コード番号:201-0819アズワン品番65-8064-31
  • シグナルコンディショナ Solartron Metrology

    シグナルコンディショナ

    Solartron Metrology
    60,980税込67,078
    1個
    7日以内出荷
    IP等級: IP40/67 IP40。ODシリーズBICMインラインシグナルコンディショニングユニット。ODシリーズのコンディショニングユニットは、Solartronのセンサへのインターフェイスに使用され、様々な用途に適した様々な機能を備えています。 BICMインラインコンディショニング
    仕様●モジュールタイプ:シグナルコンディショナ●入力信号タイプ:電圧●コード番号:910-8166アズワン品番65-8070-25
  • セーフティリレー 24 V ac/dc チャンネル数2 安全接点3 PILZ

    セーフティリレー 24 V ac/dc チャンネル数2 安全接点3

    PILZ
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷
    CE、cULus認定、TUV、KOSHA、CCC。PILZ製PNOZX2.8Pセーフティリレー。PILZ PNOZX2.8Pシリーズセーフティリレーは、1台でトップブランドのセーフティリレーの安全性とパフォーマンスを保証します。PNOZX2.8Pは、シングルチャンネルスイッチ又はデュアルチャンネルスイッチ
    仕様●安全出力:NO×3●アプリケーション 用途:安全ゲートと光線デバイス、緊急停止幅(mm)22.5取付方式DIN レール取付用シリーズPNOZ X2.8P電源電圧電源電圧:24V ac/dc本体寸法(mm)94×22.5×121チャンネル数2外部出力NC×1補助接点1機能緊急停止、ライトビーム / カーテン、安全スイッチ/インターロックコード918-6686リセットAutomatic & Manual動作温度(℃)-35~55アズワン品番65-8070-49防水保護等級IP40ターミナルタイプねじ安全接点3出力数4入力数4安全カテゴリ4パフォーマンスレベルEモジュールタイプ安全リレー
  • セーフティリレー 24 V dc 安全接点5 フエニックス・コンタクト

    セーフティリレー 24 V dc 安全接点5

    フエニックス・コンタクト
    81,980税込90,178
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact PSR シリーズには、緊急停止用のセーフティリレーがあります。このセーフティリレーは、24 V dc 定格供給電圧及び PNP タイプ出力を備えています。このセーフティリレーは、プラグ対応のプッシュイン Terminal Block を備えています。IP 保護等級は IP20 で
    仕様●電源電圧:24V dc●安全接点:5●機能:緊急停止●コード番号:217-6284アズワン品番65-8055-25
  • セーフティリレー 115 → 120 V ac チャンネル数2 安全接点3 Wieland

    セーフティリレー 115 → 120 V ac チャンネル数2 安全接点3

    Wieland
    77,980税込85,778
    1個
    7日以内出荷
    TUV、cULus。エレベータ及びヒーターを含むすべての装置向けSNA 4043Kセーフティリレー。EN 60204-1の停止カテゴリ0に準拠 EN 954-1のカテゴリ4、EN 62061のSIL 3、又はEN13849-1のPL eまでの用途 緊急停止及び安全扉モニタとして使用可能 各ユニットは、手動又は自動リ
    仕様●電源電圧:115 → 120V ac●チャンネルの数:2●安全接点:3●機能:緊急停止、ライトビーム / カーテン、安全スイッチ/インターロック●補助接点:1●リセット方法:手動●範囲:safeRELAY●ターミナルタイプ:ねじ●シリーズ:SNA 4043K●幅:114mm●パフォーマンスレベル:E●コード番号:122-2491アズワン品番65-8070-78
  • モニタリングリレー SPDT 45mm SIEMENS

    モニタリングリレー SPDT 45mm

    SIEMENS
    44,980税込49,478
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 3RR2142-1AA30 は、電流及びアンダーシュート位相障害に対するオーバーシュート監視機能を備えたコンタクタ 3RT2.2 相電源 24 AC/DC 1 切り替えコンタクト監視に取り付けることができます。フォルトバッファオンディレー 0 → 60 の有無にかかわらず、ケーブルブレー
    仕様●監視アプリケーション:電流●接点構成:SPDT●電源相数:2●動作温度 Min:-25℃●コード番号:213-1220アズワン品番65-8057-18
  • セーフティリレー 24 V チャンネル数1 安全接点1 フエニックス・コンタクト

    セーフティリレー 24 V チャンネル数1 安全接点1

    フエニックス・コンタクト
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact カップリングリレーは、SIL 3 F&G 用途向けの電気的絶縁及び電源変換向けに設計されています。漏電監視機能を搭載しています。DCSテストパルスフィルタ内蔵 設定可能なオフ及びオン状態診断
    仕様●電源電圧:24V●チャンネルの数:1●安全接点:1●機能:安全スイッチ●補助接点:1●コード番号:207-2655アズワン品番65-8056-21
  • モニタリングリレー SPDT 45mm SIEMENS

    モニタリングリレー SPDT 45mm

    SIEMENS
    82,980税込91,278
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 3RR2242-1FA30 は、電流及びオーバーシュート位相障害に対する接触器 3RT2.2 相電源 24 V ac/dc 1 切り替えコンタクトモニタリングに取り付けることができます。フォルトバッファオンディレー 0 → 99 の有無にかかわらず、ケーブルブレーク s ノイズパルス抑制: 0
    仕様●監視アプリケーション:電流●接点構成:SPDT●電源相数:3●動作温度 Min:-25℃●コード番号:213-1223アズワン品番65-8056-61
  • 温度測定トランデューサ フエニックス・コンタクト

    温度測定トランデューサ

    フエニックス・コンタクト
    63,980税込70,378
    1個
    7日以内出荷
    Ex i temperature transducer: converts signals from resistance temperature detectors installed in the Ex area and transmits a 0/4 - 20 mA signal to a load in the safe area。Freely programmable。3-way isolation, SIL, screw connection, standard configur
    仕様●モジュールタイプ:デジタル温度センサ●入力信号タイプ:RTD,ポテンショメータ●出力信号タイプ:電流●電源電圧:24V dc●入力範囲:0 → 50 kΩ, -200 → +850℃●危険区域認証:ATEX●取り付けタイプ:DINレール取り付け●動作温度範囲:-40 → +70℃●動作温度 Min:-40℃●コード番号:189-2305アズワン品番65-8091-96
  • Timer Relay DPDT SIEMENS

    Timer Relay DPDT

    SIEMENS
    93,980税込103,378
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 5TT シリーズは過電圧リレーです 非対称モニタリング:透明キャップ付き3 相の不足電流を検出可能 安全のために CO コンタクトが 2 つあります
    仕様●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:シャ-シ取付●ターミナルタイプ:ねじ●コード番号:213-1332アズワン品番65-8058-98
  • Safety Relay SICK

    Safety Relay

    SICK
    87,980税込96,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:2●安全接点:2●機能:セーフティリレー●リセット方法:Automatic & Manual●範囲:RLY-3●安全カテゴリ:4●ターミナルタイプ:ケージクランプ●基準適合:IEC●幅:18mm●長さ:124.6mm●コード番号:238-5442アズワン品番65-8092-70
  • セーフティリレー 24 V dc チャンネル数2 安全接点2 PILZ

    セーフティリレー 24 V dc チャンネル数2 安全接点2

    PILZ
    33,980税込37,378
    1個
    7日以内出荷
    安全機能セーフティリレーは以下の安全要件を満たしています。回路は内蔵自己監視で内部的に冗長化されています。コンポーネントに障害が発生しても、安全装置は有効です。各オン - オフサイクルにおいて、セーフティデバイスリレーが正しく開閉することを自動でテスト″
    仕様●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:2●安全接点:2●機能:安全スイッチ●リセット方法:オートマチック●範囲:PNOZ s8●ターミナルタイプ:ケージクランプ●幅:12.5mm●長さ:98mm●コード番号:191-9858アズワン品番65-8078-62
  • モニタリングリレー 18mm SIEMENS

    モニタリングリレー 18mm

    SIEMENS
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 5TT3シリーズ。Siemens 5TT3シリーズ相モニタは、3相システムの電圧を監視し、浮動コンタクトの1つ又は複数の相の停電時に信号を送ります。 相シーケンスモニタは、3相システムの相シーケンスを監視し、浮動切換コンタクトでの相シーケンスで変化(回転フィールドの
    仕様●監視アプリケーション:位相●位相感度:位相干渉●高さ:90mm●コード番号:860-8693アズワン品番65-8093-11
  • モニタリングリレー 2CO SPDT ABB

    モニタリングリレー 2CO SPDT

    ABB
    45,980税込50,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様●監視アプリケーション:位相、電圧●接点構成:2CO (SPDT)●電圧感度:過電圧 , 不足電圧●電源相数:3●シリーズ:CM●コード番号:237-3181アズワン品番65-8055-02
  • シグナルコンバータ フエニックス・コンタクト

    シグナルコンバータ

    フエニックス・コンタクト
    199,800税込219,780
    1個
    7日以内出荷
    PSI FO コンバータ。PSI シリーズ用の Phoenix Contact 光ファイバ(FO)メディアコンバータには、光診断機能が搭載されています。Profibus と DeviceNet の両バージョンを用意。Zone 1/2認証を取得した光ファイバインターフェースを用意( ; 801-8945 801-8945 ; ; 801-8
    仕様●モジュールタイプ:光ファイバコンバータ●出力信号タイプ:電流, 電圧●電源電圧:18 → 30V dc●出力レンジ:0.46 A 、65 V dc 、150V ac●取り付けタイプ:DINレール取り付け●動作温度範囲:-20 → +60℃●動作温度 Min:-20℃●コード番号:801-8951アズワン品番65-8070-42
  • OBOA1000-115VUC Optocoupler R600 A1-A2=1 ABB

    OBOA1000-115VUC Optocoupler R600 A1-A2=1

    ABB
    8,798税込9,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様●最大順方向電圧:115V●絶縁電圧:2500V●ピン数:4●長さ:70mm●コード番号:232-0311アズワン品番65-8067-60
  • 温度測定トランデューサ フエニックス・コンタクト

    温度測定トランデューサ

    フエニックス・コンタクト
    119,800税込131,780
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact MacX シリーズは、アナログ出力と 1 つの制限値リレーを備えた温度測定トランスデューサを備えています。このトランスデューサは、4 → 20 mA の電流出力信号を備えたプッシュイン接続があります。リレースイッチング出力 差温を測定 自由にプログラムできる
    仕様●モジュールタイプ:デジタル温度センサ●入力信号タイプ:RTD,ポテンショメータ,熱電対,電圧●出力信号タイプ:電流●入力範囲:0 → 50000 Ω●出力レンジ:4 → 20mA●危険区域認証:ATEX●シリーズ:MACX MCR●コード番号:217-6415アズワン品番65-8055-36
  • SIRIUS Sicherheitsschaltgerat Grundgerat SIEMENS

    SIRIUS Sicherheitsschaltgerat Grundgerat

    SIEMENS
    66,980税込73,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:2●安全接点:3●機能:セーフティリレー●範囲:SIRIUS●コード番号:236-8552アズワン品番65-8053-01
  • 電源リピータ フエニックス・コンタクト

    電源リピータ

    フエニックス・コンタクト
    83,980税込92,378
    1個
    7日以内出荷
    測定トランスデューサリピータ電源及び入力信号コンディショナです。 HART 透過です。フィールドから 2 つの負荷に対して、電源供給またはアクティブ 0/4..20 mA の電気的に絶縁された信号を送信します。4 極電気絶縁、プッシュイン接続、SIL、PL です
    仕様●モジュールタイプ:リピーター電源●入力信号タイプ:電流●出力信号タイプ:電流●電源電圧:19.2 → 30V dc●入力範囲:4 → 20mA●出力レンジ:0 → 20mA●危険区域認証:ATEX●取り付けタイプ:DINレール取り付け●動作温度範囲:-20 → +60℃●動作温度 Min:-20℃●コード番号:195-4827アズワン品番65-8083-49
  • セーフティリレー 24 V チャンネル数1 安全接点3 SIEMENS

    セーフティリレー 24 V チャンネル数1 安全接点3

    SIEMENS
    80,980税込89,078
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 3SK1 シリーズ 24 V dc セーフティリレー基本ユニットです。Advanced シリーズ 3 の電子イネーブル回路と 1 つの電子信号回路を備えています。汚染度 3 保護クラスIP20 保管時の周囲温度: -40 → +80 ℃
    仕様●電源電圧:24V●チャンネルの数:1●安全接点:3●機能:セーフティリレー●コード番号:202-1665アズワン品番65-8089-50
  • アナログコンバータ シュナイダーエレクトリック

    アナログコンバータ

    シュナイダーエレクトリック
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric Zelio Logic スマートリレーは、小型の自動化システム向けに設計されています。産業部門と商業部門の両方で使用されています。コンパクトなサイズでセットアップが簡単なため、ケーブル接続されたロジック又は特定のカードに基づくソリューションに代わる
    仕様●入力範囲:4 → 20mA●危険区域認証:IECEx●シリーズ:Zelio Analog RM●コード番号:221-2854アズワン品番65-8081-82
  • モニタリングリレー SPDT CARLO GAVAZZI

    モニタリングリレー SPDT

    CARLO GAVAZZI
    30,980税込34,078
    1個
    7日以内出荷
    Carlo Gavazzi アース漏れ監視リレーは、MCB 及び CT と組み合わせて、障害のある負荷やラインで主電源を遮断することにより、絶縁又は接地の障害から生じる可能性のあるリスクから保護することが可能なモジュラ残留電流リレーです。漏洩電流のセットポイントは、モデルに応
    仕様●寸法:67.7 x 35.5 x 81mm●コード番号:209-8587アズワン品番65-8078-77
  • モニタリングリレー SPDT 17.5mm CARLO GAVAZZI

    モニタリングリレー SPDT 17.5mm

    CARLO GAVAZZI
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    Carlo Gavazzi DPB51 は、3 相又は 3 相 + ニュートラルライン電圧監視リレーで、位相シーケンス、位相損失、過電圧及び電圧低下の機能を備え、時間遅延機能を内蔵しています。3 相すべてが存在し、相シーケンスが正しいことを検出します 3 相 - 相又は相 - ニュートラル電圧
    仕様●監視アプリケーション:位相、電圧●接点構成:SPDT●電圧感度:過電圧 , 不足電圧●電源相数:3、3+N●電圧検出範囲:177 → 550V ac●位相感度:欠相 , 相順●取り付けタイプ:DINレール●最大検出電圧:550V ac●コード番号:201-0820アズワン品番65-8063-98
  • 遅延リレー マルチ動作 プラグイン シュナイダーエレクトリック

    遅延リレー マルチ動作 プラグイン

    シュナイダーエレクトリック
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    RUMユニバーサルリレー。RUMユニバーサルリレー製品には、混合又は個別のコンタクト端子付きのソケットと、2極バスジャンパがあります。2極バスジャンパは、コイル端子との間にジャンパを作成する際に個別コンタクト端子のソケットに使用し、配線を簡易化することができま
    仕様●取り付けタイプ:プラグイン●タイマ機能の数:Multi Function●タイマ機能の数:多機能●最大電圧:240V ac/dc●最小電圧:24V ac/dc●コード番号:827-3436アズワン品番65-8097-55
  • セーフティリレー 24 V dc チャンネル数4 SIEMENS

    セーフティリレー 24 V dc チャンネル数4

    SIEMENS
    259,800税込285,780
    1個
    7日以内出荷
    Siemens Sirius 3SK2 セーフティリレーベーシック。Siemens の Sirius 3SK2 ベースユニットシリーズの安全リレーは、複数の安全機能を伴う要求の厳しい安全用途に適しています。3SK2 基本ユニットは、複数の独立した安全機能を備え、要求の厳しい安全用途に対応できる
    仕様●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:4●範囲:SIRIUS●ターミナルタイプ:ねじ●シリーズ:3SK2●幅:124.5mm●パフォーマンスレベル:E●コード番号:183-7200アズワン品番65-8084-78
  • Signal conditioner>> Transmitter Power S GEORGIN

    Signal conditioner>> Transmitter Power S

    GEORGIN
    35,980税込39,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様●入数:1箱(1個入)●入力信号タイプ:電流,電圧●出力信号タイプ:アナログ●入力範囲:0 → 10 V, 0 → 20mA●シリーズ:GC 52100●コード番号:230-9464アズワン品番65-8065-75
  • セーフティリレー 24 V dc チャンネル数1 安全接点1 フエニックス・コンタクト

    セーフティリレー 24 V dc チャンネル数1 安全接点1

    フエニックス・コンタクト
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷
    電気的絶縁と電源変換用の Phoenix カップリングリレーです。使用温度範囲は、40 → 70 ℃ です保護等級: IP20 ハウジングの色:黄 DCSテストパルスフィルタ内蔵 接続時間を短縮この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact
    仕様●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:1●安全接点:1●機能:安全スイッチ●補助接点:0●コード番号:201-5389アズワン品番65-8088-83
  • セーフティリレー 24 V dc チャンネル数2 安全接点2 フエニックス・コンタクト

    セーフティリレー 24 V dc チャンネル数2 安全接点2

    フエニックス・コンタクト
    45,980税込50,578
    1個
    7日以内出荷
    定格電圧 24 V の Phoenix セーフティリレーです。このリレーは、CONTACTRON ハイブリッドモータスタータ及び MINI POWER 電源を接続するための TBUS インターフェースを搭載しています。動作温度範囲: 40 → 70 ℃保護等級: IP20 接続方法はねじです M3ねじ山この記事は、
    仕様●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:2●安全接点:2●機能:緊急停止●補助接点:0●コード番号:201-5299アズワン品番65-8089-28
  • モニタリングリレー SPST 22.5mm CARLO GAVAZZI

    モニタリングリレー SPST 22.5mm

    CARLO GAVAZZI
    20,980税込23,078
    1個
    7日以内出荷
    Carlo Gavazzi DTA04 は、モータサーミスタ監視リレーです。1 つ又は複数のモータ巻線が最大動作巻線温度を超えたことを検出します。相補モードで動作する 2 つの出力を装備 手動リセット又は自動リセットとして動作するように設定できます
    仕様●監視アプリケーション:サーミスタモータ保護リレー●接点構成:SPST●取り付けタイプ:DINレール●ターミナルタイプ:ねじ●コード番号:201-0821アズワン品番65-8064-17
  • モニタリングリレー DPDT 22.5mm フエニックス・コンタクト

    モニタリングリレー DPDT 22.5mm

    フエニックス・コンタクト
    53,980税込59,378
    1個
    7日以内出荷
    EMD監視リレー。この多機能監視リレーシリーズは、電気的・物理的なシステムパラメータを監視できます。 EMD監視リレーで測定可能な項目:。電流 単相・三相の電圧 相順 実電力 負荷(cos Φ) モータ巻線温度 充填レベル
    仕様●監視アプリケーション:電圧●接点構成:DPDT●電圧感度:過電圧 , 不足電圧●電源相数:1●電圧検出範囲:0 → 300V ac/dc●遅延時間:0.1 → 10s●高さ:90mm●コード番号:801-6220アズワン品番65-8092-37
  • 抗菌ACプラグ付コード ユーボン

    抗菌ACプラグ付コード

    ユーボン
    629税込692
    1本
    3日以内出荷
    SIAA抗菌対応外皮を使用。プラグ付ビニール平行コード(VFF)
    線心数2心RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電流制限スイッチ フエニックス・コンタクト

    電流制限スイッチ

    フエニックス・コンタクト
    67,980税込74,778
    1個
    7日以内出荷
    。Limit value switch with input for active current and voltage signals and a limit-value relay output (changeover contact)。Can be set via DIP switch and potentiometer, galvanic 3-way electrical isolation, screw connection.Configurable limit-value switch Input [Ex ia] for active current signals (0.2..20 mA) or active voltage signals (0.1..10 V) Relay output with PDT Configuration without software via DIP switches and potentiometer Safe 3-way electrical isolation Power supply possible via DIN rail connector Plug-in connection terminal blocks, with either screw or push-in connection technology Housing width of 12.5 mm
    仕様●モジュールタイプ:限界値スイッチ●入力信号タイプ:電流,電圧●出力信号タイプ:リレー●電源電圧:24V dc●入力範囲:0.1 → 10 V, 0.18 → 21mA●危険区域認証:ATEX●取り付けタイプ:DINレール取り付け●動作温度範囲:-20 → +65℃●動作温度 Min:-20℃●コード番号:189-2316アズワン品番65-8091-42
  • 絶縁アンプ ワゴジャパン

    絶縁アンプ

    ワゴジャパン
    76,980税込84,678
    1個
    7日以内出荷
    。857-569電圧信号処理は、最大300 V ac/dcのAC及びDC電圧を測定し、入力信号を出力時の標準アナログ信号に変換します。30 V及び300 V ac/dc用絶縁測定入力 x 2 RMS測定値又は算術平均値 デジタル信号出力は、設定された測定範囲制限に反応(最大2つのしきい値で設定可能なオン / オフ遅延及びしきい値切り替え機能) 切り替え可能フィルタ機能 試験電圧3 kVに耐える安全な3方向絶縁
    仕様●モジュールタイプ:電圧トランスデューサ●入力信号タイプ:電圧●出力信号タイプ:電流, 電圧●電源電圧:24V dc●入力範囲:(IN 2) 30 V ac/dc, (IN 1) 300V ac/dc●取り付けタイプ:DINレール取り付け●動作温度範囲:-25 → +70℃●動作温度 Min:-25℃●コード番号:180-3044アズワン品番65-8078-08
  • 絶縁アンプ フエニックス・コンタクト

    絶縁アンプ

    フエニックス・コンタクト
    34,980税込38,478
    1個
    7日以内出荷
    。Phoenix Contact NAMUR シグナルコンディショナは、近接センサ / スイッチを操作するためのライン障害検出と 3 極電気絶縁を行います。信号は、2 つのトランジスタ出力を介して制御レベルに送信されます。DIN レールコネクタを介して電源及びエラー表示が可能 NAMUR NE44 準拠の供給電圧、スイッチング状態、及び誤動作を示す LED インジケータこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●モジュールタイプ:絶縁アンプ●入力信号タイプ:NAMURセンサ、スイッチ●出力信号タイプ:トランジスタ●入力範囲:19.2 → 30V●出力レンジ:3 → 30V●危険区域認証:ATEX●シリーズ:MACX MCR●コード番号:201-5768アズワン品番65-8088-52
  • 絶縁アンプ ワゴジャパン

    絶縁アンプ

    ワゴジャパン
    99,980税込109,978
    1個
    7日以内出荷
    。絶縁アンプ、電流及び電圧入力信号、供給電圧: 24 V dc、モジュール幅: 6 mm
    仕様●モジュールタイプ:絶縁アンプ●入力信号タイプ:電流,電圧●出力信号タイプ:電流, 電圧●電源電圧:24V dc●取り付けタイプ:DINレール取り付け●動作温度範囲:-40 → +70℃●動作温度 Min:-40℃●コード番号:180-3043アズワン品番65-8078-54
  • 絶縁アンプ フエニックス・コンタクト

    絶縁アンプ

    フエニックス・コンタクト
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    。Phoenix Contact NAMUR シグナルコンディショナは、近接センサ / スイッチ用の幅広い電源を備えています。ライン障害検出に使用されます。汚染レベル 2 過電圧カテゴリ III 色:グレー
    仕様●入力範囲:24Vdc●危険区域認証:ATEX●シリーズ:MACX MCR●コード番号:212-7324アズワン品番65-8058-50
  • ラッチングリレー Acti9 シュナイダーエレクトリック

    ラッチングリレー Acti9

    シュナイダーエレクトリック
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    。The Schneider Electric extension iETL iTL proves to be one of The Schneider Electric essential accessory for increasing The Schneider Electric number of poles making it suitable for remote applications。The Schneider Electric extension shows great compatibility over a wide range.EU RoHS Directive Compliant(2022年10月現在)
    仕様●極数:2●範囲:Acti9●スイッチング電圧:120V●スイッチング電流:16A●コード番号:211-1634アズワン品番65-8059-40

電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

電源コード/コンセント(FA)