絞り込み
プラグ形状
クリア・グリーン・グレー・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
ブランド
アメリカン電機・明工社・Panasonic(パナソニック)・フエニックス・コンタクト・川崎電線・ラリタン・シュナイダーエレクトリック・SCHAFFNER・SIEMENS・エスコ・ELPA・CARLO GAVAZZI・PILZ・オーム電機・ワゴジャパン・GEORGIN・神保電器・エコー電子(EDK)・SK11・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ゼロからわかる!UPS選定ガイド 急な瞬停電や災害に備える事業者様の方必見 詳しくはこちらから
1,005件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AC250V/20A 引掛プラグ(3P) エスコ

    AC250V/20A 引掛プラグ(3P)

    エスコ
    635税込699
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940BW-3形状引掛タイプ種類プラグ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状3P 20A 250V引掛形
  • AC250V/30A 防水型引掛コネクター(接地2P) エスコ

    AC250V/30A 防水型引掛コネクター(接地2P)

    エスコ
    3,170税込3,487
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940BM-12形状引掛タイプ種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地2P 30A 250V引掛形
  • AC250V/30A 防水型引掛プラグ(接地2P) エスコ

    AC250V/30A 防水型引掛プラグ(接地2P)

    エスコ
    2,700税込2,970
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940BM-11形状引掛タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地2P 30A 250V引掛形
  • AC250V/30A 防水型引掛プラグ(接地3P) エスコ

    AC250V/30A 防水型引掛プラグ(接地3P)

    エスコ
    2,980税込3,278
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940BJ-11形状引掛タイプ種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地3P 30A 250V引掛形
  • AC250V/20A 防水型コネクター(3P) エスコ

    AC250V/20A 防水型コネクター(3P)

    エスコ
    1,530税込1,683
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940BH-7形状平刃種類ボディ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状3P 20A 250V
  • AC125V/15A コネクター(接地2P) エスコ

    AC125V/15A コネクター(接地2P)

    エスコ
    1,530税込1,683
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940BC-2
  • コードコネクタ ボディ Panasonic(パナソニック)

    コードコネクタ ボディ

    Panasonic(パナソニック)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    形状平刃タイプブラックタイプ圧着端子結線可否:×種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)15適合電線(mm2)1.25・2差込口形状接地2P 15A 250V
  • コードコネクタ セット品 Panasonic(パナソニック)

    コードコネクタ セット品

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    形状平刃タイプブラック種類セット品極数接地2P定格電流(A)15適合電線(mm2)1.25・2
  • コードコネクタ セット品 Panasonic(パナソニック)

    コードコネクタ セット品

    Panasonic(パナソニック)
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    形状平刃タイプブラック種類セット品極数3P定格電圧(V)250
  • 防水コネクターボデー3P 明工社

    防水コネクターボデー3P

    明工社
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    種類ボディ極数3P
  • 接地3P20A引掛インレット 明工社

    接地3P20A引掛インレット

    明工社
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番735-9705プラグ形状接地3P 20A 250V引掛形RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴムプラグ 明工社

    ゴムプラグ

    明工社
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番735-9853形状平刃タイプ種類プラグ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状2P 20A 250V
  • 防水カプラー引掛2P15A用 アメリカン電機

    防水カプラー引掛2P15A用

    アメリカン電機
    359税込395
    1個
    当日出荷
    仕様適用製品組合わせ:2112N、2114N、2122N、2124N材質透明シリコンゴム
  • 複式ハイパーアウトレット アメリカン電機

    複式ハイパーアウトレット

    アメリカン電機
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    仕様本体難燃性:UL94 V-0、ハイパーシリーズ質量(g)86.9極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)5.5適合圧着端子R5.5-4電線接続方式圧着端子式NEMA規格NEMA 5-15適合電線径(Φmm)1.6~2.6
  • 引掛複式機器用アウトレット白 アメリカン電機

    引掛複式機器用アウトレット白

    アメリカン電機
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
  • 引掛複式機器用アウトレット黒 アメリカン電機

    引掛複式機器用アウトレット黒

    アメリカン電機
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
  • 引掛形複式機器アウトレット白 アメリカン電機

    引掛形複式機器アウトレット白

    アメリカン電機
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
  • 引掛形複式機器アウトレット黒 アメリカン電機

    引掛形複式機器アウトレット黒

    アメリカン電機
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    極数接地2P定格電流(A)15適合電線(mm2)2、3.5相数-適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式適合電線径(Φmm)1.6~2
  • 引掛形 防水形プラグ アメリカン電機

    引掛形 防水形プラグ

    アメリカン電機
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    形状引掛タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)480定格電流(A)20NEMA規格NEMA L8-20差込口形状接地2P 20A 480V引掛形
  • 引掛形 機器用アウトレット白 アメリカン電機

    引掛形 機器用アウトレット白

    アメリカン電機
    829税込912
    1個
    4日以内出荷
    備考-タイプ-極数接地2P寸法L(mm)40定格電圧(V)125定格電流(A)15寸法l(mm)33適合電線(mm2)2、3.5相数-適合プラグ3112N(ナイロンカバー)、3112R(ゴムカバー)適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式適合コードコネクタボディ-NEMA規格-適合電線径(Φmm)1.6~2
  • 引掛形 ダブルコネクタボディ アメリカン電機

    引掛形 ダブルコネクタボディ

    アメリカン電機
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプ種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V引掛形
  • コンビ複式機器アウトレット白 アメリカン電機

    コンビ複式機器アウトレット白

    アメリカン電機
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
  • コンビ複式機器アウトレット黒 アメリカン電機

    コンビ複式機器アウトレット黒

    アメリカン電機
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)2、3.5適合プラグ3112N、7112GN(ナイロンカバー)/3112R、7112GR-New(ゴムカバー)適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式適合電線径(Φmm)1.6~2極配置コンビ
  • ゴム台座2コ口・4コ口・ハーネスJB・VVF用JB兼用 明工社

    ゴム台座2コ口・4コ口・ハーネスJB・VVF用JB兼用

    明工社
    209税込230
    1個
    5日以内出荷
    仕様2コ口・4コ口・ハーネスJB・VVF用JB兼用外形寸法(mm)264×233(W×D)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2P 20A プラグ (グリップ付) (黒) 明工社

    2P 20A プラグ (グリップ付) (黒)

    明工社
    349税込384
    1個
    5日以内出荷
    形状平刃タイプ種類プラグ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状2P 20A 250V
  • 高容量プラグ接地3P20A ELPA

    高容量プラグ接地3P20A

    ELPA
    889税込978
    1個
    3日以内出荷
    定格:250V 20A 適合電線: ・1CT 2.0~3.5mm2 ・VCT 3.5~5.5mm2
    形状平刃種類プラグ
  • 高容量プラグ3P20A ELPA

    高容量プラグ3P20A

    ELPA
    969税込1,066
    1個
    翌々日出荷
    定格:250V 20A 適合電線: ・1CT 2.0~3.5mm2 ・VCT 3.5mm2
    形状平刃種類プラグ
  • 高容量プラグ2P20A ELPA

    高容量プラグ2P20A

    ELPA
    569税込626
    1個
    翌々日出荷
    定格:250V 20A 適合電線: ・1CT 2.0~3.5mm2 ・VCT 3.5mm2
    形状平刃種類プラグ
  • 引掛防水ゴムボディ接地3P20A ELPA

    引掛防水ゴムボディ接地3P20A

    ELPA
    4,598税込5,058
    1個
    3日以内出荷
    高容量・特殊配線用 適合ボディと完全に噛み合わせた状態で防水効果(防雨型)を発揮します。 適合ボディ:AG-H231PH
    形状引掛種類ボディ
  • 引掛プラグ接地3P20A ELPA

    引掛プラグ接地3P20A

    ELPA
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    定格:250V 20A 適合電線: ・1CT 2.0~3.5mm2 ・VCT 3.5~5.5mm2
    形状引掛種類プラグ
  • 強電用ボディ オーム電機

    強電用ボディ

    オーム電機
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    形状平刃種類ボディ
  • 強電用プラグ オーム電機

    強電用プラグ

    オーム電機
    439税込483
    1個
    翌々日出荷
    形状平刃種類プラグ
  • 標準/平刃タイプセット品 Anywire(エニイワイヤ)

    標準/平刃タイプセット品

    Anywire(エニイワイヤ)
    55,980税込61,578
    1個
    9日以内出荷から17日以内出荷
    質量(g)160外形寸法(mm)140×57×44表示通信:LED(同期信号により点滅)電源電圧(V)DC24(+15%~-10%)保護等級IP20同期方式フレーム/ビット雰囲気腐食性ガスや可燃性ガスなきこと伝送方法全4重トータルフレーム・サイクリック方式伝送距離(m)62.5kHz:100、31.3kHz:200、15.6kHz:500、7.8kHz:1000
  • 電源プラグコード(コードコネクタボディ付) 日東工業

    電源プラグコード(コードコネクタボディ付)

    日東工業
    8,898税込9,788
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    定格電圧(V)AC125外形寸法L(mm)3000RoHS指令(10物質対応)対応
  • コードコネクタ ボディ Panasonic(パナソニック)

    コードコネクタ ボディ

    Panasonic(パナソニック)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプブラックタイプ圧着端子結線可否:○種類ボディ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)2・3.5差込口形状2P 20A 250V
  • ベター7A器具用プラグ Panasonic(パナソニック)

    ベター7A器具用プラグ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    定格7A 250V
  • 防水形コードコネクタボディ 引掛形2P アメリカン電機

    防水形コードコネクタボディ 引掛形2P

    アメリカン電機
    3,398税込3,738
    1個
    6日以内出荷
    形状引掛タイプ種類ボディ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)30寸法B(Φmm)15寸法A(Φmm)62差込口形状2P 30A 250V引掛形
  • 防水形プラグ 引掛形接地3P アメリカン電機

    防水形プラグ 引掛形接地3P

    アメリカン電機
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプ種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 15A 250V引掛形
  • コードコネクタボディ平刃形 3P アメリカン電機

    コードコネクタボディ平刃形 3P

    アメリカン電機
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプタイプゴムカバー種類ボディ極数3P寸法L(mm)99定格電圧(V)250定格電流(A)30寸法B(Φmm)16適合プラグR332差込口形状3P 30A 250V
  • コードコネクタボディ引掛形 2P アメリカン電機

    コードコネクタボディ引掛形 2P

    アメリカン電機
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    形状引掛タイプタイプゴムカバー種類ボディ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)30寸法B(Φmm)15寸法A(Φmm)55適合プラグ2322RRoHS指令(10物質対応)対応差込口形状2P 30A 250V引掛形

電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

電源コード/コンセント(FA)