絞り込み
ブランド
- キムラ電機
- モノタロウ(5)
- AMPHENOL(3,704)
- 日本モレックス(molex)(2,225)
- RS PRO(1,775)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,569)
- フエニックス・コンタクト(1,249)
- HIROSE(ヒロセ電機)(471)
- ワゴジャパン(462)
- ハーティング(421)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(366)
- 七星科学研究所(341)
- 東洋技研(316)
- BULGIN(313)
- HUBER & SUHNER(304)
- SAMTEC(301)
- JST(日本圧着端子製造)(280)
- WURTH ELEKTRONIK(239)
- omron(オムロン)(210)
- ダイヤトレンド(209)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(199)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
グリーン購入法適合(1)

固定端子台 TS-615形
キムラ電機(7件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷配電盤、制御盤、各種電気機器などの電源回路および、操作回路用に最適。 端子台本体および、端子カバーは難燃性グレードのUL94V-0ですから安全。 定格絶縁電圧が660Vですから、高耐電圧、高絶縁用に最適。 絶縁材料は変性PPE樹脂を用いていますので、機械的振動、衝撃に優れた対応。 端子ねじにセルフアップねじを採用していますので、座金の脱落がなく、電線および圧着端子の挿入と締付けが迅速で確実。 端子カバー、記名条片の脱着がワンタッチ方式。材質絶縁台:変性PPE樹脂(黒色)端子ねじ:炭素鋼(亜鉛めっき、クロメート処理)端子金具:黄銅端子カバー:塩化ビニール板(透明)使用温度範囲(℃)-10~50定格絶縁電圧(V)660端子間ピッチ(mm)8端子ねじM3×8セルフアップ式適合電線(mm2)最大2準拠規格NECA4201 端子台使用湿度範囲45%~85%RH(ただし氷結または結露しないこと)絶縁抵抗(MΩ)充電時相互間、充電部接地間:DC500Vメガ500以上定格通電電流(A)15推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])0.6~0.9RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)充電時相互間、充電部接地間:AC2000 異常なし(TS-171:AC2500 異常なし)
固定端子台 TS-625形
キムラ電機(2件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷材質絶縁台:変性PPE樹脂(黒色)端子ねじ:炭素鋼(亜鉛めっき、クロメート処理)端子金具:黄銅端子カバー:塩化ビニール板(透明)使用温度範囲(℃)-10~50定格絶縁電圧(V)660端子間ピッチ(mm)12.5端子ねじM4×8セルフアップ式適合電線(mm2)5.5準拠規格NECA4201 端子台使用湿度範囲45%~85%RH(ただし氷結または結露しないこと)絶縁抵抗(MΩ)充電時相互間、充電部接地間:DC500Vメガ500以上定格通電電流(A)30推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])1.4~1.8RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)充電時相互間、充電部接地間:AC2000 異常なし(TS-171:AC2500 異常なし)
弱電端子台 TS-100シリーズ
キムラ電機¥189~税込¥208~1個当日出荷から9日以内出荷さらにグレードアップしたワンタッチカバー付弱電端子台。絶縁材料には耐電圧、電気絶縁に優れ、強靭性にとんだガラス繊維入PBT樹脂を使用。PBT樹脂には難燃性グレードのUL94V-0を使用。端子ねじは角座セルフアップねじを使用。ワンタッチカバー付。材質絶縁台:PBT樹脂(黒色)端子ねじ:炭素鋼(ニッケルめっき)端子金具:黄銅端子カバー:ポリカーボネート(透明)使用温度範囲(℃)-30~80定格絶縁電圧(V)250端子ねじM3×6(角座セルフアップねじ)適合電線(mm2)1.25金具プリント基板用準拠規格JIS C 2811工業用端子台使用湿度範囲45%~85%RH(ただし氷結または結露しないこと)絶縁抵抗(MΩ)充電時相互間、充電部接地間:DC500Vメガ500以上定格通電電流(A)10推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])0.6~0.9耐電圧(V/min)充電時相互間、充電部接地間:AC2000 異常なし(TS-171:AC2500 異常なし)
端子台
キムラ電機¥3,698税込¥4,0681箱(10個)17日以内出荷極数6P端子間ピッチ(mm)12.5端子ねじM4×8セルフアップ式(推奨締付トルク:1.4~1.8 N・m)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合