絞り込み
ブランド
- マル信無線電機
- モノタロウ(5)
- AMPHENOL(3,700)
- 日本モレックス(molex)(2,225)
- RS PRO(1,771)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,570)
- フエニックス・コンタクト(1,248)
- HIROSE(ヒロセ電機)(469)
- ワゴジャパン(462)
- ハーティング(421)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(366)
- 七星科学研究所(339)
- 東洋技研(317)
- BULGIN(313)
- HUBER & SUHNER(304)
- SAMTEC(301)
- JST(日本圧着端子製造)(280)
- WURTH ELEKTRONIK(239)
- omron(オムロン)(210)
- ダイヤトレンド(209)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(199)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)
特価

パネルマウント DCジャック
マル信無線電機(1件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷パネル取付型のDCジャック。付属品ナット仕様パネルマウント DCジャック形状ストレート種類丸型定格電圧(V)DC12定格電流(A)0.5適合プラグ外径Φ5.5mm×内径Φ2.1mmコンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応
3極小形単頭ジャック Φ3.5(ステレオ)
マル信無線電機(20件のレビュー)¥219~税込¥241~1個ほか当日出荷から58日以内出荷タイプステレオ種類丸型極数3プラグ(mm)Φ3.5コンタクト形状メス
大電流対応DCコネクタ
マル信無線電機(1件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷から4日以内出荷大電流対応!マルシン無線電機DCコネクタシリーズです。DC2.1ΦとDC2.5Φをラインナップしています。RoHS指令(10物質対応)対応
DCプラグ・ジャック 電圧区分4適合品
マル信無線電機(10件のレビュー)¥289~税込¥318~1個ほか当日出荷から11日以内出荷区分電圧/4種類丸型定格電圧(V)DC13.5定格電流(A)2プラグ(mm)Φ5.5×3.3
2極大形単頭ジャック Φ6.3
マル信無線電機(16件のレビュー)¥539~税込¥593~1個ほか当日出荷から32日以内出荷形状ストレートタイプモノラル種類丸型極数2プラグ(mm)Φ6.3コンタクト形状メス
DCプラグ・ジャック 電圧区分2適合品
マル信無線電機(8件のレビュー)¥279~税込¥307~1個ほか当日出荷から32日以内出荷区分電圧/2種類丸型定格電圧(V)DC6.3定格電流(A)2プラグ(mm)Φ4.0×1.7
DINプラグ8ピン ケーブル挿入穴Φ8
マル信無線電機¥279税込¥3071個当日出荷DIN規格対応の8ピンプラグです。本体部分は取り外せますので外してはんだづけしてお使いください。径(Φ)ケーブル挿入穴:8コネクタ形状プラグピン数(ピン)8極パッケージDIN4実装タイプケーブル挿入
3極大形単頭ジャック Φ6.3
マル信無線電機(5件のレビュー)¥389~税込¥428~1個ほか当日出荷から9日以内出荷形状ストレートタイプステレオ種類丸型極数3プラグ(mm)Φ6.3コンタクト形状メス
DCプラグ・ジャック 電圧区分5適合品
マル信無線電機(6件のレビュー)¥349~税込¥384~1個ほか当日出荷から32日以内出荷種類丸型定格電圧(V)DC18定格電流(A)2プラグ(mm)Φ6.5×4.3
3.5mmモノラル中継ジャック
マル信無線電機¥169税込¥1861個当日出荷3.5mmのモノラル中継型ミニジャック(ケーブル取り付け用)です。 通常はパネルに取り付ける絶縁型ジャック(メス)にケーブル取り付けのプラグ(オス)同様の円筒ハウジングをかぶせてあります。プラグケーブルの中継が可能です。仕様モノラル極数2極形式ストレート耐電圧AC500V 1分間接触抵抗(mΩ)50以下絶縁抵抗DC500Vにて100MΩ以上ジャック径(Φmm)3.5ジャック
6.3mmステレオジャック(スイッチ付き ボックス型)
マル信無線電機¥499税込¥5491個当日出荷3極パネルマウント型の1/4インチフォン用ステレオジャック Φ6.3/3極の大型単頭ジャック仕様ステレオ形状ストレート極数3極コネクタ形状6.3mmジャック
DCプラグ・ジャック 電圧区分3適合品
マル信無線電機(6件のレビュー)¥339~税込¥373~1個ほか当日出荷から42日以内出荷区分電圧/3種類丸型定格電圧(V)DC10.5定格電流(A)2プラグ(mm)Φ4.75×1.7
フォーンコネクタ 3.5 mm ケーブルマウント モノ 1袋 5個入
マル信無線電機¥859税込¥9451袋(5個)当日出荷Φ3.5-2極小形単頭コネクタ仕様●オス/メス:オス●サイズ:3.5 mm●実装タイプ:ケーブルマウント●タイプ:モノ●接続方向:ストレート●表面処理:コンタクト:ニッケル●ハウジング材質:PE●コード番号:664-6182アズワン品番65-7571-80
RCAピンジャック パネル絶縁型 黒
マル信無線電機¥169税込¥1861個3日以内出荷色黒備考パネル取り付け(絶縁)GND端子はパネルと絶縁しますので、GNDループを作りたくない用途に最適です。コネクタ形状ジャック
RCAピンジャック パネル絶縁型 白
マル信無線電機¥169税込¥1861個当日出荷色白備考パネル取り付け(絶縁)GND端子はパネルと絶縁しますので、GNDループを作りたくない用途に最適です。コネクタ形状ジャック
3.5mmステレオミニジャック
マル信無線電機¥239税込¥2631個当日出荷パネル取り付け形のステレオミニジャック ポータブルオーディオ等に使われることの多いサイズのステレオミニジャックです。 丸型で省スペース、端子がすべて後端にまとまっているので配線の取り回しがすっきりします。 背面が覆われているためホコリや異物の浸入を防ぎます。 スリーブ(グラウンド)端子は絶縁型でパネルには接続されません。 グラウンドループ対策などでスリーブ端子をパネルから絶縁したい場合も絶縁ブッシュなどを使用せず直にねじ止めして使用できます。仕様ステレオ備考パネル取り付けの絶縁タイプ。オーディオなどでGNDループを作りたくない場合に用います。極数3極形式ストレートジャック径(Φmm)3.5ジャック
フォーンコネクタ 3.5 mm ケーブルマウント ステレオ 1袋 5個入
マル信無線電機¥899税込¥9891袋(5個)当日出荷。Φ3.5-3極小形単頭コネクタ仕様●オス/メス:オス●サイズ:3.5 mm●実装タイプ:ケーブルマウント●タイプ:ステレオ●接続方向:ストレート●表面処理:コンタクト:ニッケル●ハウジング材質:PE●コンタクト材質:真鍮●コード番号:664-6201アズワン品番65-7571-48