絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(5)
  • AMPHENOL(3,700)
  • 日本モレックス(molex)(2,228)
  • RS PRO(1,760)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,568)
  • フエニックス・コンタクト(1,249)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(476)
  • ワゴジャパン(464)
  • ハーティング(423)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(366)
  • 七星科学研究所(341)
  • BULGIN(316)
  • 東洋技研(312)
  • HUBER & SUHNER(303)
  • SAMTEC(301)
  • JST(日本圧着端子製造)(282)
  • WURTH ELEKTRONIK(241)
  • omron(オムロン)(228)
  • ダイヤトレンド(209)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(200)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 貫通端子台 300V 25A TRUSCO

    貫通端子台 300V 25A

    TRUSCO
    599税込659
    1個
    当日出荷
    電線を貫通接続するための端子台です。ワンタッチカバー付きです。
    材質本体:ポリブチレンテレフタレート(難燃グレードUL94V-0)、カバー:ポリカーボネート(難燃グレードUL94V-0)幅(mm)18ブラック高さ(mm)16.3タイプ貫通用使用温度範囲-40℃~90℃定格300V-25A温度上昇30℃以下取付ピッチ(mm)11適合ビスM4絶縁抵抗DC500V 1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2500V 1分
  • 貫通端子台 貫通用 TRUSCO

    貫通端子台 貫通用

    TRUSCO(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    電線を貫通接続するための端子台です。 ワンタッチカバー付きです。
    材質/仕上本体:PBT(94V-0)、カバー:ポリカーボネート(94V-0)ブラック
  • 中継端子台 中継用 TRUSCO

    中継端子台 中継用

    TRUSCO(1件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    電線を中継接続するための端子台です。 ワンタッチカバー付きです。
    材質/仕上本体:PBT(94V-0)、カバー:ポリカーボネート(94V-0)ブラック
  • 防水コネクタ ソケットハウジングCB-01シリーズ(中継・基板用・少量パック) TRUSCO

    防水コネクタ ソケットハウジングCB-01シリーズ(中継・基板用・少量パック)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(10個)
    当日出荷
    パッキン内蔵で高い防水性を発揮します。 メス(ソケット)コンタクト専用のハウジングです。 プラグハウジングとの結合に使用します。 コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。 小分けパックで少量購入が可能です。 2.5mmピッチの防水コネクタです。
    用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。長さ(mm)15使用温度範囲(℃)-40~+105定格電流(A)3適合電線(mm2)(銅線)単線0.08~0.52適合コネクタメス(ソケット)適合電線範囲 AWG(#)AWG20~28
  • 中継端子台 300V 10A TRUSCO

    中継端子台 300V 10A

    TRUSCO
    219税込241
    1個
    当日出荷
    電線を中継接続するための端子台です。ワンタッチカバー付きです。
    幅(mm)19.5ブラック高さ(mm)14.5タイプ中継用使用温度範囲-40℃~90℃定格300V-10A温度上昇30℃以下取付ピッチ(mm)7.62適合ビスM3絶縁抵抗DC500V 1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2500V 1分
  • 防水コネクタ ハウジングCB-01シリーズ(中継用・少量パック) TRUSCO

    防水コネクタ ハウジングCB-01シリーズ(中継用・少量パック)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(10個)
    当日出荷
    2.5mmピッチの防水コネクタです。 コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。 小分けパックで少量購入が可能です。
    用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。長さ(mm)23.5材質/仕上ハウジング:PBT(UL94V-0)、端子:リン青銅/錫めっき、ピンブロック:ガラス入りPBT(UL94V-0)、黄銅/錫めっき、ワイヤー・ハウジングシール:シリコーンゴム使用温度範囲(℃)-40~+105定格電流(A)3適合電線(mm2)(銅線)単線0.08~0.52適合コネクタオス(プラグ)適合電線範囲 AWG(#)AWG20~28
  • 貫通端子台 貫通用 TRUSCO

    貫通端子台 貫通用

    TRUSCO
    379税込417
    1個
    当日出荷
    電線を貫通接続するための端子台です。ワンタッチカバー付きです。
    材質本体:ポリブチレンテレフタレート(難燃グレードUL94V-0)、カバー:ポリカーボネート(難燃グレードUL94V-0)幅(mm)13ブラック高さ(mm)22.5タイプ貫通用使用温度範囲-40℃~90℃定格300V-12A温度上昇30℃以下取付ピッチ(mm)7.62適合ビスM3絶縁抵抗DC500V 1000MΩ以上耐電圧(V)AC2500V 1分
  • 貫通端子台 貫通用 TRUSCO

    貫通端子台 貫通用

    TRUSCO
    259税込285
    1個
    翌々日出荷
    電線を貫通接続するための端子台です。ワンタッチカバー付きです。
    材質本体:ポリブチレンテレフタレート(難燃グレードUL94V-0)、カバー:ポリカーボネート(難燃グレードUL94V-0)幅(mm)13ブラックサイズ【ビス】M3高さ(mm)22.5タイプ貫通用定格300V-12A取付ピッチ(mm)7.62RoHS指令(10物質対応)対応
  • 貫通端子台 貫通用 TRUSCO

    貫通端子台 貫通用

    TRUSCO
    479税込527
    1個
    当日出荷
    電線を貫通接続するための端子台です。ワンタッチカバー付きです。
    材質本体:ポリブチレンテレフタレート(難燃グレードUL94V-0)、カバー:ポリカーボネート(難燃グレードUL94V-0)ブラックサイズビス:M3タイプ貫通用使用温度範囲-40℃~90℃温度上昇30℃以下絶縁抵抗DC500V 1000MΩ以上耐電圧(V)AC2500V 1分
  • 防水コネクタ ハウジングCB-01シリーズ(基板用) TRUSCO

    防水コネクタ ハウジングCB-01シリーズ(基板用)

    TRUSCO
    1,598税込1,758
    1パック(10個)
    当日出荷
    2.5mmピッチの防水コネクタです。 コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。 基板タイプは逆挿入防止ボス付きです。 小分けパックで少量購入が可能です。
    用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。材質/仕上ハウジング:PBT(UL94V-0)、端子:リン青銅/錫めっき、ピンブロック:ガラス入りPBT(UL94V-0)、黄銅/錫めっき、ワイヤー・ハウジングシール:シリコーンゴム適合コネクタオス(プラグ)使用温度範囲(℃)-40~+105長さ(mm)15.5定格電流(A)3
  • スプリング式端子台3線式 電線サイズ0.25~2.5 TRUSCO

    スプリング式端子台3線式 電線サイズ0.25~2.5

    TRUSCO
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要、プッシュボタン付きで結線作業が容易です。単線およびフェルール付より線は、電線を差し込むだけで結線可能です。DINレールに端子台と必要なアクセサリを組み立て済みなので、すぐに使用できます。
    用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に。付属品エンドストップ、DINレール、マーカー、エンドプレート適合電線サイズ:0.25~2.5[[MM2]]適合機種電線サイズ:0.25~2.5(MM2)セット内容端子台X1、エンドストップX2、DINレール68mmX1、マーカーX1、エンドプレートX1材質66ナイロン長さ(mm)68幅(mm)59.5グレー高さ(mm)33.0タイプスプリング式定格800V24Aボタン色オレンジRoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリング式端子台2線式 電線サイズ0.25~1.5 TRUSCO

    スプリング式端子台2線式 電線サイズ0.25~1.5

    TRUSCO
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要、プッシュボタン付きで結線作業が容易です。単線およびフェルール付より線は、電線を差し込むだけで結線可能です。DINレールに端子台と必要なアクセサリを組み立て済みなので、すぐに使用できます。
    用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に。付属品エンドストップ、DINレール、マーカー、エンドプレート適合電線サイズ:0.25~1.5[[MM2]]適合機種電線サイズ:0.25~1.5(MM2)セット内容端子台X1、エンドストップX2、DINレール68mmX1、マーカーX1、エンドプレートX1材質66ナイロン長さ(mm)68幅(mm)48.5グレー高さ(mm)33.0定格800V18Aボタン色オレンジRoHS指令(10物質対応)対応
  • 中継端子台 600V 85A TRUSCO

    中継端子台 600V 85A

    TRUSCO
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    電線を中継接続するための端子台です。ワンタッチカバー付きです。
    材質本体:ポリブチレンテレフタレート(難燃グレードUL94V-0)、カバー:ポリカーボネート(難燃グレードUL94V-0)幅(mm)50ブラック高さ(mm)35タイプ中継用定格600V-85A取付ピッチ(mm)16適合ビスM5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 中継端子台 中継用 TRUSCO

    中継端子台 中継用

    TRUSCO
    159税込175
    1個
    翌々日出荷
    電線を中継接続するための端子台です。ワンタッチカバー付きです。
    トラスコ品番207-5692材質本体:ポリブチレンテレフタレート(難燃グレードUL94V-0)、カバー:ポリカーボネート(難燃グレードUL94V-0)長さ(mm)48幅(mm)22ブラックサイズ【ビス】M3.5高さ(mm)22.9タイプ中継用極数3定格300V-15A取付ピッチ(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 中継端子台 300V 15A TRUSCO

    中継端子台 300V 15A

    TRUSCO
    399税込439
    1個
    当日出荷
    電線を中継接続するための端子台です。ワンタッチカバー付きです。
    寸法B(mm)24
  • スプリング式端子台2線式 電線サイズ0.25~2.5 TRUSCO

    スプリング式端子台2線式 電線サイズ0.25~2.5

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要、プッシュボタン付きで結線作業が容易です。単線およびフェルール付より線は、電線を差し込むだけで結線可能です。DINレールに端子台と必要なアクセサリを組み立て済みなので、すぐに使用できます。
    用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に。付属品エンドストップ、DINレール、マーカー、エンドプレート適合電線サイズ:0.25~2.5[[MM2]]適合機種電線サイズ:0.25~2.5(MM2)セット内容端子台X1、エンドストップX2、DINレール68mmX1、マーカーX1、エンドプレートX1材質66ナイロン長さ(mm)68幅(mm)48.5グレー高さ(mm)33.0定格800V24Aボタン色オレンジRoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリング式端子台3線式 電線サイズ0.25~1.5 TRUSCO

    スプリング式端子台3線式 電線サイズ0.25~1.5

    TRUSCO
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要、プッシュボタン付きで結線作業が容易です。単線およびフェルール付より線は、電線を差し込むだけで結線可能です。DINレールに端子台と必要なアクセサリを組み立て済みなので、すぐに使用できます。
    用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に。付属品エンドストップ、DINレール、マーカー、エンドプレート適合電線サイズ:0.25~1.5[[MM2]]適合機種電線サイズ:0.25~1.5(MM2)セット内容端子台X1、エンドストップX2、DINレール68mmX1、マーカーX1、エンドプレートX1材質66ナイロン長さ(mm)68幅(mm)59.5グレー高さ(mm)33.0定格800V18Aボタン色オレンジRoHS指令(10物質対応)対応
  • 中継端子台 600V 285A TRUSCO

    中継端子台 600V 285A

    TRUSCO
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    電線を中継接続するための端子台です。ワンタッチカバー付きです。
    材質本体:ポリブチレンテレフタレート(難燃グレードUL94V-0)、カバー:ポリカーボネート(難燃グレードUL94V-0)幅(mm)80ブラック高さ(mm)43.7タイプ中継用定格600V-285A取付ピッチ(mm)32適合ビスM8RoHS指令(10物質対応)対応
  • プリント基板用ねじなし端子台 TRUSCO

    プリント基板用ねじなし端子台

    TRUSCO
    159税込175
    1個
    当日出荷
    プリント基板用のねじなし端子台です。
    材質基板:ナイロン66、ワイヤークランプバネ:ステンレス(SUS301)、接触板:黄銅(C2680R、スズメッキ)、ノブ: ジュラコン幅(mm)17.9スカイブルー高さ(mm)17.5定格250V10A耐電圧2000V 1分間以上絶縁抵抗500V 1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水コネクタ ハウジングCB01シリーズ(T字分岐タイプ) TRUSCO

    防水コネクタ ハウジングCB01シリーズ(T字分岐タイプ)

    TRUSCO
    7,198税込7,918
    1パック(10個)
    当日出荷
    2.5mmピッチの防水コネクタです。 コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。 基板タイプは逆挿入防止ボス付きです。 小分けパックで少量購入が可能です。
    用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。長さ(mm)38.5幅(mm)24.65材質/仕上ハウジング:PBT(UL94V-0)、端子:リン青銅/錫めっき、ピンブロック:ガラス入りPBT(UL94V-0)、黄銅/錫めっき、ワイヤー・ハウジングシール:シリコーンゴム高さ(mm)9.2極数2使用温度範囲(℃)-40~+105定格電流(A)3適合コネクタオス(プラグ)
  • 分岐端子台 600V 80A TRUSCO

    分岐端子台 600V 80A

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    入力に対して出力が複数になる分岐端子台です。主電源を分割しそれぞれの機器に給電する時に使用します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
接続・省配線(制御機器)