FA現場のお役立ち情報
1,052件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケーブルブーツ カナレ電気

    ケーブルブーツ

    カナレ電気
    529税込582
    1箱
    3日以内出荷
    コネクタとケーブルの接続部に取り付けることにより、屈曲性能が向上します。BCJ-C4,FPシリーズ,RCAPシリーズ,スリムBNC型プラグ,ミニビデオパッチプラグには、CB24,CB25,CB26をお使いください。
    入数20個
  • RS PRO フェルトシート RS PRO

    RS PRO フェルトシート

    RS PRO
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    材料 = ビスコース, ウール。長さ = 1m。幅 = 500mm。厚さ = 12.5mm。密度 = 250kg/m3。カラー = 白。。RS PRO Viscose, Wool Felt Sheet, 1 m x 500 mm x 12.5 mmThis medium-density felt sheet from RS PRO is a practical choice for filtration, absorption, cladding and sealing applications across a range of construction settings. A mixture of wool (70%) and viscose (30%), the sheet is made by matting, condensing and pressing fibres together. This allows it to be cut to shape easily without any fraying. Manufactured to comply with British Standard 4060 for pressed wool felts, this felt sheet has a density of 250 kg/m3 and a thickness of 12.5 mm. The metre-long rolls are white in colour and are 500 mm wide. As part of the RS PRO series, the felt sheet is stringently tested for quality and consistency. Durable and versatile, the sheet is an excellent choice for acoustic rooms as it offers excellent resistance to both temperature and sound.Features and Benefits. RS PRO felt sheets . Made from a mixture of viscose (30%) and wool (70%) . White in colour . Length of 1 m . Width of 500 mm . Thickness of 12.5 mm . Density of 250 kg/m3 . Manufactured to comply with British Standard 4060 for pressed wool feltsRS PRORS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ソケットセット 55ピース RS PRO

    RS Pro ソケットセット 55ピース

    RS PRO
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    仕様ドライブサイズ = 1/4インチセットタイプ = ソケット / ビット / レンチセットドライブ種類 = 正方型個数 = 55仕上げ = クロム材質 = 合金鋼55ピースソケット / ビットセット、ラチェットハンドル付き. 1/4インチソケット及びビットセット一式と歯数24のバイマテリアルラチェットハンドル、プラスチックケース入り。. クロムバナジウムスチールソケット及びアクセサリ S2スチールビット サテンクロム仕上げ バイマテリアルの二重注入によるラチェットハンドル
  • RS Pro 電気絶縁フィルム MIC-99 マイカ 304mm x 200mm x 1mm RS PRO

    RS Pro 電気絶縁フィルム MIC-99 マイカ 304mm x 200mm x 1mm

    RS PRO
    9,398税込10,338
    1セット(5個)
    当日出荷
    仕様材料 = マイカ長さ = 304mm幅 = 200mm厚さ = 1mm密度 = 2.15g/cm3絶縁強度 = 25kV/mm最高使用温度 = +500℃用途 = 電気仕様UL-94V-0、IEC 371-3-3の認定済み. マイカフィルム. 硬質マイカシートは、高温で優れた絶縁効果を発揮するラミネートです。. 硬質マイカフィルム 高温で優れた絶縁効果を発揮するラミネート 超高温サイクルへの耐性 裁断、穿孔が簡単 環境に優しく無毒RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro カーボンファイバシート RS PRO

    RS Pro カーボンファイバシート

    RS PRO
    27,980税込30,778
    1個
    欠品中
    仕様材料 = カーボンファイバーエポキシ最高使用温度 = +80℃長さ = 300mm幅 = 300mm厚さ = 1.3mmカラー = 黒表面パターン = 綾織圧縮強度 = 570MPaカーボンファイバエポキシシート. カーボンファイバ強化複合材 丈夫、硬質、軽量 比較的重い金属材料の代替 片面が樹脂の多い光沢仕上げ、反対側が繊維の目が見える粗い仕上げ 極めて強度の高い炭素分子間結合による強固な繊維 主な用途: 航空、車載、鉄道RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 工具キット 88ピース RS PRO

    RS Pro 工具キット 88ピース

    RS PRO
    29,980税込32,978
    1セット
    翌々日出荷
    仕様セットタイプ = Electricians個数 = 88VDE/1000V認証 = ありRS Pro工具ケース. RS Pro VDE電工用工具88点キット. RS Pro電工用工具88点キットは、各種工具を取り揃えた総合的なキットで、本気のDIYや業務用に最適です。通電中の回路やその周囲で作業するプロのエンジニア向けに設計されています。工具キットのドライバ及びプライヤはVDE認定を受け、1000 V acまで個別に使用テストが行われています。. 特長と利点. 人間工学に基づいた複合素材ハンドル トルクと制御のバランスを最適化 高品質 VDE認定 クロムバナジウムスチール 頑丈な工具ケース. ;i>キットの内容 ;/i>. ソケット1/4インチ. 4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13 mm. ソケット1/2インチ. 14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、27、30、32 mm スパークプラグソケット: 6、21 mm. コンビネーションスパナ. 8、10、12、13、14、17 mm. ビットセット. プラス: Ph0、Ph1、Ph2、Ph3 Pozidriv: Pz0、Pz1、Pz2、Pz3 Torx: T20、T25、T30、T40 マイナス: 3、4、5.5、6 mm 六角: 3、4、5、6 mm. ラチェットハンドル、ユニバーサルジョイント、スライド式Tバー. 1/4インチ及び1/2インチ. エクステンションバー:. 1/4インチ: 50 / 100 mm 1/2インチ: 125 / 250 mm. 六角レンチ. 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 mm. 絶縁ドライバ. プラス: Ph0 x 75、Ph1 x 100 mm マイナス: 2.5 x 0.4 x 80、3.5 x 0.6 x 100、5.5 x 1.0 x 125 mm. VDEプライヤ. 傾斜158 mm ロングノーズ200 mm コンビネーションプライヤ170 mm ワイヤストリッピングプライヤ150 mm ウォータポンププライヤ250 mm. 予備の追加. スピナハンドル 電気テスター: 120 → 250 V はさみ ヒッコリーハンドルハンマー: 300 g 巻尺: 5 m カプラ25 mm (1/4インチ)
  • RS Pro ネオプレンスポンジシート 黒, 1m x 1.5mm x 2m RS PRO

    RS Pro ネオプレンスポンジシート 黒, 1m x 1.5mm x 2m

    RS PRO
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    仕様カラー = 黒長さ = 1m厚さ = 1.5mm幅 = 2m密度 = 122kg/m3裏面粘着 = Y適合 = 動物油, 冷水, 希酸, 希釈アルカリ, エチレングリコール, 燃料, 温水, 植物油最高使用温度 = +85℃最低使用温度 = -40℃吸水 = 0.8%ASTM D1056-00、AFNOR 99-211. ネオプレンスポンジラバー. 独立気泡ネオプレンスポンジ 優れた回復性とオゾン、日光、大気による経年変化への耐性 品番733-6757は粘着性の裏地付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 工具入れ袋 塩ビ RS PRO

    RS Pro 工具入れ袋 塩ビ

    RS PRO
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    仕様材質 = ビニール長さ(クローズ) = 190mm幅(閉) = 114深さ(閉) = 45mmロックタイプ = ファスナー装置用ビニールポーチ. ほぼすべてのハンドヘルドメータの収納が可能な高品質のカスタムデザインキャリングケースです。. 耐摩耗性に優れたテクスチャ入りビニール素材 内側クッション入り 伸縮性ストラップホルダ付き内側ストラップハンガー 三面ジッパー付き
  • RS Pro 工具入れ袋 塩ビ RS PRO

    RS Pro 工具入れ袋 塩ビ

    RS PRO
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    仕様材質 = PVC長さ(クローズ) = 308mm幅(閉) = 220mm深さ(閉) = 40mmロックタイプ = ファスナー工具入れ袋には工具は付属していません。. 黒色のPVC工具ケース. PVC製 電子機器のサービスエンジニアに最適 伸縮性のある保持ループ付き ドライバ、プライヤ、カッターなどの小型の手動工具に最適
  • RS Pro 工具入れ袋 塩ビ RS PRO

    RS Pro 工具入れ袋 塩ビ

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    仕様材質 = PVC長さ(クローズ) = 230mm幅(閉) = 155mm深さ(閉) = 30mmロックタイプ = ファスナー工具入れ袋には工具は付属していません。. PVC小型工具入れ袋. クッション入りで、強化PVC製です。作業台の引き出し、工具ケースなどに保管するのに便利なサイズです。. 工具を簡単に収納できる伸縮性ストラップ
  • ドライバービットセット RS Pro 32 ピース 六角、プラス、マイナス、Torx ドライバビット RS PRO

    ドライバービットセット RS Pro 32 ピース 六角、プラス、マイナス、Torx ドライバビット

    RS PRO
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    仕様ヘッドタイプ = 六角、プラス、マイナス、Torxタイプ = ドライバビット個数 = 32材質 = 合金鋼RS Pro VDEドライバビット32本セット. 種別に収納クリップに収められた4種のビットセットから構成される32本のセットとマグネット式アダプタ. 特長 / 利点 高品質合金鋼製 電動工具に最適
  • ドライバービットセット RS Pro 8 ピース Phillips; Pozidriv ドライバビット RS PRO

    ドライバービットセット RS Pro 8 ピース Phillips; Pozidriv ドライバビット

    RS PRO(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    仕様ヘッドタイプ = Phillips, Pozidrivタイプ = ドライバビットサイズ = PH0 → PH3, PZ0 → PZ3個数 = 8材質 = 合金鋼RS Proドライバビット8個セット. 1/4インチの六角ドライブ、長さ25 mmのドライバビットセットは、保管クリップに収納されています。各セットには、8個のビットが含まれています。. 高品質合金鋼製 電動工具との併用に最適
  • RS Pro 六角レンチ 15ピース RS PRO

    RS Pro 六角レンチ 15ピース

    RS PRO
    4,498税込4,948
    1個
    翌々日出荷
    仕様個数 = 15形状 = L形材質 = S2 スチール仕上げ = クロムRS ProボールポイントLレンチセット. RS ProボールポイントLレンチセットは、専門家や愛好家にとって最適のセットです。これらのレンチは、完全硬化と焼き戻しを施したS2スチール合金製です。高品質の材料を使用しているため、長寿命が保証され、高トルクでも安全に操作できます。ボールポイント端部で25 °のエントリ角度が実現するので、手の届きにくい場所で作業可能. 特長 / 利点 15個のボールポイントLレンチセットには、多様なキーサイズを用意しています。 全長にわたりキーを完全に硬化 Ball-Plus(TM)六角レンチを使用すれば、最高で25 °のエントリ角度が実現するので、手の届きにくい場所でも作業可能 焼き入れと焼き戻しを施したスチール合金製で、高い強度と回転歪みに対する耐性あり すべての六角レンチが、厳しい寸法公差に対応する成形で正確なフィットを実現 てこ比を向上させ、リーチを延ばすための長いキー 干渉しないヒンジ付きキャディで、各キーに簡単にアクセス クロム仕上げ 高い破裂耐性: 57-61. キーの材質: S2
  • RS Pro キャビネットキー 亜鉛仕上げ RS PRO

    RS Pro キャビネットキー 亜鉛仕上げ

    RS PRO(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    仕様キープロファイルの数 = 5キータイプ = Switch Key; Panel Key; Multi-Purposeボディ材質 = 亜鉛合金仕上げ = 亜鉛六角から1/4インチ角へのドライブアダプタ、7 mmマイナスブレード及びNo.2 Pozidrivドライバビット。. RS Pro多目的キャビネットキー. RS Pro多目的キャビネットキーです。4ポジションのアーム工具で、5種類のドライブ機能を提供します。この万能クロスキーは優れた仕上がりの合金製で、耐久性に優れています。角形、三角形、丸形のキーホールは、多数の特殊ラジエータや電気制御キャビネットに適しています。コンパクトサイズで持ち運びや保管が簡単なため、保守用途に不可欠な工具です。. 特長と利点. 6.5 mm及び8.1 mm角形ソケット 6.4 mm (1/4インチ) AF六角ソケット 9.8 mm三角ソケット 9 mmウィングキードライブ 六角-1/4インチ角形ドライブアダプタ 7 mmマイナスブレード Pozidrivドライブドライバビット. 仕上げオプション. クロム - RS品番: ; 439-3019 439-3019 つや消し - RS品番: ; 439-3025 439-3025. 用途情報. RS Pro多目的キャビネットキーは、保守 / 点検用途向けに設計されています。
  • RS Pro 片面スポンジテープ,幅:12mm,長さ:30m RS PRO

    RS Pro 片面スポンジテープ,幅:12mm,長さ:30m

    RS PRO(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    仕様バックの材質 = PVC幅 = 12mm長さ = 30m厚さ = 3mm色 = グレーPVCシーリングテープ(グレー). グレーの低密度PVCフォームシーリングテープは、強力な粘着力でキャビネット、エンクロージャ、機器をシールし、照明、埃、水分から保護します。. 高粘着性の接着剤で、シーリングテープは不規則な形状や曲がった面に接着 グレーカラーでエンクロージャとカラーコーディネート 曲面追従性に優れ、カーブ面にも確実に接着 独立気泡構造により、30 %の圧縮のみで確実にシール 簡単に剥がせるライナーで、取り付け中の伸縮を防止RoHS指令(10物質対応)対応
  • 木工用ドリルビットセット RS Pro 25mm クロームバナジウム鋼 RS PRO

    木工用ドリルビットセット RS Pro 25mm クロームバナジウム鋼

    RS PRO
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    仕様ビットサイズ = 25mm全体長さ = 152.4 mm材質 = クロームバナジウム鋼木工用フラットドリルビット. 電動工具用の汎用平面木工ドリル
  • RS Pro はんだごてステーションアクセサリ RS PRO

    RS Pro はんだごてステーションアクセサリ

    RS PRO
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    仕様タイプ = 大型ハンド、拡大鏡及びはんだごてホルダ付き併用可能製品 = 電子機器、模型製作RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro はんだごてステーションアクセサリ RS PRO

    RS Pro はんだごてステーションアクセサリ

    RS PRO
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
    仕様タイプ = 大型のハンドと拡大鏡併用可能製品 = 電子機器、模型製作幅 = 90 (Lens (Dia.))mm
  • RS Pro シムキット プラスチック 8枚入り 青, 茶, 緑, オレンジ, 赤, 透明, 白, 黄 RS PRO

    RS Pro シムキット プラスチック 8枚入り 青, 茶, 緑, オレンジ, 赤, 透明, 白, 黄

    RS PRO
    4,598税込5,058
    1セット(8個)
    当日出荷
    仕様材料 = プラスチック長さ = 305mm幅 = 152mm枚数 = 8カラー = 青, 茶, 緑, オレンジ, 赤, 透明, 白, 黄プラスチック. プラスチックシムはメタルシムと同様に機能しますが、シーリングや異種素材間の耐腐食性バリアとしても使用可能 個別のサイズを入手可能(8 シート/パック) 各種パックを用意 識別カラー付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ドライバセット 6個 ロングリーチ RS PRO

    RS Pro ドライバセット 6個 ロングリーチ

    RS PRO
    4,498税込4,948
    1セット
    7日以内出荷
    仕様ドライバータイプ = ロングリーチ個数 = 6チップタイプ = Pozidriv、マイナスチップサイズ = Pozidriv: PZ0、PZ0、PZ1、マイナス: 2.4、3、4 mmブレード材質 = クロム鋼ブレード仕上げ = Black PhosphateRS Proジュエラードライバロングリーチ. 高品質ロングエルゴドライバ6本。指先の優れたコントロールのためにデザインされたハンドル付きです。自由に回転するエンドキャップで、使用中に一貫した圧力を実現します。. 特長と利点 クロムバナジウム製のシャフト、硬化及び耐性加工済み、ショットブラスト加工の先端 黒色リン酸塩仕上げ 付属: 2.4 x 75、3 x 100、4 x 150 mm、Pozidrive: PZ0 x 75、PZ0 x 100、PZ1 x 150
  • PTFEテープ RS Pro 白 12mm x 5m 厚さ0.2mm RS PRO

    PTFEテープ RS Pro 白 12mm x 5m 厚さ0.2mm

    RS PRO
    519税込571
    1個
    翌々日出荷
    仕様幅 = 12mm厚さ = 0.2mm長さ = 5m色 = 白最低動作温度 = -200℃最高動作温度 = +260℃PTFEワンラップテープ. 極厚のPTFEテープ。ねじ継ぎ手をワンラップでシーリングすることを目的として設計されています。. 最大2インチのBS21ねじに必要な重複は50 %のみ 材料の使用量を減らすことが可能 一般的なすべてのガス及び液体のシーリング用 長さ: 5 m 飲料水に最適 BGC IM/16及びBS 6974: 1989に適合、BS5292タイプCのテストに合格 BS7786 1995グレードHに適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ドリルビットセット HSS-E コバルト 1 → 13 mm, 25個 RS PRO

    RS Pro ドリルビットセット HSS-E コバルト 1 → 13 mm, 25個

    RS PRO
    16,980税込18,678
    1セット
    当日出荷
    仕様セットタイプ = ジョバードリルセット最小サイズ = 1mm最大サイズ = 13mm材質 = HSS-E コバルト個数 = 25セット内容 = HSSドリルビット作業場用ジョバードリル(メートル系). HSCo (5 %)ジョバードリル 合金鋼、硬鋼、ステンレススチール、鋳鉄、チタン スプリットポイント: 135 ° 0.5 mm刻み
  • RS Pro タップセット ストレート溝タップ #2 BA 2個 テーパータップ及びプラグタップ RS PRO

    RS Pro タップセット ストレート溝タップ #2 BA 2個 テーパータップ及びプラグタップ

    RS PRO
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷
    仕様セットタイプ = ストレート溝タップ最大タップサイズ = #2 BA最小タップサイズ = #2 BA個数 = 2材質 = HSSセット内容 = テーパータップ及びプラグタップBA - Thread Tap Set. Set of 2 (taper and plug tap) Supplied in polypropylene case
  • V11 KEMET

    V11

    KEMET
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PSシリーズ MILタイプ 圧接式ソケット JAE(日本航空電子工業)

    PSシリーズ MILタイプ 圧接式ソケット

    JAE(日本航空電子工業)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    1.27mmピッチフラットリボンケーブル接続用です。 ケーブルの中間に取り付けるマルチ接続ができます。 誤挿入防止キィが付いています。
    材質インシュレーター:ガラス入りPBT、コンタクト:銅合金(接触部・ニッケル上金メッキ、結線部・ニッケル上金フラッシュ)耐電圧AC500V/1分間定格電流(A)1絶縁抵抗1000MΩ以上
  • PSシリーズ MILタイプ 圧接式ソケット (デージーチェーンタイプ) JAE(日本航空電子工業)

    PSシリーズ MILタイプ 圧接式ソケット (デージーチェーンタイプ)

    JAE(日本航空電子工業)
    289税込318
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    1.27mmピッチフラットリボンケーブル接続用です。 ケーブルの中間に取り付けるマルチ接続ができます。
    材質インシュレーター:ガラス入りPBT、コンタクト:銅合金(接触部・ニッケル上金メッキ、結線部・ニッケル上金フラッシュ)使用温度範囲(℃)-55to+105耐電圧AC500V/1分間定格電流(A)1コネクタ形状ソケット仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20コンタクトピッチ(mm)2.54絶縁抵抗1000MΩ以上結線方法圧接
  • ジャンクションシェル JAE(日本航空電子工業)

    ジャンクションシェル

    JAE(日本航空電子工業)
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    組立容易なツーピース構造(分割型)で、コネクタフランジを確実に覆いシールド効果を高めた軽量フードです。 相手コネクタとの嵌合固定用ねじは、ドライバー操作のショートタイプと指で操作ができるロングスクリュータイプになります。
    仕様プラスチックフード(嵌合固定ねじ)M3材質フード:ABS樹脂、クランプサドル、嵌合固定ねじ:鋼、ニッケルメッキ使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125ねじショートスクリュー寸法A(mm)47コネクタ形状ジャンクションシェル寸法B(mm)18
  • ダイナミックコネクタ 引抜工具(D5000シリーズ用 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ダイナミックコネクタ 引抜工具(D5000シリーズ用

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
  • 1線メールコネクタ ワゴジャパン

    1線メールコネクタ

    ワゴジャパン
    32,980税込36,278
    1箱(10個)ほか
    5日以内出荷から30日以内出荷
    あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止
    ライトグレー段数1定格電圧(V)300定格電流(A)10コネクタ電線用(接続方式)
  • Fシリーズ フラット型ハイパワー用ヒートシンク LSIクーラー

    Fシリーズ フラット型ハイパワー用ヒートシンク

    LSIクーラー
    799税込879
    1個
    3日以内出荷
    表面処理黒アルマイト(型番末尾CA品はBA品と同様の処理となります)
  • RS PRO 工具キット 78ピース VDE/1000V認証なし RS PRO

    RS PRO 工具キット 78ピース VDE/1000V認証なし

    RS PRO
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    セットタイプ = 機械仕様。セット内容 = ビット, ハンマー, 六角レンチ, プライヤ, ラチェット, ドライバ, ソケット, スパナ。個数 = 78。ストレージタイプ = ケース。。RS PRO機械工用ソケット / 工具78点セット. RS PROが提供する高品質の1/2インチ及び1/4インチソケット / 手動工具78点セットは、ブロー成形のキャリー / 収納ケースで提供されており、包括的で完全な工具キットになっています。これらの工具は高品質の素材でできています。ケースは持ち運びやすく、汎用性と耐久性に優れており、各収納部にはスロットが切り抜かれています。このキットには、ドライバー、ソケット、スパナ、プライヤー、その他工具など、必須の役立つ工具が含まれています。これらの工具は、丈夫な高品位クロムバナジウムスチール製で長年の使用に耐えられるように製造されています。整理した状態を保てるように、各工具専用の収納場所があります。 RS PROは、あらゆる要件に応じて、手頃な価格で高品質の完全な工具セットを取り揃えています。特長と利点:. 1/2インチ及び1/4インチのソケットコンポーネント クロムバナジウムスチール構造 サンドブラスト仕上げ ソケットのサイズの刻印により、速やかに識別可能 工具の収納 . 扱いやすいブロー成形の工具ボックスで提供. 製品の内容は. キットの内容. ソケット 1/2インチソケット: 10、11、12、13、14、15、17、19、22、24、27、30、32 mm 1/4インチソケット: 4、5、6、7、8、9、10、11、13 mm 1/4インチディープソケット: 8、10、12、13 mm スパークプラグソケット 16/21 mm ラチェット及びハンドル 1/2インチクイックリリースラチェット 1/2インチスライド式Tハンドル 1/4インチクイックリリースソケットラチェット 1/4インチスライド式Tハンドル 1/4インチスピナハンドル ソケットの付属品 1/2インチエクステンション: 125、250 mm 1/4インチエクステンションバー: 75 mm 1/4インチフレキシブルエクステンション 1/2インチユニバーサルジョイント 1/4インチユニバーサルジョイント 1/4インチカプラ プライヤ 180 mmコンビネーションプライヤ 250mmウォータポンププライヤ 18ピース六角ビットセット 1/4インチ六角ビット: 3、4、5、6 mm 1/4インチマイナスビット: 3、4、5、6 mm 1/4インチプラスビット: PH1、PH2、PH3 1/4インチPozidrivビット: PZ1、PZ2、PZ3 1/4インチTorxビット: T10、T15、T20、T25 コンビネーションスパナ 8、10、12、13、14、15、17、19 mm ドライバ マイナス: 6 x 100、4 x 100 mm プラス: PH1 x 75、PH2 x 100、PH3 x 150 mm その他 六角レンチセット、300 gハンマー. この製品を選択する理由 この78点工具キットは、形状やサイズがすべて異なる数多くの不可欠な工具を収納できる便利なコンテナとなっています。頑丈な材質でできており、ガレージや作業場に簡単に持ち運べるため、ほとんどの環境で幅広く使用することができます。
  • ツイストドリルビット RS PRO 228mm HSS 直径18mm RS PRO

    ツイストドリルビット RS PRO 228mm HSS 直径18mm

    RS PRO
    7,698税込8,468
    1個
    7日以内出荷
    材質 = HSS。ドリルビットの種類 = ツイストドリルビット。直径 = 18mm。全体長さ = 228mm。。RS PRO 11
  • ツイストドリルビット RS PRO 315mm HSS 直径10mm シャンクサイズ10mm RS PRO

    ツイストドリルビット RS PRO 315mm HSS 直径10mm シャンクサイズ10mm

    RS PRO
    9,398税込10,338
    1個
    7日以内出荷
    材質 = HSS。ドリルビットの種類 = ツイストドリルビット。直径 = 10mm。全体長さ = 315mm。。RS Pro メトリック超長さツイストドリルビット. RS PRO RS Pro ブランドのこのメートル系超長ツイストドリルビットは、超高速 HSS スチールの産業用グレードのドリルビットで、あらゆる金属、特殊及び硬化鋼、合金の穴開けが正確かつ簡単になります。特長と利点. 基材:高速度鋼 ポイント角度 :118 ° ストレートの円筒型シャンク 右切断 研磨ポイント、蒸気メッキのロールスパイラルフルート 2 カッター、円筒状、 2 つの溝. 用途. 木材、プラスチック / 複合材、軟鋼、鋳造鋼(合金および非合金)、グレー鋳鉄、焼き戻し鋳物、焼結材、グラファイト、およびノジュラー鉄に適しています. HSSとは.. HSS (ハイスピードスチールの略語)は、高速動作時の耐熱性に優れるため、ドリルビットに定番のスチールになっています。標準的なドリルは最大500~700 rpm 程度の回転が可能なため、摩擦によって相当な熱が蓄積します。これは木材やプラスチックの作業では望ましくありません。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
  • ツイストドリルビット RS PRO 200 mm HSS 直径7mm シャンクサイズ7mm RS PRO

    ツイストドリルビット RS PRO 200 mm HSS 直径7mm シャンクサイズ7mm

    RS PRO
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    材質 = HSS。ドリルビットの種類 = ツイストドリルビット。直径 = 7mm。全体長さ = 200 mm。。RS Pro メトリック超長さツイストドリルビット. RS PRO RS Pro ブランドのこのメートル系超長ツイストドリルビットは、超高速 HSS スチールの産業用グレードのドリルビットで、あらゆる金属、特殊及び硬化鋼、合金の穴開けが正確かつ簡単になります。特長と利点. 基材:高速度鋼 ポイント角度 :118 ° ストレートの円筒型シャンク 右切断 研磨ポイント、蒸気メッキのロールスパイラルフルート 2 カッター、円筒状、 2 つの溝. 用途. 木材、プラスチック / 複合材、軟鋼、鋳造鋼(合金および非合金)、グレー鋳鉄、焼き戻し鋳物、焼結材、グラファイト、およびノジュラー鉄に適しています. HSSとは.. HSS (ハイスピードスチールの略語)は、高速動作時の耐熱性に優れるため、ドリルビットに定番のスチールになっています。標準的なドリルは最大500~700 rpm 程度の回転が可能なため、摩擦によって相当な熱が蓄積します。これは木材やプラスチックの作業では望ましくありません。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
  • ツイストドリルビット RS PRO 250 mm HSS 直径5mm シャンクサイズ5mm RS PRO

    ツイストドリルビット RS PRO 250 mm HSS 直径5mm シャンクサイズ5mm

    RS PRO
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    材質 = HSS。ドリルビットの種類 = ツイストドリルビット。直径 = 5mm。全体長さ = 250 mm。。RS Pro メトリック超長さツイストドリルビット. RS PRO RS Pro ブランドのこのメートル系超長ツイストドリルビットは、超高速 HSS スチールの産業用グレードのドリルビットで、あらゆる金属、特殊及び硬化鋼、合金の穴開けが正確かつ簡単になります。特長と利点. 基材:高速度鋼 ポイント角度 :118 ° ストレートの円筒型シャンク 右切断 研磨ポイント、蒸気メッキのロールスパイラルフルート 2 カッター、円筒状、 2 つの溝. 用途. 木材、プラスチック / 複合材、軟鋼、鋳造鋼(合金および非合金)、グレー鋳鉄、焼き戻し鋳物、焼結材、グラファイト、およびノジュラー鉄に適しています. HSSとは.. HSS (ハイスピードスチールの略語)は、高速動作時の耐熱性に優れるため、ドリルビットに定番のスチールになっています。標準的なドリルは最大500~700 rpm 程度の回転が可能なため、摩擦によって相当な熱が蓄積します。これは木材やプラスチックの作業では望ましくありません。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
  • ツイストドリルビット RS PRO 152.4mm クロームバナジウム鋼 直径22mm RS PRO

    ツイストドリルビット RS PRO 152.4mm クロームバナジウム鋼 直径22mm

    RS PRO
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    木工用フラットドリルビット. 電動工具用の汎用平面木工ドリル
    仕様材質 = クロームバナジウム鋼ドリルビットの種類 = スペードビット直径 = 22mm全体長さ = 152.4mm
  • RS PRO 工具キット 4ピース RS PRO

    RS PRO 工具キット 4ピース

    RS PRO
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro フック ピックセットです 信頼できる信頼性の高い RS PRO ブランドの汎用性の高いフック ピックセットをご紹介します。Durable 4 ピース手動工具セットで、ガスケットの取り外しから溝の清掃までさまざまな作業に対応するように設計されています。UI は実態に合せた。旧 RS PRO。4 本組工具セットは Durable ステンレススチールシャフトと人間工学に基づくハンドルを備えており、快適で握りやすくなっています。特長と利点 さまざまな用途に対応できるように、4 種類の形状とサイズが用意されています Durable ステンレススチール製 人間工学に基づいたハンドルにより、快適なグリップと操作性が向上しています スペースが小さな場所に最適 一般的な用途 自動車 工学 美術工芸 産業用 フック ピックセットの用途 ピックアンドフックセットは、精度が必要なさまざまな用途や作業に使用できる手動工具セットです。RS Pro フック ピックセットを使用すると、溝やシールの清掃、削り落とし、O リングの取り外し、手の届きにくい場所にある小型のスイッチへのアクセスなど、幅広い作業を確実に実行できます。RS Pro フック ピックセットには、さまざまな形状の角度付きミニフックとスクレーパが含まれており、手の届きにくい狭い場所やわずかな部品での作業に最適で、ピック、スクレーパ、ピースなども選択できます。付属品 RS Pro フック ピック 点セットの内容:- フルフック 角度フック 90 アングルフック まっすぐなピック シャフトの長さはどれくらいですか? RS Pro のピックアンドフック 点セットは、シャフトサイズが 80 mm で、狭い場所での作業に最適です。
    仕様個数 = 4ストレージタイプ = ストレージなし
  • ツイストドリルビット RS PRO 36mm HSS 直径1.1mm シャンクサイズ1.1mm RS PRO

    ツイストドリルビット RS PRO 36mm HSS 直径1.1mm シャンクサイズ1.1mm

    RS PRO
    1,698税込1,868
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    RS Pro HSSジョバードリルビット. 高速度鋼チタン窒化物コーティングジョバードリルビットは、さまざまな作業及び材料に適しています。また、他の標準ドリルビットと比べてシャフトが長く、ハンドドリルにも電動ドリルにも使用できます。金属、木材、プラスチックその他の材料の穴開けに適しています。先端の切削角度は118 °で右回転用です。特長 利点. 窒化チタン(TiN) 長めのシャフト長 直角の先端角 切削角度: 118 サイズ: 0.25 20 mm 金属、木材、プラスチックに適合. ドリルビットとは. ドリルビットは、片手持ちのドリルや産業用大型ドリルなどの電動工具のアタッチメントです。さまざまな形状やサイズのビットがあり、建設、電気、組積造の用途に必要な手作業が大幅に削減されます。ジョバーの意味は. ジョバーという言葉は、ドリルビットの長さを表します。これは一般的に、ドリルビット自体の全長が直径に対して非常に長いことを意味します。たとえば、機械式ドリルビットは溝の長さが非常に短いため、全長も大幅に短くなります。HSSとは. HSS (ハイスピードスチールの略語)は、高速動作時の耐熱性に優れるため、ドリルビットに定番のスチールになっています。標準的なドリルは最大500~700 rpm 程度の回転が可能なため、摩擦によって相当な熱が蓄積します。これは木材やプラスチックの作業では望ましくありません。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様材質 = HSSドリルビットの種類 = ツイストドリルビット直径 = 1.1mm全体長さ = 36mm個数 = 10
  • (Pozidriv)ドライバービット Wera

    (Pozidriv)ドライバービット

    Wera
    269税込296
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    早期摩耗を防ぐトーションゾーンを備えたポジドライブネジ用ビット。粘度が高く汎用性に優れています。1/4インチ六角形、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠したホルダーに適しています。
    全長(mm)25
  • キャップ & チェーン TNC プラグ AMPHENOL

    キャップ & チェーン TNC プラグ

    AMPHENOL
    3,698税込4,068
    1個
    16日以内出荷
    仕様アクセサリー タイプ:キャップ & チェーン 適合製品:Amphenol プラグ コネクタ コネクタ 本体 材質:真鍮 本体 製品群:-アズワン品番65-1635-53
コネクタ専用工具