33ページ目: ピンヘッダー

FA現場のお役立ち情報
1,524件中 1,2811,320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 表面実装用ハイブリット連結端子 MAC8(マックエイト)

    表面実装用ハイブリット連結端子

    MAC8(マックエイト)
    2,398税込2,638
    1袋(10個)
    9日以内出荷から33日以内出荷
    上部をスルーホール穴に入れて半田付する事によって簡単に表面実装用のハイブリットIC等が作れます。
    材質ピン部:リン青銅、樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)定格電流(A)2絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.7
  • 表面実装用ハイブリッドIC端子 MAC8(マックエイト)

    表面実装用ハイブリッドIC端子

    MAC8(マックエイト)
    17,980税込19,778
    1袋(1000個)
    9日以内出荷
    穴あきプリント基板を表面実装用H.ICにする時のH.IC用足として御利用下さい。 HZ-20シリーズの場合は、ピンを押し込むことによって、半田付時迄仮固定できます。
    材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.6
  • 表面実装用ラッピング端子(2列連結タイプ) MAC8(マックエイト)

    表面実装用ラッピング端子(2列連結タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    7,998税込8,798
    1袋(10個)
    9日以内出荷から33日以内出荷
    表面実装用基板に立てられるラッピング端子です。 2.54mmピッチで2列連結しています。(最大20PW連結) ジャンプソケット(JS-1)(JSW-1)を抜き差しすることによってスイッチの代用となります。(HWWタイプが適合します。) 両サイドのピンは位置決めピンと兼用しています。 リフロー対応型
    材質SMTピン部:黄銅、位置決めピン部:リン青銅、樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)3絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
  • 表面実装用ラッピング端子(3列連結タイプ) MAC8(マックエイト)

    表面実装用ラッピング端子(3列連結タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    13,980税込15,378
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    表面実装用基板に立てられるラッピング端子です。 2.54mmピッチで3列連結しています。(最大20PT連結) 3回路用ジャンプソケット(3JS-1)を抜き差しすることによってスイッチの代用となります。 両サイドに位置決めピン付と無しの2タイプがあります。 リフロー対応型
    材質SMTピン部:黄銅、位置決めピン部:リン青銅、樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)3絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
  • 表面実装用ラッピング端子 MAC8(マックエイト)

    表面実装用ラッピング端子

    MAC8(マックエイト)
    10,980税込12,078
    1袋(1000個)
    当日出荷
    表面実装用基板に立てられるラッピング端子です。
    材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • プリント基板垂直取付端子 MAC8(マックエイト)

    プリント基板垂直取付端子

    MAC8(マックエイト)
    9,898税込10,888
    1袋(1000個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    自動実装機で表面実装用基板に実装後、端子部をフローでスルーホール基板に実装することで、基板を垂直に取り付けることができます。 自由なピッチで御使用頂けます。
    材質リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)2仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.8
  • 表面実装用二段重ね端子(位置決めピン付) MAC8(マックエイト)

    表面実装用二段重ね端子(位置決めピン付)

    MAC8(マックエイト)
    779税込857
    1袋(10個)
    9日以内出荷から32日以内出荷
    表面実装用ニ段重ね端子に位置出しが容易に出来るように位置決めピンをつけた物です。
    材質位置決めピン:リン青銅0.64取付穴径(Φmm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 表面実装用二段重ね端子 MAC8(マックエイト)

    表面実装用二段重ね端子

    MAC8(マックエイト)
    4,498税込4,948
    1袋(10個)
    9日以内出荷から33日以内出荷
    親基板側に本製品を取付け(表面実装)、子基板側にソケットピン(穴必要)を取付けて抜き差し可能な二段重ねにする端子です。 ソケットを使用せずに直接半田付しても使用出来ます。 2.54mmピッチ20ピン連結 推奨取付ランド
    材質ピン部:黄銅、樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)ソケット使用の場合:1、直接半田付の場合:2絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
  • 表面実装用連結ピン (位置決めピン付)(2.54mmピッチ) MAC8(マックエイト)

    表面実装用連結ピン (位置決めピン付)(2.54mmピッチ)

    MAC8(マックエイト)
    949税込1,044
    1袋(10個)
    当日出荷から32日以内出荷
    HQシリーズに位置合わせが楽になるように位置決めピンをつけた商品です。 仕様についてはHQシリーズと同じです。
    材質樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)、ピン部:銅、黄銅(HQSシリーズ位置決めピン)ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)3寸法E(mm)2仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 表面実装用連結ピン(2.54mmピッチ) MAC8(マックエイト)

    表面実装用連結ピン(2.54mmピッチ)

    MAC8(マックエイト)
    7,498税込8,248
    1袋(10個)
    当日出荷から33日以内出荷
    表面実装基板、アルミ基板、鉄基板、セラミック基板等、穴のあけられない場合のオスピンとして御利用下さい。 H.ICの足、特にパワーモジュールの足等に御利用頂くと便利です。
    材質樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)、ピン部:銅、黄銅(HQSシリーズ位置決めピン)ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-40~+125寸法E(mm)2仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上連結数20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 表面実装用着脱式調整部品用端子 MAC8(マックエイト)

    表面実装用着脱式調整部品用端子

    MAC8(マックエイト)
    16,980税込18,678
    1袋(1000個)
    9日以内出荷
    振動のある所等で、ボリウム等を使用出来ない場合、本製品を表面実装用基板に取付け、抵抗等を抜き差ししながら調整し、調整の終わった時点で部品の足に半田付して固定します。
    材質リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応リード線径(Φmm)0.3~0.6推奨ランド径(Φmm)3.2×1.6
  • 表面実装用調整部品端子 MAC8(マックエイト)

    表面実装用調整部品端子

    MAC8(マックエイト)
    6,198税込6,818
    1袋(10個)
    9日以内出荷から33日以内出荷
    表面実装用基板にリード型抵抗、コンデンサー等を取付ける時等に御利用下さい。
    材質樹脂部:PCT樹脂黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 表面実装用調整部品用端子 MAC8(マックエイト)

    表面実装用調整部品用端子

    MAC8(マックエイト)
    8,998税込9,898
    1袋(1000個)
    9日以内出荷
    表面実装用基板にリード型調整抵抗を取付ける時等に御利用下さい。
    材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • 表面実装用平行型オスピン MAC8(マックエイト)

    表面実装用平行型オスピン

    MAC8(マックエイト)
    13,980税込15,378
    1袋(100個)ほか
    9日以内出荷
    相手側HH-3シリーズに適合するオスピンです。 HH-3と組合わせる事によりプリント基板どうしを平行に連結することが出来ます。 バラ品とリール品の2種類を用意しております。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-40~+150定格電流(A)7仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • HBシリーズ用ピン MAC8(マックエイト)

    HBシリーズ用ピン

    MAC8(マックエイト)
    3,298税込3,628
    1袋(100個)
    9日以内出荷
    HBシリーズに使用する為のピンです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 表面実装用平行連結ピン MAC8(マックエイト)

    表面実装用平行連結ピン

    MAC8(マックエイト)
    4,298税込4,728
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    表面実装用基板どうしを平行にドッキングすることができます。ソケット側は下記のHDBシリーズになります。
    材質ピン部:リン青銅、樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 表面実装用連結端子(平行型) MAC8(マックエイト)

    表面実装用連結端子(平行型)

    MAC8(マックエイト)
    4,498税込4,948
    1袋(10個)
    9日以内出荷から33日以内出荷
    表面実装用基板に平行に取付けられる端子です。 アルミ基板、セラミック基板、鉄基板等の電源モジュールの足等に御利用下さい。
    材質ピン部:黄銅、樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)定格電圧(V)125(AC,DC)仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイブリッドIC用端子 MAC8(マックエイト)

    ハイブリッドIC用端子

    MAC8(マックエイト)
    15,980税込17,578
    1袋(1000個)
    当日出荷から9日以内出荷
    プリント基板と同一方向に取り出せる端子です。 ハイブリットICの足等に御利用下さい。
    材質リン青銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 表面実装用連結ピン MAC8(マックエイト)

    表面実装用連結ピン

    MAC8(マックエイト)
    6,798税込7,478
    1袋(10個)
    9日以内出荷から37日以内出荷
    表面実装基板の電源取出しピン等に御利用下さい。 樹脂上部にプリント基板を取付けることができます。(PC板の二段重ねにも御利用できます。) 高さは4~10mmまであります。 ピン間が空間になっている為、空気の流通が良く温度上昇を防止できます。 2.54mmピッチ最大31P、5.08mmピッチ最大15P 両サイドは位置決めピンになっています。
    材質樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)、ピン部:銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)10仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
  • 超小型フッ素端子 MAC8(マックエイト)

    超小型フッ素端子

    MAC8(マックエイト)
    19,980税込21,978
    1袋(100個)
    当日出荷から10日以内出荷
    プリント基板に半田付で固定できる超小型のフッ素端子です 上のピンと下のピンは電気的に絶縁されています オペアンプの微量電流の部分等、ガラスエポキシ基板では性能が出ない場合にご使用ください。
    材質フッ素(乳白色、UL94V-0)、黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • フレキシブル基板用端子 MAC8(マックエイト)

    フレキシブル基板用端子

    MAC8(マックエイト)
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    9日以内出荷から33日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
  • 表面実装用フッ素端子 MAC8(マックエイト)

    表面実装用フッ素端子

    MAC8(マックエイト)
    19,980税込21,978
    1袋(100個)
    9日以内出荷から33日以内出荷
    周波数の高い回路で、ガラスエポキシ基板では性能が出ない時、御利用ください。 上のピンと下のピンは電気的に、フッ素で絶縁されています。
    材質フッ素(乳白色)(UL94V-0)、黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 表面実装用角度フリー導通ピン MAC8(マックエイト)

    表面実装用角度フリー導通ピン

    MAC8(マックエイト)
    4,798税込5,278
    1袋(100個)ほか
    9日以内出荷
    プリント基板の角度を自由に導通させる為のオスピンです。 相手側ソケットFAC-0.6が適合します。
    材質リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)10仕上ニッケル下地金メッキ接触抵抗(mΩ)20以下RoHS指令(10物質対応)対応挿抜回数100回以下
  • 表面実装用角度フリー導通ピン MAC8(マックエイト)

    表面実装用角度フリー導通ピン

    MAC8(マックエイト)
    5,198税込5,718
    1袋(100個)ほか
    9日以内出荷
    FAL-0.6と組み合わせることによりプリント基板の角度を自由に導通させることができます。
    材質リン青銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 結束バンド取付用端子(表面実装用) MAC8(マックエイト)

    結束バンド取付用端子(表面実装用)

    MAC8(マックエイト)
    4,298税込4,728
    1袋(100個)
    33日以内出荷
    表面実装基板上の電線を束線バンドで固定することができます。 DM-8をリフローにて半田付けし、その上に電線をのせ束線バンドで固定します。
    材質リン青銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 束線バンド取付用端子(表面実装用) MAC8(マックエイト)

    束線バンド取付用端子(表面実装用)

    MAC8(マックエイト)
    13,980税込15,378
    1袋(250個)
    33日以内出荷
    表面実装基板上の電線を束線バンドで固定することができます。 DM-8をリフローにて半田付けし、その上に電線をのせ束線バンドで固定します。
    材質リン青銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 結束バンド取付用端子(側面タイプ) MAC8(マックエイト)

    結束バンド取付用端子(側面タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    4,298税込4,728
    1袋(100個)
    9日以内出荷から10日以内出荷
    電線をプリント基板の側面に取付ける事ができます。 DB-6シリーズをプリント基板にはめ込み半田付します。 次に電線を束線バンドで固定します。 プリント基板上のバラバラになった配線を側面から出す事により、すっきりと配線出来ます。
    材質リン青銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 同軸ケーブル横型取付ピン MAC8(マックエイト)

    同軸ケーブル横型取付ピン

    MAC8(マックエイト)
    7,998税込8,798
    1袋(100個)
    当日出荷から16日以内出荷
    同軸ケーブルをプリント基板に平行に取付ける時に使用します。 芯線は半田付し、シールド側はペンチで締めて固定して下さい。
    材質金属部:黄銅、樹脂部:フッ素(UL94V-0)仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電線補強用ピン MAC8(マックエイト)

    電線補強用ピン

    MAC8(マックエイト)
    51,980税込57,178
    1袋(1000個)
    9日以内出荷
    細い電線をプリント板に取付ける時に使用しますと電線が折れません。
    材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキ圧着工具CSX-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 表面実装用電線圧接端子 MAC8(マックエイト)

    表面実装用電線圧接端子

    MAC8(マックエイト)
    32,980税込36,278
    1袋(1個)
    33日以内出荷
    実装したCN-5-22に、電線を接続・固定するための治具です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 表面実装用電線圧接端子 MAC8(マックエイト)

    表面実装用電線圧接端子

    MAC8(マックエイト)
    4,998税込5,498
    1袋(100個)ほか
    9日以内出荷から11日以内出荷
    表面実装基板へ電線を接続・固定するための端子です。 テーピング仕様により、マウンタ-にて自動実装が可能です。 専用治具を用いて、電線の被覆を剥かずに電線を接続することができます。 マウンターは自動認識タイプをご使用ください。
    材質リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+90定格電流(A)3仕上ニッケル下地金メッキ接触抵抗(mΩ)30以下適合電線AWG22 UL STYLE 1007, CSA TYPE TR-64(撚り線)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイブリッドIC用端子 MAC8(マックエイト)

    ハイブリッドIC用端子

    MAC8(マックエイト)(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1袋(1000個)
    当日出荷から9日以内出荷
    チェック用、ハイブリットIC用等に御利用下さい。
    材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 表面実装用同軸ケーブル横型取付ピン MAC8(マックエイト)

    表面実装用同軸ケーブル横型取付ピン

    MAC8(マックエイト)
    21,980税込24,178
    1袋(100個)ほか
    9日以内出荷
    同軸ケーブルを表面実装用基板に平行に取付けることができます。 芯線は半田付し、シールド側はペンチで締めて固定して下さい。 テーピングタイプは自動実装できます。
    材質金属部:リン青銅、樹脂部:フッ素(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+150仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応推奨メタルマスク厚(μ)150~200
  • ハイブリットIC用端子 MAC8(マックエイト)

    ハイブリットIC用端子

    MAC8(マックエイト)
    689税込758
    1袋(100個)
    9日以内出荷から47日以内出荷
    チェック用、ハイブリットIC用、各種オスピン等に御利用下さい。 基板挿入部が5mmまたは8mmで出来ています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 同軸ケーブル補強用ピン MAC8(マックエイト)

    同軸ケーブル補強用ピン

    MAC8(マックエイト)
    18,980税込20,878
    1袋(1000個)
    9日以内出荷
    同軸ケーブルを直接プリント基板に差し込み半田付すると芯線が折れる事故が発生します。 当製品を使用しますと、折れる事故を防ぐ事ができます。
    適合同軸ケーブル1.5C-2V材質リン青銅0.4t仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.8
  • 同軸ケーブル取付用ピン MAC8(マックエイト)

    同軸ケーブル取付用ピン

    MAC8(マックエイト)
    17,980税込19,778
    1袋(1000個)
    9日以内出荷から33日以内出荷
    同軸ケーブルをコネクターの足に半田付する場合に使用するピンです。 コネクターの足に同軸ケーブルの芯線を直接半田付すると折れてしまうことがあります。 このピンを使用すると折れるのを防ぐと共に作業性が一段とアップします。
    適合コネクター足:0.64材質リン青銅0.3t仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 端子取付治具 MAC8(マックエイト)

    端子取付治具

    MAC8(マックエイト)
    8,798税込9,678
    1袋(1個)
    9日以内出荷
    プリント基板に上記CB-2、CB-4シリーズをはめ込む時、端子を固定させる為の治具です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 端子取付治具 MAC8(マックエイト)

    端子取付治具

    MAC8(マックエイト)
    1,898税込2,088
    1袋(1個)
    33日以内出荷
    プリント基板にCB-1、CB-3シリーズの端子をはめ込む時、端子を固定させる為の治具です
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 追加プリント基板用端子 MAC8(マックエイト)

    追加プリント基板用端子

    MAC8(マックエイト)
    10,980税込12,078
    1袋(100個)
    9日以内出荷から33日以内出荷
    親基板の上に子基板をのせる事が出来ます。 親基板の端に捨てランドを作っておけば、いざという時に子基板がのせられます。 親基板にはさみ込んで半田付し、その上に子基板をネジでとめます。 プリント基板板厚1.6t、2.0t、3.2tに適合します。
    材質リン青銅定格電流(A)20仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • プリント基板平行固定端子 MAC8(マックエイト)

    プリント基板平行固定端子

    MAC8(マックエイト)
    5,598税込6,158
    1袋(100個)
    当日出荷から33日以内出荷
    2枚のプリント基板を平行に固定することが出来ます。 おたがいのプリント基板にはめ込んで半田付して下さい。 プリント基板板厚1.0t、1.6tに適合します。
    材質リン青銅定格電流(A)30寸法B(mm)1.1仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダー