絞り込み
ブランド
- SAMTEC(446)
- 廣杉計器(275)
- WURTH ELEKTRONIK(258)
- MAC8(マックエイト)(204)
- 日本モレックス(molex)(103)
- GB[制御機器](40)
- AMPHENOL(32)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(30)
- サンハヤト(23)
- omron(オムロン)(20)
- Neltron Industrial(20)
- LINKMAN(15)
- HIROSE(ヒロセ電機)(13)
- ワゴジャパン(10)
- フエニックス・コンタクト(6)
- ハーティング(4)
- PHOENIX(4)
- EDAC(3)
- 山一電機(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ナイロン製品 ピンヘッダー/PSH-41(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列)
廣杉計器¥5,798~税込¥6,378~1袋(100個)ほか9日以内出荷材質(本体)ナイロン表面処理コンタクト/Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN (DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX (DC 100mA)電流容量(A)3材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)本体/1.80MPa…290色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性本体/UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-40~+105
ナイロン製品 ピンヘッダー/PSR-41-O(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ライトアングル(1列)
廣杉計器¥5,998~税込¥6,598~1袋(100個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質(本体)ナイロン表面処理コンタクト/Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN (DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX (DC 100mA)電流容量(A)3材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)本体/1.80MPa…290色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性本体/UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-40~+105
レバー式電線取付端子
MAC8(マックエイト)¥1,598税込¥1,7581袋(10個)9日以内出荷基板へ半田付けしないで、電線を接続固定する端子です。 テーピング仕様対応により、マウンターにて自動実装が可能です。 市販精密ドライバーで、電線の着脱が簡単に行えます。材質レバー部:ステンレス、内部スプリング:ステンレス、上部ボディ:銅、下部ボディ:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)8仕上上部ボディ:ニッケル下地スズ、下部ボディ:ニッケル下地スズ適合電線AWG28~AWG20RoHS指令(10物質対応)対応推奨クリーム半田厚(μ)150~200
レバー式電線取付端子(SMTタイプ)
MAC8(マックエイト)¥34,980税込¥38,4781袋(200個)9日以内出荷基板へ半田付けしないで、電線を接続固定する端子です。 テーピング仕様対応により、マウンターにて自動実装が可能です。 市販精密ドライバーで、電線の着脱が簡単に行えます。材質レバー部:ステンレス、内部スプリング:ステンレス、上部ボディ:銅、下部ボディ:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)8仕上上部ボディ:ニッケル下地スズ、下部ボディ:ニッケル下地スズ適合電線AWG28~AWG20RoHS指令(10物質対応)対応推奨クリーム半田厚(μ)150~200
レバー式電線取付端子
MAC8(マックエイト)¥1,598税込¥1,7581袋(10個)9日以内出荷基板へ半田付けしないで、電線を接続固定する端子です。 テーピング仕様対応により、マウンターにて自動実装が可能です。 市販精密ドライバーで、電線の着脱が簡単に行えます。材質レバー部:ステンレス、内部スプリング:ステンレス、上部ボディ:銅、下部ボディ:リン青銅、処理:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)5仕上上部ボディ:ニッケル下地スズ、下部ボディ:ニッケル下地スズ適合電線AWG28~AWG26RoHS指令(10物質対応)対応推奨クリーム半田厚(μ)150~200
レバー式電線取付端子(SMTタイプ)
MAC8(マックエイト)¥42,980税込¥47,2781袋(250個)9日以内出荷基板へ半田付けしないで、電線を接続固定する端子です。 テーピング仕様対応により、マウンターにて自動実装が可能です。 市販精密ドライバーで、電線の着脱が簡単に行えます。材質レバー部:ステンレス、内部スプリング:ステンレス、上部ボディ:銅、下部ボディ:リン青銅、処理:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)5仕上上部ボディ:ニッケル下地スズ、下部ボディ:ニッケル下地スズ適合電線AWG28~AWG26RoHS指令(10物質対応)対応推奨クリーム半田厚(μ)150~200
レバー式電線取付端子
MAC8(マックエイト)¥1,598税込¥1,7581袋(10個)欠品中基板へ半田付けしないで、電線を接続固定する端子です。 上部のレバーを操作することで、電線の着脱が簡単に行なえます。(ドライバーや専用冶具等は一切不要)材質レバー部:ステンレス、内部スプリング:ステンレス、ボディ:銅、下部ボディ:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)8(両足半田付け時)仕上上部ボディ:ニッケル下地スズ、下部ボディ:ニッケル下地スズ適合電線AWG28~AWG20(より線)RoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)1.4
ラッピング用端子
MAC8(マックエイト)¥16,980~税込¥18,678~1袋(1000個)当日出荷から47日以内出荷ラッピング用ですが途中にツバがある為、穴に落とし込んで半田付ができます。仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
ラッピング用端子
MAC8(マックエイト)¥22,980~税込¥25,278~1袋(1000個)当日出荷から9日以内出荷ラッピング用に御使用下さい材質リン青銅板厚0.64t仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)一般基板:0.9,スルーホール基板:1.0
ラッピング用端子3列連結タイプ
MAC8(マックエイト)¥55,980税込¥61,5781袋(10個)32日以内出荷から47日以内出荷2.54mmピッチで3列連結したタイプのラッピング端子です。 ジャンプソケットJSW-1とWLT-1-20PTの組合わせで20回路が一発で切替できます。材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)3仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)1.0~1.1
ラッピング用端子アングル連結タイプ
MAC8(マックエイト)¥19,980~税込¥21,978~1袋(10個)9日以内出荷から13日以内出荷2.54mmピッチで連結したアングルタイプのラッピング端子です。 ジャンプソケット(品番JS-1)との組合せにより、スイッチの切替ができます。 基板と基板を90°で連結することができます。 34ピン連結しておりますので、WLA-1シリーズ(1列タイプ)は、モールド用ニッパー(品番MOC-3)でカットして御希望の極数で御利用下さい。材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)250(AC,DC)定格電流(A)3仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)1
ラッピング用端子
MAC8(マックエイト)¥13,980~税込¥15,378~1袋(1000個)9日以内出荷ラッピング用に御使用下さい。 クリック付きですので、一定の高さで固定できます。材質リン青銅0.635□仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)1
ラッピング端子アングル連結タイプ(2mmピッチ)
MAC8(マックエイト)¥8,998~税込¥9,898~1袋(10個)9日以内出荷から33日以内出荷2mmピッチで連結されたアングルタイプのラッピング端子です。材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、金属部:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)250(AC,DC)定格電流(A)3仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.8~0.9
ラッピング端子連結タイプ(2mmピッチ)
MAC8(マックエイト)¥7,998~税込¥8,798~1袋(10個)当日出荷から33日以内出荷2mmピッチで連結されたタイプのラッピング端子です。材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、金属部:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)250(AC,DC)定格電流(A)3仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.8~0.9
ラッピング用端子
MAC8(マックエイト)¥16,980~税込¥18,678~1袋(1000個)9日以内出荷ラッピング用に御使用下さい。材質リン青銅0.5□仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.8
ラッピング用端子
MAC8(マックエイト)¥21,980~税込¥24,178~1袋(1000個)当日出荷から9日以内出荷ラッピング用及びプリント基板を90°に立てる時に御使用下さい。材質リン青銅0.635□仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)1
電源電圧チェック用端子
MAC8(マックエイト)¥119,800税込¥131,7801袋(1000個)9日以内出荷テスター棒を端子の中に入れる事ができます。 電源電圧のチェック等に御利用下さい。 圧入式。 2.5Φの中にM3タップがついている物があります。(品番TC-1-1タップ付)材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキ取付穴径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
サイド取付用ピン
MAC8(マックエイト)¥9,998~税込¥10,998~1袋(100個)9日以内出荷プリント基板の横側から差し込みピンを垂直に取付けることが出来る端子です。 差し込んだあとはランドとピンを半田付して固定します。 プリント基板の適合板厚は1.0tと1.6tの2種類あります。材質黄銅定格電流(A)7仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
表面実装用調整部品端子
MAC8(マックエイト)¥8,498~税込¥9,348~1袋(250個)ほか9日以内出荷表面実装用基板にリード型部品を取付けるときにご利用下さい。上部に部品をのせて半田付して下さい。 中の平らな部分を吸着して下さい。(吸着ノズルは2Φ以下を使用し、詳細はマウンターメーカーと打ち合わせして下さい。)材質銅定格電流(A)20仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ロジック用チェック端子
MAC8(マックエイト)¥24,980税込¥27,4781袋(1000個)当日出荷から9日以内出荷プリント基板板厚0.6t以下に使用するチェック端子です。 セラミック基板、フレキシブル基板等に御利用下さい。材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
プリント基板横方向差込みピン
MAC8(マックエイト)¥8,398~税込¥9,238~1袋(100個)当日出荷から9日以内出荷プリント基板の横に差し込んでパターンとピンを半田付します。 SDシリーズに挿入する事でプリント基板を平行に抜き差しすることができます。材質黄銅定格電流(A)15仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
ロジック用チェック端子
MAC8(マックエイト)¥32,980~税込¥36,278~1袋(1000個)当日出荷から9日以内出荷プリント基板板厚3.2tに使用するチェック端子です。材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
ロジック用チェック端子
MAC8(マックエイト)¥29,980~税込¥32,978~1袋(1000個)当日出荷から9日以内出荷プリント基板板厚1.0t、0.8tに使用するチェック端子です。材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.8
両面チェック用端子
MAC8(マックエイト)¥32,980税込¥36,2781袋(1000個)9日以内出荷部品面側だけでなく、半田面側よりもチェックできます。材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)1
プリント基板取付角度フリー端子
MAC8(マックエイト)¥699~税込¥769~1袋(1個)9日以内出荷から14日以内出荷プリント基板上に子基板を0°~90°まで15°づつ角度を変えられる取付金具です。 半田付側ベースをプリント基板に半田付して固定し、プリント基板取付金具を御希望の角度にしてネジを締めこんで下さい。 次に子基板をネジで取付けて下さい。 子基板取付け側はM3、M4、2種類用意しています。材質黄銅仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
追加部品用端子
MAC8(マックエイト)¥2,198税込¥2,4181袋(10個)9日以内出荷から32日以内出荷プリント基板上に追加部品が必要になった時に御利用下さい。 プリント基板の上下導通スルーホール穴(0.8Φ)に差し込んで半田付して下さい。本製品が固定されます。 上部のスリ割りに抵抗、コンデンサー等の電子部品をのせて半田付して固定して下さい。 電子部品の足(スリ割りに入った状態)に電線を半田付して所定の場所につなげて下さい。材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅使用温度範囲(℃)-40~+125仕上ニッケル下地スズメッキ取付径(Φmm)スルーホール穴:0.8以上、リード:1.1以下RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
前面パネルチェック用端子
MAC8(マックエイト)¥38,980税込¥42,8781袋(1000個)40日以内出荷ラック等に収容したプリント基板を前面よりオシロスコープのプローブやテスターリードを引っかけて調整する事ができます。材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)2
圧着端子取付用端子
MAC8(マックエイト)¥44,980~税込¥49,478~1袋(1000個)9日以内出荷電源線を圧着端子でマザーボード等に供給する場合等に御利用下さい。 御使用はスルホール基板に限ります。 ランド径はPB-1、PB-2では7Φ以上、PB-3、PB-4では8Φ以上にして半田付は必ず部品面まであがるようにして下さい。(締め付けトルク:6kg.f.cm以下)材質黄銅定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応
表面実装用二段重ね端子(強力型) (位置決めピン付)
MAC8(マックエイト)¥4,998~税込¥5,498~1袋(10個)9日以内出荷表面実装用基板対表面実装用基板を二段重ね(抜き差し型)(相手側ソケット品番PES-2)にする時に御利用下さい。 表面実装用基板に取付けて、上にTH基板をつけて二段重ね(固定型)にもできます。 位置決めピンがついているので位置決めが簡単です。(位置決めピンは面実装ピンと同じように電気的に使用できます。) ピッチは、2.54mm材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)4仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
表面実装用二段重ね端子(強力型)
MAC8(マックエイト)¥4,298~税込¥4,728~1袋(10個)9日以内出荷から33日以内出荷表面実装用基板対表面実装用基板を二段重ね(抜き差し型)(相手側ソケット品番PES-2)にする時に御利用下さい。 表面実装用基板に取付けて、上にTH基板をつけて二段重ね(固定型)にもできます。 ピッチは、2.54mm材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)4仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
表面実装用2列連結ピン (位置決めピン付)
MAC8(マックエイト)¥7,598~税込¥8,358~1袋(10個)9日以内出荷OQWシリーズに位置決めピンを両サイドにつけ、簡単に位置決めができるようにしたタイプです。材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)2仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応
表面実装用2列連結ピン
MAC8(マックエイト)¥6,998~税込¥7,698~1袋(10個)当日出荷から33日以内出荷表面実装基板の入出力ピンとして御利用下さい。 1.27、2.54mmピッチ2列タイプです。 OQW-01、03シリーズとPCWシリーズとの組合せでプリント基板を二段重ねにすることが出来ます。使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)2仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応
表面実装用連結ピン (位置決めピン付)
MAC8(マックエイト)¥669~税込¥736~1袋(10個)9日以内出荷から62日以内出荷OQシリーズに位置決めピンを両サイドにつけ、簡単に位置決めができるようにしたタイプです。 仕様については、OQシリーズと全て同じです。使用温度範囲(℃)-40~+125仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応
表面実装用連結ピン
MAC8(マックエイト)¥4,298~税込¥4,728~1袋(10個)当日出荷から33日以内出荷表面実装基板、セラミック基板、アルミ基板、鉄基板等、穴のあけられない場合のオスピンとして御利用下さい。 H.ICの足等にもご利用出来ます。使用温度範囲(℃)-40~+125寸法B(mm)1.5仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応
パネル用端子 プラグ
MAC8(マックエイト)¥4,798~税込¥5,278~1袋(10個)33日以内出荷表面実装用電源コネクター(HH-5シリーズ)に使用するオスピンです。 電線は半田付け、もしくは圧着にて御利用下さい。 圧着の場合、圧着工具(品番OMXT-1) 先端ツール(品番X-9)を御使用下さい。材質ピン部:黄銅、樹脂部:アセタールコポリマー(UL94HB)定格電流(A)20仕上ニッケル下地金メッキ適合電線AWG18より細い線RoHS指令(10物質対応)対応
パネル用端子 プラグ
MAC8(マックエイト)¥1,798~税込¥1,978~1袋(10個)9日以内出荷から33日以内出荷プリント基板側にソケットピンPD-7を取付けてプラグより基板へ信号を供給することが出来ます。材質ピン部:ニッケル下地金メッキ取付方式圧着使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)125(AC,DC)定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)挿抜回数100回以上挿入力(g)70以上抜去力(g)70以上
ソケット電線取付用連結端子
MAC8(マックエイト)¥17,980~税込¥19,778~1袋(10個)33日以内出荷連結用ソケットPMシリーズ(2.54mmピッチタイプ)にかん合するオスピン連結タイプです。 PMシリーズ(2.54mmピッチ)から電線による信号取出し等に御利用下さい。材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)125(AC,DC)仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000(AC,DC1分間)
HH-20用オスピン
MAC8(マックエイト)¥4,498~税込¥4,948~1袋(100個)9日以内出荷HH-20シリーズで2.54mmピッチに並んだコネクターに使用するオスピンです。 OJシリーズにハウジング(OHシリーズ)を取付けて使用します。材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
表面実装用二段重ね端子
MAC8(マックエイト)¥5,398~税込¥5,938~1袋(10個)9日以内出荷表面実装基板対表面実装基板を二段重ね(抜き差し型)にする時に御使用下さい。 ソケット側はOBSシリーズになります。 1.27mm、2.54mmピッチの2種類ございます。材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)2寸法B(mm)50.8仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応
表面実装用電源端子(低背タイプ)
MAC8(マックエイト)¥5,998~税込¥6,598~1袋(100個)ほか当日出荷から33日以内出荷プリント基板へ電源を供給する場合にご利用ください。 電線の先に圧着端子を取り付けて、ねじで締め付けてください。仕様推奨クリーム半田厚150~200μ材質銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応