絞り込み
ブランド
- SAMTEC(446)
- 廣杉計器(275)
- WURTH ELEKTRONIK(258)
- MAC8(マックエイト)(204)
- 日本モレックス(molex)(103)
- GB[制御機器](40)
- AMPHENOL(32)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(30)
- サンハヤト(23)
- omron(オムロン)(20)
- Neltron Industrial(20)
- LINKMAN(15)
- HIROSE(ヒロセ電機)(13)
- ワゴジャパン(10)
- フエニックス・コンタクト(6)
- ハーティング(4)
- PHOENIX(4)
- EDAC(3)
- 山一電機(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

超小型二段重ね用端子
MAC8(マックエイト)¥6,598税込¥7,2581袋(10個)当日出荷プリント基板を二段重ねにする場合に御利用下さい。 1mmピッチです。材質樹脂部:PPS樹脂黒色(UL94V-0)、ピン:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)1仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)500(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.4~0.5適合ソケットピンPM-1.0
超小型二段重ね用端子(2列タイプ)
MAC8(マックエイト)¥28,980~税込¥31,878~1袋(10個)9日以内出荷から33日以内出荷プリント基板を二段重ねにする場合に御利用下さい。 2.0mmピッチの2列タイプです。材質PPS樹脂黒色(UL94V-0)、ピン:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)2仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上連結数50×2RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.6
超小型二段重ね用端子(2列タイプ)
MAC8(マックエイト)¥16,980~税込¥18,678~1袋(10個)9日以内出荷プリント基板を二段重ねにする場合に御利用下さい。 1.778mmピッチの2列タイプです。材質樹脂部:PPS樹脂黒色(UL94V-0)、ピン:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)2仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上連結数30×2RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.6
超小型二段重ね用端子(1.27, 1.778, 2.0, 2.54mmピッチ)
MAC8(マックエイト)¥7,498~税込¥8,248~1袋(10個)当日出荷から33日以内出荷プリント基板を二段重ねにする場合に御利用下さい。 1.27mm、1.778mm、2.0mm、2.54mmピッチの4種類あります。使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)2仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.6
ピッチ変換ピン
MAC8(マックエイト)¥3,898~税込¥4,288~1袋(10個)9日以内出荷から16日以内出荷プリント基板のピッチ幅をミスした時や、ピッチ幅を変換したい時に御利用下さい。 使い方は色々出来ます。 ピッチは1.27、2.54mmの2種類あります。 ピッチ幅は2.54、5.08の2種類です。材質樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅定格電流(A)2寸法C(mm)50.8仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上連結数40PRoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.6
表面実装用追加チェック端子
MAC8(マックエイト)¥8,998税込¥9,8981袋(1000個)9日以内出荷表面実装用基板で実装後、信号ラインをチェックしたい時、部品の横に半田付してチェック端子にすることが出来ます。材質リン青銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
穴径ミス用修理端子
MAC8(マックエイト)¥4,698~税込¥5,168~1袋(100個)当日出荷から33日以内出荷「プリント基板の穴径を1.0Φに加工しなければいけないのに0.8Φで加工してしまった。」さあ困ったという時に御使用して頂く端子です。 取付ける製品は、どうしても正規の位置より浮く恰好になりますが、ご了承ください。 コネクター等は先に端子を半田付して基板に取付けることを推奨致します。材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
多層基板修理用端子
MAC8(マックエイト)¥24,980税込¥27,4781袋(1000個)9日以内出荷多層基板の内層ショートを修理出来る端子です。材質ピン部:黄銅、樹脂部:フッ素樹脂乳白色仕上ニッケル下地金メッキ耐熱温度(℃)240RoHS指令(10物質対応)対応
電線取付用小型端子(SMT用)
MAC8(マックエイト)¥19,980~税込¥21,978~1袋(100個)ほか9日以内出荷から53日以内出荷細い電線を表面実装用基板に取付けたり、はずしたりする時に御利用下さい。 数の少ない電線をSMT基板の任意の場所に取付ける事が出来ます。材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
端子台取付用端子
MAC8(マックエイト)¥2,598税込¥2,8581袋(100個)9日以内出荷端子台にプリント基板を取付ける時に御使用下さい。 端子台ネジM3用、M4用の2種類あります。材質黄銅定格電流(A)10仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)2.2
超小型二段重ね用端子
MAC8(マックエイト)¥12,980~税込¥14,278~1袋(10個)当日出荷から16日以内出荷プリント基板を二段重ねする場合に御利用下さい。 2枚の基板は半田付にて固定します。 1.27mmピッチの2列、最大40PWとなります。 高さは2.0~5.0mmまであります。材質樹脂部:PPS樹脂黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)2仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)700(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.6
超小型二段重ね用端子 (固定型)
MAC8(マックエイト)¥6,598~税込¥7,258~1袋(10個)9日以内出荷から47日以内出荷プリント基板等を二段重ねする場合に御利用下さい。 2枚の基板は半田付にて固定します。 1.27mm、2.54mmピッチの2種類がございます。材質樹脂部:PCT樹脂黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)2寸法P(mm)2.54仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上連結数20RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.6
超小型二段重ね用端子 (固定型)
MAC8(マックエイト)¥3,798~税込¥4,178~1袋(10個)9日以内出荷から33日以内出荷プリント基板を二段重ねする場合に御利用下さい。 2枚の基板は半田付にて固定します。 1.27mm、2.54mmピッチの2種類がございます。材質樹脂部:PCT樹脂黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)2寸法P(mm)2.54仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上連結数20RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.6
超小型二段重ね用端子 (固定型)
MAC8(マックエイト)¥7,198~税込¥7,918~1袋(10個)9日以内出荷から33日以内出荷プリント基板を二段重ねする場合に御利用下さい。 2枚の基板は半田付にて固定します。材質樹脂部:PPS樹脂黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)2寸法P(mm)1.778仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.6
超小型二段重ね用端子 (固定型)
MAC8(マックエイト)¥9,698~税込¥10,668~1袋(10個)当日出荷から33日以内出荷プリント基板等を二段重ねする場合に御利用下さい。 2枚の基板は半田付にて固定します。 1.27mm、2.54mmピッチの2種類がございます。材質樹脂部:PCT樹脂黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)2寸法P(mm)1.27仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上連結数40RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)700(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.6
超小型二段重ね用端子 (固定型)
MAC8(マックエイト)¥5,898~税込¥6,488~1袋(10個)9日以内出荷から33日以内出荷プリント基板を二段重ねする場合に御利用下さい。 2枚の基板は半田付にて固定します。 1.27mm、2.54mmピッチの2種類がございます。材質樹脂部:PCT樹脂黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)2寸法P(mm)1.27仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上連結数40RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)700(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.6
超小型基板平行二段重ね用端子(1.27, 2.54mmピッチ)
MAC8(マックエイト)¥5,998~税込¥6,598~1袋(10個)9日以内出荷超小型基板を平行にして二段に重ねる場合に御利用下さい。 この平行方法ですとキャビネットの外側からでも抜き差しが出来ます。 1.27mm、2.54mmピッチの2種類がございます。材質樹脂部:PCT樹脂黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)2仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.6適合ソケットピンMG-1-1、MG-3-1、MG-10-1、MG-30-1
超小型基板平行二段重ね用端子(1.27, 2.54mmピッチ)
MAC8(マックエイト)¥5,998~税込¥6,598~1袋(10個)9日以内出荷から33日以内出荷AAシリーズの子基板に使用するオスピンです。 1.27mm、2.54mmピッチの2種類があります。材質樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)2仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.6
SMT用LED取付ピン
MAC8(マックエイト)¥2,298~税込¥2,528~1袋(100個)9日以内出荷砲弾型LEDが生産中止等、入手不可能になった場合、砲弾型LEDのTH穴に当部品を挿入して半田付し、上部にSMT用LEDを半田付して固定できます。適合SMT LEDサイズ(mm):3.2×1.6、2×1.25材質黄銅定格電流(A)5仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
リード延長用ピン
MAC8(マックエイト)¥6,398~税込¥7,038~1袋(100個)当日出荷から33日以内出荷リード付部品のリードを長くしたい場合にご利用ください。 リードを穴の中へ入れて、はんだ付けを行ってください。 発熱部品(抵抗器など)を基板から浮かせて実装することで、周囲への熱影響を防ぐことができます。材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
LED延長ピン(連結タイプ)
MAC8(マックエイト)¥14,980~税込¥16,478~1袋(10個)9日以内出荷LEDの足の長さが足りない場合等に御利用下さい 2.54mmピッチで20ピンが連結しています LEDの足を穴の中に入れ半田付して下さい適合LED足径(Φmm):0.7以下材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)125(AC,DC)定格電流(A)10仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
LED延長用ピン (強力タイプ)
MAC8(マックエイト)¥41,980~税込¥46,178~1袋(1000個)9日以内出荷LFタイプより足を折れにくくしたタイプです。 LEDの足の長さが足りない場合等に御利用下さい。材質リン青銅仕上ニッケル下地金メッキ取付可能寸法(mm)LED足径0.64Φ以下、0.64□以下RoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.8
LED延長用ピン
MAC8(マックエイト)¥39,980~税込¥43,978~1袋(1000個)9日以内出荷LEDの足の長さが足りない場合等に御利用下さい。 LEDは穴の中に入れて半田付して下さい。材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.6~0.7
表示基板取付用端子
MAC8(マックエイト)¥23,980税込¥26,3781袋(1000個)9日以内出荷メイン基板に表示基板を直角に取付ける場合に御使用下さい。材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.8
オシロプローブ用チェック端子
MAC8(マックエイト)¥6,998~税込¥7,698~1袋(1000個)当日出荷から9日以内出荷オシロスコープのプローブが全方向から引掛けられます。 高さは凸部によって一定に出来ます。 高さを低くしたい場合は、取付穴径を大きくすれば(1.4Φ以上)自由に出来ます。材質リン青銅0.5Φ使用温度範囲(℃)-40~+150RoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)1.2
表面実装用平行取付ピン
MAC8(マックエイト)¥34,980税込¥38,4781袋(1000個)33日以内出荷プリント基板を平行に連結させる為のオスピンです。 下記のソケットKC-2-1が適合します。材質リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)10仕上ニッケル下地金メッキ接触抵抗(mΩ)20以下RoHS指令(10物質対応)対応挿抜回数100回以上
小型調整部品用端子
MAC8(マックエイト)¥47,980~税込¥52,778~1袋(1000個)当日出荷から9日以内出荷高密度実装基板のコンデンサー、抵抗等調整部品の取付けに御使用下さい。 プリント板取付穴径は、1.0Φ、0.8Φです。材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
ジャンパーピン
MAC8(マックエイト)¥289,800税込¥318,7801袋(500個)9日以内出荷JX-20を差し込むことにより電源回路をONにすることが出来ます。 バラとテーピングタイプ2種類用意しています。材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ピン部:ボディ:黄銅・コンタクト:ベリリウム銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)20仕上ボディ:ニッケル下地スズメッキ、コンタクト:ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)1.7~2.1絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
表面実装用電線半田付け端子
MAC8(マックエイト)¥1,698~税込¥1,868~1袋(100個)ほか当日出荷から33日以内出荷放熱基板へ予めリフロー実装しておくことで、電線の手半田付けが容易となります。 局所的加熱が可能となるため、ホットプレート等による放熱基板への加熱が不要です。 ジャンパ線としてもご利用いただけます。材質リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応
表面実装用ハイブリット連結端子
MAC8(マックエイト)¥2,398~税込¥2,638~1袋(10個)9日以内出荷から33日以内出荷上部をスルーホール穴に入れて半田付する事によって簡単に表面実装用のハイブリットIC等が作れます。材質ピン部:リン青銅、樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)定格電流(A)2絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.7
表面実装用ハイブリッドIC端子
MAC8(マックエイト)¥17,980~税込¥19,778~1袋(1000個)9日以内出荷穴あきプリント基板を表面実装用H.ICにする時のH.IC用足として御利用下さい。 HZ-20シリーズの場合は、ピンを押し込むことによって、半田付時迄仮固定できます。材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.6
表面実装用ラッピング端子(2列連結タイプ)
MAC8(マックエイト)¥7,998~税込¥8,798~1袋(10個)9日以内出荷から33日以内出荷表面実装用基板に立てられるラッピング端子です。 2.54mmピッチで2列連結しています。(最大20PW連結) ジャンプソケット(JS-1)(JSW-1)を抜き差しすることによってスイッチの代用となります。(HWWタイプが適合します。) 両サイドのピンは位置決めピンと兼用しています。 リフロー対応型材質SMTピン部:黄銅、位置決めピン部:リン青銅、樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)3絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
表面実装用ラッピング端子(3列連結タイプ)
MAC8(マックエイト)¥13,980~税込¥15,378~1袋(10個)9日以内出荷表面実装用基板に立てられるラッピング端子です。 2.54mmピッチで3列連結しています。(最大20PT連結) 3回路用ジャンプソケット(3JS-1)を抜き差しすることによってスイッチの代用となります。 両サイドに位置決めピン付と無しの2タイプがあります。 リフロー対応型材質SMTピン部:黄銅、位置決めピン部:リン青銅、樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)3絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
プリント基板垂直取付端子
MAC8(マックエイト)¥9,898~税込¥10,888~1袋(1000個)ほか当日出荷から9日以内出荷自動実装機で表面実装用基板に実装後、端子部をフローでスルーホール基板に実装することで、基板を垂直に取り付けることができます。 自由なピッチで御使用頂けます。材質リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)2仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.8
表面実装用二段重ね端子(位置決めピン付)
MAC8(マックエイト)¥779~税込¥857~1袋(10個)9日以内出荷から32日以内出荷表面実装用ニ段重ね端子に位置出しが容易に出来るように位置決めピンをつけた物です。材質位置決めピン:リン青銅0.64□取付穴径(Φmm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
表面実装用二段重ね端子
MAC8(マックエイト)¥4,498~税込¥4,948~1袋(10個)9日以内出荷から33日以内出荷親基板側に本製品を取付け(表面実装)、子基板側にソケットピン(穴必要)を取付けて抜き差し可能な二段重ねにする端子です。 ソケットを使用せずに直接半田付しても使用出来ます。 2.54mmピッチ20ピン連結 推奨取付ランド材質ピン部:黄銅、樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)ソケット使用の場合:1、直接半田付の場合:2絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
表面実装用連結ピン (位置決めピン付)(2.54mmピッチ)
MAC8(マックエイト)¥949~税込¥1,044~1袋(10個)当日出荷から32日以内出荷HQシリーズに位置合わせが楽になるように位置決めピンをつけた商品です。 仕様についてはHQシリーズと同じです。材質樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)、ピン部:銅、黄銅(HQSシリーズ位置決めピン)ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)3寸法E(mm)2仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応
表面実装用連結ピン(2.54mmピッチ)
MAC8(マックエイト)¥7,498~税込¥8,248~1袋(10個)当日出荷から33日以内出荷表面実装基板、アルミ基板、鉄基板、セラミック基板等、穴のあけられない場合のオスピンとして御利用下さい。 H.ICの足、特にパワーモジュールの足等に御利用頂くと便利です。材質樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)、ピン部:銅、黄銅(HQSシリーズ位置決めピン)ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-40~+125寸法E(mm)2仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上連結数20RoHS指令(10物質対応)対応
表面実装用着脱式調整部品用端子
MAC8(マックエイト)¥16,980~税込¥18,678~1袋(1000個)9日以内出荷振動のある所等で、ボリウム等を使用出来ない場合、本製品を表面実装用基板に取付け、抵抗等を抜き差ししながら調整し、調整の終わった時点で部品の足に半田付して固定します。材質リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応リード線径(Φmm)0.3~0.6推奨ランド径(Φmm)3.2×1.6